カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- DJI(17)
- PGYTECH(13)
- メディアカバーマーケット(4)
- TP-LINK(2)
- エツミ(2)
- NAGAOKA(2)
- UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- JTT(1)
- HIKMICRO(1)
- Ulanzi(1)
「osmo pocket 2」の検索結果

自撮り棒 三脚 2way ワイヤレスリモコン付 Bluetooth スマホ用 高さ調整可能
エレコム(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷持ち運びしやすい2Wayタイプのスマートフォン用三脚です。着脱可能なBluetoothリモコンが付属します。仕様【連続待機日数】約180日セット内容三脚、リモコン、電池(テスト用)、説明書(保証規定)材質三脚:ステンレス、ABS/スマートフォンホルダー:ABS、亜鉛合金/リモコン:ABS質量(g)三脚:約175対応機種4.0~6.7インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約55~88mm※機器本体が大きくスマートフォンホルダーに挟み込めない場合は、スマートフォンホルダーを180°回転させてご使用ください。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×28×185アーム長さ(mm)最大約680(自撮り棒として使用時)使用電池CR1220保証期間6カ月間電波到達距離(m)最大半径 約10(障害物がない場合)連続動作時間約40時間電波周波数(GHz)2.4帯BluetoothBluetooth 4.2 class 2プロファイルHID (Human Interface Device)地上高さ(mm)約245~740(三脚として使用時)使用可能日数約25日 ※1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約2ヶ月 ※土日のみ使用を行う場合