カテゴリ
- パソコン/周辺機器(30)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- モノタロウ(2)
- AMPHENOL(5,899)
- Phenomenex(690)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(185)
- フエニックス・コンタクト(169)
- SKF(日本エスケイエフ)(80)
- KEMET(76)
- SPARKFUN(64)
- Panasonic(パナソニック)(59)
- メディアカバーマーケット(55)
- RS PRO(52)
- Merck(メルクミリポア)(48)
- ホンダ(41)
- SKC(環境測定)(23)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- トレード(22)
- 三菱ふそう(21)
- シュナイダーエレクトリック(21)
- 日東工業(20)
- ブランドをもっと見る
「phe」の検索結果

電源タップ 延長コード 4個口 3P 2P変換アダプタ付 マグネット RoHS準拠 抜け止め 熱に強い二重構造 コンセント
エレコム(26件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。付属品3ピン→2ピン変換アダプタ(アース付き)材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色グレースイッチ×定格電力(W)1500まで定格15A 125V 1500Wまで適合規格PSE適合定格電圧(V)125コンセント個数4個口コンセント形状3P抜け止めアース付定格電流(A)15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30※コード部分及びプラグ部分を除く機能【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×フック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
電源タップ 延長コード 7個口 3P マグネット 雷ガード 抜け止め 3P→2P変換アダプタ付 コンセント
エレコム(7件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント(ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。(2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧)(3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。仕様【ノイズカット】×付属品3P-2P変換アダプタ付色グレースイッチなし定格電力(W)1500定格15A・125V・1500Wまで定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31機能抜け防止ロック、マグネット付、雷ガード、二重被覆主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。プラグ形状ストレートプラグコンセント【ロック】○ケーブル径(Φmm)約8.5パッケージPE袋
電源タップ 延長コード 7個口 3P マグネット 一括スイッチ 雷ガード 抜け止め 3P→2P変換アダプタ付 コンセント
エレコム(4件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷点灯式スイッチ付。強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント(ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。(光るスイッチ)集中ON・OFFできうっかり消し忘れも防止できます。(2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧)(3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。仕様【ノイズカット】×付属品3P-2P変換アダプタ付定格15A・125V・1500Wまでコンセント個数7コンセント形状3P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。コンセント【ロック】○ケーブル径(Φmm)約8.5パッケージPE袋
電源タップ 延長コード 7個口 3P マグネット 3P→2P変換アダプタ付 コンセント
エレコム(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷環境に配慮した簡易パッケージ仕様。3P式7個口のマグネット付き 抜け止めタップ(OAタップ・コンセント)。電源コードには、丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用。プラグ仕様は3P式で、プラグをしっかりとロックできる7個口の抜け止めタップです。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。定格15A・125V・1500Wコンセント個数7個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×31プラグ3ピン・ストレートプラグフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
電源タップ 延長コード 7個口 3P マグネット 雷ガード 3P→2P変換アダプタ付 抜け止め コンセント
エレコム¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷EU RoHS指令準拠(10物質)した抜け止めマグネット付き7個口タップ(OAタップ・コンセント)。(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント(ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。(2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧)(3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
マウス Bluetooth/無線 両対応 静音 ワイヤレスマウス 7ボタン チルトホイール付 抗菌 Mサイズ
エレコム¥4,398税込¥4,8381個当日出荷手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、リビングライクなオフィスや住空間に寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、サイドボタン・チルトホイール搭載ワイヤレスモデル Mサイズです。用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。 。モダンな住空間にも調和しやすい、美しい曲線とナチュラルな色調のデザインです。 。手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 。高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 。カチカチと音が響かない”静音スイッチ”を搭載しています。 。クリック音が静かなため、ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分、印刷部分) 。継ぎ目が少ないため汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 。※Bluetooth HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2Nシリーズ(別売)) 。最大3台まで接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で2台まで接続機器を本体に保存できます。 。ボタン一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 。Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンと、左右スクロールができるチルトホイールが付いた合計7ボタンタイプです。 。ホイールを傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載しています。ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWeb使用時の作業効率が大幅に向上します。 。無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 。手になじんで扱いやすい、スタンダードなMサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。サイズ・接続方式・ボタン数をバリエーション展開してご用意しました。手の大きさや用途、使用シーンに合わせて自分にぴったりの1台を選べます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様レシーバー収納:対応セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個サイズM質量(g)約79 ※電池含まず、(レシーバー)約2外形寸法(mm)幅約86×奥行約115×高さ約48、(レシーバー)約16×約20×約7電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OS(iOS)iOS 17、(Android)Android 12、(Windows)Windows 11/10、(iPadOS)iPad OS 17、(macOS)macOS Sonoma 14、(その他)ChromeOSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分解能(dpi)センサー:2000対応機種USB-Aポートを装備またはBluetoothHOGPに対応したWindows、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機機能接続先切り替え:あり通信方式GFSK方式保証期間1年間電池寿命最長約2年間(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。ボタン数7個 ※ホイールボタン、チルトホイール含む電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.0 Class2読取方式BlueLED電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
無線 2.4GHz マウス 静音 ワイヤレス 7ボタン チルトホイール付 エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ
エレコム¥3,698税込¥4,0681個当日出荷手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA”(シェルファ)です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、木材や白壁などのインテリアに寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、サイドボタン・チルトホイール搭載無線2.4GHzモデルです。用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”ワイヤレスマウスです。 。モダンな住空間にも調和しやすい、やわらかな曲線とやさしい色調のデザインです。 。手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 。継ぎ目が少ないため、汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 。高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 。カチカチと音がしない”静音スイッチ”を搭載しています。 。クリック音が静かなため、会議中のパソコン操作や、早朝・夜間の作業など、在宅勤務のときでも周りへの音を気にせず使用できます。 。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、印刷部分) 。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。パソコンのUSBポートにレシーバーを挿すだけで、すぐに使用できるワイヤレスタイプです。 。レシーバーは超小型タイプを採用し、マウス本体への収納も可能なため、紛失しにくく持ち運びにも便利です。 。Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンと、左右スクロールができるチルトホイールが付いた合計7ボタンタイプです。 。持ちやすく、ポインターもスムーズに操作しやすいMサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる”BlueLEDセンサー”を搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。ホイールを傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載しています。ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWeb使用時の作業効率が大幅に向上します。セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個質量(g)約80※電池含まず、【レシーバー】約2電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、Chrome OSコネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB2.4GHz無線対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、ChromeOS搭載機センサー【分解能】2000DPI対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×115×48、【レシーバー】約16×20×7通信方式GFSK方式保証期間1年間電池寿命最長約20カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。ボタン数7個 ※ホイールボタン、チルトホイール含む電波到達距離(m)最長約10ホイール数1個読取方式Blue LED電波周波数2.4GHz帯
無線 2.4GHz マウス 静音 ワイヤレス 5ボタン エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ
エレコム¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA”(シェルファ)です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、木材や白壁などのインテリアに寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、Web閲覧に便利なサイドボタン搭載無線2.4GHzモデルです。用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”ワイヤレスマウスです。 。モダンな住空間にも調和しやすい、やわらかな曲線とやさしい色調のデザインです。 。手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 。継ぎ目が少ないため、汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 。高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 。カチカチと音がしない”静音スイッチ”を搭載しています。 。クリック音が静かなため、会議中のパソコン操作や、早朝・夜間の作業など、在宅勤務のときでも周りへの音を気にせず使用できます。 。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、印刷部分) 。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。パソコンのUSBポートにレシーバーを挿すだけで、すぐに使用できるワイヤレスタイプです。 。レシーバーは超小型タイプを採用し、マウス本体への収納も可能なため、紛失しにくく持ち運びにも便利です。 。Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。 。持ちやすく、ポインターもスムーズに操作しやすいMサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる”BlueLEDセンサー”を搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個質量(g)約76※電池含まず、【レシーバー】約2電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、Chrome OSコネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB2.4GHz無線対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、ChromeOS搭載機センサー【分解能】2000DPI対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×113×48、【レシーバー】約16×20×7通信方式GFSK方式保証期間1年間電池寿命最長約20カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10ホイール数1個読取方式Blue LED電波周波数2.4GHz帯
マウス Bluetooth/無線 両対応 静音 ワイヤレスマウス 5ボタン エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ
エレコム¥3,998税込¥4,3981個当日出荷手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、リビングライクなオフィスや住空間に寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、サイドボタン搭載ワイヤレスモデル Mサイズです。用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。 。モダンな住空間にも調和しやすい、美しい曲線とナチュラルな色調のデザインです。 。手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 。高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 。カチカチと音が響かない”静音スイッチ”を搭載しています。 。クリック音が静かなため、ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分、印刷部分) 。継ぎ目が少ないため汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 。※Bluetooth HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2Nシリーズ(別売)) 。最大3台まで接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で2台まで接続機器を本体に保存できます。 。ボタン一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 。Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。 。無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 。手になじんで扱いやすい、スタンダードなMサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。サイズ・接続方式・ボタン数をバリエーション展開してご用意しました。手の大きさや用途、使用シーンに合わせて自分にぴったりの1台を選べます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様レシーバー収納:対応セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個サイズM質量(g)約75 ※電池含まず、(レシーバー)約2電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OS(iOS)iOS 17、(Android)Android 12、(Windows)Windows 11/10、(iPadOS)iPad OS 17、(macOS)macOS Sonoma 14、(その他)ChromeOSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分解能(dpi)センサー:2000対応機種USB-Aポートを装備またはBluetoothHOGPに対応したWindows、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×約113×約48、(レシーバー)約16×約20×約7機能接続先切り替え:あり通信方式GFSK方式保証期間1年間電池寿命最長約2年間(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.0 Class2読取方式BlueLED電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
Bluetooth マウス 静音 ワイヤレス 7ボタン チルトホイール付 エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ
エレコム¥4,198税込¥4,6181個当日出荷手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA”(シェルファ)です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、木材や白壁などのインテリアに寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、サイドボタン・チルトホイール搭載Bluetooth(R)モデルです。用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”Bluetooth(R)マウスです。 。モダンな住空間にも調和しやすい、やわらかな曲線とやさしい色調のデザインです。 。手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 。継ぎ目が少ないため、汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 。高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 。カチカチと音がしない”静音スイッチ”を搭載しています。 。クリック音が静かなため、会議中のパソコン操作や、早朝・夜間の作業など、在宅勤務のときでも周りへの音を気にせず使用できます。 。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、印刷部分) 。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。ワイヤレスでデスク周りをすっきりと使えるBluetooth(R)接続タイプです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットに最適です。 。※Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2 シリーズ(別売)) 。Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンと、左右スクロールができるチルトホイールが付いた合計7ボタンタイプです。 。持ちやすく、ポインターもスムーズに操作しやすいMサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる”BlueLEDセンサー”を搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 。最大2台まで接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。 。スライドスイッチで簡単に接続先を切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。ホイールを傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載しています。ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWeb使用時の作業効率が大幅に向上します。仕様【接続先切替機能】対応(Bluetooth(R):2台)セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本質量(g)約81※電池含まず電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、Android 13/12/11、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iOS 16、iPadOS 17/16、Chrome OS接続方式Bluetooth(R)無線対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機センサー【分解能】2000DPI外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×115×48通信方式GFSK方式保証期間1年間電池寿命最長約18カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。ボタン数7個 ※ホイールボタン、チルトホイール含む電波到達距離(m)最長約10ホイール数1個BluetoothBluetooth5.0 Class2読取方式Blue LED電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
マウス Bluetooth/無線 両対応 静音 ワイヤレスマウス 5ボタン エルゴノミクス 抗菌 Sサイズ
エレコム¥3,898税込¥4,2881個当日出荷手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、リビングライクなオフィスや住空間に寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、サイドボタン搭載ワイヤレスモデル Sサイズです。用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。 。モダンな住空間にも調和しやすい、美しい曲線とナチュラルな色調のデザインです。 。手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 。高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 。カチカチと音が響かない”静音スイッチ”を搭載しています。 。クリック音が静かなため、ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分、印刷部分) 。継ぎ目が少ないため汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 。※Bluetooth HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2Nシリーズ(別売)) 。最大3台まで接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で2台まで接続機器を本体に保存できます。 。ボタン一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 。Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。 。無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 。手の小さな方でも使いやすく、持ち運びの際にも便利なSサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。サイズ・接続方式・ボタン数をバリエーション展開してご用意しました。手の大きさや用途、使用シーンに合わせて自分にぴったりの1台を選べます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様レシーバー収納:対応セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個サイズS質量(g)約61 ※電池含まず、(レシーバー)約2電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OS(iOS)iOS 17、(Android)Android 12、(Windows)Windows 11/10、(iPadOS)iPad OS 17、(macOS)macOS Sonoma 14、(その他)ChromeOSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分解能(dpi)センサー:2000対応機種USB-Aポートを装備またはBluetoothHOGPに対応したWindows、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機機能接続先切り替え:あり通信方式GFSK方式保証期間1年間電池寿命最長約2年間(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.0 Class2読取方式BlueLED電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
マウス Bluetooth/無線 両対応 静音 ワイヤレスマウス 3ボタン エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ
エレコム¥3,698税込¥4,0681個当日出荷手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、リビングライクなオフィスや住空間に寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、シンプルな3ボタンのワイヤレスモデル Mサイズです。用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。 。モダンな住空間にも調和しやすい、美しい曲線とナチュラルな色調のデザインです。 。手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 。高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 。カチカチと音が響かない”静音スイッチ”を搭載しています。 。クリック音が静かなため、ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分、印刷部分) 。継ぎ目が少ないため汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 。※Bluetooth HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2Nシリーズ(別売)) 。最大3台まで接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で2台まで接続機器を本体に保存できます。 。ボタン一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 。ホイールボタンを搭載したシンプルな3ボタンタイプです。 。手になじんで扱いやすい、スタンダードなMサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。サイズ・接続方式・ボタン数をバリエーション展開してご用意しました。手の大きさや用途、使用シーンに合わせて自分にぴったりの1台を選べます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様レシーバー収納:対応セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個サイズM質量(g)約73 ※電池含まず、(レシーバー)約2外形寸法(mm)幅約80×奥行約113×高さ約48、(レシーバー)約16×約20×約7電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OS(iOS)iOS 17、(Android)Android 12、(Windows)Windows 11/10、(iPadOS)iPad OS 17、(macOS)macOS Sonoma 14、(その他)ChromeOSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分解能(dpi)センサー:2000対応機種USB-Aポートを装備またはBluetoothHOGPに対応したWindows、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機機能接続先切り替え:あり通信方式GFSK方式保証期間1年間電池寿命最長約2年間(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.0 Class2読取方式BlueLED電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
有線 USB マウス 静音 3ボタン エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ SHELLPHA
エレコム¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌々日出荷手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、リビングライクなオフィスや住空間に寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、シンプルな3ボタンの有線モデル Mサイズです。用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。 。モダンな住空間にも調和しやすい、美しい曲線とナチュラルな色調のデザインです。 。手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 。高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 。カチカチと音が響かない”静音スイッチ”を搭載しています。 。クリック音が静かなため、ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分、印刷部分) 。継ぎ目が少ないため、汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。使用中に充電切れの心配がいらない有線接続モデルです。 。ホイールボタンを搭載したシンプルな3ボタンタイプです。 。手になじんで扱いやすい、スタンダードなMサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。サイズ・接続方式・ボタン数をバリエーション展開してご用意しました。手の大きさや用途、使用シーンに合わせて自分にぴったりの1台を選べます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様VCCI:Class B対応セット内容マウス本体×1台サイズM質量(g)約91 ※ケーブル含む外形寸法(mm)幅約80×奥行約113×高さ約48電源USBバスパワーケーブル長(m)約1.5対応OS(Windows)Windows 11/10、(macOS)macOS Sequoia 15、(その他)ChromeOSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB有線分解能(dpi)センサー:2000対応機種USB-Aポートを装備したWindows、macOS、ChromeOS搭載機保証期間1年間ボタン数3個 ※ホイールボタン含むホイール数1個読取方式BlueLED
有線 USB マウス 静音 3ボタン エルゴノミクス 抗菌 Sサイズ SHELLPHA
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、リビングライクなオフィスや住空間に寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、シンプルな3ボタンの有線モデル Sサイズです。用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。 。モダンな住空間にも調和しやすい、美しい曲線とナチュラルな色調のデザインです。 。手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 。高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 。カチカチと音が響かない”静音スイッチ”を搭載しています。 。クリック音が静かなため、ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分、印刷部分) 。継ぎ目が少ないため汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。使用中に充電切れの心配がいらない有線接続モデルです。 。ホイールボタンを搭載したシンプルな3ボタンタイプです。 。手の小さな方でも使いやすく、持ち運びの際にも便利なSサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。サイズ・接続方式・ボタン数をバリエーション展開してご用意しました。手の大きさや用途、使用シーンに合わせて自分にぴったりの1台を選べます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様VCCI:Class B対応セット内容マウス本体×1台サイズS質量(g)約79 ※ケーブル含む外形寸法(mm)幅約73×奥行約104×高さ約44電源USBバスパワーケーブル長(m)約1.5対応OS(Windows)Windows 11/10、(macOS)macOS Sequoia 15、(その他)ChromeOSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB有線分解能(dpi)センサー:2000対応機種USB-Aポートを装備したWindows、macOS、ChromeOS搭載機保証期間1年間ボタン数3個 ※ホイールボタン含むホイール数1個読取方式BlueLED
有線 USB マウス 静音 7ボタン チルトホイール付 エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ SHELLPHA
エレコム¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から翌々日出荷手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、リビングライクなオフィスや住空間に寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、サイドボタン・チルトホイール搭載有線モデル Mサイズです。用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。 。モダンな住空間にも調和しやすい、美しい曲線とナチュラルな色調のデザインです。 。手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 。高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 。カチカチと音が響かない”静音スイッチ”を搭載しています。 。クリック音が静かなため、ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分、印刷部分) 。継ぎ目が少ないため汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。使用中に充電切れの心配がいらない有線接続モデルです。 。Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンと、左右スクロールができるチルトホイールが付いた合計7ボタンタイプです。 。ホイールを傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載しています。ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWeb使用時の作業効率が大幅に向上します。 。無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 。手になじんで扱いやすい、スタンダードなMサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。サイズ・接続方式・ボタン数をバリエーション展開してご用意しました。手の大きさや用途、使用シーンに合わせて自分にぴったりの1台を選べます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様VCCI:Class B対応セット内容マウス本体×1台サイズM質量(g)約96 ※ケーブル含む外形寸法(mm)幅約86×奥行約115×高さ約48電源USBバスパワーケーブル長(m)約1.5対応OS(Windows)Windows 11/10、(macOS)macOS Sequoia 15、(その他)ChromeOSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB有線分解能(dpi)センサー:2000対応機種USB-Aポートを装備したWindows、macOS、ChromeOS搭載機保証期間1年間ボタン数7個 ※ホイールボタン、チルトホイール含むホイール数1個読取方式BlueLED
電源タップ 延長コード 8個口 3P 2m 3P→2P変換アダプタ付 ボックス型 マグネット 一括スイッチ 抜け止め 雷ガード
エレコム¥11,980税込¥13,1781個当日出荷3P・8個口のBOX型電源タップに、雷ガード、一括スイッチ、マグネット、抜け止め機能を搭載。PC周辺機器やOA機器をまとめて接続し、電源を一括でON/OFFしたいデスクまわりや業務用配線に便利です。コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタも搭載しています。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】○(一括スイッチ部)、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×付属品変換アダプタ材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂色ライトグレー質量(g)約740スイッチ○(一括スイッチ)定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数8個口コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40※本体のみプラグ3ピン使用地区日本国内ノイズフィルター○マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード○
電源タップ 延長コード 8個口 3P 2m 2P×1個口 3P→2P変換アダプタ付 ロング型 手元一括スイッチ マグネット 抜け止め
エレコム¥9,998税込¥10,9981個当日出荷3P・8個口のロング型電源タップです。マグネット固定と抜け止め機能により、机まわりやスチールラックでの配線整理に便利。PC周辺機器や事務機器の電源管理に適しています。接続機器の電源を一括でON/OFFできる一括スイッチタイプです。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】○(一括スイッチ部)、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×付属品変換アダプタ材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂色ライトグレー質量(g)約1060スイッチ○(一括手元スイッチ・2ピン差込口付き)定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数8個口コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×44×26※本体のみプラグ3ピン使用地区日本国内ノイズフィルター×マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード×
電源タップ 8個口 3P 2m 2P×1個口 3P→2P変換アダプタ付 ロング型 手元一括スイッチ マグネット 抜け止め 雷ガード
エレコム¥14,980税込¥16,4781個当日出荷3P・8個口ロング型電源タップです。雷ガード、マグネット、抜け止め機能を備え、OA機器やネットワーク機器の電源を手元で操作しながら安全に配線整理できます。接続機器の電源を一括でON/OFFできる一括スイッチタイプで、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタも搭載しています。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】○(一括スイッチ部)、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×付属品変換アダプタ材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂色ライトグレー質量(g)約1070スイッチ○(一括手元スイッチ・2ピン差込口付き)定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数8個口コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40※本体のみプラグ3ピン使用地区日本国内ノイズフィルター○マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード○
電源タップ 延長コード 4個口 3P 手元スイッチ 抜け止め 固定用フック穴 二重構造 工事用 RoHS 3P→2P変換アダプタ付
エレコム¥9,898税込¥10,8881個当日出荷熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。手元スイッチ付きなので、高所や機材の裏など手の届かない場所にタップを設置しても手元で接続機器の電源を一括でON/OFFできます。材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂色グレー定格15A・125V・1500W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215.0×43.5×26.0
マウス Bluetooth/無線 両対応 静音 ワイヤレスマウス 7ボタン チルトホイール付 抗菌 Sサイズ
エレコム¥4,298税込¥4,7281個当日出荷手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、リビングライクなオフィスや住空間に寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、サイドボタン・チルトホイール搭載ワイヤレスモデル Sサイズです。用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。 。モダンな住空間にも調和しやすい、美しい曲線とナチュラルな色調のデザインです。 。手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 。高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 。カチカチと音が響かない”静音スイッチ”を搭載しています。 。クリック音が静かなため、ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分、印刷部分) 。継ぎ目が少ないため汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 。※Bluetooth HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2Nシリーズ(別売)) 。最大3台まで接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で2台まで接続機器を本体に保存できます。 。ボタン一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 。Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンと、左右スクロールができるチルトホイールが付いた合計7ボタンタイプです。 。ホイールを傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載しています。ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWeb使用時の作業効率が大幅に向上します。 。無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 。手の小さな方でも使いやすく、持ち運びの際にも便利なSサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。サイズ・接続方式・ボタン数をバリエーション展開してご用意しました。手の大きさや用途、使用シーンに合わせて自分にぴったりの1台を選べます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様レシーバー収納:対応セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個色ブラックサイズS質量(g)約57 ※電池含まず、(レシーバー)約2外形寸法(mm)幅約79×奥行約107×高さ約44、(レシーバー)約16×約20×約7電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OS(iOS)iOS 17、(Android)Android 12、(Windows)Windows 11/10、(iPadOS)iPad OS 17、(macOS)macOS Sonoma 14、(その他)ChromeOSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分解能(dpi)センサー:2000対応機種USB-Aポートを装備またはBluetoothHOGPに対応したWindows、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機機能接続先切り替え:あり通信方式GFSK方式保証期間1年間電池寿命最長約2年間(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。ボタン数7個 ※ホイールボタン、チルトホイール含む電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.0 Class2読取方式BlueLED電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
電源タップ 延長コード 8個口 3P 2m 3P→2P変換アダプタ付 ロング型 マグネット 一括スイッチ 抜け止め
エレコム(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷ロング型の3P・8個口電源タップです。マグネット、抜け止め機能を備え、PC、モニター、周辺機器の電源をまとめて管理できます。スチール机やラックに固定して配線まわりをすっきり整えたい用途に適しています。接続機器の電源を一括でON/OFFできる一括スイッチタイプです。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】○(一括スイッチ部)、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×付属品変換アダプタ材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂色ライトグレー質量(g)約755スイッチ○(一括スイッチ)定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数8個口コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40※本体のみプラグ3ピン使用地区日本国内ノイズフィルター×マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード×
電源タップ 延長コード 8個口 3P 2m 3P→2P変換アダプタ付 ボックス型 マグネット 一括スイッチ 抜け止め
エレコム¥9,298税込¥10,2281個当日出荷3P・8個口のBOX型電源タップです。一括スイッチとマグネット、抜け止め機能により、複数のOA機器やPC周辺機器をまとめて接続し、デスクやスチール面に固定しながら配線をすっきり整理できます。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】○(一括スイッチ部)、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×付属品変換アダプタ材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂色ライトグレー質量(g)約740スイッチ○(一括スイッチ)定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数8個口コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40※本体のみプラグ3ピン使用地区日本国内ノイズフィルター×マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード×
有線 USB マウス 静音 5ボタン エルゴノミクス 抗菌 Sサイズ SHELLPHA
エレコム¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌々日出荷手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、リビングライクなオフィスや住空間に寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、Webブラウザの閲覧に便利なサイドボタン搭載有線モデル Sサイズです。用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。 。モダンな住空間にも調和しやすい、美しい曲線とナチュラルな色調のデザインです。 。手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 。高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 。カチカチと音が響かない”静音スイッチ”を搭載しています。 。クリック音が静かなため、ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分、印刷部分) 。継ぎ目が少ないため汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。使用中に充電切れの心配がいらない有線接続モデルです。 。Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。 。無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 。手の小さな方でも使いやすく、持ち運びの際にも便利なSサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。サイズ・接続方式・ボタン数をバリエーション展開してご用意しました。手の大きさや用途、使用シーンに合わせて自分にぴったりの1台を選べます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様VCCI:Class B対応セット内容マウス本体×1台サイズS質量(g)約82 ※ケーブル含む外形寸法(mm)幅約73×奥行約104×高さ約44電源USBバスパワーケーブル長(m)約1.5対応OS(Windows)Windows 11/10、(macOS)macOS Sequoia 15、(その他)ChromeOSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB有線分解能(dpi)センサー:2000対応機種USB-Aポートを装備したWindows、macOS、ChromeOS搭載機保証期間1年間ボタン数5個 ※ホイールボタン含むホイール数1個読取方式BlueLED
有線 USB マウス 静音 5ボタン エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ SHELLPHA
エレコム¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から翌々日出荷手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、リビングライクなオフィスや住空間に寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、Webブラウザの閲覧に便利なサイドボタン搭載有線モデル Mサイズです。用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。 。モダンな住空間にも調和しやすい、美しい曲線とナチュラルな色調のデザインです。 。手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 。高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 。カチカチと音が響かない”静音スイッチ”を搭載しています。 。クリック音が静かなため、ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分、印刷部分) 。継ぎ目が少ないため汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。使用中に充電切れの心配がいらない有線接続モデルです。 。Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。 。無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 。手になじんで扱いやすい、スタンダードなMサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。サイズ・接続方式・ボタン数をバリエーション展開してご用意しました。手の大きさや用途、使用シーンに合わせて自分にぴったりの1台を選べます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様VCCI:Class B対応セット内容マウス本体×1台サイズM質量(g)約94 ※ケーブル含む外形寸法(mm)幅約80×奥行約113×高さ約48電源USBバスパワーケーブル長(m)約1.5対応OS(Windows)Windows 11/10、(macOS)macOS Sequoia 15、(その他)ChromeOSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB有線分解能(dpi)センサー:2000対応機種USB-Aポートを装備したWindows、macOS、ChromeOS搭載機保証期間1年間ボタン数5個 ※ホイールボタン含むホイール数1個読取方式BlueLED
マウス Bluetooth/無線 両対応 静音 ワイヤレスマウス 3ボタン エルゴノミクス 抗菌 Sサイズ
エレコム¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、リビングライクなオフィスや住空間に寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、シンプルな3ボタンのワイヤレスモデル Sサイズです。用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。 。モダンな住空間にも調和しやすい、美しい曲線とナチュラルな色調のデザインです。 。手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 。高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 。カチカチと音が響かない”静音スイッチ”を搭載しています。 。クリック音が静かなため、ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分、印刷部分) 。継ぎ目が少ないため汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 。※Bluetooth HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2Nシリーズ(別売)) 。最大3台まで接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で2台まで接続機器を本体に保存できます。 。ボタン一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 。ホイールボタンを搭載したシンプルな3ボタンタイプです。 。手の小さな方でも使いやすく、持ち運びの際にも便利なSサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。サイズ・接続方式・ボタン数をバリエーション展開してご用意しました。手の大きさや用途、使用シーンに合わせて自分にぴったりの1台を選べます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様レシーバー収納:対応セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個サイズS質量(g)約58 ※電池含まず、(レシーバー)約2電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OS(iOS)iOS 17、(Android)Android 12、(Windows)Windows 11/10、(iPadOS)iPad OS 17、(macOS)macOS Sonoma 14、(その他)ChromeOSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分解能(dpi)センサー:2000対応機種USB-Aポートを装備またはBluetoothHOGPに対応したWindows、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機機能接続先切り替え:あり通信方式GFSK方式保証期間1年間電池寿命最長約2年間(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.0 Class2読取方式BlueLED電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
電源タップ 延長コード 8個口 3P 2m 3P→2P変換アダプタ付 ロング型 マグネット 抜け止め 雷ガード
エレコム¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ロング型で差込口を使いやすく配置した3P・8個口の電源タップです。雷サージ対策、マグネット、抜け止め機能を備え、OA機器やPC周辺機器を安定接続したいオフィスの電源確保に適しています。コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタも搭載しています。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×付属品変換アダプタ材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂色ライトグレー質量(g)約800スイッチ×定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数8個口コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40※本体のみプラグ3ピン使用地区日本国内ノイズフィルター○マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード○
有線 USB マウス 静音 7ボタン チルトホイール付 エルゴノミクス 抗菌 Sサイズ SHELLPHA
エレコム¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から翌々日出荷手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、リビングライクなオフィスや住空間に寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、サイドボタン・チルトホイール搭載有線モデル Sサイズです。用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。 。モダンな住空間にも調和しやすい、美しい曲線とナチュラルな色調のデザインです。 。手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 。高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 。カチカチと音が響かない”静音スイッチ”を搭載しています。 。クリック音が静かなため、ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分、印刷部分) 。継ぎ目が少ないため汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。使用中に充電切れの心配がいらない有線接続モデルです。 。Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンと、左右スクロールができるチルトホイールが付いた合計7ボタンタイプです。 。ホイールを傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載しています。ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWeb使用時の作業効率が大幅に向上します。 。無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 。手の小さな方でも使いやすく、持ち運びの際にも便利なSサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。サイズ・接続方式・ボタン数をバリエーション展開してご用意しました。手の大きさや用途、使用シーンに合わせて自分にぴったりの1台を選べます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様VCCI:Class B対応セット内容マウス本体×1台サイズS質量(g)約84 ※ケーブル含む外形寸法(mm)幅約79×奥行約107×高さ約44電源USBバスパワーケーブル長(m)約1.5対応OS(Windows)Windows 11/10、(macOS)macOS Sequoia 15、(その他)ChromeOSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB有線分解能(dpi)センサー:2000対応機種USB-Aポートを装備したWindows、macOS、ChromeOS搭載機保証期間1年間ボタン数7個 ※ホイールボタン、チルトホイール含むホイール数1個読取方式BlueLED
電源タップ 延長コード 8個口 3P 2m 3P→2P変換アダプタ付 ボックス型 マグネット 雷ガード 抜け止め
エレコム¥15,980税込¥17,5781個当日出荷接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷ガード機能や、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタを搭載!3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。プロジェクタや複合機、モニタなど3ピンプラグ仕様のOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応の8個口の電源タップです。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。コンセントや電話回線から進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。※受けた電圧や回数により性能は劣化します。コンセントから進入するノイズをカットする電源ノイズフィルタを搭載しており、接続機器の誤動作を防止します。差し込み口には耐熱性に優れたユリア樹脂を採用した二重構造設計となっており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の予防に有効です。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。裏面の強力マグネットでキャビネットなどのスチール面にしっかり固定できます。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】○(雷ガード)付属品変換アダプタ材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂色ライトグレー質量(g)約800スイッチ×定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数8個口コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40※本体のみプラグ3ピン使用地区日本国内ノイズフィルター○マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード○(電話回線含む)
電源タップ 8個口 3P 2m 2P×1個口 3P→2P変換アダプタ付 ボックス型 手元一括スイッチ マグネット 抜け止め 雷ガード
エレコム¥14,980税込¥16,4781個当日出荷手元一括スイッチ付きで操作しやすい3P・8個口のBOX型電源タップです。雷ガード、マグネット、抜け止め機能を備え、PCやモニター、ネットワーク機器の電源管理と配線整理に役立ちます。コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタも搭載しています。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】○(一括スイッチ部)、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×付属品変換アダプタ材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂色ライトグレー質量(g)約1070スイッチ○(一括手元スイッチ・2ピン差込口付き)定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数8個口コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40※本体のみプラグ3ピン使用地区日本国内ノイズフィルター○マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード○
電源タップ 延長コード 8個口 3P 2m 3P→2P変換アダプタ付 ロング型 マグネット 一括スイッチ 抜け止め 雷ガード
エレコム¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷3P・8個口のロング型電源タップです。雷ガード、マグネット、抜け止め機能を備え、デスク下やラック周辺で複数機器をまとめて接続・電源管理したい場面に便利です。接続機器の電源を一括でON/OFFできる一括スイッチタイプで、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタも搭載しています。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】○(一括スイッチ部)、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×付属品変換アダプタ材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂色ライトグレー質量(g)約810スイッチ○(一括スイッチ)定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数8個口コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40※本体のみプラグ3ピン使用地区日本国内ノイズフィルター○マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード○