カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • SMC(100)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • PISCO(ピスコ)(7)
  • 中西産業(7)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • アガトン(6)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • AMPHENOL(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • SICK(3)
  • タンガロイ(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • エスコ(1)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • 潤工社(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl08-02」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチングハブ用マグネット (エレコム製スイッチングハブ製品専用) EHB-EX-MG4 エレコム

    スイッチングハブ用マグネット (エレコム製スイッチングハブ製品専用) EHB-EX-MG4

    エレコム
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    対応製品に取り付けることにより、金属面へのマグネットによる設置が可能になります。対応製品についてはメーカーの製品ページをご確認下さい。 エレコム製スイッチングハブ製品専用のオプションマグネットです。 対応製品に取り付けることにより、金属面へのマグネットによる設置が可能になります。 対応製品:EHB-SG2B08-PL、EHB-SG2B16、EHB-SG2B08、EHB-UG2B08-PL2、EHB-UG2B05-PL、EHB-UG2C16-PL、EHB-UG2C08E-PL、EHB-UG2C05E-PL、EHB-UF2A08-PF、EHC-F16MN-HW、EIB-UG01-PF2、EIB-UG01-PL2
    付属品マグネット 4個、取り付け用ネジ 4個質量(g)約60(約15/1個)外形寸法(mm)約Φ30×2.5/個
  • スイッチングハブ ギガビット対応 8ポート メタル筐体 ACアダプター電源 小型 エレコム

    スイッチングハブ ギガビット対応 8ポート メタル筐体 ACアダプター電源 小型

    エレコム
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    全ポートIEEE802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応したレイヤー2PoEアンマネージギガスイッチ。ファンレス・静音・小型筐体ながら合計50Wまで給電可能で幅広い環境に対応。耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブ。
    付属品専用ACアダプター1個、専用AC電源ケーブル(3ピン 約1.8m)1本、3ピン-2ピン変換アダプター1個、電源ケーブル抜け防止バンド1個、ゴム足4個(本体取付済み)、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚仕様【壁掛け用穴】あり、【盗難防止】セキュリティスロットあり、【PoE電源供給能力】at規格:30.0W/1ポート(最大) af規格:15.4W/1ポート(最大) 合計50Wまで、【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【ループ検知・防止機能】ループ防止、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:8ポート、【イミュニティ試験】IEC61000-4-2 : Lv.3準拠、IEC61000-4-3 : Lv.3準拠、IEC61000-4-4 : Lv.3準拠、IEC61000-4-5 : Lv.3準拠、IEC61000-4-8 : Lv.3準拠、IEC61000-4-11 : Lv.3準拠その他【デリバリー】1年:EBS-DH-01B/3年:EBS-DH-03B/5年:EBS-DH-05B、【センドバック延長】1年:EBS-SB-01B/2年:EBS-SB-02B材質【筐体】メタル【筐体】ブラック質量(g)約750(本体のみ)外形寸法(mm)約197×160×40(本体のみ)ポート数【PoE対応】8ポート消費電力(W)57.8(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×8対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【省電力機能】らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応準拠規格IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)動作環境温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)省エネ法に基づくエネルギー消費効率1.0W/Gbps発熱量(KJ/h)約208.1(最大)ファンなし電源仕様専用ACアダプターフローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数4096件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応 (9Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)給電方式【PoE】Alternative A最大パケット転送能力(Mpps)11.9入力電圧AC100~240V±10% 50/60HzMTBF(時間)195000PoE対応IEEE802.3af/at(PoE+)準拠
  • SFPモジュール 1000BASE-LX 光トランシーバ 耐熱50℃対応 3年保証 EHB-EX-SFPGLX エレコム

    SFPモジュール 1000BASE-LX 光トランシーバ 耐熱50℃対応 3年保証 EHB-EX-SFPGLX

    エレコム
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    1000BASE-LX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。本製品は使用していただく法人製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。 1000BASE-LX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。 製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。 2芯 LCコネクタのシングルモード光ファイバーケーブルを使用することで、最大10kmまで伝送距離を延長することができます。 本製品は使用していただく法人向け製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。
    付属品安全にお使いいただくために:1枚仕様【光送信レベル】最大/-3dBm最小/-9.5dBm、【光受信レベル】最大/-3dBm最小/-20dBm質量(g)約17外形寸法(mm)約56.6×14.6×13.4ポート数1ポート適合規格VCCIClassBコネクタ形状2芯LCコネクタ定格消費電力(W)最大0.82接続方式1000BASE-LX入力電圧(V)3.3対応【スイッチングハブ】EHB-SG2B08・EHB-SG2B08-PL・EHB-SG2B16・EHB-SG2B16F-PL・ EHB-SG2B24・EHB-SG2B24F-PL (2016/8月現在)、【NAS】-動作環境温度:0℃~50℃湿度:5%~95%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~85℃/5~95%(ただし結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル9/125μmSM型シングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)発熱量(KJ/h)最大約2.96ネットワークタイプIEEE802.3z通信速度1000Mbps伝送距離10km発光波長(nm)1310MTBF(時間)1271000許容損失(dB)10.5
  • SFPモジュール 1000BASE-SX 光トランシーバ 耐熱50℃対応 3年保証 EHB-EX-SFPGSX エレコム

    SFPモジュール 1000BASE-SX 光トランシーバ 耐熱50℃対応 3年保証 EHB-EX-SFPGSX

    エレコム
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    1000BASE-SX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。 製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。 2芯 LCコネクタのマルチモード光ファイバーケーブルを使用することで、最大550mまで伝送距離を延長することができます。 本製品は使用していただく法人向け製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。
    付属品安全にお使いいただくために:1枚仕様【光送信レベル】最大/-4dBm最小/-9.5dBm、【光受信レベル】最大/0dBm最小/-18dBm質量(g)約16外形寸法(mm)約56.6×14.6×13.4ポート数1ポート適合規格VCCIClassBコネクタ形状2芯LCコネクタ定格消費電力(W)最大0.82接続方式1000BASE-SX入力電圧(V)3.3対応【スイッチングハブ】EHB-SG2B08・EHB-SG2B08-PL・EHB-SG2B16・EHB-SG2B16F-PL・ EHB-SG2B24・EHB-SG2B24F-PL (2016/8月現在)、【NAS】-動作環境温度:0℃~50℃湿度:5%~95%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~85℃/5~95%(ただし結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル50/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)、62.5/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)発熱量(KJ/h)最大約2.96ネットワークタイプIEEE802.3z通信速度1000Mbps伝送距離(m)550発光波長(nm)850MTBF(時間)1362000許容損失(dB)8.5
  • 2.5G PoE+ スイッチングハブ 8ポート 120W 10G SFP+×2 VLAN QoS Webスマートスイッチ エレコム

    2.5G PoE+ スイッチングハブ 8ポート 120W 10G SFP+×2 VLAN QoS Webスマートスイッチ

    エレコム
    84,980税込93,478
    1個
    翌々日出荷
    既設のCat5e配線をそのまま活かして高速化できる、全ポート2.5G対応 PoE+ Webスマートスイッチです。2.5G対応RJ45×8ポートと10G SFP+アップリンク×2、最大120WのPoE給電で、Wi-Fi 7アクセスポイントやネットワークカメラをまとめて接続できます。学校・自治体・中小企業のネットワークを、配線工事なしで「段階的なALL 10G/マルチギガ化」へ導くフロアスイッチです。
    用途全ダウンリンクポートが2.5Gに対応しており、既設のCat5e LANケーブルのまま高速通信が可能です。さらに、アップリンク用として10G対応SFP+を2ポート搭載しており、別売のSFP+モジュールを用いてコアスイッチやサーバーと10Gで接続できます。Wi-Fi 7対応アクセスポイントや高速NASを接続することで、大掛かりな配線工事を行わずにフロア全体の高速・大容量ネットワーク化を実現できます。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。また、2.5Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに2.5GBASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。最大120WのIEEE 802.3af/at(PoE+)給電に対応し、Wi-Fi 7アクセスポイントやネットワークカメラなどをまとめて接続できます。これ1台で既設のCat5e配線を活かしたフロアのPoE給電とネットワークの高速化が可能です。 。ポート単位でIEEE 802.1X認証に対応し、ユーザーやデバイスのアクセス制御を強化。RADIUSサーバーと連携することで不正接続を未然に防ぎ、ネットワークの安全性を高めます。 。VLAN機能の利用により、社内環境に応じた柔軟なネットワークの共有、分割設定が可能。異なる部門や、フロア間におけるセキュアなネットワーク環境構築を実現します。 。音声や動画などの大切な通信を守るQoS機能を搭載。遅延が問題となりやすいWeb会議やIP電話等のリアルタイムアプリケーションを利用される方におすすめです。 。広帯域通信と障害防止機能を備えたポートトランキングに対応。ポートを複数束ねてバックボーン帯域拡張を提供するとともに、冗長性を提供することでケーブル障害が発生した際の通信断を防ぎます。 。ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、安定した業務遂行をサポートします。 。19インチラックマウント設置対応。付属の金具を使用して、19インチラックマウント(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。付属の金具を使用して、収納ボックス内にしっかりと固定できます。[メーカー確認済み収納ボックスサイズ:横800×縦630×深さ250mm] 。金具を壁に固定するネジは別途ご用意ください。また、製品周辺温度が本製品の動作時環境条件の温度内で収まるように設置してください。 。水平設置、19インチラックマウント設置のほかに、付属の金具を使用した壁掛け設置にも対応。さらに別売オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能となり、設置場所に合わせた取付方法を柔軟に選べます。 。放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 。最適な排熱設計で、長寿命と静音の両立を実現した静音ファンを採用。静かなオフィスでも稼働音が気になりません。 。機器入れ替え時の設定を簡単にする設定保存および復元機能を搭載しています。保存した設定ファイルを用いて、複雑な設定がされたスイッチでも、スムーズに設定を復元。HTTPだけでなく、TFTPにも対応し、使い慣れた方法で利用できます。 。ポートミラー機能対応。スイッチの設定変更だけで、接続変更や機器手配に手間をかけずに障害解析に必要なパケットキャプチャーが可能です。 。ブラウザーだけで設定可能なWeb設定インターフェース採用。余分なアプリケーションはインストール不要ですぐに設定できます。また、分かりやすい日本語インターフェースですので不慣れな管理者でもスムーズに設定できます。 。らくらく節電E機能で最大約60%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 。運用機器の時間・コストを大幅に削減するリモート管理サービス「アドミリンク」に対応。アドミリンクは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者(Administrator)をつなぐ(Link)、リモート管理サービスです。遠隔地からの機器の監視、メンテナンス用の簡易操作が可能となることで機器の保守・管理の手間を削減し、機器管理者の負担を大きく軽減します。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。さらにユーザー登録されたお客様限定で、センドバック保守を2年延長し(合計5年間)利用できます。(ユーザー登録による2年延長保証の提供については、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。) 。有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心して使用できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
  • SFPモジュール 1000BASE-BX 光トランシーバ 耐熱50℃対応 3年保証 EHB-EX-SFPGBW-P エレコム

    SFPモジュール 1000BASE-BX 光トランシーバ 耐熱50℃対応 3年保証 EHB-EX-SFPGBW-P

    エレコム
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    1000BASE-BX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。本製品は使用していただく法人製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。 1000BASE-BX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。 製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。 1芯 LCコネクタのシングルモード光ファイバーケーブルを使用することで、最大10kmまで伝送距離を延長することができます。 本製品はEHB-EX-SFPGBW13とEHB-EX-SFPGBW14のSFPモジュールが2個同梱されており、これらを組み合わせることでお使いいただけます。 この組み合わせ以外ではお使いいただけませんので、ご注意下さい。 本製品は使用していただく法人向け製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。
    付属品安全にお使いいただくために:1枚仕様【光送信レベル】EHB-EX-SFPGBW13:最大/-3dBm最小/-9dBm、EHB-EX-SFPGBW14:最大/-3dBm最小/-9dBm、【光受信レベル】EHB-EX-SFPGBW13:最大/-1dBm最小/-21dBm、EHB-EX-SFPGBW14:最大/-1dBm最小/-21dBm質量(g)EHB-EX-SFPBW13:約19、EHB-EX-SFPBW14:約19外形寸法(mm)EHB-EX-SFPGBW13:約56.6×14.6×13.0、EHB-EX-SFPGBW14:約56.6×14.6×13.0ポート数1ポート適合規格VCCIClassBコネクタ形状1芯LCコネクタ定格消費電力(W)EHB-EX-SFPGBW13:最大0.82、EHB-EX-SFPGBW14:最大0.99接続方式1000BASE-BX入力電圧(V)EHB-EX-SFPGBW13:3.3、EHB-EX-SFPGBW14:3.3対応【スイッチングハブ】EHB-SG2B08・EHB-SG2B08-PL・EHB-SG2B16・EHB-SG2B16F-PL・ EHB-SG2B24・EHB-SG2B24F-PL (2016/8月現在)、【NAS】-動作環境温度:0℃~50℃湿度:5%~95%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~85℃/5~95%(ただし結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル9/125μmSM型シングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)発熱量(KJ/h)EHB-EX-SFPGBW13:最大約2.96、EHB-EX-SFPGBW14:最大約3.57ネットワークタイプIEEE802.3z通信速度1000Mbps伝送距離10km発光波長(nm)EHB-EX-SFPGBW13:1310、EHB-EX-SFPGBW14:1490MTBF(時間)EHB-EX-SFPGBW13:1479000、EHB-EX-SFPGBW14:1365000許容損失(dB)12