カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- プラネックスコミュニケーションズ(21)
- サンワサプライ(7)
- PLANET Technology(4)
- TP-LINK(2)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- NETGEAR(1)
- サンワダイレクト(1)
- SPARKFUN(1)
「planex poe」の検索結果

PoEインジェクター ギガビット IEEE802.3af準拠 PoE給電 3年保証 EIB-UG01-PF2
エレコム¥9,598税込¥10,5581個当日出荷電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af規格に準拠したPoEインジェクター。 PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。 近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。 日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。 付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。 オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。 ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。 標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚仕様【PoE電源供給能力】15.4W(最大)、【壁掛け用穴】あり材質【筐体】スチール色【筐体】ブラック質量(g)約410(本体のみ)外形寸法(mm)約154×73.1×36(本体のみ)ポート数2ポート(Data/Data+PoE)、【PoE対応】1ポート適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45 ×2(入力/出力の2ポート一対)定格消費電力(W)最大18.2接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T動作環境温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間3年間設置方法なしファンなしネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3入力電圧AC100-240V 50/60HzPoE対応802.3af準拠
PoEインジェクター ギガビット IEEE802.3af/at準拠 PoE給電 3年保証 EIB-UG01-PL2
エレコム(2件のレビュー)¥12,890税込¥14,1791個当日出荷電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af/at規格に準拠したPoEインジェクター。 PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af/at規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。 近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。 日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。 付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。 オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。 ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。 標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚仕様【PoE電源供給能力】30.0W(最大)、【壁掛け用穴】あり材質【筐体】スチール色【筐体】ブラック質量(g)約410(本体のみ)外形寸法(mm)約154×73.1×36(本体のみ)ポート数2ポート(Data/Data+PoE)、【PoE対応】1ポート適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45 ×2(入力/出力の2ポート一対)定格消費電力(W)最大34.7接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T動作環境温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間3年間設置方法なしファンなしネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3入力電圧AC100-240V 50/60HzPoE対応802.3af/at準拠