カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • サンワサプライ(6)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • corega(コレガ)(1)
  • TP-LINK(1)
  • プラネックスコミュニケーションズ(1)
  • PLANET Technology(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「poehub 16」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチングハブ LANハブ レイヤー2 Giga対応 PoE アンマネージ 1000/100/10Mbps 金属筐体 エレコム

    スイッチングハブ LANハブ レイヤー2 Giga対応 PoE アンマネージ 1000/100/10Mbps 金属筐体

    エレコム
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    欠品中
    全ポートIEEE 802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応したレイヤー2 PoE アンマネージギガスイッチ。様々なPoE受電機器に合計210Wまで給電可能。耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブです。
    用途ギガビット以上の帯域が標準となった現在の業務ネットワークに最適な全ポート1Gbps対応のスイッチです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体16ポートPoE(210W) スイッチです。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラックマウント(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、業務の安定した遂行を実現します。 。省エネ法に準拠の省電力機能で、自動的に省エネ貢献できるらくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。 。耐熱50℃対応。学校やマンションなどの夏場では過酷な環境となりやすい場所でも安定稼働。設置環境を気にせずお使いいただけます。 。「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。24時間稼働を求められるスイッチングハブに相応しい、高い信頼性と長寿命を実現しました。 。全ポートがIEEE 802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応し、無線アクセスポイントやネットワークカメラなどのPoE受電対応デバイスにLANケーブルを通じてデータとともに電力を供給できます。新たに電源工事をしなくても、デバイスを稼働させることができます。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定で2年間の延長保証(合計5年間)いたします。 。ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本、3ピンー2ピン変換アダプター1個、ACケーブル抜け防止バンド1個、19インチラック取付金具2個、19インチラック取付金具ネジ8個、ゴム足4個、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚仕様【スイッチングファブリック】32.0Gbps、【PoE電源供給能力】at規格:30.0W/1ポート(最大) af規格:15.4W/1ポート(最大) 合計210Wまで、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:16ポート、【冷却ファン】あり(騒音レベル:39.9dB)、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】なし、【イミュニティ試験】IEC61000-4-2:Lv.3準拠/IEC61000-4-3:Lv.3準拠/IEC61000-4-4:Lv.3準拠/IEC61000-4-5:Lv.3準拠/IEC61000-4-8:Lv.3準拠/IEC61000-4-11:Lv.3準拠材質【筐体】メタル質量(kg)約2.6(本体のみ)色【筐体】ブラックポート数16ポート、【PoE対応】16ポート消費電力(W)262.1(最大)適合規格VCCI Class Aコネクタ形状RJ-45×16入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ防止外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330.0×230.0×44.0(本体のみ)機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間3年間動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置、19インチラックマウント電源タイプ内蔵電源発熱量(KJ/h)約943.6(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)マグネット専用オプション品伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(10Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)16.0(最大実効)給電方式【PoE】Alternative Aエネルギー消費効率(W/Gbps)4最大パケット転送能力(Mpps)26.78MTBF(時間)462000@25℃、147000@50℃PoE対応IEEE 802.3af/at(PoE+)準拠
  • スイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 ホワイト エレコム

    スイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 ホワイト

    エレコム
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    欠品中
    ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体16ポートハブです。
    用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体16ポートスイッチングハブです。 。ファンレス設計のため動作音がありません。静音性を重視する家庭やオフィスでの使用に最適です。 。放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になる環境でも安心して運用可能です。 。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境で、大幅に電力を節約できます。 。らくらく節電E機能で最大約67%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 。正面に大きくLEDランプを表示することで、点灯状態を見やすくしています。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 。ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。 。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●Auto MDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●スイッチングファブリック:32.0Gbps●ノンブロッキング:対応●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)●バッファメモリー:512Kbytes(各ポートに動的割り当て)●ループ検知・防止機能:ループ検知●最大実効伝送速度:16.0Gbps●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)●専用オプション品|マグネット:EHB-EX-MG4●測定時のポート速度とポート数:1Gbps:16ポート●盗難防止:セキュリティスロットなし●壁掛け用穴:あり(間隔:120mm)●冷却ファン:なしセット内容製品本体1台 専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本 3ピン-2ピン変換アダプター1個 ACケーブル抜け防止バンド1個 19インチラック取付金具2個 19インチラック取付金具ネジ8本 ゴム足4個 安全にお使いいただくために1枚 クイックセットアップガイド1枚材質メタル色ホワイト質量(g)約820(本体のみ)外形寸法(mm)幅約215.5×奥行約125.0×高さ約42.0(本体のみ)ポート数16ポート消費電力(W)7.5(最大)適合規格VCCI Class Aコネクタ形状RJ-45×16入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス保管温湿度範囲温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上設置方法水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)発熱量(KJ/h)約27.0(最大)電源仕様内蔵電源フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワード伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)23.8MTBF(時間)673000@25℃、221000@50℃PoE対応非対応
  • スイッチングハブ ギガビット対応 16ポート メタル筐体 電源内蔵 小型 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム

    スイッチングハブ ギガビット対応 16ポート メタル筐体 電源内蔵 小型 EU RoHS指令準拠(10物質)

    エレコム
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    全ポートIEEE802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応したレイヤー2 PoE アンマネージギガスイッチ。ファンレス・静音ながら合計120Wまで給電可能で幅広い環境に対応。耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブ。
    付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m)1本、3ピン-2ピン変換アダプター1個、電源ケーブル抜け防止バンド1個、19インチラック取付金具2個、19インチラック取付金具ネジ8個、ゴム足4個、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚仕様【壁掛け用穴】なし、【盗難防止】セキュリティスロットあり、【PoE電源供給能力】at規格:30.0W/1ポート(最大) af規格:15.4W/1ポート(最大) 合計120Wまで、【スイッチングファブリック】32.0Gbps、【ループ検知・防止機能】ループ防止、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:16ポート、【イミュニティ試験】IEC61000-4-2 : Lv.3準拠、IEC61000-4-3 : Lv.3準拠、IEC61000-4-4 : Lv.2準拠、IEC61000-4-5 : Lv.3準拠、IEC61000-4-8 : Lv.3準拠、IEC61000-4-11 : Lv.3準拠その他【デリバリー】1年:EBS-DH-01B/3年:EBS-DH-03B/5年:EBS-DH-05B、【センドバック延長】1年:EBS-SB-01B/2年:EBS-SB-02B材質【筐体】メタル質量(kg)約2.5(本体のみ)色【筐体】ブラック外形寸法(mm)約330×230×44(本体のみ)ポート数【PoE対応】16ポート消費電力(W)147.8(最大)適合規格VCCI ClassAコネクタ形状RJ-45×16対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【省電力機能】らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応準拠規格IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割当て)動作環境温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上設置方法水平設置、壁掛け(※)、19インチラックマウント(※)、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用) ※付属の金具を使用省エネ法に基づくエネルギー消費効率1.7W/Gbps発熱量(KJ/h)約532.1(最大)ファンなし電源仕様内蔵電源フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応 (10Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)伝送速度(Gbps)16.0(最大実効)給電方式【PoE】Alternative A最大パケット転送能力(Mpps)23.8入力電圧AC100~240V±10% 50/60HzMTBF(時間)109000PoE対応IEEE802.3af/at(PoE+)準拠
  • PoEインジェクター ギガビット IEEE802.3af準拠 PoE給電 3年保証 EIB-UG01-PF2 エレコム

    PoEインジェクター ギガビット IEEE802.3af準拠 PoE給電 3年保証 EIB-UG01-PF2

    エレコム
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af規格に準拠したPoEインジェクター。 PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。 近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。 日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。 付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。 オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。 ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。 標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
    付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚仕様【PoE電源供給能力】15.4W(最大)、【壁掛け用穴】あり材質【筐体】スチール色【筐体】ブラック質量(g)約410(本体のみ)外形寸法(mm)約154×73.1×36(本体のみ)ポート数2ポート(Data/Data+PoE)、【PoE対応】1ポート適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45 ×2(入力/出力の2ポート一対)定格消費電力(W)最大18.2接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T動作環境温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間3年間設置方法なしファンなしネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3入力電圧AC100-240V 50/60HzPoE対応802.3af準拠