カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- ダイヤトレンド(7)
- コンバム(旧:妙徳)(4)
- 山田照明(3)
- コンサス(3)
- コガネイ(2)
- サンワサプライ(2)
- ベン(2)
- ユーアールディ(2)
- NEG(日電理化硝子)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- コクヨ(1)
- ナカバヤシ(1)
- RICOH(リコー)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- コダマ(1)
- シリコンパワー(Silicon Power)(1)
- corega(コレガ)(1)
- ブランドをもっと見る
「ps-15a」の検索結果

KVMスイッチ パソコン2台 切替器 ディスプレイ端子 VGA / マウス・キーボード端子 USB PS/2 バスパワー駆動
エレコム¥16,980税込¥18,6781個当日出荷1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで、2台のパソコンを切り替えて操作可能!エミュレーション機能によって、デバイス切り替え時の接続がスムーズに。さらに、サーバー管理業務などに便利な、一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替えるAUTOSCAN機能を搭載したパソコン切替器(KVM)。付属品KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.0m ×2本仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能適合【マウス】有線マウス(USB-A端子・PS/2端子) 無線マウス(USBレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-A端子・PS/2端子)、無線キーボード(USBレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボード質量(g)460※ケーブル含まず切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×75×44適合機器VGA端子およびUSB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン対応【VCCI Class B】対応インターフェース【パソコン側】SPHDコネクター(メス) ※独自規格のため・同梱のケーブルのみ使用可能、【コンソール側】マウス:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / キーボード:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / ディスプレイ :D-Sub 15ピン(VGA) メス×1最大解像度2048X1536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー(選択中のパソコンから供給)最大接続台数【パソコン】2台ディスプレイサイズ(目安)VGA端子を有するもの
KVMスイッチ パソコン4台 切替器 ディスプレイ端子 VGA / マウス・キーボード端子 USB PS/2 バスパワー駆動
エレコム¥24,980税込¥27,4781個当日出荷1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作可能!エミュレーション機能によって、デバイス切り替え時の接続がスムーズに。さらに、サーバー管理業務などに便利な、一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替えるAUTOSCAN機能を搭載したパソコン切替器(KVM)。付属品KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.0m ×2本 / KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.6m ×2本仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能適合【マウス】有線マウス(USB-A端子・PS/2端子) 無線マウス(USBレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-A端子・PS/2端子)、無線キーボード(USBレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボード質量(g)690※ケーブル含まず切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×44適合機器VGA端子およびUSB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン対応【VCCI Class B】対応インターフェース【パソコン側】SPHDコネクター(メス) ※独自規格のため・同梱のケーブルのみ使用可能、【コンソール側】マウス:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / キーボード:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / ディスプレイ :D-Sub 15ピン(VGA) メス×1最大解像度2048X1536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー(選択中のパソコンから供給)最大接続台数【パソコン】4台ディスプレイサイズ(目安)VGA端子を有するもの