カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • A&D(エー・アンド・デイ)(26)
  • ダイヤトレンド(24)
  • EPSON(17)
  • SMC(6)
  • Yamato(大和製衡)(5)
  • マザーツール(4)
  • ATEN(4)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
  • StarTech.com(3)
  • TRUSCO(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • センセカ(旧デルタオーム)(2)
  • アズワン(1)
  • Peacock(尾崎製作所)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • ケツト科学研究所(1)
  • コクヨ(1)
  • CHINO(チノー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r232c」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン インターリンク対応 鉛フリーはんだ エレコム

    シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン インターリンク対応 鉛フリーはんだ

    エレコム(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    インターリンクを使用したDOS/Vパソコン同士でデータ転送できます。 環境に優しい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。 Windows95及びWindows98の「ケーブル接続」対応 インターリンク(ファイル転送ユーティリティ)を付属するPC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ *PC98-NXシリーズ同士、PC98-NXとPC/AT互換機間でご利用の際は付属の「インテリシンク97 for Windows」をご使用ください。 *シリアル(RS-232Cポート仕様)転送用
    付属品なしコネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXパソコン D-Sub9pinメス主な用途PC/AT互換機(DOS/V機)同士でデータを転送するケーブルです。
  • シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン インターリンク対応 エレコム

    シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン インターリンク対応

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    インターリンクを使用したDOS/Vパソコン同士でデータ転送できます。 自然に優しいECO対応 Windows95及びWindows98の「ケーブル接続」対応 インターリンク(ファイル転送ユーティリティ)を付属するPC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ *PC98-NXシリーズ同士、PC98-NXとPC/AT互換機間でご利用の際は付属の「インテリシンク97forWindows」をご使用ください。 *シリアル(RS-232Cポート仕様)転送用
    用途PC/AT互換機(DOS/V機)同士でデータを転送するケーブルです。コネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXパソコン D-Sub9pinメス主な用途PC/AT互換機(DOS/V機)同士でデータを転送するケーブルです。コネクタタイプオス-メス
  • シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン 25ピン 鉛フリーはんだ エレコム

    シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン 25ピン 鉛フリーはんだ

    エレコム(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    RS-232Cインターフェイスを使用してパソコン相互のデータ転送に。 環境にやさしい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。 (対応機種)NEC◎PC98-NXシリーズ、PC-9800シリーズ、EPSON◎PCシリーズ等と各社DOS/Vパソコン(D-Sub9ピンのRS-232Cインターフェイスを持つ機種) パソコン間のデータ転送には通信ソフト等が必要になります。 結線図以外のピンを使用する場合にはご使用になれません。 PC9800シリーズ⇔PC98-NX、PC-9800シリーズ⇔PC/ATでご利用の際はWindows95及びWindows98の「ケーブル接続」をご利用ください。
    付属品なしその他無鉛はんだ使用長さ(m)1.5コネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン D-Sub9pinメス、【パソコン側】NEC PC-9800シリーズ D-Sub25pinオス対応【アーキテクチャー】PC/AT対応&PC98-NX対応&PC9821.PC9821及び互換機対応主な用途RS-232Cインターフェースを使用してパソコン相互でデータ転送をするためのケーブルです。パッケージC1
PCアクセサリーカテゴリ