カテゴリ

  • 家電(3)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • SMC(136)
  • ENDO(遠藤照明)(26)
  • DAIKO(大光電機)(21)
  • 和平フレイズ(11)
  • Kawasaki(7)
  • DNライティング(7)
  • サンテック(6)
  • 山金工業(6)
  • 岩崎電気(3)
  • ParkerTAIYO(3)
  • Vesrah(3)
  • エスコ(2)
  • ネグロス電工(2)
  • オルガノ(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • Dr. Mach (ドクターマッハ)(2)
  • アズワン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-96」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDリングライト 自撮りライト 3色調光 10段階調整 USB-A給電 動画配信 ミニ三脚スタンド付き エレコムLEDリングライト 自撮りライト 3色調光 10段階調整 USB-A給電 動画配信 ミニ三脚スタンド付きエレコム
4,598税込5,058
1個
当日出荷
室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なスタンドタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、ライト角度の微調整可能なボールジョイント付き。リングの直径はしっかり使える26cmです。
その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/2.4AのAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能付属品取扱説明書、ミニ三脚ブラック質量(g)約512(三脚他を含む)ケーブル長(m)約1.5(リモコン除く)コネクタ形状【電源入力側】USB-A オス(ケーブル一体型)全光束(Lm)約35~300 ※積分球による全光束値定格入力電圧(V)5対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体(三脚開いたとき)】約260×170×430、【全体(三脚閉じたとき)】約260×43×472、【リングライト】約260×19×266色温度(K)2800~6700定格入力電流(A)2固定方法三脚穴(1/4インチ)保証期間1年間定格入力電力10W光源寿命発光時間40000h(設計)※製品の寿命を保証するものではありません明るさ(Lm)約95~1100(理論値)LED使用数(個)【LED】48+48演色指数(Ra)93~96動作温度範囲(℃)0~40調光の可否10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)発光方式広域発光(点灯)
LEDリングライト 自撮りライト 3色調光 最大640Lm 10段階調整 USB-A給電 動画配信 クリップスタンド付き エレコムLEDリングライト 自撮りライト 3色調光 最大640Lm 10段階調整 USB-A給電 動画配信 クリップスタンド付きエレコム
3,298税込3,628
1個
当日出荷
室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なクリップタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、フレキシブルアームのためライト角度の微調整が可能です。リングの直径は手軽に使える16cm、厚み約2.5cmまでの机に対応しています。
その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/1.8A以上のAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能付属品取扱説明書ブラック質量(g)約531(クリップスタンド他を含む)ケーブル長(m)約1.0(リモコン除く)コネクタ形状【電源入力側】USB-A オス(ケーブル一体型)全光束(Lm)約20~180 ※積分球による全光束値定格入力電圧(V)5対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体】約160×112×708、【リングライト】160×19×166色温度(K)2800~6700定格入力電流(A)1.4固定方法クリップ保証期間1年間定格入力電力7W光源寿命発光時間40000h(設計)※製品の寿命を保証するものではありません明るさ(Lm)約70~640(理論値)LED使用数(個)【LED】28+28演色指数(Ra)93~96動作温度範囲(℃)0~40調光の可否10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)発光方式広域発光(点灯)
LEDリングライト 自撮りライト 3色調光 10段階調整 USB-A給電 動画配信 ミニ三脚スタンド付き エレコムLEDリングライト 自撮りライト 3色調光 10段階調整 USB-A給電 動画配信 ミニ三脚スタンド付きエレコム(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
欠品中
室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なスタンドタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、ライト角度の微調整可能なボールジョイント付き。リングの直径は手軽に使える16cmです。
その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/1.8A以上のAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能付属品取扱説明書、ミニ三脚ブラック質量(g)約385(三脚他を含む)ケーブル長(m)約1.5(リモコン除く)コネクタ形状【電源入力側】USB-A オス(ケーブル一体型)全光束(Lm)約20~180 ※積分球による全光束値定格入力電圧(V)5対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体(三脚開いたとき)】約190×170×330、【全体(三脚閉じたとき)】約160×43×372、【リングライト】約160×19×166色温度(K)2800~6700定格入力電流(A)1.4固定方法三脚穴(1/4インチ)保証期間1年間定格入力電力7W光源寿命発光時間40000h(設計)※製品の寿命を保証するものではありません明るさ(Lm)約70~640(理論値)LED使用数(個)【LED】28+28演色指数(Ra)93~96動作温度範囲(℃)0~40調光の可否10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)発光方式広域発光(点灯)