カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- sartorius(ザルトリウス)(1)
- StarTech.com(3)
- アズワン(1)
- サンワサプライ(22)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- ラインアイ(2)
- 三菱電機(1)
「rs-232c 25pin」の検索結果

シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン 25ピン 鉛フリーはんだ
エレコム(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷RS-232Cインターフェイスを使用してパソコン相互のデータ転送に。 環境にやさしい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。 (対応機種)NEC◎PC98-NXシリーズ、PC-9800シリーズ、EPSON◎PCシリーズ等と各社DOS/Vパソコン(D-Sub9ピンのRS-232Cインターフェイスを持つ機種) パソコン間のデータ転送には通信ソフト等が必要になります。 結線図以外のピンを使用する場合にはご使用になれません。 PC9800シリーズ⇔PC98-NX、PC-9800シリーズ⇔PC/ATでご利用の際はWindows95及びWindows98の「ケーブル接続」をご利用ください。付属品なしその他無鉛はんだ使用長さ(m)1.5コネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン D-Sub9pinメス、【パソコン側】NEC PC-9800シリーズ D-Sub25pinオス対応【アーキテクチャー】PC/AT対応&PC98-NX対応&PC9821.PC9821及び互換機対応主な用途RS-232Cインターフェースを使用してパソコン相互でデータ転送をするためのケーブルです。パッケージC1