カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • 外付けHDD(1)
絞り込み
ストレージ容量
  • 1TB(1)
  • 2TB(1)
  • 4TB(1)
ブランド
  • エレコム
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(30)
  • ロジテック(4)
  • StarTech.com(90)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • サンワサプライ(4)
  • 変換名人(10)
  • ブロードウォッチ(293)
  • QNAP(70)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(24)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(19)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(19)
  • NEXTEC(16)
  • NEC(14)
  • センチュリー(13)
  • タイムリー(12)
  • ASUSTOR(11)
  • NEC三菱(9)
  • SEAGATE(シーゲイト)(9)
  • ラトックシステム(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sata hdd」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレビ録画 外付けHDD ポータブル 2.5インチ 静音ファンレス USB 3.2 Gen1(5Gbps) 持ち歩きに便利 エレコムテレビ録画 外付けHDD ポータブル 2.5インチ 静音ファンレス USB 3.2 Gen1(5Gbps) 持ち歩きに便利エレコム
15,980税込17,578
1個
当日出荷
テレビやレコーダーの番組録画向けのポータブルハードディスクです。はじめてハードディスクを購入される方にも安心の、充実のサポート体制付き。対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などの便利な機能も利用できます。
用途テレビやレコーダーなどの機器に接続し、番組の録画ができるポータブルハードディスクです。 。クイックスタートガイドや、国内スタッフによる年中無休の充実した電話サポート体制により、はじめてハードディスクを購入される方でも安心です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)対応で、5Gbpsの高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。 ※理論値 。USB 5Gbps対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能も利用できます。 。※機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様をご確認ください。 。シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクス、オリオンなどのデジタルテレビやレコーダーに接続可能です。 。※テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。 。ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。 。スリム&コンパクトで洗練されたデザインに。テレビやレコーダーなどの周りにすっきり設置できます。 。USBケーブルが付属しているので、買ってすぐに使えます。大型テレビ周辺でも取り回しやすいケーブル長約1mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。仕様1Clickボタン:無し、アクセスLED:○、セキュリティスロット:無し、パソコン電源連動:○、出荷時フォーマット:NTFS付属品USB-A - USB Micro-Bケーブル(約1m※コネクター含まず)×1対象パソコン標準でUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズブラック対応OSmacOS Tahoe 26/macOS Sequoia 15、Windows 11/10※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです 全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありませんコネクタ形状USB Micro-B×1入力電圧(V)5(USBバスパワー)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0回転数非固定保証期間1年間電源供給バスパワー対象地域日本国内※日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けできませんので、あらかじめご了承くださいファンファンレスドライブ数1
SATAケーブル 45cm 3本セット SATA3.0 [下位互換性あり] 6Gbps フラットケーブル ラッチ付き エレコムSATAケーブル 45cm 3本セット SATA3.0 [下位互換性あり] 6Gbps フラットケーブル ラッチ付きエレコム
899税込989
1個
翌々日出荷
UL規格に対応し、EU RoHS指令適合(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいSATAケーブルです。
仕様THINK ECOLOGYマークレッド規格SATA3.0準拠コネクタ形状SATA 7pinポート(ストレートコネクター)適合機器SSD・HDDやマザーボードなどケーブル長(cm)約45※コネクター含まず伝送速度(Gbps)最大6ケーブル太さ(mm)幅約7.8×厚2.2パッケージ袋+シール
sata hddケース 3.5特集