カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • ミドリ安全(12)
  • ツヨロン(藤井電工)(7)
  • VIBRA(新光電子)(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • 大正天びん製作所(6)
  • b.ring(6)
  • ヨドノ(5)
  • 神保電器(4)
  • 富士インパルス(3)
  • 象印チェンブロック(2)
  • ノーブランド(2)
  • 未来工業(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 長沢製作所(2)
  • ラフアンドロード(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • イノアック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-k2」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LANケーブル CAT6A 屋外用 単線 PoE++ 爪折れ防止 耐候性 雨・日光に強い 10Gbps UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A 屋外用 単線 PoE++ 爪折れ防止 耐候性 雨・日光に強い 10Gbps UTP

    エレコム(1件のレビュー)
    6,390税込7,029
    1個
    当日出荷
    屋外での使用に最適な耐候性の高い、Cat6A対応のスタンダードなLANケーブルです。外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A対応LANケーブルです。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。AWG24の単線仕様です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.7(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.6)仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】×、【十字介材】○、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×ブラック規格Cat6A対応(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)構造単線仕様(24AWG)材質(シース)LDPE芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター動作環境温度範囲:-10℃~60℃シールド×結線方式ストレート結線導体単線爪折れ防止×カテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付きPoE対応PoE++
  • LANケーブル CAT6A 準拠 スーパースリム より線 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A 準拠 スーパースリム より線 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム
    809税込890
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高速光通信に最適な10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。超スリムケーブルとショートコネクタを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A準拠LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 狭い場所などでの配線に最適な、直径わずか3.0mmの超スリムケーブルを採用しています。 十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 従来品から約40%コンパクトになった新設計のショートコネクタを採用しています。※LD-GPAシリーズ対比 隣接するポートに干渉することが無く出っ張りも気にならない、スリムかつコンパクトなコネクタです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約3芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターパッケージアルミ箔袋+ステッカー爪折れ防止×コネクタの有無両端コネクター付
  • LANケーブル CAT6A スーパースリム より線 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A スーパースリム より線 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム
    889税込978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A LANケーブルです。 。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 。狭い場所などでの配線に最適な、直径約3.0mmのスリムケーブルを採用しています。 。十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、やわらかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 。従来品から約40%コンパクトになったスリムコネクターを採用しています。 ※LD-GPAシリーズ対比 。隣接するポートに干渉せず出っ張りが気にならないスリムコネクターです。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    ブラック規格Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約3.0パッケージアルミ箔袋+ステッカー爪折れ防止×コネクタの有無両端コネクター付き
  • タッチペン 2本入り スマホ/タブレット対応 スタイラスペン シリコンペン先 極細・軽量 スリム クリップ付 エレコム

    タッチペン 2本入り スマホ/タブレット対応 スタイラスペン シリコンペン先 極細・軽量 スリム クリップ付

    エレコム
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    基本操作向け!極細・軽量設計でスリムに持ち運べ、サッと取り出せるタッチペンです。タッチやスクロール操作もスムーズに行えます。
    用途ペン軸が細くて軽量なので、スリムに持ち運べます。 。基本的なタッチやスクロール操作が可能です。 。初めてのタッチペンとしてもおすすめです。 。胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。 。便利な2本入りなので、長く使えてさまざまな場面で活躍します。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなることがあります。材質ペン先ブラック外形寸法全長対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描画設定をしている場合は使用できないことがあります。再生材使用率(%)35再生材使用使用
  • タッチペン 2本入り スマホ/タブレット対応 スタイラスペン 導電繊維ペン先 極細・軽量 スリム クリップ付 エレコム

    タッチペン 2本入り スマホ/タブレット対応 スタイラスペン 導電繊維ペン先 極細・軽量 スリム クリップ付

    エレコム
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    滑りがよく、スムーズな書き心地!極細・軽量でスリムに持ち運べ、サッと取り出せるタッチペンです。耐久性の高い導電繊維素材のペン先を採用しています。
    用途ペン軸が細くて軽量なので、スリムに持ち運べます。 。滑りがよく、スムーズな書き心地で操作できます。 。耐久性の高い導電繊維素材のペン先を採用しています。 。胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。 。便利な2本入りなので、長く使えてさまざまな場面で活躍します。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなることがあります。材質ペン先ブラック外形寸法全長対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描画設定をしている場合は使用できないことがあります。再生材使用率(%)36再生材使用使用
psb-5特集
  • おすすめ人気ランキング
  • psb-5