カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(29)
- 富士電機(7)
- LEPLUS NEXT(6)
- 呉竹(4)
- 大三商会(4)
- NOK(4)
- マリンテック(4)
- 岩田製作所(3)
- KANA(片山チエン)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 城東テクノ(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- SCHMALZ(シュマルツ)(3)
- SecuSTATION(3)
- エスコ(2)
- オーエッチ工業(2)
- TDK(2)
- 東芝(2)
- ブランドをもっと見る
「sc55」の検索結果

Galaxy Z Flip8 ( SC-55G ) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着ワイヤレス充電対応
エレコム¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”シリーズ。周囲には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材にスタンドを装着させた、ハイブリッドケースです。用途磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”シリーズ。周囲には弾力性のあるTPU素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材にスタンドを装着させた、ハイブリッドケースです。 。リングを引き出すだけでスタンドとして使用可能。縦置き・横置きに対応し、動画視聴やビデオ通話を快適に楽しめます。 。スタンドの角度によっては、使用できない場合があります。 。指紋が付きにくく、手触りの良い特殊なマット加工(ラバーコート)を採用しています。 。周囲は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU素材のフレームが保護します。 。背面は軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。背面カメラレンズ周りまで覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ケーブルの接続、または対応の充電器を使用する際に、ケースを装着したまま使用できない場合があります。その場合は外してご使用ください。 。撮影時にLEDフラッシュの光が映り込む場合は、取り外して撮影してください。 。本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応しています。 。お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。その場合は、本製品を取り外してください。 。磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。 。本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。磁石の影響によるカードのデータ破損等に関しまして、メーカーは一切の保証をいたしかねますので予めご了承ください。 。スタンド使用時は、ワイヤレス充電器を使用できません。 。本製品を合皮などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。 。磁力吸着タイプの充電器では、充電器が対応する最大出力での充電を保証するものではありません。 。本製品はエレコム製画面保護フィルムに対応します。
Galaxy Z Flip8 ( SC-55G ) ガラスフィルム 高透明 強化ガラス 10H 指紋防止 飛散防止
エレコム¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。用途ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。 。高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 。気泡のサイズにより消えない場合があります。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。本体の画面の個体差により、フィルムの端が浮く可能性があります。ご了承ください。 。本製品はガラス製です。折り曲げたり、落下や衝撃により製品に割れや傷が生じる場合があります。 。本製品の特性上、画面に貼付した状態でタッチペン操作を行うと動作しにくい場合がありますのでご了承ください。 。本製品をご使用の際はケースなどの種類により装着できない場合があります。 。本製品は機器本体の画面を保護するフィルムです。他の用途ではご使用できません。 。本製品は機器本体を完全に保護するものではありません。画面および機器本体の破損や損傷等については一切の責任を負いかねますのでご了承願います。 。本製品はエレコム製ケースに対応します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
Galaxy Z Flip8 ( SC-55G ) フィルム 高透明 指紋防止 傷修復 貼り付けツール付
エレコム¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷端末の画面を傷や汚れから守る、折り畳み画面に対応した傷修復・指紋防止・高透明タイプの画面保護TPUフィルムです。用途端末の画面を傷や汚れから守る、折り畳み画面に対応した傷修復・指紋防止・高透明タイプの画面保護TPUフィルムです。 。つやのある高透明タイプで、画面を鮮やかに彩ります。 。フィルム表面に付いた細かい傷が時間の経過とともに自然と目立たなくなる特殊フィルムを採用した傷修復タイプです。 。ただし、特殊フィルム層を超える深い傷や、表面を削るような傷は跡が残ります。 。付属の貼り付けツールとヘラを使えば、正確な位置に貼り付けられます。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。小さな気泡ができたときには、付属のヘラで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシール、専用ヘラが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。