カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- SanDisk(サンディスク)(16)
- サンワサプライ(11)
- TRANSCEND(トランセンド)(8)
- セルスター(8)
- Gigastone(8)
- カシムラ(6)
- HIDISC(6)
- キオクシア(KIOXIA)(6)
- Vivotek(6)
- GENTOS(5)
- サンワダイレクト(5)
- TEAC(5)
- グリーンハウス(4)
- Team(チーム)(4)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(4)
- サンディスク(3)
- SONY(ソニー)(3)
- ホーザン(3)
- ブランドをもっと見る
「sdxc 128」の検索結果
特価

SDカード SDXC 128GB Class10 UHS-II U3 V60 最大転送速度280MB/s 防水 IPX7準拠 4K動画に最適
エレコム¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷4K動画や連写での撮影に最適な高速タイプのUHS-II SDXCメモリカードです。ビデオスピードクラス「V60」に対応し、読み込み最大280MB/s、書き込み最大100MB/sの高速データ転送を実現。防水規格IPX7にも対応しているため屋外でも安心して使用いただけます。用途高速インターフェース規格であるUHS-IIに対応。 。読み書き時の最低速度を保証するUHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラスV60/SDスピードクラスの「Class10」に対応したSDカードです。 。読み込み最大280MB/s、書き込み最大100MB/sの高速データ転送を実現します。 。※最大転送速度はTestMetrix社の専用テスターによる実測値であり、全ての環境において転送速度を保証するものではありません。 。※UHS-II非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します 。ビデオスピードクラスV60なので、4K動画の撮影に最適です。 。「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。 。※完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。 。※SDカードが濡れた場合は水分をふき取り、プロテクトスイッチ部分に水滴が残っていないかお確かめの上、十分に乾かしてから使用するようにしてください。 。「国際規格ISO7816-1」に準拠し、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。 。1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。 。※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。 。CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。性能【耐X線】「国際規格ISO7816-1」に準拠質量(g)約2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×2.1×32保護等級「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠インターフェースSD保証期間1年間(データ復旧サービス含む)記憶容量(GB)128メモリーカードSDXCSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II U3ビデオスピードクラスV60
SDカード SDXC 512GB Class10 UHS-II U3 V60 最大転送速度280MB/s 防水 IPX7準拠 4K動画に最適
エレコム¥75,980税込¥83,5781個翌々日出荷4K動画や連写での撮影に最適な高速タイプのUHS-II SDXCメモリカードです。ビデオスピードクラス「V60」に対応し、読み込み最大280MB/s、書き込み最大150MB/sの高速データ転送を実現。防水規格IPX7にも対応しているため屋外でも安心して使用いただけます。用途高速インターフェース規格であるUHS-IIに対応。 。読み書き時の最低速度を保証するUHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラスV60/SDスピードクラスの「Class10」に対応したSDカードです。 。読み込み最大280MB/s、書き込み最大150MB/sの高速データ転送を実現します。 。※最大転送速度はTestMetrix社の専用テスターによる実測値であり、全ての環境において転送速度を保証するものではありません。 。※UHS-II非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します 。ビデオスピードクラスV60なので、4K動画の撮影に最適です。 。「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。 。※完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。 。※SDカードが濡れた場合は水分をふき取り、プロテクトスイッチ部分に水滴が残っていないかお確かめの上、十分に乾かしてから使用するようにしてください。 。「国際規格ISO7816-1」に準拠し、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。 。1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。 。※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。 。CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。性能【耐X線】「国際規格ISO7816-1」に準拠質量(g)約2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×2.1×32保護等級「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠インターフェースSD保証期間1年間(データ復旧サービス含む)記憶容量(GB)512転送速度(MB/sec)60(最低保証)※UHS-II対応機器使用時、読込:280、書込:150メモリーカードSDXCSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II U3ビデオスピードクラスV60
マイクロSDカード Class10 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 NINTENDO SWITCH対応 メモリーカード microSD
エレコム¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から翌々日出荷NINTENDO SWITCH(TM)にも対応した保存できるmicroSDカード。質量(g)約0.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11インターフェースmicroSD保証期間1年間転送速度(MB/sec)10(最低保証)、読出:80SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
microSDカード Class10 UHS-I U3 V30 A2 4K microSDXC 読込最大95MB/s 防水IPX7 SD変換アダプター付
エレコム¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ビデオカメラやVlogカメラにおすすめ!4K対応のmicroSDXCメモリーカードです。UHS-I、U3、V30対応。読み込み最大95MB/s、書き込み最大85MB/sで、4Kなどの高画質・大容量データも素早く快適に扱えます。データ復旧サービス付きです。用途ビデオカメラやVlogカメラにおすすめ!4K対応のmicroSDXCメモリーカードです。 。4Kなどの高画質・大容量データも素早く快適に扱えます。 。高速インターフェース規格であるUHS-Iに対応しています。 。読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラス「Class10」/UHSスピードクラス「Class3」/ビデオスピードクラス 「V30」に対応したmicroSDカードです。 。※UHS-I非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。メモリーカード上のアプリケーションを快適に使用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”の「クラス2」(A2)に対応し、スマートフォンをより快適にご利用いただけるようになります。 。アプリケーションパフォーマンスクラスは、microSDメモリーカード上のデータ編集などを含むアプリケーションを快適に利用するための規格です。 。アプリケーションパフォーマンスクラスに対応したmicroSDメモリーカードでは、地図、写真、動画、音楽、辞書、書類などのデータの保存はもちろん、データの編集や更新などの処理速度においても効果が得られます。 。※A2非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。読み込み最大95MB/s、書き込み最大85MB/sの高速データ転送を実現します。 。※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。JIS防水保護等級7(IPX7)に準拠し、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心の防水仕様です。 ※SD変換アダプター除く 。著作権保護機能(CPRM)非対応です。 。1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。 。※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。 。SD変換アダプターが付属しています。 。保証期間は「1年間」で、安心して使用できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。付属品SD変換アダプター×1仕様【アプリケーション・パフォーマンス・クラス】A2その他JIS防水保護等級7(IPX7)に準拠 ※本体のみ質量(g)約0.4対応【著作権保護機能】CPRM非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×1.0×11.0インターフェースmicroSD保証期間1年間(データ復旧サービス含む)転送速度(MB/sec)30(最低保証)※UHS-I対応機器使用時、読込:95、書込:85メモリーカードmicroSDXCSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
マイクロSDカード 【UHS-I】 SD変換アダプタ付 読出80MB/s 高速データ転送 データ復旧サービス メモリーカード
エレコム¥22,980税込¥25,2781枚当日出荷から翌々日出荷UHS-I,UHSスピードクラス「Class3」,ビデオスピードクラス「V30」に対応し、4K動画にも最適な高速タイプのmicroSDメモリカード。付属品SD変換アダプタ×1質量(g)約0.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11インターフェースmicroSD保証期間1年間(データ復旧サービス含む)SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
SDカード UHS-I Class10 読込30MB/s データ復旧サービス メモリーカード
エレコム(4件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDメモリカードです。質量(g)約2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×2.1×32インターフェースSD保証期間1年間(データ復旧サービス含む)転送速度(MB/sec)読出:30(10※最低保証)SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I
マイクロSDカード microSDXC Class10 UHS-I 90MB/s 防水(IPX7) データ復旧サービス 2年付
エレコム¥19,980税込¥21,9781個当日出荷データの保存や編集、更新などアプリを快適に利用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”に対応。読み込み最大90MB/sで画像や動画の表示が速い、スマートフォン用microSDXCメモリカードです。安心の長期保証2年間、さらにデータ復旧付き!仕様【アプリケーション・パフォーマンス・クラス】A2その他「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠(※)本体のみ質量(g)約0.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11インターフェースmicroSD保証期間2年間(データ復旧サービス含む)転送速度(MB/sec)10(最低保証)、読込:90メモリーカードmicroSDXCSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
マイクロSDカード microSDHC Class10 UHS-I U1 80MB/s 防水 IPX7
エレコム(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷スマートフォンやゲーム機などのデータ保存に。読み込み最大80MB/sの高速データ転送を実現するmicroSDXCカードです。用途高速インターフェース規格であるUHS-I/UHSスピードクラスの「Class1」、および読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「Class10」に対応したmicroSDカードです。 。読み込み最大80MB/sの高速データ転送を実現します。 。スマートフォンやタブレット、ゲームなどでの使用におすすめです。 。UHS-I非対応機器で使用する場合は、SDスピードクラスの「Class10」に対応します。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。著作権保護機能CPRM非対応です。 。「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠し、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心の防水仕様です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様●最低保証速度:10MB/s●著作権保護機能:CPRM非対応質量(g)約0.4外形寸法(mm)幅15.0×奥行1.0×高さ11.0メモリーmicroSDXC保証期間1年間軸数microSD転送速度(MB/sec)読み込み:80SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I,U1
SDカード UHS-I Class10 読込45MB/s データ復旧サービス メモリーカード
エレコム(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDメモリカードです。質量(g)約2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×2.1×32インターフェースSD保証期間1年間(データ復旧サービス含む)SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1