カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(1)
  • 未来工業(7)
  • ネグロス電工(3)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • クラレ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • セメダイン(1)
  • 日東工業(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • 河村電器産業(1)
  • 冨士電線(東京)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgmーvk1」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LANケーブル CAT6A 屋外用 単線 PoE++ 爪折れ防止 耐候性 雨・日光に強い 10Gbps UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A 屋外用 単線 PoE++ 爪折れ防止 耐候性 雨・日光に強い 10Gbps UTP

    エレコム(1件のレビュー)
    6,390税込7,029
    1個
    当日出荷
    屋外での使用に最適な耐候性の高い、Cat6A対応のスタンダードなLANケーブルです。外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A対応LANケーブルです。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。AWG24の単線仕様です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.7(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.6)仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】×、【十字介材】○、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×ブラック規格Cat6A対応(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)構造単線仕様(24AWG)材質(シース)LDPE芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター動作環境温度範囲:-10℃~60℃シールド×結線方式ストレート結線導体単線爪折れ防止×カテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付きPoE対応PoE++
PCアクセサリーカテゴリ