カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- エムディーエス(4)
- サンワサプライ(3)
- ロジクール(2)
- Anker(アンカー)(2)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- FINDER(1)
- サンワダイレクト(1)
- LEPLUS(1)
「slim folio」の検索結果
特価

キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 ミニキーボード パンタグラフ 薄型 コンパクト マルチOS対応 PS5
エレコム(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷持ち運びに便利な最薄部6.5mm・重さ264gの薄型・軽量設計! ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えられるBluetooth(R)パンタグラフミニキーボード。付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2幅(mm)286.5サイズコンパクト高さ(mm)20.4質量(g)【キーボード本体】約264※電池を含まず奥行(mm)121.5電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本適合規格Bluetooth 3.0 Class2対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 9.0、macOS Catalina(10.15)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】286.5×121.5×20.4通信方式GFSK方式電池単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本保証期間6カ月間電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1.1年 ※メーカーテスト値(想定)ホットキー数13キー接続台数3台電波周波数2.4GHz帯マルチペアリングあり対応プロファイルHID(Human Interface Device)
iPad A16 11インチ iPad 第10世代 10.9インチ ケース ソフトレザー カバー 手帳型 マグネット フラップ 抗菌 ブラック
エレコム¥2,498税込¥2,7481個当日出荷弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が、iPad A16 11インチ(2025年モデル)、iPad 第10世代(2022年モデル)への傷や衝撃を和らげます。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。前面のタッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。Apple Pencilを置ける便利なペンスタンド機能付きです。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容ケース×1適合品番A3354、A3355、A3356、A2696、A2757、A2777、A3162ホルダーあり対応インチサイズ10.9インチ
キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 折りたたみタイプ マルチペアリング対応 汎用
エレコム¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ポケットにも収まるコンパクト設計で、パッと広げてサッと使える。 タブレットスタンドになる持ち運び用保護ケースが付いた、折りたたみタイプのワイヤレスBluetooth®;キーボード。付属品スタンド兼保護カバー×1、ユーザーズマニュアル×1、充電用ケーブル(USBmicroB⇔USBA、1.0m)×1幅(mm)291色ブラックサイズ折りたたみ高さ(mm)8質量(g)【キーボード本体】230(保護カバー含む)奥行(mm)92電源【キーボード本体】内蔵リチウムイオン充電池適合規格Bluetooth 3.0 Class2対応OSWindows 11、Windows 10/8.1、Android 4.1以降、iOS 9.0以降接続方式Bluetooth(R)無線方式対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、Android、iOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】291×92×8(開いた状態)通信方式FHSS方式インターフェースBluetooth(R)キー配列日本語79キー ※iOSのかな入力には対応していません。保証期間6カ月間キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2充電時間(時間)約2.5電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。充電可能回数500回キーピッチ(mm)17電池使用可能期間約2カ月(充電完了後から使用する場合(想定))※メーカーテスト値ホットキー数10キー接続台数3台電波周波数2.4GHzマルチペアリングあり対応プロファイルHID(Human Interface Device)
iPad A16 11インチ iPad 第10世代 10.9インチ ケース ソフトレザー スリープ対応 マグネット フラップ 2アングル
エレコム¥1,398税込¥1,5381個当日出荷極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計。シーンに合わせて2アングルにできるiPad A16 11インチ(2025年モデル)、iPad (第10世代 2022年モデル)用フラップケースです。機器本体の背面デザインを活かせるクリアケースを採用しています。用途極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計のiPad A16 11インチ(2025年モデル)、iPad (第10世代 2022年モデル)用フラップケースです。 。傷に強いポリカーボネートを使用し、本体の背面デザインを活かせるクリアケースを採用しています。 。傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。 。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。 。不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。 。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。 。フラップ内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。本体装着部の縁が画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。 。ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。 。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。 。※開封後スタンドとして初めて使用する際は、フラップの溝に沿ってしっかり折り曲げてからご使用ください。材質の特性上、タブレットを立てにくい場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース×1材質フラップ部表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート色ブラック対応機種iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)適合品番A3354、A3355、A3356、A2696、A2757、A2777、A3162
iPad A16 11インチ iPad 第10世代 10.9インチ フルプロテクトケース ショルダーベルト付 スタンド付 Apple Pencil収納 ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷フロントパネルと背面ケースによって、本体も液晶画面も保護するiPad A16 11インチ(2025年モデル)、iPad 第10世代(2022年モデル)用フルプロテクトケース ハンドホールドタイプです。最も大きな衝撃が予想される四つ角をシリコンで覆うことで、効率的に衝撃を吸収します。衝撃吸収に適したシリコン素材と、強じんなポリカーボネート素材を使用したデュアルストラクチャー(二重構造)が、傷と衝撃から本体を守ります。本体を横向きに立て掛けることができるスタンドを背面に装備しています。ケース背面に360度回転可能なハンドホールドベルトを装備し、右手左手のどちらでも自由な角度で片手持ちが可能です。フロントパネルが液晶画面の傷やダメージを防ぎます。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。付属のショルダーベルトの取り付け位置を変えることで、縦向きでも横向きでも使用可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1、ショルダーベルト取付補助部品×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、PET色ブラック対応機種iPad(A16)、iPad 第10世代(2022年モデル)適合品番A3354、A3355、A3356、A2696、A2757、A2777、A3162スタンドありホルダーあり対応インチサイズ10.9inch360°旋回可
iPad 10.9インチ 第10世代用 キーボード付きケース 着脱可能 Bluetoothキーボード トラックパッド搭載
エレコム¥14,980税込¥16,4781個当日出荷すべての作業を、これひとつで。iPad 10.9インチ (第10世代)専用 ケース一体型キーボードです。コンパクトながら高い操作性を実現。キーボード・スタンドとして外出先での作業効率を高め、閉じればケースとして本体を保護します。用途キーボード・スタンド・ケースと1台でさまざまな使い方が可能。コンパクトながら高い操作性を実現する、iPad 10.9インチ (第10世代)専用 ケース一体型キーボードです。 。どこへでも持ち運んであらゆる作業をシームレスに。外出先でiPadをサッと取り出し、文書・資料の作成、動画鑑賞・編集、イラスト描画、読書などさまざまな作業をスムーズに行えます。 。指先にフィットする、人間工学設計のキートップを採用。一つ一つのキーに指先の丸みに沿うカーブをつけて、打ち心地が良くミスタイピングしにくいデザインに仕上げました。機能・位置によってキー形状を微細に変化させることで、手元を見なくても素早く操作できます。 。iPad専用にカスタマイズされた日本語配列を採用。大きなエンターキーやJISに準拠した記号キーの配置により、日頃お使いのキーボードから違和感なく移行できます。 。トラックパッドを搭載しているため、キー入力とポインティング操作が手元で完結するため、作業効率が大幅に向上します。 。独立した13種類のファンクションキーにより、ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などをワンタッチで行うことができます。 。キーボードはBluetooth(R)接続のため、ケースから取り外して使用できます。ケースのみでもタブレットカバー・スタンドとして機能し、持ち運びの際も便利です。 。ケースの裏面にはスタンドを装備しています。好みや使用シーンに合わせて3段階の角度調整が可能です。スタンドにはラバー素材を使用し、タイピング時の安定性を高めます。 。キーボードを閉じるとタブレットカバーに。持ち運び時に画面をしっかり保護します。 。Apple Pencilなどタッチペンを収納できるペンホルダー付き。かばんの中でもタッチペンを紛失する心配がありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【マルチファンクション機能】ありセット内容キーボード×1台、ケース×1台幅(mm)253色ブラックサイズミニ高さ(mm)20質量(g)約530※キーボード単体の重量:約270、ケース単体の重量:約260奥行(mm)185電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)対応OSiPad OS 17接続方式Bluetooth(R)無線対応機種11インチiPad (A16)、iPad 10.9インチ(第10世代)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約253×185×20通信方式GFSK方式キー数81キーキー配列日本語配列保証期間1年間電池寿命1回の満充電で最長約21日 ※ご使用状況により異なる場合があります。キー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.3電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。キーピッチ(mm)17BluetoothBluetooth 5.2 class2電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
iPad 10.2インチ 第9/8/7世代用 キーボード付きケース 着脱可能 Bluetoothキーボード トラックパッド搭載
エレコム¥14,980税込¥16,4781個当日出荷すべての作業を、これひとつで。iPad 10.2インチ (第9/8/7世代)専用 ケース一体型キーボードです。コンパクトながら高い操作性を実現。キーボード・スタンドとして外出先での作業効率を高め、閉じればケースとして本体を保護します。用途キーボード・スタンド・ケースと1台でさまざまな使い方が可能。コンパクトながら高い操作性を実現する、iPad 10.2インチ (第9/8/7世代)専用 ケース一体型キーボードです。 。どこへでも持ち運んであらゆる作業をシームレスに。外出先でiPadをサッと取り出し、文書・資料の作成、動画鑑賞・編集、イラスト描画、読書などさまざまな作業をスムーズに行えます。 。指先にフィットする、人間工学設計のキートップを採用。一つ一つのキーに指先の丸みに沿うカーブをつけて、打ち心地が良くミスタイピングしにくいデザインに仕上げました。機能・位置によってキー形状を微細に変化させることで、手元を見なくても素早く操作できます。 。iPad専用にカスタマイズされた日本語配列を採用。大きなエンターキーやJISに準拠した記号キーの配置により、日頃お使いのキーボードから違和感なく移行できます。 。トラックパッドを搭載しているため、キー入力とポインティング操作が手元で完結するため、作業効率が大幅に向上します。 。独立した13種類のファンクションキーにより、ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などをワンタッチで行うことができます。 。キーボードはBluetooth(R)接続のため、ケースから取り外して使用できます。ケースのみでもタブレットカバー・スタンドとして機能し、持ち運びの際も便利です。 。ケースの裏面にはスタンドを装備しています。好みや使用シーンに合わせて3段階の角度調整が可能です。スタンドにはラバー素材を使用し、タイピング時の安定性を高めます。 。キーボードを閉じるとタブレットカバーに。持ち運び時に画面をしっかり保護します。 。Apple Pencilなどタッチペンを収納できるペンホルダー付き。かばんの中でもタッチペンを紛失する心配がありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【マルチファンクション機能】ありセット内容キーボード×1台、ケース×1台幅(mm)255色ブラックサイズミニ高さ(mm)20質量(g)約530※キーボード単体の重量:約270、ケース単体の重量:約260奥行(mm)183電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)対応OSiPad OS 17接続方式Bluetooth(R)無線対応機種iPad 10.2インチ(第9/8/7世代)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255×183×20通信方式GFSK方式キー数81キーキー配列日本語配列保証期間1年間電池寿命1回の満充電で最長約21日 ※ご使用状況により異なる場合があります。キー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.3電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。キーピッチ(mm)17BluetoothBluetooth 5.2 class2電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 ケース カバー 手帳型 フラップ ソフトレザー ApplePencil収納 スリープ対応 マグネット 抗菌
エレコム(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷弾力性と硬さを併せ持つTPU素材が、iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデルへの傷や衝撃を和らげます。合成皮革のフラップに抗菌処理を施し、菌の繁殖を抑制します。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。前面のタッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。Apple Pencilを置ける便利なペンスタンド機能付きです。Apple Pencilは、ケースを装着したまま充電可能です。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクターへの接続が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)