カテゴリ
- パソコン/周辺機器(20)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- BIGM(丸山製作所)(73)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(49)
- サカエ(45)
- RS PRO(34)
- 東海キャスター(30)
- ホンダ(28)
- TRUSCO(23)
- brembo(23)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- サンドビック(16)
- ダイヤトレンド(16)
- 東日製作所(15)
- ERECTA(エレクター)(12)
- omron(オムロン)(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- エスコ(11)
- 潤工社(11)
- 力王(10)
- ブランドをもっと見る
「sp12」の検索結果
特価

マイクロSDカード microSDXC Class10 UHS-I 90MB/s 防水(IPX7) データ復旧サービス 2年付
エレコム¥19,980税込¥21,9781個当日出荷データの保存や編集、更新などアプリを快適に利用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”に対応。読み込み最大90MB/sで画像や動画の表示が速い、スマートフォン用microSDXCメモリカードです。安心の長期保証2年間、さらにデータ復旧付き!保証期間2年間(データ復旧サービス含む)UHSスピードクラスUHS-I U1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11質量(g)約0.4転送速度(MB/sec)10(最低保証)、読込:90SDスピードクラスClass10仕様【アプリケーション・パフォーマンス・クラス】A2その他「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠(※)本体のみインターフェースmicroSDメモリーカードmicroSDXC
メモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型
エレコム(25件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-Ⅱ)・SDXC(UHS-I)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeII)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブケーブル長(cm)約50(コネクタを除く)付属品取り扱い説明書質量(g)約35コネクタ形状USB[A](オス)x1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59×35×13(ケーブルを除く)電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)4
ケーブル固定メモリカードリーダ
エレコム(11件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付き。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなど、主要なメディアがアダプタなしで読み書きできるメモリカードリーダ。用途アダプタを使用せずに43種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできるメモリカードリーダです。 ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付きで持ち運びに便利です。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなどの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードや、メモリースティックマイクロなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 専用ドライバなどのインストール作業が不要ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。ケーブル長(cm)約1.7 ※コネクタ含まず付属品取扱説明書コネクタ形状USBタイプA
USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー マグネット固定 ケーブル長 1m スイングコネクタ
エレコム(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ケーブル長が1mと長く、デスクトップパソコンでの使用でもどこでも設置でき、快適に使用できるUSB2.0対応の4ポートUSBハブです。 USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。 裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。 抜き挿ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート色ブラック質量(g)約45.0使用温度範囲(℃)5~40コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く)インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)【USB】100(コネクターを除く)供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満)湿度範囲(%)30~80(結露なきこと)インターフェイス-アップストリームUSB 2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)
USBハブ USB2.0 3ポート バスパワー 直挿し 回転コネクタ ケーブルなし 省スペース スイングコネクタ コンパクト
エレコム(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷パソコンに挿したままでも邪魔にならない、ケーブルなしでノートPCに直挿しできるUSB2.0対応3ポートUSBハブ。270度回転スイングコネクタで向きを調整でき、マウス、USBメモリ、レシーバーを省スペースに接続したい方におすすめです。ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】3ポート質量(g)約17.0対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.3×58.0×15.0(コネクターを除く)インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)保証期間6カ月間最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12動作温度(℃)5~40動作湿度(%)30~80(結露なきこと)電源供給方式バスパワー供給電流(mA)3ポート合計400(1ポート当たり100未満)コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×3
USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー マグネット固定 ケーブル長 30cm
エレコム(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。給電電流がUSB2.0に比べて80%向上し、複数の機器をつないでも安定した動作が可能です。USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 抜き挿ししやすい3つのトップポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。 液晶一体型パソコン背面に搭載されているUSBポートを手元に配置できる最適なケーブル長30cmを採用しています。質量(g)約90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×32×22(ケーブルを除く)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)電源供給方式バスパワー
メモリリーダライタ 56+2メディア対応 SD+MS+CF+XD
エレコム¥1,798税込¥1,9781個当日出荷シリーズ史上最多のメディアに対応。(※2015年5月現在。メーカー比。)コンパクトながら58種類の多彩なメディアに対応したメモリリーダライタ。対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-Ⅱ)・SDXC(UHS-I)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要、XDピクチャカード(TypeM・TypeM+・TypeH)、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeII)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブ付属品ユーザーズマニュアル質量(g)約37対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)/Vista(SP2)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/OS×10.7~10.7.5/10.8~10.8.3/10.9/10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB[A](オス)×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×45×16.3電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)ケーブル長(cm)約10(コネクタ含まず)データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)5
USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー タブレット向け ケーブル長 30cm
エレコム(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷Surface(TM)やWindows(R)タブレットに接続することで、USB3.0に対応したUSBメモリやカードリーダー、HDDなどが使用できる4ポートUSB3.0ハブです。タブレットでの使用に最適なケーブル長30cmです。 転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート仕様【USBケーブル方式】USB3.0色ブラック質量(g)約44対応OSWindows 11/10/8.1/8/7(SP1)/Vista(SP2)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/Mac OS X 10.6~10.6.8/10.7~10.7.5/10.8~10.8.3/10.9/10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)x1・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)x4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70.0×36.0×13.5(ケーブルを除く)インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間ケーブル長(cm)【USB】約30.0(コネクターを除く)供給電流(mA)4ポート合計720以内(各ポート180未満)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)コネクタ形状-アップストリーム【パソコン側】USB A(オス)×1コネクタ形状-ダウンストリーム【USB機器側】USB A(メス)×4
USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー マグネット固定 ケーブル長 10cm スイングコネクタ
エレコム(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ケーブル長が10cmと短く、ノートパソコンで使用してもケーブルが邪魔にならず、快適に使用できるUSB2.0対応の4ポートUSBハブです。 USBコネクタには、横方向に180度回転可能でノートパソコンに接続した場合でも取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。 裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。 抜き挿ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。質量(g)約27.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く)供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー 個別スイッチ付 アクセスランプ マグネット固定 ケーブル長 1m
エレコム(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷個別スイッチ付きUSB3.0対応4ポートUSBハブ。マグネット固定でデスクやラックに設置しやすく、マウス、キーボード、外付けHDD、Webカメラなどを必要な時だけON/OFFできます。色ブラック質量(g)約112ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポートケーブル長(m)【USB】約1.0(コネクター除く)コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約123.9×36.6×40.5(ケーブルを除く)インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間電源供給方式バスパワー供給電流(mA)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)![カードリーダー USBハブ付き 48+5種メディア対応 [SD+MS+CF+XD] エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40142961-221003-02.jpg)
カードリーダー USBハブ付き 48+5種メディア対応 [SD+MS+CF+XD]
エレコム(7件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷カードリーダとUSBハブが一緒になった!コンパクトに2つの機能を合わせ持ち、PC周りをスッキリと快適にする”USBハブ付き48+5メディア対応カードリーダ”。用途USBハブ機能を搭載した48+5メディア対応のメモリカードリーダです。 3ポートUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウス、USBメモリなどのUSB機器を3台まで接続可能です。 大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)にも対応しています。 アダプタを使用せずに48種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。 SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 メモリースティックPRO-HG Duoの8bit高速データ転送にも対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。付属品取扱説明書質量(g)約60
USBハブ USB2.0 3ポート バスパワー 直挿し 回転コネクタ ケーブルなし 省スペース スイングコネクタ コンパクト
エレコム(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷直挿しタイプのUSB2.0対応3ポートUSBハブ。ケーブルレスでデスク周りがすっきりし、ノートPCのポート不足を解消。マウス、キーボード、USBメモリ、ワイヤレスレシーバーなどの接続に便利です。仕様【USBケーブル方式】直挿し色グレー質量(g)約17ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】3ポートコネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×3対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.3×58.0×15.0(コネクターを除く)インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12環境環境配慮パッケージ電源供給方式バスパワー供給電流(mA)3ポート合計300(1ポート当たり100未満)
USBハブ 3.0 7ポート セルフパワー バスパワー マグネット付 ケーブル長 1m ACアダプタ
エレコム(3件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したポートを搭載したUSBハブです。 USB3.0メモリやハードディスクドライブなどのUSB3.0機器を接続するのに最適なUSB3.0ポートを3つ装備しています。 マウスやキーボードなど、高速転送が必要ない機器を接続するのに最適なUSB2.0/1.1ポートを4つ装備しています。 USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 ACアダプターが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。 付属のACアダプターを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなハードディスクドライブなどを使用する際にも、安定した電源供給が可能です。 スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ゆったり接続できるケーブル長1mです。ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート/【ダウンストリーム(周辺機器側)】7ポート仕様【USBケーブル方式】USB3.0付属品専用ACアダプター色ブラック質量(g)約140適合規格PSE適合(ACアダプター)ケーブル長(m)【USB】約1.0(コネクター除く)、【DC】約1.5対応OS【Windows】11/10/8.1/8/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、【macOS】macOSVentura13/macOSMonterey12/macOSBigSur11/MacOSX10.6~10.6.8/OSX10.7~10.7.5/10.8~10.8.3[各OSの最新バージョンへのアップデートやサービスパックのインストールが必要な場合あり]外形寸法D(mm)約35(ケーブルを除く)外形寸法W(mm)約161(ケーブルを除く)外形寸法H(mm)約30(ケーブルを除く)インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)保証期間6カ月間使用地区日本国内(日本国外不可)動作周囲温度(℃)5~40動作湿度(%)30~80(結露なきこと)電源供給方式セルフパワー供給電流(mA)USB3.0接続時セルフパワー時:7ポート合計4700以内(USB3.0各ポート900未満、USB2.0各ポート500未満)/バスパワー時:7ポート合計620以内(各ポート85未満)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)インターフェイス-アップストリームUSB3.0(オス)インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(メス)×3、USB2.0(メス)×4コネクタ形状-アップストリームUSB-A(オス)コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A(メス)
USBハブ USB2.0 16ポート 多ポート 同時接続 セルフパワー ACアダプタ付 着脱式ケーブル 1.5m
エレコム(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷16個のUSB機器を同時に接続できる16ポートUSBハブです。トップに14ポート、サイドに2ポートを装備しています。大容量電力のACアダプタが付属し、16個のUSB機器を同時に接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。 付属のACアダプタを接続して使用するセルフパワー専用タイプです。パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器への電源供給や充電対応機器への充電が可能です。 本体内におもりを配置し、16個のUSB機器を接続しても安定して使用可能で、マウス、キーボード、USBメモリ、外付けHDD、レシーバーなどを多く使う作業環境や業務用に適しています。 着脱式のケーブルを採用し、不使用時はすっきりと収納可能です。ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】16ポート仕様【USBケーブル方式】USB2.0ケーブルが付属その他おもり内蔵付属品USB2.0ケーブル×1、専用ACアダプター×1色ブラック質量(g)170※ケーブル、ACアダプター除く適合規格PSE適合(ACアダプター)ケーブル長(m)【USB】約1.5 ※コネクターを除く、【DC】約1.1※コネクターを除く(付属ACアダプター)対応OSWindows 11/10/8.1/8/7(~SP1)/Vista(~SP2)/XP/2000(SP4)が動作するパソコン/AT互換機 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac、Mac OS X 10.3~10.7が動作するIntelMac機、MacOS X 10.0~10.5が動作するPowerパソコン機 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB-A(プラグ)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB-A(ポート)×16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×160×26※ケーブルを除くインターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェース接続時は、USB1.1互換で動作)動作環境温度:0℃~60℃、湿度:10~85%(結露なきこと)保証期間6カ月間使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480※USB2.0ハイスピードモード時電源供給方式セルフパワー(付属ACアダプター使用)供給電流(mA)セルフパワー時:16ポート合計7500以内
USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー セルフパワー 両用 ACアダプタ付 ケーブル長 1m
エレコム(7件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプのUSBハブです。転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。 USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなハードディスクドライブやDVDドライブなどを使用する時にも、安定した電源供給が可能です。 フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備しており、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。ケーブル長は、ゆったり接続できる1.0mです。収納・持ち運びに便利なケーブル一体型です。付属品専用ACアダプター質量(g)約70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.0×37.0×12.0(ケーブルを除く)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー ケーブル長1.5m MacBook Surface Chromebook他ノートPC対応 ブラック
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷かさばらないから収納に便利。USB2.0の10倍の転送速度、5Gbps(理論値)を実現するUSB3.0に対応した1.5mケーブル付きの4ポートUSBハブ。色ブラック質量(g)約71ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポートケーブル長(m)【USB】約1.5(コネクター除く)コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×31×10(ケーブルを除く)インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間電源供給方式バスパワー供給電流(mA)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー セルフパワー 両用 ACアダプタ付 マグネット固定 ケーブル長 1m
エレコム¥4,998税込¥5,4981個当日出荷USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。本体裏面にネオジム磁石を装備し、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定可能です。 ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブなどを使用する際にも、安定した電源供給が可能です。 フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ゆったり接続できるケーブル長1mです。ケーブル長をお好みの長さに調節可能なコードキーパーが付いています。付属品専用ACアダプター、コードキーパー質量(g)約86
USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー 個別スイッチ付 マグネット固定 ケーブル長 1m スイングコネクタ
エレコム(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷個別スイッチで、接続しているデバイスごとに電源供給をON/OFFできるUSB2.0対応の4ポートUSBハブです。抜き挿ししやすいトップポートタイプで、4つのUSB機器を接続可能です。抜き挿しがしやすい斜め30度に設計しています。 USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。中央・左側・右側の3カ所にケーブルの配線溝を装備しており、お好みの方向にケーブルを引き出し可能です。 ケーブル長は、デスクトップパソコンでもゆったり接続できる1mです。裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート色ブラック質量(g)約93.0コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×107.0×39.8(ケーブルを除く)インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)【USB】100(コネクターを除く)供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
メモリリーダライタ microSD専用 USB3.0 ストラップ付
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷microSDで高速データバックアップ。タブレットやスマートフォンのデータをパソコンに転送するのに最適なUSB3.0対応のmicroSD専用メモリカードリーダ。色ブラック対応メディア【SDメモリーカード】TransFlash・microSD・microSDHC(Class2~10/UHS-I)・microSDXC付属品ユーザーズマニュアル質量(g)約4対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)/Vista(SP2)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/Mac OS×10.6~10.6.8/OS×10.7~10.7.5/10.8~10.8.3/10.9/10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB[A](オス)×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約14.7×29.5×7.3電源電圧(V)5インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作)保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)1
Wi-Fiルーター 無線LAN 中継器 867+300Mbps 11ac.n.a.g.b
エレコム¥5,998税込¥6,5981個当日出荷業界最薄※で設置場所を選ばず、最適な設置場所をランプで知らせるUSB給電式の超薄型11ac(Wi-Fi5)対応2x2中継器です。※ 2018年11月時点 Wi-Fi Alliance加盟企業が販売する11ac対応中継器において。 無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大する「無線LAN中継器」です。 従来製品と比べて、製品体積を72%縮小しています。※WTC-1167HWHと比較した場合。 Wi-Fiルーター(親機)とは、親機と本製品のWPSボタンを押すだけで接続が可能です。 製品前面のLEDランプが、一番効率良く電波を中継できる設置場所を知らせます。USB電源アダプタに挿すだけで、ルーターと近過ぎる(電波が強すぎる)場合には赤、最適な場所では緑、遠すぎる場合には緑赤の点滅で知らせるため、アプリ不要の簡単設定です。 本製品を使用した検証では、実測値で3倍通信速度を改善することができています。※ 木造3階建家屋で1Fに11ac2x2のWi-Fiルーター、2Fに本製品を設置して、1Fから3Fへ通信した場合の5GHz通信速度 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの高速通信に対応しています。(規格値) バンドステアリング機能を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 前後180度回転する可動式USBタイプで、電波干渉を受けにくい向きに調節することができます。※ USB電源アダプタは付属しておりません。家庭用コンセントへ本製品を接続する場合は5V1A以上出力のUSB電源アダプタが必要になります。 過剰な発熱を防ぐ安全機能も搭載しています。 集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhone XSやXRなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 DXアンテナ監修で、ノイズに強く5GHz帯・2.4GHz帯で独立した超高感度の内蔵アンテナ(2×2)を搭載しています。 複数端末に別々のデータを送信できるMU-MIMO機能搭載により、端末側がMU-MIMO対応であれば、最大2台の同時通信・処理が可能です。用途Wi-Fiルーターから離れた場所のスマホやタブレットへWi-Fiを届けたいときに最適です。 無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大できます。 薄くてスリムなため設置場所にも困りません。質量(g)約40設定方式WPS対応保証期間1年間設置形態コンセント、タップ等(別途USB電源アダプタ必要)アクセス方式インフラストラクチャー対応プロトコルTCP/IP(IPv4)
ポータブル電源 大容量 2560Wh リン酸鉄 【AC×4 Type-C×2 USB-A×4 カーソケット×1 アンダーソン×1】
エレコム¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷予期せぬ停電時にも心強い、超大容量×ハイパワーを実現。AC・DC・USB出力対応の2560Wh ポータブル電源です。安全性が高く長寿命のリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用。災害用の予備電源として活用できます。用途電源のない場所でも家電製品の使用やデバイスの充電などを可能にする、AC・DC・USB出力対応の2560Wh ポータブル電源です。 。USB-A出力ポートを4口、USB Type-C(TM)出力ポートを2口、ACコンセントを3口、ACコンセント(回転)を1口搭載しており、スマートフォンやノートパソコンはもちろん、炊飯器や電子レンジ、液晶テレビなどの家電の使用を複数同時に行える超大容量モデルです。 。災害時にも家族全員が安心して使える超大容量・高出力を実現。防災用としていざというときに活躍します。 。急速充電技術を採用。AC入力での充電時は急速/通常の2つのモードを選択でき、急速充電モードでは最大1500Wの入力により本体を約113分でフル充電できます。 。AC入力での通常充電モード時は、静音での充電が可能。屋内や夜間も周囲を気にせず使用できます。 。従来のリチウムイオンセル電池より発火がしにくく、電気自動車などにも採用されている安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用しています。 。本製品が採用するリン酸鉄リチウムイオンセル電池は従来のリチウムイオンセル電池の約8倍の長寿命(約4000サイクル)の電池となっています。 。ACコンセントを3口、ACコンセント(回転)を1口、USB Type-Cポートを2口、USB-Aポートを4口、カーアクセサリーソケットを1口、アンダーソンポートを1口搭載しています。複数ポートを同時に接続しての利用が可能です。 。ACコンセントは3ポート合計2000Wを出力できます。3ピンプラグにも対応しています。 。ACコンセント(回転)は2500Wを出力可能。ACコンセントとACコンセント(回転)で合計2500Wを出力できます。 。USB Type-C1ポートとUSB Type-C2ポートはUSB Power Deliveryに対応しています。給電する機器がUSB Power Deliveryに対応している場合、最大100Wで給電できます。 。USB-A1ポートとUSB-A2ポートは最大18Wで、USB-A3ポートとUSB-A4ポートは最大12Wで出力可能です。 。カーアクセサリーソケットは最大126Wでの出力が可能です。 。アンダーソンポートは最大378Wでの出力が可能です。 。AC入力電力がAC出力電力より大きい場合には、家庭用コンセントからの電力をそのままAC出力させるバイパスモードを搭載しています。 。本製品を家庭用コンセントと家電との間に接続しておくことで、停電時に自動的に本製品からの給電に切り替わります。常時通電したい家電を稼働し続けることができるので安心です。 。※本製品からの給電に切り替わるのに最大10ミリ秒が必要となります。そのためUPS(無停電電源装置)としては使用できません。 。室内で保管しておく場合、コンセントに挿したままの状態にしておくことで、満充電に近い状態(※)を維持できます。急に使う予定ができた際にも、すぐに使えて安心です。 ※95%で自動充電を開始し100%で停止 。ボタンや接続ポートは2ヶ所にまとまっていて、操作しやすいシンプルな設計。初めて使用する際もあわてず簡単に使えます。 。電池残量や本製品の充電にかかる時間など、必要な情報はLCDディスプレイで確認できます。使用状況がひと目で分かるため、計画的に使えて安心です。 。LEDライト付き。暗い場所でも手元や周囲を照らすことができる他、災害時にSOSを発信できる点滅モードも搭載しています。 。ACコンセントは正弦波で出力されます。自宅で使用している家電を同じように使える仕様です。 。内蔵の充電式リン酸鉄リチウムイオンセル電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に60%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、はじめてお使いになるときは、本製品を十分に充電してからご使用ください。 。※充電が空の状態で長期保管すると、性能が劣化したり、充電ができなくなったりする場合があります。本製品を長期保管するときは、定期的に60%~80%程度の充電をしてください。 。タイヤとバーハンドル付きで、一人での持ち運びも楽に行えます。バーハンドルは高さを2段階に調整可能。また、バーハンドルは本体に収納でき、場所を取りません。 。本体の両側ハンドルを使えば二人で持ち上げて運ぶことも可能です。 。本製品への入出力が可能なカーアクセサリーソケットアダプター(シガーチャージャー)を付属しています。 。本製品は、防災必要性・安全性・機能性において一般社団法人防災安全協会の評点をクリアし、防災製品等推奨マークを取得しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum仕様【AC入力口数】AC 3PIN インレット×1、【DC入力口数】DCジャック(外径7.9mm×内径0.9mm)×2、【DC出力口数】カーアクセサリーソケット×1・アンダーソンポート×1、【USB出力口数】USB Type-C(TM)ポート×2・USB-Aポート×4、【AC出力口数】ACコンセント×3/ACコンセント(回転):NEMA規格L5-30R準拠×1その他本製品からデバイスへ給電するためのケーブルは付属していませんので別途ご用意ください。付属品専用電源コード、専用カーアクセサリーソケットアダプター、取扱説明書、ポータブル蓄電池リサイクルシール質量(kg)約34色ブラック備考※充電可能回数・連続使用可能時間は計算上の参考値です。使用する機器の状態や使用状況により変わります。最大出力(W)【AC瞬間】ACコンセント:2500(0.2秒)・ACコンセント(回転):5000(0.2秒)定格周波数(Hz)【AC】50/60全光束(Lm)約560~800 ※理論値定格入力電圧(V)【AC】90~110(50/60Hz)、【DC】ソーラーパネル入力:13~45・カーアクセサリーソケット入力:12/24 ※対応するメーカー製ソーラーパネルはMPA-SP100Dシリーズとなります定格出力電流(A)【AC】ACコンセント:20※ACコンセント×3 合計・ACコンセント(回転):25・ACコンセント全体:25、【DC】カーアクセサリーソケット:10・アンダーソンポート:30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約303×536×343 ※ハンドルを含む、収納型バーハンドルを除く連続使用時間(時間)LEDライト(消費電力12W):約149.3、扇風機(消費電力35W):約51.2、ポータブル冷蔵庫(消費電力50W):約35.8、電気毛布(消費電力60W):約29.9、液晶テレビ(消費電力80W):約23.4、冷蔵庫(消費電力90W):約39.0、小型炊飯器(消費電力210W):約10.4※AC出力、【AC出力】炊飯器(消費電力530W):約4.4、電子レンジ(消費電力1000W):約2.4、電気ケトル・ポット(消費電力1100W):約2.1、ドライヤー(消費電力1300W):約1.8※AC出力充電時間AC急速充電(AC 1500W入力時):約113分、AC通常充電(AC 300W入力時):約9時間、DC充電(DC 800W入力時):約3時間16分色温度(K)3000定格入力電流(A)【AC】本体充電モード:15・バイパスモード:15、【DC】ソーラーパネル入力:10・カーアクセサリーソケット入力:8バッテリー容量(Ah)800バッテリー電圧(V)51.2(3.2V×16)保証期間18カ月間定格出力電力(W)【AC】ACコンセント:2000※ACコンセント×3 合計・ACコンセント(回転):2500・ACコンセント全体:2500、【DC】カーアクセサリーソケット:126・アンダーソンポート:378、【USB】USB Type-C1/2ポート:USB Poer Delivery 3.0 100×2、USB-A1/2ポート:18×2、USB-A3/4ポート:12×2光源色電球色使用地区日本国内専用充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池最大出力電力(W)3250※給電する機器の充電制御や充電状況、周囲の環境の影響などにより給電できない、または記載の出力や性能が得られない場合があります。ご注意ください。定格出力電圧(V)【AC】100、【DC】カーアクセサリーソケット:12.6・アンダーソンポート:378W、【USB】USB Type-C1/2ポート:5/9/12/15/20・USB-A1/2ポート:5/9/12・USB-A3/4ポート:5バッテリー容量(mAh)50000(×16)充電可能回数【USB出力】iPhone 8(バッテリー容量6.7Wh):約305.7回、iPhone 15(バッテリー容量12.4Wh):約165.2回、10.9インチiPad(第10世代)(バッテリー容量28.6Wh):約71.6回、Chromebook (バッテリー容量50.3Wh):約40.7回、M2チップ搭載13インチMacBook Air(バッテリー容量52.6Wh):約38.9回LED使用数(個)【LED】20定格出力電流【USB】USB Type-C1/2ポート:3A/3A/3A/3A/5A・USB-A1/2ポート:3A/2A/1.5A・USB-A3/4ポート:2.4A使用可能回数4000回(繰り返し)動作温度範囲(℃)0~40調光の可否4段階 ※弱、中、強、SOS(点滅)バッテリー容量(Wh)2560発光方式広域発光(点灯)定格入力電力(W)合計最大2300※DC入力優先、【AC】本体充電モード:1500・バイパスモード:1500、【DC】ソーラーパネル入力:400×2・カーアクセサリーソケット入力:192














![カードリーダー USBハブ付き 48+5種メディア対応 [SD+MS+CF+XD] エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40142961-221003-02.jpg)