カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(13)
  • ATEN(10)
  • コーセル(3)
  • サンワサプライ(2)
  • 日本マタイ(1)
  • 渡辺泰(1)
  • AINO(愛農)(1)
  • RS PRO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sphd-002」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KVMスイッチ パソコン2台 切替器 ディスプレイ端子 VGA / マウス・キーボード端子 USB PS/2 バスパワー駆動 エレコムKVMスイッチ パソコン2台 切替器 ディスプレイ端子 VGA / マウス・キーボード端子 USB PS/2 バスパワー駆動エレコム
16,980税込18,678
1個
当日出荷
1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで、2台のパソコンを切り替えて操作可能!エミュレーション機能によって、デバイス切り替え時の接続がスムーズに。さらに、サーバー管理業務などに便利な、一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替えるAUTOSCAN機能を搭載したパソコン切替器(KVM)。
仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能付属品KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.0m ×2本適合【マウス】有線マウス(USB-A端子・PS/2端子) 無線マウス(USBレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-A端子・PS/2端子)、無線キーボード(USBレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボード質量(g)460※ケーブル含まず切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×75×44適合機器VGA端子およびUSB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン対応【VCCI Class B】対応インターフェース【パソコン側】SPHDコネクター(メス) ※独自規格のため・同梱のケーブルのみ使用可能、【コンソール側】マウス:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / キーボード:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / ディスプレイ :D-Sub 15ピン(VGA) メス×1最大解像度2048X1536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー(選択中のパソコンから供給)最大接続台数【パソコン】2台ディスプレイサイズ(目安)VGA端子を有するもの
KVMスイッチ パソコン4台 切替器 ディスプレイ端子 VGA / マウス・キーボード端子 USB PS/2 バスパワー駆動 エレコムKVMスイッチ パソコン4台 切替器 ディスプレイ端子 VGA / マウス・キーボード端子 USB PS/2 バスパワー駆動エレコム
24,980税込27,478
1個
当日出荷
1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作可能!エミュレーション機能によって、デバイス切り替え時の接続がスムーズに。さらに、サーバー管理業務などに便利な、一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替えるAUTOSCAN機能を搭載したパソコン切替器(KVM)。
仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能付属品KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.0m ×2本 / KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.6m ×2本適合【マウス】有線マウス(USB-A端子・PS/2端子) 無線マウス(USBレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-A端子・PS/2端子)、無線キーボード(USBレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボード質量(g)690※ケーブル含まず切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×44適合機器VGA端子およびUSB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン対応【VCCI Class B】対応インターフェース【パソコン側】SPHDコネクター(メス) ※独自規格のため・同梱のケーブルのみ使用可能、【コンソール側】マウス:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / キーボード:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / ディスプレイ :D-Sub 15ピン(VGA) メス×1最大解像度2048X1536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー(選択中のパソコンから供給)最大接続台数【パソコン】4台ディスプレイサイズ(目安)VGA端子を有するもの
KVMスイッチ パソコン4台 切替器 ラック式 ディスプレイ端子 VGA/マウス・キーボード端子 USB-Aポート PS/2 エレコムKVMスイッチ パソコン4台 切替器 ラック式 ディスプレイ端子 VGA/マウス・キーボード端子 USB-Aポート PS/2エレコム
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
1組のマウス、キーボード、VGA対応ディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 。パソコンが4台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 。PS/2やVGA端子など、レガシーインターフェイスを使用している環境でも使用可能です。 。”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 。”ディスプレイエミュレーション機能”を標準搭載し、エミュレーターを追加しなくても、モニターのEDIDを保存し、パソコンの切り替え時に解像度、画面サイズを自動で最適化します。 。一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 。スキャン間隔は、1~255秒で自由に設定できます。 。初期設定は5秒です。 。本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 。操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 。マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 。OSD(オンスクリーンディスプレイ)を起動することで、ディスプレイの画面を見ながら、さまざまな制御と表示が可能です。 。本体前面に、パソコンへの接続状況と、操作可能なパソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 。本体底面に、付属のゴム足を取り付けることにより、デスクの上で据置型として使用が可能です。 。付属のラックマウント用金具を取り付けることにより、1Uサイズの19インチラックスペースへの取り付けができます。 。マウス、キーボード、VGAディスプレイのケーブルが一体となった”KVMケーブル”を付属し、複数のケーブルを使用する必要がなく、デスクまわりをすっきりまとめられます。 。オフィスや工場内における妨害波を阻止するためのVCCI Class A技術基準に適合しています。 。USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 。Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 。接続するVGAディスプレイはFull HDに対応しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能適合【マウス】有線マウス(USB-Aプラグ)・無線マウス(USB-Aプラグ) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-AまたはPS/2プラグ)、無線キーボード(USB-Aレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボードセット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、KVMケーブル(SPHD-VGA、USB、PS/2) (約1.7m) ×4本、 KVMコンソールケーブル(SPHD-VGA、USB、PS/2) (約0.27m) ×1本、ゴム足×4個 、ラックマウント金具セット×2個質量(kg)約1.8※ケーブル含まず切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、ホットキー設定でのマウスのスクロールボタン、OSD機能電源ACアダプター対応OS11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Ventura 13まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約438×162×44※ゴム足、ケーブル含まず適合機器VGA(D-sub15pin)端子および、USB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン対応【VCCI Class B】対応インターフェース【パソコン側】マウス用ミニDIN6ピン(PS/2)プラグ×1・USB-Aプラグ×1 / キーボード用ミニDIN6ピン(PS/2)プラグ×1・USB-Aプラグ×1 / ディスプレイ用 :D-Sub 15ピン(VGA) 端子 ×1、【コンソール側】マウス用ミニDIN6ピン(PS/2)ポート×1・USB-Aポート×1 / キーボード用ミニDIN6ピン(PS/2)ポート×1・USB-Aポート×1 / ディスプレイ用 :D-Sub 15ピン(VGA) 端子 ×1最大解像度2048X1536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠保証期間1年間最大接続台数【パソコン】4台ディスプレイサイズ(目安)D-Sub 15ピン(VGA)端子を有するもの
研磨剤 100000特集