カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- ASROCK(1)
- ATEN(20)
- CKD(2)
- HORIBA(堀場製作所)(2)
- MIKI(2)
- イマオコーポレーション(40)
- コーセル(3)
- サンワサプライ(3)
- タカチ電機工業(1)
- メディアカバーマーケット(6)
- 中西産業(1)
「sphd」の検索結果

HDMI分配器 4K 60P 対応 1入力 スプリッター
エレコム¥29,980税込¥32,9781個当日出荷4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により、高精細で臨場感のある映像を4台のディスプレイやプロジェクターなどの映像機器に分配できます。専用ACアダプターを付属し安定した動作を実現、また放熱効率が良いメタル筐体を採用しています。最大解像度4K60Hz(4096×2160)付属品専用ACアダプター×1個、ユーザーズマニュアル×1部材質メタル質量(g)約478(本体)ポート数入力:1、出力:4定格【ACアダプタ】DC 5V 0.6A適合規格VCCIクラスBコネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1・出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×4・電源:Micro-Bコネクター×1入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約185×122.5×25対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R) ・HLG対応、【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC】OUTPUT1のみ対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応周波数帯域(MHz)【映像】600使用温湿度範囲5~40℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲20~60℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に5m以内ポート1入力対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI2.0bカスケード接続数2段まで
HDMI分配器 2/4/8ポート 出力 入力×1 4K 60P 対応 スプリッター
エレコム¥19,980税込¥21,9781個当日出荷4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により、高精細で臨場感のある映像を2台のディスプレイやプロジェクターなどの映像機器に分配できます。専用ACアダプターを付属し安定した動作を実現、また放熱効率が良いメタル筐体を採用しています。最大解像度4K60Hz(4096×2160)付属品専用ACアダプター×1個、ユーザーズマニュアル×1部材質メタル質量(g)約302(本体)ポート数入力:1、出力:2定格【ACアダプタ】DC 5V 0.6A適合規格VCCIクラスBコネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1・出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×2・電源:Micro-Bコネクター×1入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×92.5×25対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R) ・HLG対応、【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC】OUTPUT1のみ対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応周波数帯域(MHz)【映像】600使用温湿度範囲5~40℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲20~60℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に5m以内対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI2.0bカスケード接続数2段まで
HDMI分配器 4K 60P 対応 1入力 スプリッター
エレコム¥43,980税込¥48,3781個当日出荷4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により、高精細で臨場感のある映像を8台のディスプレイやプロジェクターなどの映像機器に分配できます。専用ACアダプターを付属し安定した動作を実現、また放熱効率が良いメタル筐体を採用しています。付属品専用ACアダプター×1個、ユーザーズマニュアル×1部材質メタル質量(g)約738(本体)ポート数入力:1、出力:8定格【ACアダプタ】DC 5V 2A適合規格VCCIクラスBコネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1・出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×8・電源:Micro-Bコネクター×1入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×104×30対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R) ・HLG対応(優先出力モード時のみ対応)、【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC】OUTPUT1のみ対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応周波数帯域(MHz)【映像】600最大解像度4K60Hz(4096×2160)使用温湿度範囲5~40℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲20~60℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に5m以内対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI2.0bカスケード接続数2段まで
KVMスイッチ パソコン4台 切替器 ディスプレイ端子 VGA / マウス・キーボード端子 USB PS/2 バスパワー駆動
エレコム¥24,980税込¥27,4781個当日出荷1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作可能!エミュレーション機能によって、デバイス切り替え時の接続がスムーズに。さらに、サーバー管理業務などに便利な、一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替えるAUTOSCAN機能を搭載したパソコン切替器(KVM)。付属品KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.0m ×2本 / KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.6m ×2本仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能適合【マウス】有線マウス(USB-A端子・PS/2端子) 無線マウス(USBレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-A端子・PS/2端子)、無線キーボード(USBレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボード質量(g)690※ケーブル含まず切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×44適合機器VGA端子およびUSB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン対応【VCCI Class B】対応インターフェース【パソコン側】SPHDコネクター(メス) ※独自規格のため・同梱のケーブルのみ使用可能、【コンソール側】マウス:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / キーボード:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / ディスプレイ :D-Sub 15ピン(VGA) メス×1最大解像度2048X1536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー(選択中のパソコンから供給)最大接続台数【パソコン】4台ディスプレイサイズ(目安)VGA端子を有するもの
KVMスイッチ パソコン2台 切替器 ディスプレイ端子 VGA / マウス・キーボード端子 USB PS/2 バスパワー駆動
エレコム¥16,980税込¥18,6781個当日出荷1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで、2台のパソコンを切り替えて操作可能!エミュレーション機能によって、デバイス切り替え時の接続がスムーズに。さらに、サーバー管理業務などに便利な、一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替えるAUTOSCAN機能を搭載したパソコン切替器(KVM)。付属品KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.0m ×2本仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能適合【マウス】有線マウス(USB-A端子・PS/2端子) 無線マウス(USBレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-A端子・PS/2端子)、無線キーボード(USBレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボード質量(g)460※ケーブル含まず切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×75×44適合機器VGA端子およびUSB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン対応【VCCI Class B】対応インターフェース【パソコン側】SPHDコネクター(メス) ※独自規格のため・同梱のケーブルのみ使用可能、【コンソール側】マウス:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / キーボード:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / ディスプレイ :D-Sub 15ピン(VGA) メス×1最大解像度2048X1536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー(選択中のパソコンから供給)最大接続台数【パソコン】2台ディスプレイサイズ(目安)VGA端子を有するもの