カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- omron(オムロン)(2)
- 三菱電機(2)
- 富士電機(15)
- 富士電機機器制御(2)
「src50-2u/x」の検索結果

LANケーブル CAT5E 準拠 屋外対応 すき間 より線 高耐久 アルミ強化フラットケーブル 50cm
エレコム(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781式当日出荷サッシやドアの隙間など、通常のフラットLANケーブルよりも耐久性を求められる環境に最適な、アルミ強化フラットLANケーブルです。アルミテープでケーブルを強化し、加重や屈曲の耐久性を高めています。アルミテープで強化しつつ、薄さ1.4mmを実現。エンハンスド・カテゴリー5準拠。保護固定部材を利用することで、壁や床面へ固定することができます。ケーブル使用温度範囲:-30℃~+60℃ケーブル使用温度範囲:0%~60%断線を防止するため、開閉することが多い窓や扉への設置はお控えください。屋外から室内へのLAN引き込み、有線LAN接続、ネットワークカメラやルーター周辺の配線に便利です。長さ(mm)約500(アルミ強化部約200+約150×2)インターフェース両端RJ-45コネクタ付環境ヨリ線仕様(AWG36)伝送速度(Mbps)10/100/1000