カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- ATEN(4)
- PISCO(ピスコ)(2)
- RS PRO(2)
- SPARKFUN(2)
- セーレン(1)
「sspoc」の検索結果

HDMI変換アダプタ ディスプレイポート-HDMI 3重シールド
エレコム¥5,998税込¥6,5981個当日出荷次世代デジタルインターフェイス規格”DisplayPort”から、デジタル映像・音声をHDMIコネクタ搭載機器に出力できる!DisplayPortからHDMIケーブルに接続ができる変換アダプタ。 ※DisplayPort規格とは、VESA(Video Electronics Standards Association)によって規格化された、従来のDVIやVGAに変わる次世代映像インターフェイス規格です。 PCなどのDisplayPort搭載機器のデジタル映像・音声を、HDMIコネクタを持つハイビジョンテレビ、プロジェクターなどに出力できるようになります。 映像と音声をデジタルのまま伝送可能です。 1920×1200解像度(WUXGA)に対応しています。 HDMIコネクタ部には、サビ等に強く信号劣化を抑える金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 ※HDMI出力からDisplayPortへの変換はできません。色ブラック規格HDCP1.4ケーブル長(m)0.15コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIメス対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等プラグ金メッキアダプター型式アクティブシールド3重シールドオーディオ機能ありケーブル太さ(mm)Φ6.5対応解像度1,920×1,200ドット解像度対応ケーブルタイプノーマルタイプHDCP対応HDCP1.4HDR対応非対応
Displayport変換アダプタ ディスプレイポート-DVI
エレコム(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個欠品中次世代デジタルインターフェイス規格”DisplayPort”から、デジタル映像を既存のディスプレイに出力できる!DisplayPortからDVIケーブルに接続ができる変換アダプタ。 ※DisplayPort規格とは、VESA(Video Electronics Standards Association)によって規格化された、従来のDVIやVGAに変わる次世代映像インターフェイス規格です。 PCなどのDisplayPort搭載機器のデジタル映像を、DVIコネクタを持つディスプレイやプロジェクターなどに出力できるようになります。 1,92×1,2ドット解像度(WUXGA)に対応しています。 DVIコネクタ部には、サビ等に強く信号劣化を抑える金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 ※DVI出力からDisplayPortへの変換はできません。色ブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状DisplayPortオス - DVIメス対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びDVI端子搭載のモニター等プラグ金メッキシールド3重シールドケーブル太さ(mm)Φ6.5ケーブルタイプノーマルタイプ