カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- BIGM(丸山製作所)(20)
- JIT(5)
- KTC(3)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(32)
- NEC(2)
- nepros(3)
- NOK(6)
- TRUSCO(15)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- エイト(2)
- カネミツ(13)
- コクヨ(2)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
- スリーボンド(5)
- タカチ電機工業(2)
- ヤマト産業(6)
- ユニカ(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- ブランドをもっと見る
「tb-21」の検索結果

iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 ケース カバー ZEROSHOCK ハンド・ショルダーベルト付 耐衝撃 フロントパネル付き ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷フロントパネルと背面パネルによって、本体も液晶画面も保護するiPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 第8世代(2020年モデル)、iPad 第7世代(2019年モデル)用Zeroshock Hardケースです。最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。衝撃吸収に適したソフトなTPU素材と、それを外側から包むハードなポリカーボネート素材を使用したデュアルストラクチャー(二重構造)が、傷と衝撃から本体を守ります。本体を横向きに立て掛けることができ、多段階に角度調整が可能なマルチアングルスタンドを背面に装備しています。本体背面が接するケース内側に衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用し、軽さと強度を実現しています。ケース背面にハンドホールドベルトを装備し、右手左手のどちらでも片手持ちが可能です。フロントパネルが液晶画面の傷やダメージを防ぎます。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクターへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。※コネクター形状によっては、装着できないケーブルがあります。ショルダーベルトは丈夫でフィット感のよい太めタイプです。また長時間の使用でも肩や首が疲れにくいショルダーパットが付いています。ショルダーベルトの取り付け位置を変えることで、タテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。セット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1、ハンドホールドベルト×1厚さ(mm)21適合品番A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430、A2602、A2603、A2604、A2605スタンドあり外寸法・幅(mm)193外寸法・高さ(mm)267寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約193×267×21角度調節多段階
iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 フィルム 衝撃吸収 ブルーライトカット 高光沢 指紋防止 気泡防止
エレコム(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷マルチペット構造が衝撃を吸収し、液晶画面を保護するブルーライトカットタイプのiPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル用衝撃吸収フィルムです。つやのある高光沢タイプで、液晶画面を鮮やかに彩ります。光の反射を低減するARコートを表面に施しています。液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約39%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品は画面を守る結果となりました。※メーカー試験結果より。※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果(実力値)より。実力値であり保証値ではありません。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアレスタイプです。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。付属品クリーニングクロス、ヘラ、ホコリ取りシールセット内容液晶保護フィルム(衝撃吸収・高光沢・ブルーライトカット仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET取付方式シリコン吸着表面処理光沢、ARコート対応機種iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル適合品番A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430、A2602、A2603、A2604、A2605機能気泡レス、指紋防止耐衝撃性あり対応インチサイズ10.2インチブルーライトカット率約39%ブルーライトカット対応




iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 ケース カバー 手帳型 フラップ ハイブリッド スリープ対応 マグネット 2アングル 背面クリア ブラック
エレコム¥5,598税込¥6,1581個当日出荷側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に指紋の付きにくいポリカーボネート素材を使用した、薄く、軽く、衝撃に強いiPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル用タフスリムライトフラップケース です。背面には高硬度の特殊樹脂を採用し、ケースを傷から保護します。本体のカラーをいかせるクリアタイプです。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。セット内容ケース×1タイプ手帳型対応機種iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル
iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 のぞき見防止フィルター 着脱式 360度(上下左右) タッチ操作可 ブルーライトカット
エレコム¥8,098税込¥8,9081個当日出荷移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心して端末操作ができる、iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 第8世代(2020年モデル)、iPad 第7世代(2019年モデル)用のぞき見防止フィルターです。何度でも着脱できる新素材”ナノサクション”を採用し、滑り落ちにくく快適に使用可能です。金属やマグネットなどを使用していないので、端末に影響がなく安心して使用可能です。画面の正面を中心に60度(左右約30度)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、端末画面を見られる心配がありません。※のぞき見防止機能は正面(視野角60度)以外の上下左右からの視界を制限します。表面にAG加工を施していますので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約42%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。表面硬度2Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止します。タッチ操作に対応しています。※液晶保護フィルムを貼り付けた状態で、本製品を使用すると、タッチ操作ができなくなります。必ず液晶保護フィルムを外した状態でご使用ください。※テーブルの上などに置いて操作した場合、タッチ操作の反応が悪くなる場合があります。その際は手に持って操作を行ってください。セット内容のぞき見防止フィルター×1材質のぞき見防止フィルター : PET、シリコン幅(mm)171高さ(mm)247硬度2H寸法(幅W×高さH)(mm)約171×247サイズ(inch)10.2表面処理AG加工対応機種iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 第8世代(2020年モデル)、iPad 第7世代(2019年モデル)適合品番A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430、A2602、A2603、A2604、A2605機能【静電気防止】×可視光線透過率(%)63取付け方法ナノサクション採用フレームが画面へ吸着紫外線遮断率(%)99.9紫外線カット○フレーム厚さ(mm)約1.3ブルーライトカット率約42%のぞき見防止対応ブルーライトカット対応フィルター厚さ(mm)フィルター部:0.46