ブラウンカラーで家具やフローリングに馴染む4個口の雷ガード搭載電源タップです。個別スイッチで待機電力を節約でき、PCやテレビ、AV機器の電源管理に便利。ACアダプター用の離れた差込口、スイングプラグ、絶縁キャップ付きで、リビングの配線整理に適しています。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色ブラウンスイッチ個別スイッチ定格125V・15A・1500W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×50×32※コード部分及びプラグ部分を除く機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター×