カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(4)
  • KTC(39)
  • SMC(38)
  • JTC(29)
  • brembo(22)
  • サンドビック(20)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
  • ホンダ(13)
  • AOHI(アオハイ)(11)
  • ニチフ(10)
  • ASUS(エイスース)(10)
  • アリート(ariete)(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • climbing(クライミング)(8)
  • CIO(8)
  • スバル(7)
  • OWLTECH(オウルテック)(7)
  • エスコ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc 2-11」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wi-Fiルーター 無線LAN 中継器 867+300Mbps 11ac.n.a.g.b エレコムWi-Fiルーター 無線LAN 中継器 867+300Mbps 11ac.n.a.g.bエレコム
5,998税込6,598
1個
当日出荷
業界最薄※で設置場所を選ばず、最適な設置場所をランプで知らせるUSB給電式の超薄型11ac(Wi-Fi5)対応2x2中継器です。※ 2018年11月時点 Wi-Fi Alliance加盟企業が販売する11ac対応中継器において。 無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大する「無線LAN中継器」です。 従来製品と比べて、製品体積を72%縮小しています。※WTC-1167HWHと比較した場合。 Wi-Fiルーター(親機)とは、親機と本製品のWPSボタンを押すだけで接続が可能です。 製品前面のLEDランプが、一番効率良く電波を中継できる設置場所を知らせます。USB電源アダプタに挿すだけで、ルーターと近過ぎる(電波が強すぎる)場合には赤、最適な場所では緑、遠すぎる場合には緑赤の点滅で知らせるため、アプリ不要の簡単設定です。 本製品を使用した検証では、実測値で3倍通信速度を改善することができています。※ 木造3階建家屋で1Fに11ac2x2のWi-Fiルーター、2Fに本製品を設置して、1Fから3Fへ通信した場合の5GHz通信速度 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの高速通信に対応しています。(規格値) バンドステアリング機能を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 前後180度回転する可動式USBタイプで、電波干渉を受けにくい向きに調節することができます。※ USB電源アダプタは付属しておりません。家庭用コンセントへ本製品を接続する場合は5V1A以上出力のUSB電源アダプタが必要になります。 過剰な発熱を防ぐ安全機能も搭載しています。 集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhone XSやXRなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 DXアンテナ監修で、ノイズに強く5GHz帯・2.4GHz帯で独立した超高感度の内蔵アンテナ(2×2)を搭載しています。 複数端末に別々のデータを送信できるMU-MIMO機能搭載により、端末側がMU-MIMO対応であれば、最大2台の同時通信・処理が可能です。
用途Wi-Fiルーターから離れた場所のスマホやタブレットへWi-Fiを届けたいときに最適です。 無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大できます。 薄くてスリムなため設置場所にも困りません。質量(g)約40設定方式WPS対応保証期間1年間設置形態コンセント、タップ等(別途USB電源アダプタ必要)アクセス方式インフラストラクチャー対応プロトコルTCP/IP(IPv4)
モバイルバッテリー 大容量 10000mAh 小型 USB-Cケーブル一体型 LED残量表示 【Type-C端子搭載機器対応】 エレコムモバイルバッテリー 大容量 10000mAh 小型 USB-Cケーブル一体型 LED残量表示 【Type-C端子搭載機器対応】エレコム
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
ケーブル一体型の持ち運びに便利なモバイルバッテリー。外出先でも安心して充電できる10000mAh容量。手のひらサイズでポーチやポケットに収まり、楽に持ち運びできます。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。
用途USB Type-C(TM)ケーブル一体型・10000mAh容量のモバイルバッテリーです。 ポーチや小さなバッグ、ポケットにも収まる手のひらサイズ。バッテリー・ケーブル一体型なので、旅行や出張に大活躍。これひとつでお出かけの際も気軽に持ち運べます。 最大出力30Wだから、スマートフォンを高速充電可能。外出先での急な充電切れの際も安心です。 ※一体型USB Type-CケーブルまたはUSB Type-Cポートからの単独出力の場合に限ります。 USB Type-C一体型ケーブルに加え、USB Type-Cポート×1とUSB-Aポート×1を搭載しています。最大で3台の機器を同時に充電できます。 ※接続する機器により同時に充電できない場合があります。 ※同時出力時は、2ポートでも3ポートでも、最大出力24Wを出力分配して充電を行います。 USB Type-C一体型ケーブルまたはUSB Type-Cポートの単独使用でUSB Power Deliveryの30W出力が可能。スマートフォンやタブレットはもちろん、Macbook Airなどのノートパソコンも充電できます。 ※30W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 ※スマートフォンへ優先的に充電されます。 低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 ※USB-Aポートのみ対応します。 接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 ※USB-Aポートのみ対応します。 USB Power Deliveryの機能の一つであるPPS(Programmable Power Supply)規格に対応しています。 0.02V刻みで細かく自動で電圧調整されるので、機器に合った最適な充電が可能です。 本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 ※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 NINTENDO SWITCH(TM)/NINTENDO SWITCH Lite(TM)対応です。 ※ドックでのご利用に対応しておりません。 約1000回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 ※実際の使用環境や管理方法によって、寿命や性能の低下速度は変わるため、適切な充電・保管が重要です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 ※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 ※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 ※USB Type-Cポートにケーブルを挿したままにすると、バッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 ※USB Type-CケーブルおよびUSB Type-Cポートのいずれからも本製品を充電できますが、同時に入力することはできません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 ※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品なしブラック質量(g)210出力単独接続時:USB Type-C port / USB Type-C cable:最大30W(5V / 3A 9V / 3A 12V / 2.5A 15V / 2A 20V / 1.5A) PPS 最大30W(3.3-11V / 2.75A)、USB-A:最大12W(5V / 2.4A) 2ポート以上同時接続時:合計最大24W(5V / 4.8A)コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート×1、USB Type-Cプラグ×1、【電源出力側】USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1、USB Type-Cプラグ×1定格入力電圧(V)5 / 9 / 12 / 15対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×25.6×90バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.6V / 10000mAh 36Wh)充電時間約2時間30分 ※USB Power Delivery 30W以上のAC充電器を使用した場合定格入力電流(A)3 / 3 / 2.5 / 2(最大30W)バッテリー容量(Ah)10保証期間1年間使用環境温度(℃)0~40充放電回数1000回
アップルウォッチ バンド Ultra 3 / SE 第3世代 / Series 11 [ 49 46 45 44 42mm ] シボ加工 ベルト エレコムアップルウォッチ バンド Ultra 3 / SE 第3世代 / Series 11 [ 49 46 45 44 42mm ] シボ加工 ベルトエレコム
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
弾力性があり傷や汚れにも強いTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材と、通気性の良い構造で手首にフィットし、日常からアクティブシーンまで快適に使えるApple Watch用ZEROSHOCKバンドです。
用途弾力性があり傷や汚れにも強いTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材と、通気性の良い構造で手首にフィットし、日常からアクティブシーンまで快適に使えるApple Watch用ZEROSHOCKバンドです。 2つのベルトループで剣先までしっかり固定できるため、バンドの遊びや引っ掛かりが少なく、脱落しにくい設計です。ループ内部のピンによって、手首の太さに合わせてループ位置を自由に調整できます。 ベルト裏側のスリットにより通気性が向上して蒸れを軽減し、曲がりやすくなることで手首にもフィットしやすくなります。 肌ざわりの良いシボ加工を施すことで、快適な装着感を維持します。 バックルの突棒形状は、しっかり留まるように平型設計を採用しています。 バンドを端末に装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。セット内容バンド本体×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、亜鉛合金対応機種Apple Watch Series 11/10 [46mm]/Apple Watch Ultra 3/2/Ultra [49mm]/Apple Watch Series 9/ 8/7 [45mm]/Apple Watch SE (第3世代)/SE (第2世代)/SE/Series 6/5/4 [44mm]/Apple Watch Series 3/2/1 [42mm]
Apple Watch ワイヤレス充電器 / USB Type-C 充電器 PD 30W コンセント 折りたたみ式プラグ 小型 GaN II エレコムApple Watch ワイヤレス充電器 / USB Type-C 充電器 PD 30W コンセント 折りたたみ式プラグ 小型 GaN IIエレコム
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
Apple WatchもiPhoneもこれ1つで充電できる。Apple Watch充電モジュール搭載USB AC充電器です。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。
用途Apple Watchを充電できるワイヤレス充電モジュールを搭載したUSB AC充電器です。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しており、互換性の心配なく使えます。 コンセントに挿してApple Watchを載せるだけでワイヤレス充電が可能。Apple Watch充電用のケーブルを持ち歩く必要がありません。AirPods Pro (第2世代)、アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4も同様に充電が可能です。 最大30W出力のUSB Type-C(TM)ポートを搭載。スマートフォンやタブレットなどを接続してApple Watchと同時に充電できます。 ※ワイヤレス充電とUSB Type-Cポートからの充電を同時に行うことは可能ですが、USB Type-Cポートに接続した端末によってはワイヤレス充電の速度が下がる場合があります。 USB Power Delivery PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で55%まで充電できる高出力で、外出先でスピード充電が可能です。 ※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 ※本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は30Wです。 GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 ※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれています。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 ※本製品にケーブルは同梱しておりません。USB Type-Cポートからの充電の際は別途ケーブルをご用意ください。 ※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ホワイト質量(g)約106使用温度範囲(℃)0~25外形寸法(mm)幅約54×奥行約39×高さ約42規格法令:◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz定格出力電流(A)USB Type-Cポート:5V時3/9V時3/12V時2.5/15V時2/20V時1.5、PPS出力5V~11V時3対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(30W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)30Wの規格内で充電可能なスマートフォン、タブレットなどの機器。また、Apple Watch純正ワイヤレス充電モジュールに充電対応したApple WatchやAirPodsなどの機器。定格入力電流(A)0.85コンセント仕様プラグ:90度スイング構造保証期間1年間定格出力電力(W)USB Type-Cポート:最大出力30、PPS最大出力30、ireless Charger:最大出力5定格出力電圧(V)USB Type-Cポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11適合地域使用可能:日本
マグネット式モバイルバッテリー 【Qi2ワイヤレス充電/USB充電 両対応】 5000mAh 最大15W エレコムマグネット式モバイルバッテリー 【Qi2ワイヤレス充電/USB充電 両対応】 5000mAh 最大15Wエレコム
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
ケーブルいらず!マグネットでピタッと簡単充電!Qi2対応iPhoneに取り付け、最大15Wのワイヤレス充電ができるモバイルバッテリーです。マグネットで背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマートフォン操作も楽にできます。
用途Qi2対応iPhoneにマグネットで取り付け、最大15Wでワイヤレス充電できるモバイルバッテリーです。 強力なマグネットでスマートフォンをしっかり吸着。コイル位置がぴったり合い効率よく充電できます。 ※iPhone12以降のMagSafe対応したiPhoneおよび、Qi2規格のマグネット固定に対応した機器のみに対応しています。 ※ケースを外した状態、またはワイヤレス充電とマグネット固定に対応したケースを装着した状態でご利用ください。 本製品は、電磁誘導技術を活用したワイヤレス充電の規格である「Qi(チー)2」に準拠しており、同規格に準拠した機器と互換性があります。 ※機器によってはうまく動作しない場合があります。本製品および、ご使用になる機器の取扱説明書をよくお読みください。 最大20W出力のUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載。通常のモバイルバッテリーとしてケーブルを使って充電が可能です。 ※USB Type-Cポート+Qi2ワイヤレス充電を同時に使用した場合、単独使用より充電に時間がかかることがあります。 本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 ※満充電した本製品のUSB Type-Cポートからの充電した場合の目安です。 ※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 ※ワイヤレス出力を使用した場合の充電回数は記載の数値より低くなります。 本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 ※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 ※接続機器によっては本製品への充電が優先され、機器への充電に時間がかかる場合があります。 本製品は約2時間で充電できます。 ※20WのAC充電器を使用して製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 サーマルプロテクション機能を搭載し、24時間温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と異物検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)などのゲーム機も充電可能です。 ※NINTENDO SWITCHドックでのご利用に対応しておりません。 ※本製品にケーブルは付属していません。別途ご用意ください。 ※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 ※AC充電器は同梱しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 ※AC充電器は20W以上を推奨します。20W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-C - USB-Aケーブルで充電した場合、記載の時間では満充電にならない場合があります。 本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 ※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 ※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様電池定格容量:3.7V/5000mAh 18.5Wh付属品なしブラック質量(g)約150使用温度範囲(℃)0~35外形寸法(mm)幅約68.8×奥行約14.5×高さ約114規格電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品出力USB Type-C:最大20W(5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A)PPS最大20W(5.0~11V/2.0A)、ワイヤレス充電:5W/7.5W/15W、USB Type-Cとワイヤレス同時接続時:合計最大15Wコネクタ形状電源出力側:USB Type-Cポート×1、U電源出力側:SB Type-C(TM)ポート×1定格入力電圧(V)5/9対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器充電時間約2時間 ※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を使用した場合定格入力電流(A)3/2繰返し性500回電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)5保証期間1年間
アップルウォッチ バンド SE 第3世代 / Series 11 [ 42 41 40 38mm ] シリコン ベルト TOUGH SLIM エレコムアップルウォッチ バンド SE 第3世代 / Series 11 [ 42 41 40 38mm ] シリコン ベルト TOUGH SLIMエレコム
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
汗や水に強いシリコン素材と、腕にやさしくフィットする形状設計で、スポーツでも日常でも快適に使えるApple Watch用TOUGH SLIMシリコンバンドです。
用途汗や水に強いシリコン素材と、腕にやさしくフィットする形状設計で、スポーツでも日常でも快適に使えるApple Watch用TOUGH SLIMシリコンバンドです。 汗や水に強いシリコンバンドで、スポーツや日常使いにもぴったりです。 汚れが目立ちにくく、簡単なお手入れで清潔さを保てます。 しなやかなシリコンバンドが腕にやさしくフィットします。 バンドの腕側に当たる面をアーチ形状とすることで、腕との接触面積を抑え、快適な装着感を維持します。 ラグ部分はバンドから続く一体形状で成形され、端末とバンドをしっかり接続します。 バックルの突棒形状は、しっかり留まるように平型設計を採用しています。 バンドを端末に装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。セット内容バンド本体×1材質シリコン、亜鉛合金対応機種Apple Watch Series 11/10[42mm]/Apple Watch Series 9/ 8/7 [41mm]/Apple Watch SE (第3世代)/SE (第2世代)/SE/Series 6/5/4 [40mm]/Apple Watch Series 3/2/1 [38mm]
アップルウォッチ バンド Ultra 3 / SE 第3世代 / Series 11 [ 49 46 45 44 42mm ] シリコン ベルト エレコムアップルウォッチ バンド Ultra 3 / SE 第3世代 / Series 11 [ 49 46 45 44 42mm ] シリコン ベルトエレコム
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
汗や水に強いシリコン素材と、腕にやさしくフィットする形状設計で、スポーツでも日常でも快適に使えるApple Watch用TOUGH SLIMシリコンバンドです。
用途汗や水に強いシリコン素材と、腕にやさしくフィットする形状設計で、スポーツでも日常でも快適に使えるApple Watch用TOUGH SLIMシリコンバンドです。 汗や水に強いシリコンバンドで、スポーツや日常使いにもぴったりです。 汚れが目立ちにくく、簡単なお手入れで清潔さを保てます。 しなやかなシリコンバンドが腕にやさしくフィットします。 バンドの腕側に当たる面をアーチ形状とすることで、腕との接触面積を抑え、快適な装着感を維持します。 ラグ部分はバンドから続く一体形状で成形され、端末とバンドをしっかり接続します。 バックルの突棒形状は、しっかり留まるように平型設計を採用しています。 バンドを端末に装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。セット内容バンド本体×1材質シリコン、亜鉛合金対応機種Apple Watch Series 11/10 [46mm]/Apple Watch Ultra 3/2/Ultra [49mm]/Apple Watch Series 9/ 8/7 [45mm]/Apple Watch SE (第3世代)/SE (第2世代)/SE/Series 6/5/4 [44mm]/Apple Watch Series 3/2/1 [42mm]
アップルウォッチ 衝撃吸収 フィルム 2枚入 Series 11/10 [42mm]対応 全面保護 高透明 傷修復 指紋防止 エレコムアップルウォッチ 衝撃吸収 フィルム 2枚入 Series 11/10 [42mm]対応 全面保護 高透明 傷修復 指紋防止エレコム
989税込1,088
1個
翌々日出荷
フィルム表面に付いた細かい傷が時間の経過とともに自然と目立たなくなる特殊フィルムを採用した、衝撃吸収、傷リペア、指紋防止タイプのApple Watch用フルカバーフィルムです。貼り付けの際に、ずれやすいフィルムをぴったりと位置合わせできる貼り付けツール付きです。
用途画面の曲面に沿った3D設計で、端末のデザインを損なわずに衝撃から守る衝撃吸収・傷リペア・指紋防止タイプのApple Watch用フルカバーフィルムです。 フィルム表面に付いた細かい傷が時間の経過とともに自然と目立たなくなる特殊フィルムを採用した傷リペアタイプです。 ※ただし、特殊フィルム層を超える深い傷や、表面を削るような傷は跡が残ります。 非常に柔らかいウレタン素材を採用することにより、画面の湾曲部分まで保護することができ、Apple Watch独自のデザインを損なわず、まるでフィルムを貼っていないような仕上がりになります。 画面の隅から隅まで接地面を広くカバーし、しっかりと保護できるフルラウンド設計です。 フレームがない完全透明タイプで、本体のデザインを損ないません。 つやのある高透明加工により、画像の輪郭がくっきり見える高透明タイプです。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 小さな気泡ができたときには、付属のヘラで押し出すことで気泡を抜くことができます。 ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品は画面を守る結果となりました。 ※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり保証値ではありません。 指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 傷が付いても貼り替えられるお得な2枚入りです。 貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシール、専用ヘラが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容フルカバーフィルム(衝撃吸収・傷リペア・指紋防止タイプ)×2、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、ヘラ×1、貼り付けツール×1対応機種Apple Watch Series 11/Apple Watch Series 10 [42mm]
アップルウォッチ 衝撃吸収 フィルム 2枚入 Series 11/10 [46mm]対応 全面保護 高透明 傷修復 指紋防止 エレコムアップルウォッチ 衝撃吸収 フィルム 2枚入 Series 11/10 [46mm]対応 全面保護 高透明 傷修復 指紋防止エレコム
989税込1,088
1個
翌々日出荷
フィルム表面に付いた細かい傷が時間の経過とともに自然と目立たなくなる特殊フィルムを採用した、衝撃吸収、傷リペア、指紋防止タイプのApple Watch用フルカバーフィルムです。貼り付けの際に、ずれやすいフィルムをぴったりと位置合わせできる貼り付けツール付きです。
用途画面の曲面に沿った3D設計で、端末のデザインを損なわずに衝撃から守る衝撃吸収・傷リペア・指紋防止タイプのApple Watch用フルカバーフィルムです。 フィルム表面に付いた細かい傷が時間の経過とともに自然と目立たなくなる特殊フィルムを採用した傷リペアタイプです。 ※ただし、特殊フィルム層を超える深い傷や、表面を削るような傷は跡が残ります。 非常に柔らかいウレタン素材を採用することにより、画面の湾曲部分まで保護することができ、Apple Watch独自のデザインを損なわず、まるでフィルムを貼っていないような仕上がりになります。 画面の隅から隅まで接地面を広くカバーし、しっかりと保護できるフルラウンド設計です。 フレームがない完全透明タイプで、本体のデザインを損ないません。 つやのある高透明加工により、画像の輪郭がくっきり見える高透明タイプです。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 小さな気泡ができたときには、付属のヘラで押し出すことで気泡を抜くことができます。 ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品は画面を守る結果となりました。 ※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり保証値ではありません。 指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 傷が付いても貼り替えられるお得な2枚入りです。 貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシール、専用ヘラが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容フルカバーフィルム(衝撃吸収・傷リペア・指紋防止タイプ)×2、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、ヘラ×1、貼り付けツール×1対応機種Apple Watch Series 11/Apple Watch Series 10 [46mm]
アップルウォッチ 衝撃吸収 フィルム 2枚入 Series 11/10 [42mm]対応 全面保護 高透明 指紋防止 気泡防止 エレコムアップルウォッチ 衝撃吸収 フィルム 2枚入 Series 11/10 [42mm]対応 全面保護 高透明 指紋防止 気泡防止エレコム
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
端末のデザインを損なわず、画面を隅から隅まで保護できます。曲面に沿った3D設計で、衝撃吸収・高透明タイプのApple Watch用フルカバーフィルムです。貼り付けの際に、ずれやすいフィルムをぴったりと位置合わせできる貼り付けツール付きです。
用途画面の曲面に沿った3D設計で、端末のデザインを損なわずに衝撃から守る衝撃吸収・高透明タイプのApple Watch用フルカバーフィルムです。 非常に柔らかいウレタン素材を採用することにより、画面の湾曲部分まで保護することができ、Apple Watch独自のデザインを損なわず、まるでフィルムを貼っていないような仕上がりになります。 画面の隅から隅まで接地面を広くカバーし、しっかりと保護できるフルラウンド設計です。 フレームがない完全透明タイプで、本体のデザインを損ないません。 つやのある高透明加工により、画像の輪郭がくっきり見える高透明タイプです。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 小さな気泡ができたときには、付属のヘラで押し出すことで気泡を抜くことができます。 ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品は画面を守る結果となりました。 ※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり保証値ではありません。 指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 傷が付いても貼り替えられるお得な2枚入りです。 貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシール、専用ヘラが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容フルカバーフィルム(衝撃吸収・高透明・指紋防止タイプ)×2、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、ヘラ×1、貼り付けツール×1対応機種Apple Watch Series 11/Apple Watch Series 10 [42mm]
アップルウォッチ 衝撃吸収 フィルム 2枚入 Series 11/10 [46mm]対応 全面保護 高透明 指紋防止 エレコムアップルウォッチ 衝撃吸収 フィルム 2枚入 Series 11/10 [46mm]対応 全面保護 高透明 指紋防止エレコム
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
端末のデザインを損なわず、画面を隅から隅まで保護できます。曲面に沿った3D設計で、衝撃吸収・高透明タイプのApple Watch用フルカバーフィルムです。貼り付けの際に、ずれやすいフィルムをぴったりと位置合わせできる貼り付けツール付きです。
用途画面の曲面に沿った3D設計で、端末のデザインを損なわずに衝撃から守る衝撃吸収・高透明タイプのApple Watch用フルカバーフィルムです。 非常に柔らかいウレタン素材を採用することにより、画面の湾曲部分まで保護することができ、Apple Watch独自のデザインを損なわず、まるでフィルムを貼っていないような仕上がりになります。 画面の隅から隅まで接地面を広くカバーし、しっかりと保護できるフルラウンド設計です。 フレームがない完全透明タイプで、本体のデザインを損ないません。 つやのある高透明加工により、画像の輪郭がくっきり見える高透明タイプです。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 小さな気泡ができたときには、付属のヘラで押し出すことで気泡を抜くことができます。 ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品は画面を守る結果となりました。 ※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり保証値ではありません。 指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 傷が付いても貼り替えられるお得な2枚入りです。 貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシール、専用ヘラが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容フルカバーフィルム(衝撃吸収・高透明・指紋防止タイプ)×2、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、ヘラ×1、貼り付けツール×1対応機種Apple Watch Series 11/Apple Watch Series 10 [46mm]