カテゴリ
- パソコン/周辺機器(24)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- モノタロウ(1)
- ホンダ(33)
- TOTO(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- INAX(LIXIL)(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- トヨタ(2)
- Carlingswitch(2)
- スズキ(1)
- KUKKO(クッコ)(1)
- 三菱ふそう(1)
- S.G.E(1)
- LITTELFUSE(1)
- Advantech(アドバンテック)(1)
- マルツエレック(1)
「tch 621」の検索結果

モバイルバッテリー 20000mAh 67W PD対応 ノートPC充電 半固体 USB-C×2 USB-A×1 残量表示 機内持ち込み
エレコム¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷半固体リチウムイオン電池の採用で、猛暑・極寒下でも使える高い安全性と長寿命を両立したモバイルバッテリーです。20000mAhの大容量と最大67Wの高出力で、外出先でもノートパソコンを充電できるため、旅行や出張もこれ1台あれば充電切れの心配はありません。1%単位の残量表示で計画的に使えます。用途半固体リチウムイオン電池採用で高安全性と長寿命を両立したモバイルバッテリーです。20000mAhの大容量で旅行や出張もこれ1台で充電切れの心配なく安心です。 。本製品に採用されている半固体電池では、電解質を従来の液体からゲル状に変更しています。これにより可燃性成分の揮発が抑えられ、ガスが放出されにくくなるため、安全性が向上します。また、電解質以外の素材にも安全性の高い素材や加工を施すことで、総合的に安全性を高めています。 。従来のリチウムイオン電池(。)を使うモバイルバッテリーのサイクル寿命は約500回。半固体リチウムイオン電池は、電解液をゲル状にすることで化学的安定性が高まり、約2000回と従来の約4倍の電池寿命を実現しています。 。液体電解質のリチウムイオン電池 。実際の使用環境や管理方法によって、寿命や性能の低下速度は変わるため、適切な充電・保管が重要です。 。従来の一般的なモバイルバッテリーの放電温度範囲は0℃~40℃ですが、本製品は-15℃~45℃まで対応。 幅広い温度環境で使用できるため、猛暑や極寒の土地でも安心して使えます。 。-15℃~45℃は放電時の環境温度です。接続機器や本製品の条件により、出力が低下・停止する場合があります。 。本製品は防水・防塵仕様ではありません。 。安全性が高い設計ながら、携帯性を犠牲にしないサイズと重量を実現しています。 。USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1を搭載し、最大で3台の機器を同時に充電できます。 。2ポート同時使用時は合計最大67.5W、3ポート同時使用時は合計最大63Wをそれぞれ出力分配して充電を行います。 。USB Type-Cポートの単独使用でUSB Power Deliveryの最大67W(PPS最大67W)出力が可能。コンセントがない場所でもノートパソコンの充電ができ、急な充電切れの際も安心です。スマートフォンやタブレットも充電できます。 。67W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。 。USB Power Delivery(PD)規格およびPPS規格に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやタブレットなどを効率的に充電できます。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。充電状況をリアルタイムに確認できる、液晶画面の”Real-time Display”を搭載。1%単位のバッテリー残量や出力W数、異常検知、低電流モードの動作状況を表示。さらにバッテリーの劣化状態を示す「Health Monitor」機能も確認できます。 。充放電回数に基づいて、電池の健康状態を自動で診断して表示する”Health Monitor”機能を搭載しています。買い替えや点検の目安として活用できます。 。本機能の点灯状態にかかわらず、膨張・異臭・異常発熱などが見られた場合は、直ちに使用を中止してください。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、モバイルバッテリーとスマートフォンをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。本製品はパススルー充電に対応し、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。モード動作中は液晶画面に表示されます。 。USB-Aポートのみ対応します。 。接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 。USB-Aポートのみ対応します。 。Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。 。動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約6.6回、3000mAhのスマートフォンを約3.9回充電可能です。 。満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。指紋や汚れが付きにくい塗装仕上げなので、長くきれいに使えます。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。Thermal Protectionを搭載。製品本体の温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。 。多重保護によって、異常を検知すると自動で動作を停止し、事故を未然に防ぎます。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。筐体には再生プラスチックを採用しています。 。管理された森林から生産された紙を使用し、環境負荷の低い、プラスチックレスパッケージを実現しています。 。工場出荷時に70%程度充電されています。充電式半固体リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。付属品取扱説明書、絶縁シール×1仕様電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品色ミッドナイト質量(g)約405使用温度範囲(℃)充電時:0~35、放電時:-15~45コネクタ形状(電源入力側)USB Type-C(TM)ポート×2、(電源出力側)USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)USB Type-C1/C2ポート:5/9/12/15/20対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器定格容量3.85V/5000mAh×4 77Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×約35.5×約110.2バッテリー充電式半固体リチウムイオン電池定格入力電流(A)USB Type-C1/C2ポート:3/3/3/3/3.35(最大67W)保証期間1年間定格出力電力(W)【2ポート同時接続時(1)】[合計最大67.5]USB Type-C1:最大22.5(5V/3A・9V/2.22A・10V/2.25A・12V/1.67A、PPS:5~11V/1.8A) | USB Type-C2:最大45(5V/3A・9V/3A・10V/2.25A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A、PPS:5~11V/5A)、【2ポート同時接続時(2)】[合計最大67.5]USB Type-C2:最大45(5V/3A・9V/3A・10V/2.25A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A、PPS:5~11V/5A) | USB-A1:最大22.5(5V/2.4A・9V/2A・10V/2.25A・12V/1.5A)、【2ポート同時接続時(3)】[合計最大24]USB Type-C1+USB-A1:5V/4.8A、【3ポート同時接続時】[合計最大63]USB Type-C2:最大45(5V/3A・9V/3A・10V/2.25A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A、PPS:5~11V/5A) | USB Type-C1+USB-A1:合計18(5V/3.6A)、【単独接続時】USB Type-C1/C2:最大67(5V/3A・9V/3A・10V/2.25A・12V/3A・15V/3A・20V/3.35A、PPS:5~21V/3.35A・5~11V/5A)、USB-A1:最大22.5(5V/2.4A・9V/2A・10V/2.25A・12V/1.5A)充電時間(時間)約2 ※製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。USBポート数3充電端子USB Type-C、USB-A給電端子USB Type-C繰り返し使用2000回
モバイルバッテリー 10000mAh 小型 軽量 22.5W充電 3ポート(Type-C×2/USB-A) ケーブルストラップ付
エレコム¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷ケーブル忘れの心配は無用!ケーブルストラップ付きで、持ち運びに便利なモバイルバッテリーです。大容量の10000mAhで、外出先でも安心して充電できます。厚さ約16mmの手のひらサイズで、ポーチやポケットにもすっきり収まり、手軽に持ち運べます。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使用できます。用途USB Type-C(TM)ケーブルストラップ付き10000mAh容量のモバイルバッテリーです。 。厚さ約16mmの手のひらサイズで、ポーチや小さなバッグ、ポケットにもすっきり収まります。ケーブルストラップ付きなので、外出時や出張、旅行でも大活躍。これひとつで、お出かけの際も気軽に持ち運べます。 。最大出力22.5Wだから、スマートフォンを高速充電可能。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。※1ポートからの単独出力の場合に限ります。 。※USB Type-C1ポート/USB-A1ポートの出力22.5Wは、HUAWEI機器のみに対応しています。 。USB Type-Cポート×2とUSB-Aポート×1を搭載しています。 。※複数の機器を同時に充電する場合は、1ポート/1ケーブルあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。※同時出力時は、2ポートでも3ポートでも、合計最大出力15Wを分配して充電を行います。 。モバイルバッテリーはUSB Type-C充電式です。AC充電器に接続して充電してください。 。※AC充電器は18W以上を推奨します。18W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-C - USB-Aケーブルで充電した場合、パッケージやHPに記載の時間では満充電にならない場合があります。 。モバイルバッテリーとスマートフォンをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 。※USB-Aポートのみ対応します。 。接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 。※USB-Aポートのみ対応します。 。USB Power Delivery(PD)規格およびPPS規格に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやタブレット等を効率的に充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。NINTENDO SWITCH(TM) 2/NINTENDO SWITCH(TM)/NINTENDO SWITCH Lite(TM)対応です。 。※ドックでのご使用に対応していません。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。※実際の使用環境や管理方法によって、寿命や性能の低下速度は変わるため、適切な充電・保管が重要です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。ストラップ型のUSB Type-Cケーブルが付属していて、モバイルバッテリーにぶら下げたまま持ち運べるので、ケーブルを忘れてしまう心配がありません。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-Cポートにケーブルを挿したままにすると、バッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※USB Type-CケーブルおよびUSB Type-Cポートのいずれからも本製品を充電できますが、同時に入力することはできません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)180使用温度範囲(℃)0~30定格入力電圧(V)5/9対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70.4×16.4×113.8定格入力電流(A)3/2(最大18W)保証期間1年間安全規格【電気用品安全法】○PSE 特定以外の電気用品繰り返し使用500回
巻取り式USB-Cケーブル一体型 モバイルバッテリー 10000mAh 45W PD/PPS対応 USB-C/USB-Aポート パススルー
エレコム¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷スッと伸ばして、くるっと収納!持ち運びに便利な本体一体型の巻き取り式USB Type-C(TM)ケーブルを備えたモバイルバッテリーです。最大出力45Wなので、スマートフォンやタブレットはもちろん、ノートパソコンの充電も可能。容量10000mAhで外出先でも安心して充電できます。ケーブルを持ち忘れる心配がなく、必要な長さに調節して使用できます。用途本体一体型の巻き取り式USB Type-C(TM)ケーブルを備えた、容量10000mAhのモバイルバッテリーです。 。本体一体型ケーブルは巻き取り式のため、使用後はケーブルを巻き取って、すっきりと収納可能。ケーブルの長さは約62cmあり、必要な分だけ引き出して充電しながらスマートフォンを使用できます。 。一体型のUSB Type-Cケーブルに加え、USB Type-Cポート×1とUSB-Aポート×1も搭載しています。 。※複数の機器を同時に充電する場合は、1ポート/1ケーブルあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。※同時出力時は、2ポートでも2ポート/1ケーブルでも、合計最大15Wを分配して充電を行います。 。最大45Wの高出力でスマートフォンやタブレットを充電できるのはもちろん、MacBook Airなどのノートパソコンにも対応しているため、外出先で急にバッテリーが切れても安心です。 。※一体型のUSB Type-Cケーブル、またはUSB Type-Cポートの単独出力時に限ります。 。※45W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。 。USB-Aポートの単独使用時は最大22.5Wの出力が可能です。 。モバイルバッテリーはUSB Type-C充電式です。AC充電器に接続して充電してください。 。※AC充電器は同梱しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 。※AC充電器は45W以上を推奨します。45W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-C - USB-Aケーブルで充電した場合、パッケージやHPに記載の時間では満充電にならない場合があります。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、モバイルバッテリーとスマートフォンをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 。※USB-Aポートのみ対応します。 。接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 。※USB-Aポートのみ対応します。 。USB Power Delivery(PD)規格およびPPS規格に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやタブレット等を効率的に充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。NINTENDO SWITCH(TM) 2/NINTENDO SWITCH(TM)/NINTENDO SWITCH Lite(TM)対応です。 。※ドックでの使用に対応していません。 。約1000回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにしておくとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しないときは、必ずケーブルを外してください。 。※一体型USB Type-CケーブルおよびUSB Type-Cポートのいずれからも本製品を充電できますが、同時に入力することはできません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。付属品絶縁シート×2質量(g)220使用温度範囲(℃)0~40最大出力(W)USB Type-C1ポート/本体一体型USB Type-Cケーブル:45(PPS:45)、USB-A1:22.5、2ポート以上同時接続時:15コネクタ形状【入力側】USB Type-Cポート×1、本体一体型USB Type-Cケーブル(オス)×1、【出力側】USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1、本体一体型USB Type-Cケーブル(オス)×1出力電圧(V)5/9/10/12/15/20定格入力電圧(V)5/9/12/15/20出力電流(A)1.5/2/2.25/3対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×37×82バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約1時間30分※製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格入力電流(A)3/2.25(最大45W)バッテリー電圧(V)3.65保証期間1年間安全規格【電気用品安全法】○PSE 特定以外の電気用品バッテリー容量(mAh)10000繰り返し使用1000回バッテリー容量(Wh)36.5
モバイルバッテリー 5000mAh 薄型 軽量 22.5W 半固体リチウム 長寿命 iPhone Android Switch 対応
エレコム¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷半固体リチウムイオン電池を採用した次世代モバイルバッテリーです。猛暑や極寒の環境でも使用でき、発火しにくい高い安全性と約2000サイクルの長寿命、優れた携帯性を実現。どこへでも持ち運べて、安心して使えます。さらに、バッテリー残量はLEDパネルに1%刻みで表示されるので、必要なタイミングで効率よく充電できます。用途半固体リチウムイオン電池を採用し、高い安全性・長寿命・幅広い使用温度範囲・高い携帯性を備えた、5000mAhのモバイルバッテリーです。 。半固体リチウムイオン電池は、電解液のゲル化により液漏れを防ぎ、可燃性有機電解液の使用量を低減することで、内部短絡時の可燃性ガスの発生・放出を抑制し、安全性を高めます。 。従来のリチウムイオン電池(。)を使うモバイルバッテリーのサイクル寿命は約500回。半固体リチウムイオン電池は、電解液をゲル状にすることで化学的安定性が高まり、約2000回と従来の約4倍の電池寿命を実現しています。 。液体電解質のリチウムイオン電池 。従来の一般的なモバイルバッテリーの放電温度範囲は0℃~40℃ですが、本製品は-15℃~45℃まで対応。 幅広い温度環境で使用できるため、猛暑や極寒の土地でも安心して使えます。 。-15℃~45℃は放電時の環境温度です。接続機器や本製品の条件により、出力が低下・停止する場合があります。 。本製品は防水・防塵仕様ではありません。 。安全性が高い設計ながら、携帯性を犠牲にしないサイズと重量を実現しています。 。USB Type-C(TM)ポート×1、USB-A×1を搭載し、最大で2台の機器を同時に充電できます。 。2ポートの同時出力時は、合計最大15Wを分配して充電を行います。 。USB Type-Cポートの単独使用で最大22.5W(USB Power Delivery最大20W)出力が可能。スマートフォンやタブレットが充電できます。 。USB Power Delivery(PD)規格およびPPS規格に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやタブレット等を効率的に充電できます。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。充放電回数に基づいて、電池の健康状態を自動で診断してLED表示する”Health Monitor”機能を搭載しています。買い替えや点検の目安として活用できます。 。本機能の点灯状態にかかわらず、膨張・異臭・異常発熱などが見られた場合は、直ちに使用を中止してください。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、モバイルバッテリーとスマートフォンをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。本製品はパススルー充電に対応し、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 。USB-Aポートのみ対応します。 。接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 。USB-Aポートのみ対応します。 。Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。 。動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。また、Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)ではドック併用での使用には対応していません。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 。満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。指紋や汚れが付きにくい塗装仕上げなので、長く綺麗に使えます。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。Thermal Protectionを搭載し、通電時に温度を監視・制御することで、お使いの機器を守ります。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。内蔵の充電式半固体リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。筐体には再生プラスチックを採用しています。 。管理された森林から生産された紙を使用し、環境負荷の低い、プラスチックレスパッケージを実現しています。 。工場出荷時に70%程度充電されています。充電式半固体リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。付属品絶縁シール×1仕様●くり返し使用回数:2000回●コネクター形状(電源出力側):USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1●コネクター形状(電源入力側):USB Type-C(TM)ポート×1●定格入力電圧:USB Type-C1ポート●定格入力電流:USB Type-C1ポート●電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品●電池定格容量:3.85V/5000mAh 19.25Wh色ミッドナイト質量(g)約135外形寸法(mm)幅約68×奥行約11.4×高さ約110出力USB Type-C1使用温度範囲充電時対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器入力3A/5V、2A/9V充電時間約1時間40分 ※製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。電池充電式半固体リチウムイオン電池保証期間1年間バッテリー容量(mAh)5000USBポート数2充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C、USB-A
モバイルバッテリー コンセント一体型 10000mAh PD 35W PPS対応 USB-Cケーブル内蔵 2台同時 LED残量1%表示
エレコム¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷AC充電器としても使える2in1タイプのモバイルバッテリーです。10000mAhの大容量にUSB Type-C(TM)ケーブルが一体化されているため、外出先でも安心して充電できます。バッテリー残量はLEDパネルで1%単位で確認できます。USB Power Delivery対応です。用途AC充電器と、USB Type-C(TM)ケーブルを一体化したモバイルバッテリーです。USB Power Delivery対応です。 。バッテリー・AC充電器・ケーブル一体型なので、旅行や出張に大活躍。これひとつでお出かけの際も持ち運べます。 。モバイルバッテリー使用時は、USB Power Deliveryにより最大30Wでスマートフォンを高速充電できます。外出先の急な充電切れにも安心です。 。本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器として使えます。 。一体型ケーブルに加えて、USB Type-Cポートを1つ搭載しています。USB Type-Cポートに別売のケーブルを接続することで、2台のスマートフォンなどを同時に充電可能です。 。※AC充電器として使用する場合は計18W、モバイルバッテリーとして使用する場合は計20Wを2台に電力分配して充電を行います。 。AC充電器として、USB Power Deliveryによる最大35W出力に対応。スマートフォンやタブレットはもちろん、MacBook Airなどのノートパソコンにも充電可能です。 。※AC充電器として使用し、35W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、幅広い機種を充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※USB Type-Cポートまたは一体型USB Type-Cケーブルを単独で使用した場合、AC充電器として使用時PD最大35W/PPS最大30W、モバイルバッテリーとして使用時PD最大30W/PPS最大30Wとなります。 。スマートフォンなどへの充電と、本製品への充電も同時に行える”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。 。※本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。コンセントに挿すだけで本製品を充電できます。充電時間は約2時間です。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。NINTENDO SWITCH(TM) 2/NINTENDO SWITCH(TM)/NINTENDO SWITCH Lite(TM)対応です。 。※ドックでのご利用に対応しておりません。 。GaN II Plus(窒化ガリウム)ICを採用し、高出力ながら製品の小型化及び軽量化を実現しました。 。一般的なモバイルバッテリーの約2倍となる、約1000回繰り返し使える、長寿命な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-Cポートにケーブルを挿したままにすると、バッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品絶縁シール×2質量(g)約260外形寸法(mm)幅約51×奥行約31×高さ約107.5出力USB Type-Cポート/USB Type-Cケーブル、USB Type-Cポート[9W(5V/1.8A)]+USB Type-Cケーブル[9W(5V/1.8A)]、USB Type-Cポート/USB Type-Cケーブル、USB Type-Cポート[10W(5V/2A)]+USB Type-Cケーブル[10W(5V/2A)]コネクタ形状(電源出力側)USB Type-Cポート×1、本体一体型USB Type-Cケーブル×1対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン・タブレット・他小型電子機器定格入力電流(A)最大1.5使用電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間定格入力USB Type-Cポート/USB Type-Cケーブル
コンセント一体型 モバイルバッテリー 10000mAh PD対応 30W 3ポート(Type-C×2+USB-A) PSE適合 残量1%表示
エレコム¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプ!ポーチやポケットにすっぽり収まる手のひらサイズ。3ポート搭載で複数のデバイスを一気に充電できる、AC充電器一体型モバイルバッテリーです。用途1台2役で使える、USB Power Delivery AC充電器一体型モバイルバッテリーです。 。USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1を搭載。スマートフォンとワイヤレスイヤホンなど、複数のデバイスを接続して一気に充電できます。 。モバイルバッテリーとAC充電器をそれぞれ持ち運ぶ必要がなくなり、出張や旅行時の荷物を減らせます。 。モバイルバッテリー使用時最大出力30Wだから、スマートフォンを高速充電可能。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器としても使えます。 。AC充電器として67Wの出力が可能。スマートフォンやタブレットはもちろん、MacBook Airなどのノートパソコンの充電にも使えます。 。※67Wまでで充電可能なノートパソコンに限ります。 。USB Power Delivery(PD)規格およびPPS規格に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットはもちろん、ノートパソコンまで幅広く充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。コンセントに挿すだけで本製品を直接充電可能。本製品は約2時間50分で充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。低電流モードにより、Bluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 ※USB-Aポートのみ対応 。接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 ※USB-Aポートのみ対応 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。 。※Nintendo Switchシリーズは動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。また、Nintendo Switch2ではドック併用での使用には対応していません。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。Thermal Protectionを搭載し、通電時に温度を監視・制御することで、お使いの機器を守ります。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。筐体には再生プラスチックを採用しています。 。管理された森林から生産された紙を使用し、環境負荷の低い、プラスチックレスパッケージを実現しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品絶縁シール×1色ミッドナイト質量(g)390出力[AC充電器として使用時│単独接続時]USB Type-C1/C2[AC充電器として使用時│2ポート同時接続時](1)合計最大65W(USB Type-C1 最大45W[AC充電器として使用時│3ポート同時接続時]合計最大60W(USB Type-C1 最大45W[モバイルバッテリーとして使用時│単独接続時]USB Type-C1/C2ポート 最大30W(5V/3A・9V/3A・12V/2.5A・15V/2A)、USB-A1ポート 最大12W(5V/2.4A)[モバイルバッテリーとして使用時│複数ポート同時使用]合計最大15W(5V/3A)使用温度範囲AC充電器として使用時コネクタ形状【電源出力側】USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器定格容量【電池】3.6V/10000mAh 36Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×約31.5×約110.5充電時間コンセントから直接充電電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間定格入力【電圧/電流】AC入力連続使用回数500回
モバイルバッテリー 20000mAh 67W充電 ケーブル一体型 ノートPC対応 大容量 残量表示 旅行/出張/防災
エレコム¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷外出先でノートパソコンも充電できる。最大出力67Wでさまざまな機器の充電が可能な、20000mAhのケーブル一体型モバイルバッテリーです。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。用途USB Type-C(TM)ケーブル一体型・20000mAh容量のモバイルバッテリーです。 。バッテリー・ケーブル一体型なので、ケーブルの持ち運びが不要。旅行や出張の際に活躍します。 。USB Power Deliveryの67W出力が可能。スマートフォンやタブレットはもちろん、Macbook Airなどのノートパソコンも充電できます。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。※一体型USB Type-CケーブルまたはUSB Type-Cポートからの単独出力の場合に限ります。 。※67W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。また、タブレットやパソコンの充電は1台のみに対応しています。複数の機器を同時に充電する場合は充電できないか、充電に時間がかかる場合があります。 。USB Type-C一体型ケーブルに加え、USB Type-Cポート×1とUSB-Aポート×1を搭載しています。 。複数の機器を同時に充電する場合は、1ポート/1ケーブルあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。※同時出力時は、2ポートでも3ポートでも、合計最大出力15Wを分配して充電を行います。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 。※USB-Aポートのみ対応します。 。接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 。※USB-Aポートのみ対応します。 。USB Power Deliveryの機能の一つであるPPS(Programmable Power Supply)規格に対応しています。 0.02V刻みで細かく自動で電圧調整されるので、機器に合った最適な充電が可能です。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約6.6回、3000mAhのスマートフォンを約3.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。モバイルバッテリーへの充電は一体型USB Type-CケーブルまたはUSB Type-Cポートでできます。 。※AC充電器は67W以上を推奨します。67W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-C - USB-Aケーブルで充電した場合、製品仕様に記載の時間では満充電にならない場合があります。 。NINTENDO SWITCH(TM)/NINTENDO SWITCH Lite(TM)対応です。 。※ドックでのご利用には対応していません。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。※実際の使用環境や管理方法によって、寿命や性能の低下速度は変わるため、適切な充電・保管が重要です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みが可能です。 。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-Cポートにケーブルを挿したままにすると、バッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※USB Type-CケーブルおよびUSB Type-Cポートのいずれからも本製品を充電できますが、同時に入力することはできません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品絶縁シール×2仕様くり返し使用回数:500回適合電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品質量(g)約450種類電池:充電式リチウムイオン電池外形寸法(mm)幅約69.7×奥行約28×高さ約163.5出力USB Type-C1ポート/本体一体型USB Type-Cケーブル:最大67W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.35A) PPS 最大67W(5-20V/3.35A)、USB-A1ポート:最大22.5W(5V/3A、9V/2A、10V/2.25A、12V/1.5A)、2ポート以上同時接続時:合計最大15W(5V/3A)使用温度(℃)0℃~40℃コネクタ形状(電源入力側)USB Type-C(TM)ポート×1、本体一体型USB Type-Cケーブル×1、(電源出力側)USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1、本体一体型USB Type-Cケーブル×1定格入力電圧(V)5/9/12/15/20対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器定格容量電池:3.7V/20000mAh 74.0Wh充電時間約2時間30分 ※67W以上のAC充電器を使用して製品本体のみを充電した場合の目安時間です。定格入力電流(A)3/3/3/3/3.25(最大65W)保証期間1年間
モバイルバッテリー 10000mAh 小型 軽量 15W 残量表示 USB-C USB-A
エレコム¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷最大出力15Wの10000mAhモバイルバッテリーです。約180gと軽量かつコンパクトなカードサイズで、毎日の持ち運びに便利です。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使用できます。用途10000mAh容量のモバイルバッテリーです。 。約180gと軽量でコンパクト、毎日持ち歩けるカードサイズです。これひとつで、お出かけの際も気軽に持ち運べます。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。最大出力15Wで、スマートフォンやタブレットなどを充電できます。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。1ポートからの単独出力の場合に限ります。 。USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載しています。 。複数の機器を同時に充電する場合は、1ポート/1ケーブルあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。同時出力時は合計最大出力15Wを分配して充電を行います。 。モバイルバッテリーはUSB Type-C充電式です。AC充電器に接続して充電してください。 。AC充電器は15W以上を推奨します。15W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-C - USB-Aケーブルで充電した場合、パッケージやHPに記載の時間では満充電にならない場合があります。 。モバイルバッテリーとスマートフォンをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。本製品はパススルー充電に対応しています。バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 。USB-Aポートのみ対応します。 。接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 。USB-Aポートのみ対応します。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。 。Nintendo Switchシリーズは動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。また、Nintendo Switch2、Nintendo Switchではドック併用での使用には対応していません。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。実際の使用環境や管理方法によって、寿命や性能の低下速度は変わるため、適切な充電・保管が重要です。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。ケーブルを挿したままにすると、バッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。付属品絶縁シール×2仕様電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品質量(g)約180使用温度範囲(℃)0~35出力USB Type-C1、USB Type-C1+USB-A1コネクタ形状(電源入力側)USB Type-C(TM)ポート、(電源出力側)USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)5対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×約26×約79バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約4時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格入力電流(A)3(最大15W)バッテリー電圧(V)3.6保証期間1年間バッテリー容量(mAh)10000繰り返し使用500回バッテリー容量(Wh)36
モバイルバッテリー 10000mAh ケーブル一体型 コンパクト 30W PD対応 半固体リチウムイオン電池 長寿命
エレコム¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷半固体リチウムイオン電池を採用した、次世代モバイルバッテリーです。猛暑・極寒の場所でも使えて発火しにくい高い安全性、約2000サイクルの長寿命、優れた携帯性を実現。どこにでも持ち運べて、安心して使えます。ケーブルの用意がいらない一体型です。用途半固体リチウムイオン電池を採用し、高い安全性・長寿命・幅広い使用温度範囲・高い携帯性を備えた、10000mAhのモバイルバッテリーです。 。半固体リチウムイオン電池は、電解液のゲル化により液漏れを防ぎ、可燃性有機電解液の使用量を低減することで、内部短絡時の可燃性ガスの発生・放出を抑制し、安全性を高めます。 。従来のリチウムイオン電池(。)を使うモバイルバッテリーのサイクル寿命は約500回。半固体リチウムイオン電池は、電解液をゲル状にすることで化学的安定性が高まり、約2000回と従来の約4倍の電池寿命を実現しています。 。液体電解質のリチウムイオン電池 。従来の一般的なモバイルバッテリーの放電温度範囲は0℃~40℃ですが、本製品は-15℃~45℃まで対応。 幅広い温度環境で使用できるため、猛暑や極寒の土地でも安心して使えます。 。-15℃~45℃は放電時の環境温度です。接続機器や本製品の条件により、出力が低下・停止する場合もあります。 。本製品は防水・防塵仕様ではありません。 。高い安全性・長寿命・幅広い温度範囲に対応。約195gの軽量ボディに10000mAhの大容量を搭載し、コンパクトで持ち運びやすく、外出先でも安心です。 。ケーブル一体型のモバイルバッテリーで、充電ケーブルを別途持ち運ぶ必要がありません。ナイロンメッシュ素材のケーブルを採用し、表面の傷つきを抑えます。 。USB Type-C(TM)一体型ケーブルに加え、USB Type-Cポート×1を搭載しています。最大で2台の機器を同時に充電できます。 。USB Type-C一体型ケーブルまたはUSB Type-Cポートの単独使用でUSB Power Deliveryの最大30W出力が可能。スマートフォンやタブレットはもちろん、Macbook Airなどのノートパソコンも充電できます。 。30W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。 。1ポート/1ケーブルの同時出力時は、合計最大15Wを分配して充電を行います。 。USB Power Delivery(PD)規格およびPPS規格に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットはもちろん、ノートパソコンまで幅広く充電できます。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、モバイルバッテリーとスマートフォンをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。 。Nintendo Switch(TM)シリーズは動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。また、Nintendo Switch(TM) 2ではドック併用での使用には対応していません。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。指紋や汚れが付きにくい塗装仕上げなので、長く綺麗にご使用頂けます。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。Thermal Protectionを搭載し、通電時に温度を監視・制御することで、お使いの機器を守ります。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。内蔵の充電式半固体リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。筐体には再生プラスチックを採用しています。 。管理された森林から生産された紙を使用し、環境負荷の低い、プラスチックレスパッケージを実現しています。 。工場出荷時に70%程度充電されています。充電式半固体リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。付属品絶縁シールx2仕様【電気用品安全法】○PSE 特定以外の電気用品色ミッドナイトブルー質量(g)195出力単独接続時 USB Type-C1ポート/本体一体型USB Type-Cケーブル:最大30W(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A) PPS最大30W(5-11V/3A、5-16V/2A) 同時接続時:合計最大15W(5V/3A)使用温度範囲充電時コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート×1、本体一体型USB Type-Cケーブル×1【電源出力側】USB Type-Cポート×1、本体一体型USB Type-CケーブルX1対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量【電池】3.7V/10000mAh 37Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×15.2×116充電時間約2時間 ※製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。電池充電式半固体リチウムイオン電池寿命【使用回数】2000回保証期間1年間
コンセント一体型 モバイルバッテリー 10000mAh PD対応 30W 2ポート(Type-C+USB-A) PSE適合 残量1%表示
エレコム¥7,598~税込¥8,358~1個翌々日出荷AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプ!ポーチやポケットにすっぽり収まる手のひらサイズ。2ポート搭載で複数のデバイスを一気に充電できる、AC充電器一体型モバイルバッテリーです。用途1台2役で使える、USB Power Delivery AC充電器一体型モバイルバッテリーです。 。USB Type-C(TM)ポート×1、USB-Aポート×1を搭載。スマートフォンとワイヤレスイヤホンなど、複数のデバイスを接続して一気に充電できます。 。モバイルバッテリーとAC充電器をそれぞれ持ち運ぶ必要がなくなり、出張や旅行時の荷物を減らせます。 。モバイルバッテリー使用時最大出力30Wだから、スマートフォンを高速充電可能。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器としても使えます。 。AC充電器として67Wの出力が可能。スマートフォンやタブレットはもちろん、MacBook Airなどのノートパソコンの充電にも使えます。 。※67Wまでで充電可能なノートパソコンに限ります。 。USB Power Delivery(PD)規格およびPPS規格に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットはもちろん、ノートパソコンまで幅広く充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。コンセントに挿すだけで本製品を直接充電可能。本製品は約2時間50分で充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。低電流モードにより、Bluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 ※USB-Aポートのみ対応 。接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 ※USB-Aポートのみ対応 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。 。※Nintendo Switchシリーズは動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。また、Nintendo Switch2ではドック併用での使用には対応していません。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。Thermal Protectionを搭載し、通電時に温度を監視・制御することで、お使いの機器を守ります。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。筐体には再生プラスチックを採用しています。 。管理された森林から生産された紙を使用し、環境負荷の低い、プラスチックレスパッケージを実現しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品絶縁シール×1質量(g)390使用温度範囲AC充電器として使用時対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器充電時間コンセントから直接充電電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間
モバイルバッテリー 10000mAh 小型 軽量 22.5W PD/PPS 残量表示 USB-C USB-A
エレコム¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷最大出力22.5Wの10000mAhモバイルバッテリーです。約180gと軽量かつコンパクトなカードサイズで、毎日の持ち運びに便利です。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使用できます。 。USBType-C(TM)ポート/USB-Aポートの出力22.5Wは、HUAWEI機器のみに対応しています。用途10000mAh容量のモバイルバッテリーです。 。約180gと軽量でコンパクト、毎日持ち歩けるカードサイズです。これひとつで、お出かけの際も気軽に持ち運べます。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。最大出力22.5Wでスマートフォンを高速充電可能。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。1ポートからの単独出力の場合に限ります。 。USB Type-C(TM)ポート/USB-Aポートの出力22.5Wは、HUAWEI機器のみに対応しています。 。USB Type-CポートとUSB-Aポートを搭載しています。 。複数の機器を同時に充電する場合は、1ポート/1ケーブルあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。同時出力時は合計最大出力15Wを分配して充電を行います。 。モバイルバッテリーはUSB Type-C充電式です。AC充電器に接続して充電してください。 。AC充電器は18W以上を推奨します。18W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-C - USB-Aケーブルで充電した場合、パッケージやHPに記載の時間では満充電にならない場合があります。 。モバイルバッテリーとスマートフォンをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。本製品はパススルー充電に対応しています。バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 。USB-Aポートのみ対応します。 。接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 。USB-Aポートのみ対応します。 。USB Power Delivery規格およびPPS規格に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやタブレットなどを効率的に充電できます。 。USB Type-Cポートは、USB Power Deliveryの最大20Wの充電に対応しています。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。 。Nintendo Switchシリーズは動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。また、Nintendo Switch2、Nintendo Switchではドック併用での使用には対応していません。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。実際の使用環境や管理方法によって、寿命や性能の低下速度は変わるため、適切な充電・保管が重要です。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。ケーブルを挿したままにすると、バッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。付属品絶縁シール×2仕様電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品質量(g)約180使用温度範囲(℃)0~35出力USB Type-C1、USB Type-C1+USB-A1コネクタ形状(電源入力側)USB Type-C(TM)ポート、(電源出力側)USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)2005/9/12対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×約26×約79バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約3時間20分 ※製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格入力電流(A)3/2/1.5(最大18W)バッテリー電圧(V)3.6保証期間1年間バッテリー容量(mAh)10000繰り返し使用500回バッテリー容量(Wh)36
コンセント一体型 モバイルバッテリー 5000mAh PD対応 20W 2ポート Type-C+USB-A PSE適合 折りたたみプラグ
エレコム¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプ!ポーチやポケットにすっぽり収まる手のひらサイズ。2ポート搭載で複数のデバイスを一気に充電できる、AC充電器一体型モバイルバッテリーです。用途1台2役で使える、USB Power Delivery AC充電器一体型モバイルバッテリーです。 。USB Type-C(TM)ポート×1、USB-Aポート×1を搭載。スマートフォンとワイヤレスイヤホンなど、複数のデバイスを接続して一気に充電できます。 。ポーチや小さなバッグ、ポケットにもすっぽり収まる手のひらサイズ。出張や旅行時はもちろん、ちょっとしたお出かけの際も気軽に持ち運べます。 。モバイルバッテリー使用時最大出力20Wだから、スマートフォンを高速充電可能。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器としても使えます。 。AC充電器として30Wの出力が可能。スマートフォンやタブレットはもちろん、MacBook Airなどのノートパソコンの充電にも使えます。 。※30Wまでで充電可能なノートパソコンに限ります。 。USB Power Delivery(PD)規格およびPPS規格に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットはもちろん、ノートパソコンまで幅広く充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。コンセントに挿すだけで本製品を直接充電可能。本製品は約2時間40分で充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。低電流モードにより、Bluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 ※USB-Aポートのみ対応 。接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 ※USB-Aポートのみ対応 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。 。※Nintendo Switchシリーズは動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。また、Nintendo Switch2ではドック併用での使用には対応していません。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認できます。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。Thermal Protectionを搭載し、通電時に温度を監視・制御することで、お使いの機器を守ります。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。筐体には再生プラスチックを採用しています。 。管理された森林から生産された紙を使用し、環境負荷の低い、プラスチックレスパッケージを実現しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品絶縁シール×1色ブラック質量(g)210規格電気用品安全法/○PSE 特定以外の電気用品、◇PSE 特定電気用品出力【1】[AC充電器として使用時]USB Type-C1ポート【2】[モバイルバッテリーとして使用時]USB Type-C1ポート使用温度範囲AC充電器として使用時コネクタ形状電源出力側/USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器定格容量電池:3.6V/5000mAh 18Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33×45×95充電時間コンセントから直接充電電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間定格入力電圧・電流/AC入力繰り返し使用500回
モバイルバッテリー 10000mAh 薄型 軽量 35W PSE適合 半固体リチウム iPhone Android 対応 LED残量1%表示
エレコム¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷半固体リチウムイオン電池を採用した次世代モバイルバッテリーです。猛暑や極寒の環境でも使用でき、発火しにくい高い安全性と約2000サイクルの長寿命、優れた携帯性を実現。どこへでも持ち運べて、安心して使えます。さらに、バッテリー残量はLEDパネルに1%刻みで表示されるので、必要なタイミングで効率よく充電できます。用途半固体リチウムイオン電池を採用し、高い安全性・長寿命・幅広い使用温度範囲・高い携帯性を備えた、10000mAhのモバイルバッテリーです。 。半固体電池は、電解液のゲル化により液漏れを防ぎ、可燃性有機電解液の使用量を低減することで、内部短絡時の可燃性ガスの発生・放出を抑制し、安全性を高めます。 。従来のリチウムイオン電池(※)を使うモバイルバッテリーのサイクル寿命は約500回。半固体リチウムイオン電池は、電解液をゲル状にすることで化学的安定性が高まり、約2000回と従来の約4倍の電池寿命を実現しています。 ※液体電解質のリチウムイオン電池 。従来の一般的なモバイルバッテリーの放電温度範囲は0℃~40℃ですが、本製品は-15℃~45℃まで対応。 幅広い温度環境で使用できるため、猛暑や極寒の土地でも安心して使えます。 。※-15℃~45℃は放電時の環境温度です。接続機器や本製品の条件により、出力が低下・停止する場合があります。 。※本製品は防水・防塵仕様ではありません。 。安全性が高い設計ながら、携帯性を犠牲にしないサイズと重量を実現しています。 。USB Type-C(TM)ポート×2、USB-A×1を搭載し、最大で3台の機器を同時に充電できます。 。※3ポートの同時出力時は、合計最大20Wを分配して充電を行います。 。USB Type-Cポートの単独使用でUSB Power Deliveryの最大35W(PPS最大33W)出力が可能。スマートフォンやタブレットはもちろん、Macbook Airなどのノートパソコンも充電できます。 。※35W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。 。USB Power Delivery(PD)規格およびPPS規格に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやタブレット等を効率的に充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。充放電回数に基づいて、電池の健康状態を自動で診断してLED表示する”Health Monitor”機能を搭載しています。買い替えや点検の目安として活用できます。 。※本機能の点灯状態にかかわらず、膨張・異臭・異常発熱などが見られた場合は、直ちに使用を中止してください。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、モバイルバッテリーとスマートフォンをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※本製品はパススルー充電に対応し、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 。※USB-Aポートのみ対応します。 。接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 。※USB-Aポートのみ対応します。 。Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。 。※動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。また、Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)ではドック併用での使用には対応していません。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。指紋や汚れが付きにくい塗装仕上げなので、長く綺麗に使えます。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。Thermal Protectionを搭載し、通電時に温度を監視・制御することで、お使いの機器を守ります。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。筐体には再生プラスチックを採用しています。 。管理された森林から生産された紙を使用し、環境負荷の低い、プラスチックレスパッケージを実現しています。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。付属品絶縁シール×1色ミッドナイト質量(g)220出力USB Type-C1/C2使用温度範囲充電時コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート×2【電源出力側】USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器定格容量【電池】3.85V/5000mAh×2 38.5Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×約19×約114.6充電時間約2時間 ※製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間定格入力【電圧/電流】USB Type-C1/C2ポート連続使用回数2000回
モバイルバッテリー 10000mAh 巻き取りケーブル一体型 35W PD対応 LED残量パネル PSE適合 ノートPC対応
エレコム¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷スッと伸ばして、くるっと収納!持ち運びに便利な本体一体型の巻き取り式USB Type-C(TM)ケーブルを備えたモバイルバッテリーです。最大出力35Wなので、スマートフォンやタブレットはもちろん、ノートパソコンの充電も可能。容量10000mAhで外出先でも安心して充電できます。ケーブルを持ち忘れる心配がなく、必要な長さに調節して使用できます。用途本体一体型の巻き取り式USB Type-C(TM)ケーブルを備えた、容量10000mAhのモバイルバッテリーです。 。本体一体型ケーブルは巻き取り式のため、使用後はケーブルを巻き取って、すっきりと収納可能。ケーブルの長さは約62cmあり、必要な分だけ引き出して充電しながらスマートフォンを使用できます。 。一体型のUSB Type-Cケーブルに加え、USB Type-Cポート×1とUSB-Aポート×1も搭載しています。 。※複数の機器を同時に充電する場合は、1ポート/1ケーブルあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。※同時出力時は、2ポートでも2ポート/1ケーブルでも、合計最大15Wを分配して充電を行います。 。最大35Wの高出力でスマートフォンやタブレットを充電できるのはもちろん、MacBook Airなどのノートパソコンにも対応しているため、外出先で急にバッテリーが切れても安心です。 。※一体型のUSB Type-Cケーブル、またはUSB Type-Cポートの単独出力時に限ります。 。※35W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。 。USB-Aポートの単独使用時は最大22.5Wの出力が可能です。 。モバイルバッテリーはUSB Type-C充電式です。AC充電器に接続して充電してください。 。※AC充電器は同梱しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 。※AC充電器は35W以上を推奨します。35W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-C - USB-Aケーブルで充電した場合、パッケージやHPに記載の時間では満充電にならない場合があります。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、モバイルバッテリーとスマートフォンをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 。※USB-Aポートのみ対応します。 。接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 。※USB-Aポートのみ対応します。 。USB Power Delivery(PD)規格およびPPS規格に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやタブレット等を効率的に充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。NINTENDO SWITCH(TM) 2/NINTENDO SWITCH(TM)/NINTENDO SWITCH Lite(TM)対応です。 。※ドックでの使用に対応していません。 。約1000回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにしておくとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しないときは、必ずケーブルを外してください。 。※一体型USB Type-CケーブルおよびUSB Type-Cポートのいずれからも本製品を充電できますが、同時に入力することはできません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。付属品絶縁シート×2色ブラック質量(g)220使用温度範囲(℃)0~40最大出力(W)USB Type-C1ポート/本体一体型USB Type-Cケーブル:35(PPS1/PPS2:33/35)、USB-A1:22.5、2ポート以上同時接続時:15コネクタ形状【入力側】USB Type-Cポート×1、本体一体型USB Type-Cケーブル(オス)×1、【出力側】USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1、本体一体型USB Type-Cケーブル(オス)×1出力電圧(V)3.3/5/9/10/11/12/15/16/20定格入力電圧(V)5/9/12/15/20出力電流(A)1.5/1.75/2/2.25/2.33/2.35/2.92/3対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×37×82バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約2時間※製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格入力電流(A)3/2.92/2.33/1.75(最大35W)バッテリー電圧(V)3.65保証期間1年間安全規格【電気用品安全法】○PSE 特定以外の電気用品バッテリー容量(mAh)10000繰り返し使用1000回バッテリー容量(Wh)36.5
モバイルバッテリー コンセント一体型 10000mAh 最大67W 高出力 USB-Cケーブル内蔵 PD PPS対応 残量表示
エレコム¥8,198税込¥9,0181個翌々日出荷モバイルバッテリーとAC充電器にケーブルが一体化した、容量10000mAhの3in1モデル。USB Power Delivery 最大67W出力でパソコンを充電できるほか、USB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aポートで幅広い機器に対応します。 。67W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります(AC充電器として使用時)用途モバイルバッテリーとAC充電器にケーブルが一体化した、容量10,000mAhの3in1モデル。USB Power Delivery対応です。 。モバイルバッテリー、AC充電器、ケーブルの3機能が一つにまとまり、旅行や出張時の荷物をすっきりさせます。ケーブルは本体と一体型のため、忘れる心配がありません。外出先ではモバイルバッテリーから、屋内ではコンセントから直接充電でき、AC充電時にはスマートフォンとモバイルバッテリーを同時に充電可能。バッテリー切れの不安を解消し、高い利便性と安心感を提供します。 。一体型USB Type-C(TM)ケーブル、USB Type-Cポート、USB-Aポートを搭載。スマートフォンとワイヤレスイヤホンなど、複数のデバイスを接続して一気に充電できます。 。モバイルバッテリー使用時は、一体型USB Type-CケーブルまたはUSB Type-Cポートから、最大30W出力でパソコンやスマートフォンを充電できます。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。一体型USB Type-CケーブルまたはUSB Type-Cポートの単独使用に限ります 。30W以下のUSB Type-C入力に対応した機器に限ります。 。モバイルバッテリー使用時に複数口同時に充電する場合、合計最大15Wで電力を分配します。 。本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器としても使えます。 。AC充電器として、最大67WのUSB Power Delivery出力に対応。スマートフォンやタブレットに加えて、ノートパソコンまで充電できます。 。一体型USB Type-CケーブルまたはUSB Type-Cポートの単独接続に限ります。 。67W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。 。AC充電器として、2ポートを同時に使用する場合、出力は「USB Type-Cポート(50W)とUSB-Aポート(12W)」、または「USB Type-Cポート(45W)と一体型ケーブル(20W)」の組み合わせになります。3ポート同時使用時は、USB Type-Cポートから50W、一体型ケーブルとUSB-Aポートからは合計15Wが出力されます。 。USB Power Delivery規格およびPPS規格に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットはもちろん、ノートパソコンまで幅広く充電できます。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。AC充電器として使用する場合、USB Type-Cポートまたは一体型ケーブルの単独使用時は、USB Power DeliveryおよびPPSに対応し、最大67W出力が可能です。また、モバイルバッテリーとして使用する場合、USB Type-Cポートまたは一体型ケーブルの単独使用時はUSB Power Deliveryに対応し、最大30W出力が可能です。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。本製品はパススルー充電に対応しているため、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。スマートフォンへ優先的に充電されます。 。低電流モードにより、Bluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 。USB-Aポートのみ対応 。USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 。コンセントに直接挿して本製品を充電できるほか、AC充電器(別売)を使っても充電可能で、充電時間はいずれも約2時間40分です。 。製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。本製品(バッテリー容量10,000mAh)で、1,800mAhのスマートフォンを約3.3回、3,000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。 。動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。Thermal Protectionを搭載し、製品本体の温度を監視、制御することで、お使いの機器を守ります。 。多重保護によって、異常を検知すると自動で動作を停止し、事故を未然に防ぎます。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。本製品のUSBポートに接続するケーブルは付属していません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。付属品絶縁シール×2、取扱説明書×1色ミッドナイト質量(g)約380使用温度範囲(℃)AC充電器として使用時:0~30、モバイルバッテリーとして使用時:0~35出力2ポート同時接続時:(1)[AC充電器使用時]合計最大65W、(2)[AC充電器使用時]合計最大62W、(3)[AC充電器使用時]合計最大15W(5V/3A)、(4)[モバイルバッテリー使用時]合計最大15W(5V/3A)、3ポート同時接続時:(1)[AC充電器使用時]合計最大65W、(2)[モバイルバッテリー使用時]合計最大15W(5V/3A)、単独接続時:(1)[AC充電器使用時]USB Type-Cポート/本体一体型USB Type-Cケーブル、(2)[モバイルバッテリー使用時]USB Type-Cポート/本体一体型USB Type-Cケーブルコネクタ形状電源出力側:USB Type-Cポート×1、本体一体型USB Type-Cケーブル×1、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC入力:100-240~50/60Hz、USB Type-C(TM)ポート/本体一体型USB Type-Cケーブル:5/9対応機種AC充電器時外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×約31.5×約110.5バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間コンセントから直接充電:約2時間40分、AC充電器(別売)から充電:約2時間40分※製品本体のみを充電した場合の目安時間です。定格入力電流(A)AC入力:2、USB Type-Cポート/本体一体型USB Type-Cケーブル:3/2.22保証期間1年間バッテリー容量(mAh)3.6V/5000×2各種認証○PSE 特定以外の電気用品、◇PSE 特定電気用品繰り返し使用約500回バッテリー容量(Wh)36
コンセント一体型 モバイルバッテリー 10000mAh PD対応 30W 2ポート(Type-C+USB-A) 残量1%表示 PSE適合
エレコム¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプ!ポーチやポケットにすっぽり収まる手のひらサイズ。2ポート搭載で複数のデバイスを一気に充電できる、AC充電器一体型モバイルバッテリーです。用途1台2役で使える、USB Power Delivery AC充電器一体型モバイルバッテリーです。 。USB Type-C(TM)ポート×2を搭載。スマートフォンとワイヤレスイヤホンなど、複数のデバイスを接続して一気に充電できます。 。モバイルバッテリーとAC充電器をそれぞれ持ち運ぶ必要がなくなり、出張や旅行時の荷物を減らせます。 。モバイルバッテリー使用時最大出力30Wだから、スマートフォンを高速充電可能。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器としても使えます。 。AC充電器として67Wの出力が可能。スマートフォンやタブレットはもちろん、MacBook Airなどのノートパソコンの充電にも使えます。 。※67Wまでで充電可能なノートパソコンに限ります。 。USB Power Delivery(PD)規格およびPPS規格に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットはもちろん、ノートパソコンまで幅広く充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。コンセントに挿すだけで本製品を直接充電可能。本製品は約2時間50分で充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。 。※Nintendo Switchシリーズは動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。また、Nintendo Switch2ではドック併用での使用には対応していません。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。Thermal Protectionを搭載し、通電時に温度を監視・制御することで、お使いの機器を守ります。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。筐体には再生プラスチックを採用しています。 。管理された森林から生産された紙を使用し、環境負荷の低い、プラスチックレスパッケージを実現しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品絶縁シール×1色ミッドナイト質量(g)390出力[AC充電器として使用時]USB Type-C1/C2 最大67W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.35A、PPS 5~21V/3.35A)[モバイルバッテリーとして使用時]USB Type-C1/C2ポート 最大30W(5V/3A、9V/3A,12V/2.5A、15V/2A)使用温度範囲AC充電器として使用時コネクタ形状【電源出力側】USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器定格容量【電池】3.6V/10000mAh 36Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×約31.5×約110.5充電時間コンセントから直接充電電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間定格入力【電圧/電流】AC入力連続使用回数500回
モバイルバッテリー 5000mAh ケーブル一体型 コンパクト 軽量 20W PD対応 半固体リチウムイオン電池 長寿命
エレコム¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷半固体リチウムイオン電池を採用した、次世代モバイルバッテリーです。猛暑・極寒の場所でも使えて発火しにくい高い安全性、約2000サイクルの長寿命、優れた携帯性を実現。どこにでも持ち運べて、安心して使えます。ケーブルの用意がいらない一体型です。用途半固体リチウムイオン電池を採用し、高い安全性・長寿命・幅広い使用温度範囲・高い携帯性を備えた、5000mAhのモバイルバッテリーです。 。半固体リチウムイオン電池は、電解液のゲル化により液漏れを防ぎ、可燃性有機電解液の使用量を低減することで、内部短絡時の可燃性ガスの発生・放出を抑制し、安全性を高めます。 。従来のリチウムイオン電池(。)を使うモバイルバッテリーのサイクル寿命は約500回。半固体リチウムイオン電池は、電解液をゲル状にすることで化学的安定性が高まり、約2000回と従来の約4倍の電池寿命を実現しています。 。液体電解質のリチウムイオン電池 。従来の一般的なモバイルバッテリーの放電温度範囲は0℃~40℃ですが、本製品は-15℃~45℃まで対応。 幅広い温度環境で使用できるため、猛暑や極寒の土地でも安心して使えます。 。-15℃~45℃は放電時の環境温度です。接続機器や本製品の条件により、出力が低下・停止する場合もあります。 。本製品は防水・防塵仕様ではありません。 。高い安全性・長寿命・幅広い温度範囲に対応。約120gの軽量ボディに5000mAhの容量を搭載し、コンパクトで持ち運びやすく、外出先でも安心です。 。ケーブル一体型のモバイルバッテリーで、充電ケーブルを別途持ち運ぶ必要がありません。ナイロンメッシュ素材のケーブルを採用し、表面の傷つきを抑えます。 。USB Type-C(TM)一体型ケーブルに加え、USB Type-Cポート×1を搭載しています。最大で2台の機器を同時に充電できます。 。USB Type-C一体型ケーブルまたはUSB Type-Cポートの単独使用でUSB Power Deliveryの最大20W出力が可能。スマートフォンやタブレットが充電できます。 。1ポート/1ケーブルの同時出力時は、合計最大15Wを分配して充電を行います。 。USB Power Delivery(PD)規格およびPPS規格に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやタブレット等を効率的に充電できます。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、モバイルバッテリーとスマートフォンをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。 。Nintendo Switch(TM)シリーズは動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。また、Nintendo Switch(TM) 2ではドック併用での使用には対応していません。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 。満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。指紋や汚れが付きにくい塗装仕上げなので、長く綺麗に使えます。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。Thermal Protectionを搭載し、通電時に温度を監視・制御することで、お使いの機器を守ります。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。内蔵の充電式半固体リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。筐体には再生プラスチックを採用しています。 。管理された森林から生産された紙を使用し、環境負荷の低い、プラスチックレスパッケージを実現しています。 。工場出荷時に70%程度充電されています。充電式半固体リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。付属品絶縁シールx2仕様【電気用品安全法】○PSE 特定以外の電気用品色ミッドナイトブルー質量(g)120出力単独接続時 USB Type-C1ポート/本体一体型USB Type-Cケーブル:最大20W(5V/3A、9V/2.22A) PPS最大20W(5-11V/2A) 同時接続時:合計最大15W(5V/3A)使用温度範囲充電時コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート×1、本体一体型USB Type-Cケーブル×1【電源出力側】USB Type-Cポート×1、本体一体型USB Type-CケーブルX1対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量【電池】3.7V/5000mAh 18.5Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×9.2×114充電時間約2時間10分 ※製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。電池充電式半固体リチウムイオン電池寿命【使用回数】2000回保証期間1年間
巻取り式USB-Cケーブル一体型 モバイルバッテリー 10000mAh 30W PD/PPS対応 USB-C/USB-Aポート パススルー
エレコム¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷スッと伸ばして、くるっと収納!本体一体型の巻き取り式USB Type-C(TM)ケーブルを備えた、キャリーケースデザインのモバイルバッテリーです。最大出力30Wなので、スマートフォンやタブレットはもちろん、ノートパソコンの充電も可能です。容量10000mAhで外出先でも安心して充電できます。ケーブルを持ち忘れる心配がなく、必要な長さに調節して使用できます。用途旅行や出張にぴったりのキャリーケース風デザインが映える、容量10000mAhのモバイルバッテリーです。本体一体型の巻き取り式USB Type-C(TM)ケーブルを備えています。 。本体一体型ケーブルは巻き取り式のため、使用後はケーブルを巻き取って、すっきりと収納可能。ケーブルの長さは約65cmあり、必要な分だけ引き出して充電しながらスマートフォンを使用できます。 。一体型のUSB Type-Cケーブルに加え、USB Type-Cポート×1とUSB-Aポート×1も搭載しています。 。※複数の機器を同時に充電する場合は、1ポート/1ケーブルあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。※同時出力時は、2ポートでも2ポート/1ケーブルでも、合計最大15Wを分配して充電を行います。 。最大30Wの高出力でスマートフォンやタブレットを充電できるのはもちろん、MacBook Airなどのノートパソコンにも対応しているため、外出先で急にバッテリーが切れても安心です。 。※一体型のUSB Type-Cケーブル、またはUSB Type-Cポートの単独出力時に限ります。 。※30W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。 。USB-Aポートの単独使用時は最大22.5Wの出力が可能です。 。モバイルバッテリーはUSB Type-C充電式です。AC充電器に接続して充電してください。 。※AC充電器は同梱しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 。※AC充電器は30W以上を推奨します。30W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-C - USB-Aケーブルで充電した場合、パッケージやHPに記載の時間では満充電にならない場合があります。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、モバイルバッテリーとスマートフォンをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 。※USB-Aポートのみ対応します。 。接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 。※USB-Aポートのみ対応します。 。USB Power Delivery(PD)規格およびPPS規格に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやタブレット等を効率的に充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。NINTENDO SWITCH(TM) 2/NINTENDO SWITCH(TM)/NINTENDO SWITCH Lite(TM)対応です。 。※ドックでの使用に対応していません。 。CCC(中国強制製品)認証品なので、中国国内線への機内持ち込みが可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。手持ちの際に便利な、丸紐タイプのストラップが付属しています。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにしておくとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しないときは、必ずケーブルを外してください。 。※一体型USB Type-CケーブルおよびUSB Type-Cポートのいずれからも本製品を充電できますが、同時に入力することはできません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。付属品絶縁シート×2、丸紐ストラップ(約0.2m)×1色ミッドナイトブルー質量(g)250使用温度範囲(℃)0~40最大出力(W)USB Type-C1ポート/本体一体型USB Type-Cケーブル:30(PPS:30)、USB-A1:22.5、USB Type-C1ポート/本体一体型USB Type-Cケーブル+USB-A1:15、USB Type-C1ポート+本体一体型USB Type-Cケーブル:15コネクタ形状【入力側】USB Type-Cポート×1、本体一体型USB Type-Cケーブル(オス)×1、【出力側】USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1、本体一体型USB Type-Cケーブル(オス)×1出力電圧(V)5/9/10/11/12/15/20定格入力電圧(V)5/9/12/15/20出力電流(A)1.5/2/2.25/2.5/2.75/3対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×34×89.5(突起部除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約2時間※製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格入力電流(A)3/2.5/2/1.5(最大30W)バッテリー電圧(V)3.65保証期間1年間安全規格【電気用品安全法】○PSE 特定以外の電気用品バッテリー容量(mAh)10000繰り返し使用500回バッテリー容量(Wh)36.5
巻取り式USB-Cケーブル一体型 モバイルバッテリー 10000mAh 最大22.5W PD/PPS対応 USB-C/USB-Aポート
エレコム¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷スッと伸ばして、くるっと収納!持ち運びに便利な本体一体型の巻き取り式USB Type-C(TM)ケーブルを備えたモバイルバッテリーです。容量10000mAhで外出先でも安心して充電できます。ケーブルを持ち忘れる心配がなく、必要な長さに調節して使用できます。用途本体一体型の巻き取り式USB Type-C(TM)ケーブルを備えた、容量10000mAhのモバイルバッテリーです。 。本体一体型ケーブルは巻き取り式のため、使用後はケーブルを巻き取って、すっきりと収納可能。ケーブルの長さは約62cmあり、必要な分だけ引き出して充電しながらスマートフォンを使用できます。 。一体型のUSB Type-Cケーブルに加え、USB Type-Cポート×1とUSB-Aポート×1も搭載しています。 。※複数の機器を同時に充電する場合は、1ポート/1ケーブルあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。※同時出力時は、2ポートでも2ポート/1ケーブルでも、合計最大15Wを分配して充電を行います。 。最大出力は22.5Wなので、スマートフォンを充電できます。外出先での急なバッテリー切れでも安心です。 。※USB-Aポートの単独出力時に限ります。 。※USB-Aポートの出力22.5Wは、HUAWEI機器のみに対応しています。 。一体型ケーブルもしくはUSB Type-Cポートから、USB Power Delivery 最大20Wの出力が可能です。スマートフォンやタブレットを充電できます。 。※PPS適用時は最大22Wの出力が可能です。 。モバイルバッテリーはUSB Type-C充電式です。AC充電器に接続して充電してください。 。※AC充電器は同梱しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 。※AC充電器は20W以上を推奨します。20W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-C - USB-Aケーブルで充電した場合、パッケージやHPに記載の時間では満充電にならない場合があります。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、モバイルバッテリーとスマートフォンをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 。※USB-Aポートのみ対応します。 。接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 。※USB-Aポートのみ対応します。 。USB Power Delivery(PD)規格およびPPS規格に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやタブレット等を効率的に充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。NINTENDO SWITCH(TM) 2/NINTENDO SWITCH(TM)/NINTENDO SWITCH Lite(TM)対応です。 。※ドックでの使用に対応していません。 。約1000回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにしておくとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しないときは、必ずケーブルを外してください。 。※一体型USB Type-CケーブルおよびUSB Type-Cポートのいずれからも本製品を充電できますが、同時に入力することはできません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。付属品絶縁シート×2質量(g)220使用温度範囲(℃)0~40最大出力(W)USB Type-C1ポート/本体一体型USB Type-Cケーブル:20(PPS:22)、USB-A1:22.5、2ポート以上同時接続時:15コネクタ形状【入力側】USB Type-Cポート×1、本体一体型USB Type-Cケーブル(オス)×1、【出力側】USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1、本体一体型USB Type-Cケーブル(オス)×1出力電圧(V)5/9/10/11/12定格入力電圧(V)5/9/12出力電流(A)1.5/1.67/2/2.22/2.25/3対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×37×82バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約3時間※製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格入力電流(A)3/2.22/1.67(最大20W)バッテリー電圧(V)3.65保証期間1年間安全規格【電気用品安全法】○PSE 特定以外の電気用品バッテリー容量(mAh)10000繰り返し使用1000回バッテリー容量(Wh)36.5
モバイルバッテリー 10000mAh コンパクト 軽量 最大30W 2ポート USB-C USB-A PD PPS対応 残量表示
エレコム¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷ポケットに収まるコンパクトなカードサイズでありながら、iPhone 17を30分で約63%まで充電できる最大30Wの急速充電に対応。約185gと軽量なため、10,000mAhの安心感をバッグに忍ばせどこへでも持ち運べる、忙しい現代人の「もしも」を支える頼もしい一台です。 。メーカー試験条件用途USB Power Delivery 30W対応の高出力でスマートフォンやタブレット、ノートパソコン、ゲーム機などを充電できる、10,000mAhのモバイルバッテリーです。 。USB-Aポート×1、USB Type-C(TM)ポート×1の合計2ポートで、さまざまな機器を充電できます。 。それぞれのポートを単独で使用する場合、USB Type-Cポートで最大30W、USB-Aポートで最大22.5Wの出力が可能です。 。USB-A1ポートの出力22.5Wは、HUAWEI機器のみに対応しています。 。iPhoneをはじめとしたスマートフォンはもちろん、iPadなどのタブレット、MacBook Airなどのノートパソコンも充電可能です。 。2ポート同時使用時の合計最大出力は15Wです。 。パソコンの充電は、USB Power Delivery 30W以下で充電できるUSB Type-Cポート搭載のものに限ります。また、パソコン・バッテリーの電池残量や使用環境によっては充電できない場合があります。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。本体重さ約185g、クレジットカードとほぼ同じ大きさで、ポケットにも収まるコンパクトサイズ。持ち運びにも便利です。 。本製品(バッテリー容量10,000mAh)で、1,800mAhのスマートフォンを約3.3回、3,000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。USB-Aポートのみ 。Bluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載しています。 。USB-Aポートのみ 。本製品は約2時間20分で充電できます。 。製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。 工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。 。Nintendo Switchシリーズは動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。 また、Nintendo Switch2、Nintendo Switchではドック併用での使用には対応していません。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。Thermal Protectionを搭載。製品本体の温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。 。多重保護で安全性を追求。異常を検知すると自動で動作を停止し、事故を未然に防ぎます。 。PPS(Programmable Power Supply)規格に対応。0.02V刻みで細かく自動で電圧調整されるので、機器に合った最適な充電が可能です。 。ワット時定格量が160Wh以下のリチウムイオンバッテリーのため、機内持ち込みが可能です。 。航空会社の規定によっては例外がある場合があります。 。AC充電器、充電ケーブルは同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。付属品絶縁シール×2、取扱説明書×1色ミッドナイト質量(g)約185外形寸法(mm)58×27×79出力USB Type-C1:最大30W(5V/3A、9V/3A、10V/2.25A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)・PPS最大30W(5V-11V/3A、5V-16V/2A)、USB-A1:最大22.5W(5V/3A、9V/2A、10V/2.25A、12V/1.5A)、USB Type-C1+USB-A1:合計最大15W(5V/3A)コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート【電源出力側】USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)5 / 9 / 12 / 15 / 20対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量【バッテリー】3.7V/5000mAh×2 37Wh充電時間約2時間20分 ※製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格入力電流(A)3 / 3 / 2.5 / 2 / 1.5(最大30W)電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間再生材使用率(%)4使用可能回数約500回再生材使用使用
コンセント一体型 モバイルバッテリー 5000mAh PD対応 20W 2ポート(Type-C×2) PSE適合 折りたたみプラグ
エレコム¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプ!ポーチやポケットにすっぽり収まる手のひらサイズ。2ポート搭載で複数のデバイスを一気に充電できる、AC充電器一体型モバイルバッテリーです。用途1台2役で使える、USB Power Delivery AC充電器一体型モバイルバッテリーです。 。USB Type-C(TM)ポート×2を搭載。スマートフォンとワイヤレスイヤホンなど、複数のデバイスを接続して一気に充電できます。 。ポーチや小さなバッグ、ポケットにもすっぽり収まる手のひらサイズ。出張や旅行時はもちろん、ちょっとしたお出かけの際も気軽に持ち運べます。 。モバイルバッテリー使用時最大出力20Wだから、スマートフォンを高速充電可能。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器としても使えます。 。AC充電器として30Wの出力が可能。スマートフォンやタブレットはもちろん、MacBook Airなどのノートパソコンの充電にも使えます。 。※30Wまでで充電可能なノートパソコンに限ります。 。USB Power Delivery(PD)規格およびPPS規格に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットはもちろん、ノートパソコンまで幅広く充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。コンセントに挿すだけで本製品を直接充電可能。本製品は約2時間40分で充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。 。※Nintendo Switchシリーズは動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。また、Nintendo Switch2ではドック併用での使用には対応していません。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認できます。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。Thermal Protectionを搭載し、通電時に温度を監視・制御することで、お使いの機器を守ります。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。筐体には再生プラスチックを採用しています。 。管理された森林から生産された紙を使用し、環境負荷の低い、プラスチックレスパッケージを実現しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品絶縁シール×1色ブラック質量(g)210規格電気用品安全法/○PSE 特定以外の電気用品、◇PSE 特定電気用品出力【1】[AC充電器として使用時]USB Type-C1/C2ポート【2】[モバイルバッテリーとして使用時]USB Type-C1/C21ポート使用温度範囲AC充電器として使用時コネクタ形状電源出力側/USB Type-Cポート×2対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器定格容量電池:3.6V/5000mAh 18Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33×45×95充電時間コンセントから直接充電電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間定格入力電圧・電流/AC入力繰り返し使用500回
モバイルバッテリー 5000mAh 巻取り式 USB-Cケーブル一体型 小型 軽量 最大20W 残量表示ディスプレイ
エレコム¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷スッと伸ばして、シュルっと収納!持ち運びに便利な本体一体型の巻き取り式USB Type-C(TM)ケーブルを備えた、容量5000mAhのモバイルバッテリーです。一体型のケーブルは必要な長さに調節できるうえ、持ち忘れの心配もないため、日常使いのスマホ充電に便利です。用途本体一体型の巻き取り式USB Type-C(TM)ケーブルを備えた、容量5000mAhのモバイルバッテリーです。 。一体型のケーブルは巻き取り式(長さ約62cm)で、シーンに合わせて長さを調節しながら使用でき、すっきりと収納できます。ケーブルを別途持ち歩く必要がないため荷物がかさばらず、持ち運びに便利です。 。一体型のUSB Type-Cケーブルに加え、USB Type-Cポート×1とUSB-Aポート×1も搭載しています。 。複数の機器を同時に充電する場合は、1ポート/1ケーブルあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。同時出力時は、2ポートでも2ポート/1ケーブルでも、合計最大15Wを分配して充電を行います。 。一体型ケーブルまたはUSB Type-CポートからはUSB Power Delivery最大20W、USB-Aポートからは最大18Wの出力が可能。スマートフォンやタブレットの充電に対応し、外出先での急なバッテリー切れでも安心です。 。いずれのポート/ケーブルでも単独使用時に限ります。 。モバイルバッテリーはUSB Type-C充電式です。AC充電器に接続して充電してください。 。AC充電器は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。AC充電器は20W以上を推奨します。20W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-C - USB-Aケーブルで充電した場合、パッケージやHPに記載の時間では満充電にならない場合があります。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 。USB-Aポートのみ対応 。接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 。USB-Aポートのみ対応 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 。満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。 。動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。また、Nintendo Switch(TM) 2、Nintendo Switch(TM)ではドック併用での使用には対応していません。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。Thermal Protectionを搭載し、製品本体の温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。 。多重保護を採用した安全設計によって、異常を検知すると自動で動作を停止し、事故を未然に防ぐことが可能です。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。一体型ケーブルのコネクター部には高級感のあるメタル装飾を施しています。 。指紋や汚れが付きにくい塗装仕上げなので、長く綺麗に使えます。 。工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。ケーブルを挿したままにしておくとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しないときは、必ずケーブルを外してください。 。一体型USB Type-CケーブルおよびUSB Type-Cポートのいずれからも本製品を充電できますが、同時に入力することはできません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。付属品絶縁シール×2、取扱説明書×1色ミッドナイト質量(g)約150使用温度範囲(℃)0~40出力[単独接続時]USB Type-C1ポート/本体一体型巻き取り式USB Type-Cケーブル、[2ポート以上同時接続時]合計最大15W(5V/3A)コネクタ形状電源入力側:USB Type-C(TM)ポート×1、本体一体型巻き取り式USB Type-Cケーブル×1、電源出力側:USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1、本体一体型巻き取り式USB Type-Cケーブル×1定格入力電圧(V)USB Type-C1ポート/本体一体型巻き取り式USB Type-Cケーブル:5/9/12対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×約27×約80バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約1時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格入力電流(A)USB Type-C1ポート/本体一体型巻き取り式USB Type-Cケーブル:3/2.22/1.67(最大20W)保証期間1年間バッテリー容量(mAh)3.7V/2500×2各種認証○PSE 特定以外の電気用品繰り返し使用500回バッテリー容量(Wh)18.5
モバイルバッテリー 10000mAh 巻き取りケーブル一体型 35W PD対応 LED残量パネル PSE適合 ノートPC対応
エレコム¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷スッと伸ばして、くるっと収納!持ち運びに便利な本体一体型の巻き取り式USB Type-C(TM)ケーブルを備えたモバイルバッテリーです。最大出力35Wなので、スマートフォンやタブレットはもちろん、ノートパソコンの充電も可能。容量10000mAhで外出先でも安心して充電できます。ケーブルを持ち忘れる心配がなく、必要な長さに調節して使用できます。用途本体一体型の巻き取り式USB Type-C(TM)ケーブルを備えた、容量10000mAhのモバイルバッテリーです。 。本体一体型ケーブルは巻き取り式のため、使用後はケーブルを巻き取って、すっきりと収納可能。ケーブルの長さは約62cmあり、必要な分だけ引き出して充電しながらスマートフォンを使用できます。 。一体型のUSB Type-Cケーブルに加え、USB Type-Cポート×1とUSB-Aポート×1も搭載しています。 。※複数の機器を同時に充電する場合は、1ポート/1ケーブルあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。※同時出力時は、2ポートでも2ポート/1ケーブルでも、合計最大15Wを分配して充電を行います。 。最大35Wの高出力でスマートフォンやタブレットを充電できるのはもちろん、MacBook Airなどのノートパソコンにも対応しているため、外出先で急にバッテリーが切れても安心です。 。※一体型のUSB Type-Cケーブル、またはUSB Type-Cポートの単独出力時に限ります。 。※35W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。 。USB-Aポートの単独使用時は最大22.5Wの出力が可能です。 。モバイルバッテリーはUSB Type-C充電式です。AC充電器に接続して充電してください。 。※AC充電器は同梱しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 。※AC充電器は35W以上を推奨します。35W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-C - USB-Aケーブルで充電した場合、パッケージやHPに記載の時間では満充電にならない場合があります。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、モバイルバッテリーとスマートフォンをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 。※USB-Aポートのみ対応します。 。接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 。※USB-Aポートのみ対応します。 。USB Power Delivery(PD)規格およびPPS規格に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやタブレット等を効率的に充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。NINTENDO SWITCH(TM) 2/NINTENDO SWITCH(TM)/NINTENDO SWITCH Lite(TM)対応です。 。※ドックでの使用に対応していません。 。約1000回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにしておくとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しないときは、必ずケーブルを外してください。 。※一体型USB Type-CケーブルおよびUSB Type-Cポートのいずれからも本製品を充電できますが、同時に入力することはできません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。付属品絶縁シート×2質量(g)220規格電気用品安全法/○PSE 特定以外の電気用品出力USB Type-C1ポート/本体一体型USB Type-Cケーブル使用温度範囲使用温度定格入力電圧(V)5/9/12/15/20対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器定格容量電池:3.65V/10000mAh 36.5Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約51×37×82充電時間約2時間 ※製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格入力電流(A)3/3/2.92/2.33/1.75(最大35W)電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間繰り返し使用1000回
モバイルバッテリー USB充電器一体型 USB-Cケーブル内蔵 5000mAh 最大67W 小型 PD PPS対応 機内持ち込み可
エレコム¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷モバイルバッテリーとAC充電器にケーブルが一体化した、容量5000mAhの3in1モデル。USB Power Delivery 最大67W出力でパソコンを充電できるほか、USB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aポートで幅広い機器に対応します。 。67W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります(AC充電器として使用時)用途モバイルバッテリーとAC充電器にケーブルが一体化した、容量5,000mAhの3in1モデル。USB Power Delivery対応です。 。モバイルバッテリー、AC充電器、ケーブルの3機能が一つにまとまり、旅行や出張時の荷物をすっきりさせます。ケーブルは本体と一体型のため、忘れる心配がありません。外出先ではモバイルバッテリーから、屋内ではコンセントから直接充電でき、AC充電時にはスマートフォンとモバイルバッテリーを同時に充電可能。バッテリー切れの不安を解消し、高い利便性と安心感を提供します。 。一体型USB Type-C(TM)ケーブル、USB Type-Cポート、USB-Aポートを搭載。スマートフォンとワイヤレスイヤホンなど、複数のデバイスを接続して一気に充電できます。 。モバイルバッテリー使用時は、一体型USB Type-CケーブルまたはUSB Type-Cポートから、最大20W出力でパソコンやスマートフォンを充電できます。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。一体型USB Type-CケーブルまたはUSB Type-Cポートの単独使用に限ります。 。20W以下のUSB Type-C入力に対応した機器に限ります。 。モバイルバッテリー使用時に複数口同時に充電する場合、合計最大15Wで電力を分配します。 。本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器としても使えます。 。AC充電器として、最大67WのUSB Power Delivery出力に対応。スマートフォンやタブレットに加えて、ノートパソコンまで充電できます。 。一体型USB Type-CケーブルまたはUSB Type-Cポートの単独接続に限ります。 。67W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。 。AC充電器として、2ポートを同時に使用する場合、出力は「USB Type-Cポート(最大50W)とUSB-Aポート(最大12W)」、「USB Type-Cポート(最大45W)と一体型ケーブル(最大20W)」、または「一体型ケーブルとUSB-Aポート(合計最大15W)」の組み合わせになります。3ポート同時使用時は、USB Type-Cポートから最大50W、一体型ケーブルとUSB-Aポートからは合計最大15Wが出力されます。 。USB Power Delivery規格およびPPS規格に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットはもちろん、ノートパソコンまで幅広く充電できます。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。AC充電器として使用する場合、USB Type-Cポートまたは一体型ケーブルの単独使用時は、USB Power DeliveryおよびPPSに対応し、最大67W出力が可能です。また、モバイルバッテリーとして使用する場合は、USB Power Deliveryに対応し、最大20W出力が可能です。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。本製品はパススルー充電に対応しています。バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。スマートフォンへ優先的に充電されます。 。低電流モードにより、Bluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 。USB-Aポートのみ対応 。USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 。コンセントに直接挿して本製品を充電できるほか、AC充電器(別売)を使っても充電可能で、充電時間はいずれも約2時間40分です。 。製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。本製品(バッテリー容量5,000mAh)で、1,800mAhのスマートフォンを約1.6回、3,000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 。満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。 。動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。Thermal Protectionを搭載し、製品本体の温度を監視、制御することで、お使いの機器を守ります。 。多重保護によって、異常を検知すると自動で動作を停止し、事故を未然に防ぎます。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。本製品のUSBポートに接続するケーブルは付属していません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。付属品絶縁シール×2、取扱説明書×1色ミッドナイト質量(g)約325外形寸法(mm)76×31.5×88.5出力【2ポート同時接続時】[AC充電器使用時]合計最大15W(5V/3A)、【複数ポート同時接続時】[モバイルバッテリー使用時] 合計最大15W(5V/3A)、【単独接続時】[AC充電器使用時] USB Type-Cポート/プラグ(ケーブル部)、【3ポート同時接続時】[AC充電器として使用時] 合計最大65W、【単独接続時】[モバイルバッテリー使用時] USB Type-Cポート/プラグ(ケーブル部)、【2ポート同時接続時】[AC充電器使用時] 合計最大62W、【2ポート同時接続時】[AC充電器使用時] 合計最大65Wコネクタ形状【電源出力側】USB Type-Cポート×1、本体一体型USB Type-Cケーブル×1、USB-Aポート×1対応機種AC充電器時定格容量【バッテリー】3.6V/5000mAh 18Wh充電時間コンセントから直接充電電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間再生材使用率(%)3使用可能回数約500回再生材使用使用