カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム
「tk-fdm105tbk」の検索結果
特価

ワイヤレスキーボード 無線 メンブレン コンパクトサイズ ブラック
エレコム¥2,198税込¥2,4181個当日出荷タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用。 レシーバーをPCに挿すだけのカンタン接続で、デスク周りをすっきり使える無線コンパクトキーボード。 大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。 1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。 レシーバーは本体裏面に収納可能です。 単3電池1本で使用でき、約4年間電池の交換をせずに使える電池長持ち設計です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安。※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。) 不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。 デスク周りのスペースを有効に使えるテンキーレスのコンパクトタイプです。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキー設計で、長期間に渡って使用可能です。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 キーの印字には長期間の使用でも消えにくいレーザー刻印を施しています。 打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。 スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。 誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています。※防水設計ではありません。付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1幅(mm)364.3サイズテンキーレス高さ(mm)33.5質量(g)【キーボード本体】約507※電池含まず、【レシーバー】約2奥行(mm)150.8電源【キーボード本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】364.3×150.8×33.5(スタンド含まず)、364.3×150.8×42.0(スタンド時)、【レシーバー】19.5×15.8×6.5インターフェースUSBキー方式メンブレン電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約4年 ※メーカーテスト値(想定)キーの有無テンキー:なし電波周波数2.4GHz帯角度調節あり