カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(22)
  • カー用品(5)
  • 家電(3)
  • 防災用品(1)
  • ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(1)
  • StarTech.com(317)
  • メディアカバーマーケット(164)
  • サンワサプライ(82)
  • NEC(75)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(56)
  • ENDO(遠藤照明)(56)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(44)
  • 視覚デザイン研究所(42)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(40)
  • BUFFALO(バッファロー)(33)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • IDEC(和泉電気)(30)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(30)
  • LG(28)
  • BLACK BOX(26)
  • EIZO(25)
  • ATEN(24)
  • ダイヤトレンド(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「type b」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB変換アダプタ C-microB USB2.0 認証品 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコムUSB変換アダプタ C-microB USB2.0 認証品 難燃性 タイプC スマートフォン タブレットエレコム(7件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
安心のUSB-IF正規認証品!USB micro-B端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。
コネクタ形状USB Type-Cオス - USB2.0 micro-Bメス規格USB2.0規格準拠対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージブリスター+紙台紙
有線LAN アダプタ USB2.0 ケーブル長 9cm EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム有線LAN アダプタ USB2.0 ケーブル長 9cm EU RoHS指令準拠(10物質)エレコム(1件のレビュー)
1,909税込2,100
1個
当日出荷
有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。 付属のCD-ROMまたは、WEBダウンロードによって、ドライバーソフトをインストールし、使用することが可能です。 Windows 8.1以降では、ドライバーをインストールすることなく、USBポートに接続するだけで使用可能です。 本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) ケーブルの長さは、持ち運びに便利な9cmです。
用途有線LANポートがないパソコンでも、ネットワークに接続したいときに最適です。 有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。 持ち運びにも便利です。消費電力(W)1.05電源USBバスパワー動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)アクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6
Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 433+150Mbps 11ac/n/a/g/b USB2.0 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコムWi-Fiルーター 無線LAN 子機 433+150Mbps 11ac/n/a/g/b USB2.0 EU RoHS指令準拠(10物質)エレコム
3,098税込3,408
1個
当日出荷
戸建て3階部分での実測通信速度が3.5倍に改善された11ac(Wi-Fi5)対応433Mアンテナ付き無線LANアダプターです。※WDC-433SU2M2シリーズとの比較 高感度180度可動アンテナを搭載し、利用場所に合った最適な環境をつくることができます。 最新OSに対応するドライバーインストールCDを同梱し、インターネット接続環境が無くても設定が可能です。 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は433Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は150Mbpsの高速通信が可能です。(規格値) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。伝送速度【USB】USB 2.0 ハイスピード / 480Mbps(理論値)伝送方法【無線】IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11g : OFDM /IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM付属品セットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック【筐体】ブラック質量(g)約14備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。消費電力(W)2.5(最大)電源USBバスパワー対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10チャンネル数2.4GHz帯 : 1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS (ソフト/ボタン方式)対応【ビームフォーミング機能】非対応、【MU-MIMO機能】非対応、【IEEE802.1X対応方式】非対応、【IEEE802.1X対応サプリカント】非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×15×154消費電流(mA)最大500インターフェース【USB】Type-A(オス)×1ポート周波数帯域(MHz)2.4GHz帯 : 2400~2484 / 5.2GHz帯(W52) : 5150~5250/ 5.3GHz帯(W53) : 5250~5350 / 5.6GHz帯(W56) : 5470~5725動作環境温度 : 0~40℃、湿度 : 20~80% (結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC / VCCI ClassB / JATEアンテナ外付けアンテナ 送受信 1本 (2.4GHz/5GHz共用)セキュリティ【無線】WPA2-PSK(AES : 128bit) ・WPA-PSK(TKIP)・WEP(128/64bit)伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大433、IEEE802.11n:最大150、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a入力電圧DC 5VUSB規格USB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
Miracast ミラキャスト レシーバー ワイヤレスHDMI ミラーリング アクセスポイント エレコムMiracast ミラキャスト レシーバー ワイヤレスHDMI ミラーリング アクセスポイントエレコム
9,698税込10,668
1個
当日出荷
Androidスマートフォン/タブレット、Windows搭載パソコンの画面を無線でテレビの大画面に映し出せるワイヤレスHDMIレシーバー。 Wi-Fiダイレクト(Miracast)接続とアクセスポイント接続が選べるので幅広い用途に使用できます。
仕様【映像/音声形式】MPEG-2/H.264/VC-1/AVS/MPEG4 ※Miracast対応端末でサポートされるコーデックに依存します。再生環境によってはコマ落ちが発生する事があります。付属品HDMIケーブル、USB TypeーC(TM) to USBーAケーブル(給電用)、取扱説明書【筐体】ブラック質量(g)約43(本体のみ)使用温度範囲(℃)5~35外形寸法(mm)約65.1×約65.1×約15.0電源DC5V ※USB-Aポートを搭載したテレビより電源供給可能(テレビのUSBポートが複数ある場合は、録画用USBポートを選択してください)、必要に応じてUSB-ACアダプタを購入して下さい(PD対応充電器は使用できません)対応OSAndroid 12/11/10、Windows 11/10 ※iOS、iPadOS、MacOSではご利用いただけません。インターフェース【入力】Wi-Fi/USB Type-C(TM)給電用、【出力】HDMI Type-A最大解像度FullHD(1920×1080)対応 ※一部のテレビやモニターによっては正しい画面サイズで出力できない場合があります。到達距離(m)【無線LAN】約10(障害物なきこと) ※使用している端末や電波環境条件により、映像や音声が途切れたりする場合があります。また壁越しでの通信はご利用いただけません保証期間1年間対応機械Miracast対応のAndroidスマートフォン、タブレット、Windows PC ※接続手順は端末によって異なります。詳しくは端末の取扱説明書をご確認ください。各種認証TELEC / JATE使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし結露なきこと)LAN【無線】IEEE802.11b/g/n 周波数:2.4GHz、チャネル数:1~13ch(Auto)、アクセス方式:Wi-Fi Direct、Access Point
ICカードリーダー 非接触 マイナンバーカード 確定申告 Felica、Mifareカード 対応 直付け ケーブル1m USB エレコムICカードリーダー 非接触 マイナンバーカード 確定申告 Felica、Mifareカード 対応 直付け ケーブル1m USBエレコム(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
確定申告やマイナポイント申請などが自宅のパソコンから出来る。 マイナンバーカードやFeliCa、MIFAREカードに対応したICカードリーダライタです。 公的個人認証サービスに対応しており、マイナポータルやマイナポイント申請、e-Tax、eLTAXなどのご利用が可能です。 物流タグ等で仕様されるISO/IEC15693にも対応しています。地方公共団体システム機構の公的個人認証サービス適合検証済みです。 かざすだけでカードを認識する非接触タイプです。 本体ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、長さは余裕をもって使える1mです。 カードを認識すると「ピッ」と音でお知らせします。 電源の供給状態と、カードへのアクセス状態がわかるランプを装備しています。 WindowsのほかmacOSにも対応しており、幅広い環境での使用が可能です。 パソコンに挿すだけで使える、電源不要のバスパワータイプです。
その他総務省指定:第AC-20017号ブラック質量(g)約81 ※ケーブル含むケーブル長(m)約1.0※コネクタを除く対応OSWindows11/10/8.1/7 ※読み取りに使用するアプリの対応情報も併せてご確認ください※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※読み取りに使用するアプリの対応情報も併せてご確認ください※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合がありますコネクタ形状USB Standard-A対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×98×18消費電流(mA)250/DC 5V(USBより供給)通信方式ISO/IEC14443 準拠 Type A /B、ISO/IEC15693、ISO/IEC18092インターフェースUSB 2.0 Standard-A保証期間3年間対応メモリーカード【動作確認済み】マイナンバーカード(マイナ免許証)、MIFAREカード、FeliCaカード、医師資格証(HPKIカード)、IC運転免許証(ICカード免許証)、電子車検証電源供給方式バスパワー動作温度範囲(℃)0~40
LANアダプター 有線 タイプC Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps エレコムLANアダプター 有線 タイプC Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbpsエレコム(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型のType-C(TM)搭載パソコンに最適!挿すだけで使えるUSB3.2 LANアダプター USBハブ付。 USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能。
ポート数【デバイス側】USB Type-C(TM)(オス)×1ポート、【HUB側】USB-A(メス)×3ポート対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15コネクタ【有線】RJ-45×1ポート※※Auto MDI/MDI-X・Auto-Negotiation対応伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10(理論値)アクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6インターフェース【USB】USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1供給電流(mA)USB3.0接続時:3ポート合計約600以内、USB2.0接続時:3ポート合計約300以内定格入力バスパワー 5Vケーブル長(cm)【USB】約30(コネクタ-を除く)質量(g)約54材質【筐体】プラスチック【筐体】ブラック動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)取得規格VCCI class B保証期間1年間付属品セットアップガイド対応【ソフト】MACアドレスチェンジャー外形寸法(mm)約91×41×16(ケーブル部分を除く)規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE802.3(10BASE-T)準拠/IEEE802.3x(Flow Control)準拠データ転送速度USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbps
WiFi 無線LAN 子機 867Mbps + 300Mbps Wi-Fi 5 11ac/n/a/g/b 5GHz/2.4GHz USB3.0/2.0 小型 エレコムWiFi 無線LAN 子機 867Mbps + 300Mbps Wi-Fi 5 11ac/n/a/g/b 5GHz/2.4GHz USB3.0/2.0 小型エレコム(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
持ち運びに便利な小型設計!手軽にWi-Fi 5通信ができる11ac・USB3.0対応867Mbps小型無線LANアダプターです。
付属品セットアップガイド材質【筐体】プラスチック【筐体】ブラック質量(g)約4備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。消費電力(W)4.5(USB3.0最大)/2.5(USB2.0最大)電源USBバスパワー対応OSWindows 11/10、macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS(ソフト/ボタン方式)対応【ビームフォーミング機能】対応、【MU-MIMO機能】対応、【IEEE802.1X対応方式】非対応、【IEEE802.1X対応サプリカント】非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16.0×34.0×8.0消費電流(mA)最大900インターフェース【USB】Type-A(オス)×1ポート周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5725動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC/VCCI ClassB/JATEアンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz共用)セキュリティ【無線】WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(TKIP)/WEP(64bit/128bit) ※WPA3を利用する場合・WPS機能は使えません。 ※Windows10でWPA3を使用する場合・Windows10のバージョンを19H1以上にアップデートしてください。伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大867、IEEE802.11n:最大300、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線伝送方法【無線】IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM伝送速度【USB】USB3.0/5Gbps・USB2.0/480Mbps(理論値)アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a入力電圧DC 5VUSB規格USB3.0/USB2.0 ※5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するため、USB3.0ポートに接続してください。 ※2.4GHz帯で通信する場合はUSB2.0で動作します。 ※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
USBケーブル 3in1 ( microB + タイプC + Lightning - USB A ) USB2.0 データ転送 充電 スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル 3in1 ( microB + タイプC + Lightning - USB A ) USB2.0 データ転送 充電 スマートフォン タブレットエレコム
2,498税込2,748
1個
当日出荷
色んな表情を持ったカラーケーブル!Lightningコネクタ搭載機器、USB Type-Cコネクタ搭載機器、USB micro-Bコネクタ搭載機器の充電/データ通信ができる、変換アダプタつきUSB micro-Bケーブル。
USBケーブル 3in1 ( microB + タイプC + Lightning - USB A ) スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル 3in1 ( microB + タイプC + Lightning - USB A ) スマートフォン タブレットエレコム
3,298税込3,628
1個
当日出荷
Lightningコネクタ搭載機器、USB Type-Cコネクタ搭載機器、USB micro-Bコネクタ搭載機器の充電/データ通信ができる、変換アダプタつきUSB micro-Bケーブル。
用途USB A端子を持つPC及びAC充電器とLightning端子を搭載したiPhone,iPad,iPod、USB micro-BまたはUSB Type-C端子を搭載したスマートフォン、タブレットを接続し、充電・データ通信が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。コネクタ形状【1】Lightning(オス)-USB micro-B(メス)、【2】USB Type-C(TM)(オス)-USB micro-B(メス)、【3】USB micro-B(オス)-USB-A(オス)対応機種iPhone 14 Pro Max・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14・iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Pro(第2世代)・AirPods Max主な用途USB-A端子を持つパソコン及びAC充電器とLightning端子を搭載したiPhone,iPad,iPod、USB micro-BまたはUSB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォン、タブレットを接続し、充電・データ通信が可能です。※iPadはパソコンからは充電出来ません。保証期間1年間パッケージPET折り箱+紙台紙
Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 867Mbps 11ac 小型 USB3.0 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコムWi-Fiルーター 無線LAN 子機 867Mbps 11ac 小型 USB3.0 EU RoHS指令準拠(10物質)エレコム
5,898税込6,488
1個
当日出荷
USB3.0に対応し、パソコンに装着するだけで高速な無線通信を実現する法人向け11ac・USB3.0対応 867Mbps小型無線LANアダプターです。 RADIUSサーバーと組み合わせることでアクセスを許可されたユーザーのみがネットワークに接続できるWPA2-EAPやIEEE802.1X/EAP認証に対応し、高度にセキュリティ保護されたネットワーク環境を構築できます。 USB3.0対応で、11ac(Wi-Fi5)アクセスポイントの能力を最大限発揮しながら、旧機種(WDC-867U3)から89%のサイズダウンを実現した小型化モデルです。 ノートパソコンに装着しても、飛び出す部分はわずか22mmです。装着したまま持ち運んでも気になりません。 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は最大867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は最大300Mbpsの高速通信が可能です。(規格値) 他の端末と同時にデータを受信・処理することができるMU-MIMO機能を搭載しています。※アクセスポイント側もMU-MIMOに対応している必要があります。 オフィス内のアクセスポイントから離れた会議室や障害物がある場合でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。※アクセスポイント側も「ビームフォーミング」に対応している必要があります。 付属のCD-ROMまたはWEBからドライバーをダウンロードすることで使用可能です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。 企業での使用に安心の長期3年保証。またオプションで延長やデリバリーの保守もご用意しています。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。 小型でコンパクトなので、持ち運びに便利です。伝送速度【USB】USB 3.0 スーパースピード / 5Gbps・USB 2.0 ハイスピード / 480Mbps(理論値)伝送方法【無線】IEEE802.11ac : MIMO-OFDM / IEEE802.11n : MIMO-OFDM / IEEE802.11g : OFDM /IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM付属品セットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック【筐体】ブラック質量(g)約4備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。消費電力(W)4.5(USB3.0最大)/2.5(USB2.0最大)電源USBバスパワー対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10チャンネル数2.4GHz帯 : 1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS (ソフト/ボタン方式)対応【ビームフォーミング機能】対応、【MU-MIMO機能】対応、【IEEE802.1X対応方式】EAP-TLS / EAP-PEAP、【IEEE802.1X対応サプリカント】Windows10 / 8.1 / 7 ※macOS、Mac OSは非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×34×8消費電流(mA)最大900インターフェース【USB】Type-A(オス)×1ポート周波数帯域(MHz)2.4GHz帯 : 2400~2484 / 5.2GHz帯(W52) : 5150~5250 / 5.3GHz帯(W53) : 5250~5350 / 5.6GHz帯(W56) : 5470~5725動作環境温度 : 0~40℃、湿度 : 20~80% (結露なきこと)保証期間3年間送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC / VCCI ClassB / JATEアンテナ内蔵アンテナ 送受信 2本 (2.4GHz/5GHz共用)セキュリティ【無線】WPA2-EAP※(TKIP/AES)・WPA-EAP※(TKIP/AES)・ 802.1X/EAP※(WEP) ※EAPはTLSとPEAPに対応しています。 ※Windows 10/8.1/7のみ対応です。 WPA2-PSK(TKIP/AES)・WPA-PSK(TKIP)・WEP(128/64bit)伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大867、IEEE802.11n:最大300、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a入力電圧DC 5VUSB規格USB3.0 / USB2.0※5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するため、USB3.0ポートに接続してください。※2.4GHz帯で通信する場合はUSB2.0で動作します。※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
HDMI 切替器 USB Type-C×1入力 タイプA×4入力 1出力 4K 60Hz HDMI2.0b ミラーリング ブラック エレコムHDMI 切替器 USB Type-C×1入力 タイプA×4入力 1出力 4K 60Hz HDMI2.0b ミラーリング ブラックエレコム
9,598税込10,558
1個
当日出荷
4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により4KモデルのHDMIポート不足を解消できる4ポートHDMI切替器です。 USB Type-C入力ポート搭載で、パソコン・タブレット・スマートフォン等のUSB Type-C出力機器も接続できます。 付属の専用ACアダプターにより安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です。 放熱効率の良いメタル筐体を採用、また完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます。
ポート数入力:4(HDMI:3/USB Type-C(TM):1)、出力:1(HDMI)最大解像度4K60Hz(4096x2160)対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iHDMI規格HDMI2.0bデータレート(Gbps)18周波数帯域(MHz)【映像】600対応【HDR】HDR10、 Dolby Vision(R)、HLG対応、【映像出力機器(HDMI)】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像出力機器(USB Type-C)】DisplayPort Alt Modeを利用した映像出力に対応しているUSB Type-C(TM)を搭載したパソコン・タブレット・スマートフォン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC(HDMI)】対応、【ARC(HDMI)】非対応、【HEC(HDMI)】非対応コネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×3/USB Type-C(TM)(メス)×1・出力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×1・電源:Micro-Bコネクター(メス)保証期間1年間材質メタル質量(g)約140(本体)定格【ACアダプタ】DC 5V/2A[ ケーブル長約1.45m(コネクター含まず)]適合規格VCCI クラス B入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約139×64×15.9使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-10~60℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長(HDMI)】入出力側共に5m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremiumHDMIケーブルをご使用ください)、【許容ケーブル長(USB Type-C)】USB認証取得済の10Gbps以上の伝送に対応した1m以内のUSB Type-C(TM)ケーブルパッケージ紙箱
Lightningカードリーダー メモリーカードリーダー SD+マイクロSD Type-C変換アダプタ付 iPhone エレコムLightningカードリーダー メモリーカードリーダー SD+マイクロSD Type-C変換アダプタ付 iPhoneエレコム
7,498税込8,248
1個
当日出荷
パソコンを使わずに、iPhone・iPadとSDカードまたはmicroSDカード間で、写真や音楽、動画などのデータのやり取りが直接できる、Lightningコネクタを搭載したカードリーダーです。
付属品パソコン接続用USBケーブル×1本、USB TypeーC(TM)変換アダプター×1個ホワイト対応OSiOS 16/15/14.2以降、iPadOS 16/15/14.2以降、Windows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合がありますコネクタ形状本体:Lightning、USB Micro-B、パソコン接続用ケーブル:USB2.0 Micro-B - USB2.0 Standard-A、変換アダプタ:USB2.0 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB2.0 Standard-A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×51×10(※ケーブルを除く)インターフェースUSB2.0/USB1.1保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)対応メディアTransFlash、microSD、microSDHC(Class2・4・6・10,UHS-I)、microSDXC(UHS-I)、 ※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリーカードUHS-Iでの速度になります、※2)別途専用アダプタ必要、【SDメモリーカード】SD・SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-II※1)・SDXC(Class10/UHS-I)・miniSD※2・miniSDHC (Class2/4/6)※2ケーブル長(cm)本体Lightningケーブル:約5.5(コネクタを除く)、パソコン接続用ケーブル:約9.5(コネクタを除く)スロット数(個)2
USBケーブル C-microB Type-Cケーブル 3A出力 ブラック エレコムUSBケーブル C-microB Type-Cケーブル 3A出力 ブラックエレコム
2,098税込2,308
1本
当日出荷
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。 USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USB2.0micro-B端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBmicro-Bを搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 最大5V/3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック規格USB2.0規格正規認証品プラグ金メッキピンシールド2重シールドケーブル太さ(mm)3.2
スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート microB ケーブル一体型 1.5m 2.4A出力 1年保証 エレコムスマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート microB ケーブル一体型 1.5m 2.4A出力 1年保証エレコム(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
家庭用コンセントからスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。 USB microBケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。 巻くだけでケーブルを束ねられる面ファスナータイプのケーブルバンドが付属しています。 USBポートを1つ搭載し、別途充電用USBケーブルを接続することで、2台のスマホを同時に充電できます。 USBポートは、接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 合計最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。※micro-B端子を使用時は最大1.8A出力になります。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB microBコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
用途Androidスマホを充電するときにお使いいただけます。 ベットケーブルをご用意いただければiPhoneにも対応しています。その他回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグホワイトフェイス質量(g)約80適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB micro-B(オス)USB Type-A(メス)定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB micro-BコネクタまたはUSB Type-Aポートから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×52×52定格出力電圧5V保証期間1年間定格出力電力(W)12使用地区日本定格出力電流2.4A ※micro-B端子を使用時は最大1.8A出力になります。
USBケーブル 4in1 ( タイプC + USB A - USB タイプC + microB ) PD 60W対応 スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル 4in1 ( タイプC + USB A - USB タイプC + microB ) PD 60W対応 スマートフォン タブレットエレコム(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
機器に合わせてコネクターを付け替えられる4in1 USBケーブルです。 データ転送や充電のために機器のコネクターに合わせて複数のケーブルを用意する煩わしさを解消できます。 スマートフォン、タブレット、及び他のUSB給電デバイスを充電/データ通信が可能です。
対応機種USB-A側:USB-A端子搭載のパソコン・AC充電器など・USB Micro-B側:USB Micro-B端子搭載のモバイルバッテリー・電子タバコなど・USB Type-C(TM)側:USB Type-C(TM)端子搭載のAC充電器・スマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○(USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM)使用時のみ)保証期間1年間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)4パッケージ袋、ステッカー
USB変換アダプタ C-microB(メス) USB2.0 難燃性 タブレット エレコムUSB変換アダプタ C-microB(メス) USB2.0 難燃性 タブレットエレコム(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載!USB microB端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンやタブレットの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。
ブラック規格USB2.0規格準拠対応機種USB Type-C端子搭載のタブレットやスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージブリスター+紙台紙
USBメモリ Lightning USB3.2(Gen1) USB3.0対応 Apple MFI認証 Type-C変換アダプタ付 iPhone iPad エレコムUSBメモリ Lightning USB3.2(Gen1) USB3.0対応 Apple MFI認証 Type-C変換アダプタ付 iPhone iPadエレコム
14,980税込16,478
1個
当日出荷
パソコン・スマートフォン・タブレットをまとめてバックアップ!USB-AコネクタとLightningコネクタに加え、USB Type-C(TM)変換アダプタも付属した、様々な端末でマルチに使えるUSB3.2(Gen1)メモリ。
有線LAN アダプタ USB 3.1 ギガビット 2.5Gbps対応 タイプC アダプタ付 ブラック エレコム有線LAN アダプタ USB 3.1 ギガビット 2.5Gbps対応 タイプC アダプタ付 ブラックエレコム
5,998税込6,598
1個
当日出荷
最大転送速度2.5Gbps(理論値)対応でオンラインゲームや動画視聴に最適!Type-C変換アダプター付きでType-A/Cポート両対応の、超高速2.5ギガビットLANアダプター。
付属品Type-C変換アダプター / セットアップガイド材質【筐体】プラスチック【筐体】ブラック質量(g)約28(変換アダプターを除く)外形寸法(mm)約73×26×17(ケーブル部分を除く)規格【有線】IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)準拠 / IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠 / IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠 / IEEE802.3(10BASE-T)準拠 / IEEE802.3x(Flow Control)準拠対応OSWindows11/Windows 10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)、macOS Sonoma 14(※)/macOS Ventura 13(※)/macOS Monterey 12(※)/macOS Big Sur 11(※)/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12 ※OS標準のドライバーでご使用いただけます対応【ソフト】MACアドレスチェンジャー機能Jumbo frame 最大16KB(初期値無効) ※MacOSでは非対応インターフェース【USB】USB3.1 Gen1 /3.0 / 2.0 / 1.1動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)保証期間1年間コネクタ【有線】RJ-45 × 1ポート ※Auto MDI/MDI-X・Auto-Negotiation対応取得規格VCCI class Bケーブル長(cm)【USB】約15(コネクタを除く)USBポート数【デバイス側】USB Type-A コネクター (オス) × 1伝送速度(Mbps)【有線】2500/1000/100/10(理論値)データ転送速度USB3.1Gen1スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbpsアクセス方式CSMA/CD定格入力バスパワー 5V/0.9A対応プロトコルIPv4、IPv6
HDMI 切替器 3入力1出力 4K 60Hz HDMI2.0 手動/自動 切り替え器 セレクター エレコムHDMI 切替器 3入力1出力 4K 60Hz HDMI2.0 手動/自動 切り替え器 セレクターエレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷
HDMIポート不足を解消して、3台のHDMI機器をボタン一つで切り替えできるHDMI切替器です。4K60Hz、HDR、HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。手動切り替えで思わぬ誤作動を防げます。自動切り替え機能も搭載(ON/OFF可能)。メタル筐体で放熱性も高いです。PS5(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K対応。 最大4K(4096×2160)60Hz解像度のディスプレイに対応し、高精細で臨場感のある映像出力が可能です。 HDCP1.4/2.2/2.3対応により、映画などの著作権保護コンテンツにも利用できます。 HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、より鮮明にリアルな映像出力が可能です。 HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤーの他、PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)などゲーム機も接続可能です。(すべての機器の動作を保証するものではありません。)(PlayStation(R) 5の接続時は、4K/60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。8K解像度、及び4K/120Hz解像度には対応しておりません。) パソコン利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でも利用できます。 入出力側共に5m以内のケーブルをご使用ください。(2K解像度までは「High Speed HDMIケーブル」を、4K解像度では「Premium HDMIケーブル」をご使用ください。) HDMIケーブルは付属していません。別途ご購入ください。 放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しております。 HDMI端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。 本体のボタンにより、ワンタッチで簡単に接続機器を切り替えできます。 フロントパネルのLEDには目に優しいオレンジライトを採用しています。 自動切り替えモード・手動切り替えモードの設定が可能です。 USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品本体において、社内基準製品と同等以上の体積でありながら、原料に占めるプラスチック重量の割合を20%以上削減した製品です。 法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめ致します。
付属品給電ケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))1本材質メタル質量(g)約141(本体)ポート数入力:3、出力:1定格DC 5V[ケーブル長 約1.1m ※コネクター含まず](充電ケーブル)適合規格VCCI Class Bコネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×3・出力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×1・電源:USB Type-C(TM)(ポート)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112.3×56.6×14.5※ゴム足含まず対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R)・HLG対応、【HDCP】HDCP1.4/2.2/2.3対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応、【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど消費電流(A)1解像度【最大出力】4K(4096×2160) 60Hz使用温湿度範囲温度0~40℃、湿度10~80%(結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲温度-10~60℃、湿度5~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に5m以内(2K解像度までは「HighSpeedHDMIケーブル」を、4K解像度では「PremiumHDMIケーブル」をご使用ください。)対応フォーマット【音声】Dolby Digital 2.0ch/5.1ch・Dolby Digital Plus 2.0ch/5.1ch/7.1ch・Dolby True HD 2.0ch/5.1ch/7.1ch・DTS5.1ch・DTS HD5.1ch・LPCM2ch(最大24bit 192kHz)対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI2.0パッケージ紙箱
ソーラー充電器 モバイル アウトドア 防災 USB×2ポート おまかせ充電 2.4A出力 タイプC 変換アダプタ付属 エレコムソーラー充電器 モバイル アウトドア 防災 USB×2ポート おまかせ充電 2.4A出力 タイプC 変換アダプタ付属エレコム
11,980税込13,178
1個
欠品中
スマホ、タブレット、iPhone、iPadの屋外の充電にご使用いただけます。 防災・アウトドアに最適。太陽光に当てるだけで充電ができるモバイルソーラー充電器です。 ソーラーパネルの面に太陽光があたるように設置し充電する機器とケーブルで接続するだけで充電が可能です。 従来のポリマーセルのソーラーパネルよりも太陽光からより多くの電力を得ることのできる、高効率変換SunPower社製MAXEON(TM)セルを採用しています。 日中にソーラー充電器とモバイルバッテリーをケーブルで繋いで充電をしておくことで、室内や夜でもモバイルバッテリーで様々な機器を充電することが可能になります。※本製品にはモバイルバッテリーは付属しておりません。蓄電のためご利用の際は、別途ご用意ください。 合計最大出力2.4AのUSB-A出力ポートを2ポート搭載。機器を2台同時に充電することができます。※太陽光の強さによって、充電効率が変化します。設置方法や天候など、充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。 USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 吊り下げループと持ち手が付いているため持ち運んだり、どこかに設置する際も便利です。また、3枚のソーラーパネルはコンパクトに折り畳むことも可能です。 充電する際に必要なケーブルや機器を収納できる便利なポケット付きです。 付属ケーブルをUSB Type-Cコネクタに変換できる変換アダプタが付属しています。
用途防災・アウトドアに最適。スマートフォンやアイフォン、アイパッドを充電可能です。その他iOS用ケーブル及びバッテリーは付属しておりません ご使用の場合は別途ご用意ください付属品USBーA (オス) ー MicroーB (オス) ケーブル (約0.5m)、MicroーB (メス) ー TypeーC (オス) 変換アダプタ、取扱説明書ブラック質量(g)約450使用温度範囲(℃)0~40枚数【ソーラーパネル】3枚コネクタ形状【電源出力側】USB-A(メス)×2幅W×厚さ×高さH(mm)【折りたたみ時】約150×35×285、【展開時】465×25×285(持ち手・吊り下げ用ループを除く)変換効率(%)【ソーラーパネル】最大22保証期間1年間ソーラーパネル種類Maxeon Solar Technologies社製MAXEONセル材質(表面)ポリエステル (生地部分) 、PET (ソーラーパネル表面)保存温度範囲(℃)-20~70定格出力電圧(V)5定格出力電流合計2.4A 各1ポート2.4A ※日光の強さによって、発電量が変化します。また、設置方法や季節、天候、時刻、気温などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。発電力(W)【ソーラーパネル】最大21
FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/2.4A/おまかせ充電/重低音モード付/4チャンネル エレコムFMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/2.4A/おまかせ充電/重低音モード付/4チャンネルエレコム(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめる、重低音モードを搭載したBluetooth(R)FMトランスミッター。
Bluetoothver. 4.2送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7仕様【BASSブースト】ありその他ラストメモリ機能付属品取扱説明書ブラック質量(g)約32使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T定格入力電圧(V)DC12/24発光色赤・青使用電源アクセサリソケット寸法(Φ×mm)30×95(突起部除く)保証期間1年間使用地区日本国内保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと)定格出力電圧(V)DC5各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証定格出力電流2.4A変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)通信距離(m)【Bluetooth】最大約10(Class2・理論値)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)充電端子USB Type-A メス 2port対応コーデックSBCマルチペアリング8台対応プロファイルA2DP
FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/2.4A/おまかせ充電/4チャンネル エレコムFMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/2.4A/おまかせ充電/4チャンネルエレコム(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
欠品中
最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。 車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめるBluetooth(R)FMトランスミッター。
Bluetoothver. 4.2送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7仕様【BASSブースト】なしその他ラストメモリ機能付属品取扱説明書ブラック質量(g)約29使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T定格入力電圧(V)DC12/24発光色赤・青使用電源アクセサリソケット寸法(Φ×mm)30×95(突起部除く)保証期間1年間使用地区日本国内保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと)定格出力電圧(V)DC5各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証定格出力電流2.4A変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)通信距離(m)【Bluetooth】最大約10(Class2・理論値)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)充電端子USB Type-A メス 2port対応コーデックSBCマルチペアリング8台対応プロファイルA2DP
タイプBケーブル (Type-C to USB-B) 1m 高耐久 ハイレゾ対応 RoHS指令準拠 エレコムタイプBケーブル (Type-C to USB-B) 1m 高耐久 ハイレゾ対応 RoHS指令準拠エレコム
2,198税込2,418
1個
当日出荷
DACやオーディオインターフェイスなどのオーディオ機器とパソコンやスマートフォン間の音声伝送ができるUSB変換ケーブルです。 オーディオらしい高級感のある外観に、1万回の屈曲耐久試験に合格した高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。 (メーカー基準USB Type-C(TM)コネクターからの音声入出力に対応したパソコンやスマートフォンと、USB2.0-Bコネクターからの音声入出力に対応した音響機器を接続。高音質デジタル伝送が可能なUSB変換ケーブルです) 1万回の屈曲耐久試験に合格した、高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。※メーカー基準 デジタル伝送によって信号劣化が少なく、高音質かつクリアな音声を伝送できます。 ハイレゾ音声の伝送に対応しています。 信号の歪みや伝送ロスを抑える高純度OFC99.99%(無酸素銅)の銅線を採用しています。 ケーブル内部にある編組線のカバー率を100%にすることによって、外から入るノイズを防ぎ、シールド効果を高めています。 ナイロンメッシュケーブルとコネクター部分にアルミケースを使用した、オーディオらしい高級感のあるデザインです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ネイビー規格USB2.0準拠ケーブル長(m)約1※コネクタ含まずコネクタ形状USB Type-C(TM)コネクタ - USB-Bコネクタ対応機種USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン、スマートフォン及びUSB-B端子搭載のDAC、アンプ、オーディオインターフェイスなどのオーディオ機器対応【USB Power Delivery】×プラグニッケルメッキプラグ、金メッキピンケーブル径(Φmm)約3対応転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプナイロンメッシュタイプ
Lightningカードリーダー メモリーカードリーダー マイクロSD Type-C変換アダプタ付 iPhone エレコムLightningカードリーダー メモリーカードリーダー マイクロSD Type-C変換アダプタ付 iPhoneエレコム
6,998税込7,698
1個
当日出荷
パソコンを使わずに、iPhone・iPadとmicroSDカード間で、写真や音楽、動画などのデータのやり取りが直接できる、Lightningコネクタを搭載したカードリーダーです。
付属品パソコン接続用USBケーブル×1本、USB TypeーC(TM)変換アダプター×1個ホワイト対応OSiOS 16/15/14.2以降、iPadOS 16/15/14.2以降、Windows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15、※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合がありますコネクタ形状本体:Lightning、USB Micro-B、パソコン接続用ケーブル:USB2.0 Micro-B - USB2.0 Standard-A、変換アダプタ:USB2.0 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB2.0 Standard-A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18×32.5×7.9(※突起部分を除く)インターフェースUSB2.0/USB1.1保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)対応メディア【SDメモリーカード】TransFlash・microSD・microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・microSDXC(UHS-I)ケーブル長(cm)パソコン接続用ケーブル:約9.5(コネクタを除く)スロット数(個)1
USBケーブル C-B 3A出力 ブラック エレコムUSBケーブル C-B 3A出力 ブラックエレコム(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品。 新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USB2.0Standard-B端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USB2.0Standard-Bを搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 最大5V/3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 USBPD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB2.0 Standard-B端子搭載のパソコン周辺機器シールド2重シールド
体重計 体組成計 自動認識機能付 MRI測定 50g単位 Wi-Fi スマホ連動 エレコム体重計 体組成計 自動認識機能付 MRI測定 50g単位 Wi-Fi スマホ連動エレコム
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
乗るだけで測定データを専用アプリ「ECLEAR plus」(エクリア プラス)に自動転送できる、Wi-Fi通信機能搭載”エクリア 体組成計”です。 筑波大学との産学連携により、内臓脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などの7項目で精度の高い測定が可能。 50g単位の体重表示ができ、体重変化が詳細に把握できます。 7項目(体重・内臓脂肪レベル・体脂肪率・BMI・骨格筋率・骨量・基礎代謝)を測定可能です。 体重変化が詳細に把握できるように、50g単位の精密な測定が可能です。 乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする手間を省けます。 自動認識機能は、最大4人まで登録可能です。 付属のカーペット脚を取り付けると、柔らかい床で測定しても体重の誤差が少なくなります。 (より精度の高い測定には、平らで硬い床で測定してください) 暗いところでも表示が見やすいバックライトを搭載しています。 お手入れがしやすいITOガラスを採用しています。 足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。 専用アプリ「ECLEAR plus」では、測定した全項目と目標体重を一画面で管理できます。 お好みで体重と体脂肪率または骨格筋率の2項目をグラフで2軸表示することが可能です。 過去のデータや週・月毎の平均値も確認できるため、体型の変化を把握しやすいです。
仕様【体重差】-9.9kg~9.9kg:100g単位、【BMI】0.4~99.9:0.1単位、【体脂肪率】5~75%:0.1%単位、【体脂肪率判定】9段階、【骨格筋率】5~75%:0.1%単位、【骨格筋率判定】9段階、【内臓脂肪レベル】レベル1~30:1単位、【内臓脂肪レベル判定】6段階(標準:3段階/高:3段階)※内臓脂肪レベルについては「低」の判定がありません。よって/本体パネル上「低」の3段階のLEDは/測定結果によらず常に点灯、【骨量】1~10kg:0.1kg単位、【基礎代謝量】500kcal~3000kcal/日:1kcal単位、【ユーザー登録数】4人付属品お試し用乾電池単4形(LR03)×4、取扱説明書×1、スタートアップガイド×1、カーペット脚×4質量(kg)約1.5(乾電池を除く)電源DC6.0V単4形乾電池×4本(外部電源:USB Type-C(TM)コネクタ搭載)精度【体重計】2.5kg以上~75kg以下:±100g、75kg超え~100kg以下:±150g、100kg超え~150kg以下:±300g身長(cm)100.0~250.0(0.5cm単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×290×32(脚含む)対応【無線LAN2.4GHz帯(IEEE802.11b/g/n規格)】対応メモリー本体記録メモリ最大30回分(各ユーザー)測定単位2.5kg以上~100kg以下:50g、100 kg超え~150kg以下:100g計量法・型式家庭用特定計量器丸正マーク保証期間1年間最大計量(kg)2.5~150電池寿命約6カ月(アルカリ乾電池使用時)適合地域5拠点性別男/女
USB切替器/USB3.0/PC側4ポート/接続機器4ポート/手元スイッチ エレコムUSB切替器/USB3.0/PC側4ポート/接続機器4ポート/手元スイッチエレコム
12,980税込14,278
1個
欠品中
離れた場所で切替操作ができる手元スイッチ付き。 4台のパソコンで、USB3.0に対応した4台のUSBデバイスを切り替えて使用できるUSB切替機。
付属品USBケーブル(1.2m ※コネクター含む)×2、USBケーブル(1.8m ※コネクター含む)×2、手元スイッチ×1、ユーザーズマニュアル×1質量(g)約130規格USB3.0ポート数【ダウンストリーム】4(USB Type A/デバイス側)、【アップストリーム】4(USB Type B/PC側)対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS Mojave(10.14) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×93×27対応【Self power】○、【BUS power】○インターフェースUSB保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー※電力不足の場合は、micro USB タイプの電源ジャックからの給電が可能です。ケーブル等は別途ご購入ください。通信速度最大5Gbps
FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/3.4A/おまかせ充電/4チャンネル エレコムFMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/3.4A/おまかせ充電/4チャンネルエレコム(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
最大合計出力3.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめるBluetooth(R)FMトランスミッター。
Bluetoothver. 4.2送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7付属品取扱説明書質量(g)約29定格入力電圧(V)DC12/24発光色赤・青使用電源アクセサリソケット保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと)各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)
シガーチャージャー microBリール65cm+USBポート 2.4A エレコムシガーチャージャー microBリール65cm+USBポート 2.4Aエレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
24V車にも対応した車載充電器。MicroUSBとUSBポートを搭載しており、合計最大2.4A出力でスマートフォンなどの2台同時充電が可能です。巻取り式のケーブルを採用しており、必要のない時はすっきり収納できます。
定格入力電圧(V)DC12/24コネクタ形状microUSB(Type-B)コネクタ(オス) USB(Type-A)ポート(メス)質量(g)約42対応機種microUSBコネクタまたはUSBポートから合計5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×85×29(突起部含まず)使用電源アクセサリソケット定格出力電圧(V)DC5
USBケーブル C-microB 3.1 ブラック エレコムUSBケーブル C-microB 3.1 ブラックエレコム(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品。 USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USB3.1/3.0micro-Bを搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USB3.1/3.0micro-Bを搭載しているHDDなどの機器を接続できるUSB3.1ケーブルです。 USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。 最大5V、3Aの大電流を送電可能です。※パソコン等の性能によって供給される電流値が異なります。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック規格USB3.1規格正規認証品シールド3重シールド
デジタルミキサー ゲーム用 オーディオミキサー ゲーム機USB接続 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 エレコムデジタルミキサー ゲーム用 オーディオミキサー ゲーム機USB接続 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生エレコム
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして同時に再生できる、USB接続のデジタルミキサーです。PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)などのゲーム機と接続して使用可能です。本製品にゲーム機とスマートフォン、マイク付きステレオヘッドセットを差し込むだけで使用可能です。ノイズの影響を受けづらいシールドケーブルを採用しています。ゲーム音と通話音声のバランスがよく、適切な音量で楽しめます。デジタルのミックス処理と増幅回路の搭載により、音量が不足しがちな従来のアナログミキサー方式よりも高音質なミックス再生が可能です。1.5mのmicroB延長ケーブルを1本付属しています。本製品は製品の特性上、ゲーム端末やスマートフォンに直接接続するよりも音量が小さく出力されます。イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のΦ3.5mm音声変換ケーブルが必要です。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約18(ケーブル含まず)対応機種ゲーム機:PlayStation(R)5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子を搭載したスマートフォン、タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット保証期間1年間
FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/3.4A/おまかせ充電/重低音モード付/4チャンネル エレコムFMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/3.4A/おまかせ充電/重低音モード付/4チャンネルエレコム
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷
最大合計出力3.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。 車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめる、重低音モードを搭載したBluetooth(R)FMトランスミッター。
送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7付属品取扱説明書質量(g)約32使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)定格入力電圧(V)DC12/24発光色赤・青使用電源アクセサリソケット保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと)定格出力電圧(V)DC5各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)