カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u3hc-h044bk/e」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBハブ Type-C USB3.2(Gen1) 4ポート バスパワー コンパクト 薄型 ケーブル長 1.5m 高速転送 エレコム

    USBハブ Type-C USB3.2(Gen1) 4ポート バスパワー コンパクト 薄型 ケーブル長 1.5m 高速転送

    エレコム
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。4つのUSB-Aポートを搭載した、USB Type-C(TM)接続のUSBハブです。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))で高速データ転送が可能です。1.5mのロングケーブルで、デスクトップPCや机下のPCから手元へUSB-Aポートを延長し、マウス、キーボード、外付けHDDなどを接続できます。
    用途USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB Type-C(TM)コネクターは表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約60gのコンパクト設計です。 。フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを搭載し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長はロングタイプの約150cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約60備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15、iOS 18、iPadOS 18対応【VCCI Class B】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×31×10 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約150※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×4コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-Cプラグ×1
PCアクセサリーカテゴリ