カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- ナカバヤシ(16)
- プラス[家具](10)
- omron(オムロン)(3)
- 発紘電機/富士電機(3)
- コクヨ(2)
- TRUSCO(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- AMPHENOL(2)
- AUKEY(オーキー)(2)
- MCO(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- ベビーフェイス(2)
- 青木産業(1)
- アズワン(1)
- イマオコーポレーション(1)
- オーハウス(1)
- KANON(中村製作所)(1)
- ヨドノ(1)
- ブランドをもっと見る
「us-bk」の検索結果

スマホケース 汎用 マルチケース Lサイズ レザー 手帳型 マグネット開閉 スライド式 スタンド機能 薄型
エレコム(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷スマートフォンがピタッとくっつく自己吸着シートを採用し、機種を選ばず使用できる薄型・軽量タイプの手帳型マルチカバー。セット内容ケース本体×1材質本体:合成皮革、ポリエステル、ABS、ポリウレタン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(参考収納)約150~170×70~80×12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【参考収納】約70~80×12×150~170
スマホケース 汎用 マルチケース Sサイズ レザー 手帳型 マグネット開閉 スライド式 スタンド機能 薄型
エレコム¥2,798税込¥3,0781個当日出荷スマートフォンがピタッとくっつく自己吸着シートを採用し、機種を選ばず使用できる薄型・軽量タイプの手帳型マルチカバー。セット内容ケース本体×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(参考収納)約145~160×65~75×12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【参考収納】約65~75×12×145~160
iPhone 17e / 16e ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 スタンド機能付 スエード カードケース機能付
エレコム¥3,398税込¥3,7381個当日出荷なめらかな肌触りと強じんな耐久性の東レ製ウルトラスエードを使用した、365日どんなシーンにもフィットする上品な一品。スリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。用途なめらかな肌触りと強じんな耐久性の東レ製ウルトラスエードを使用した、365日どんなシーンにもフィットする上品な一品。スリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。 。端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。 。スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。 。受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。 。フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 。※フラップを開いてご使用ください。 。背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:人工皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石対応機種iPhone 16e
iPhone17 ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 スタンド機能付 ウルトラスエード
エレコム¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷なめらかな肌触りと強じんな耐久性の東レ製ウルトラスエードを使用した、365日どんなシーンにもフィットする上品な一品。スリムタイプの手帳型ケースです。用途なめらかな肌触りと強じんな耐久性の東レ製ウルトラスエードを使用した、365日どんなシーンにもフィットする上品な一品。スリムタイプのソフトレザーケースです。 。端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。 。マグネット付きフラップなので、ワンタッチで簡単に開け閉め可能です。 。受話口付きなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。 。フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 。※フラップを開いてご使用ください。 。背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:人工皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、亜鉛合金、磁石色ブラック対応機種iPhone 17
HDMIケーブル 4K対応 スリム 小型コネクタ イーサネット対応 RoHS ブラック
エレコム¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷業界最細(*1)2.8mmのウルトラスリムケーブルを採用!1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。(*1:2016年4月時点、メーカー調べ) 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。 配線時の取り回しがしやすく持ち運びにも便利な2.8mmのウルトラスリムケーブルを採用しています。 メーカー従来品に比べ、体積比を約68%小型化した超小型コネクタを採用しています。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 10.2Gbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールドケーブル太さ(mm)約2.8ケーブルタイプウルトラスリム