カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- モノタロウ(1)
- Canon(25)
- BUFFALO(バッファロー)(16)
- ウェルコムデザイン(12)
- ブロードウォッチ(10)
- キオクシア(KIOXIA)(9)
- 沖データ(OKI)(8)
- unitech(8)
- brother(ブラザー)(7)
- ASUSTOR(6)
- Gigastone(5)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- アイリスオーヤマ(4)
- TRANSCEND(トランセンド)(4)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
- StarTech.com(4)
- KANDAO(4)
- NEC(3)
- オーム電機(3)
- ブランドをもっと見る
「usb 64g」の検索結果

USBメモリ USB2.0 キャップ式 暗号化セキュリティ パスワード自動認証機能 1年保証
エレコム(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷美しいシンプルなデザインで使用シーンを選ばない。2種のセキュリティソフトに対応したシンプルUSB2.0メモリ。
USBメモリ USB3.1(Gen1) ノック式 自動収納 ストラップホール 1年保証
エレコム(11件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から翌々日出荷片手でワンプッシュのラクラク接続!ノックで出して自動で収納できる、ボールペンのようについつい押したくなるUSB3.1(Gen1)対応ノック式USBメモリ。コネクタ形状USB-AインターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
USBメモリ 64GB ハードウェア暗号化機能 ブラック USB3.0
エレコム¥27,980税込¥30,7781個当日出荷情報漏洩対策としてパスワードロック機能と共にハードウェアAES256bit暗号化機能を搭載した情報漏洩対策USB3.0メモリ。色ブラック質量(g)約10コネクタ形状USB-A対応機種Windows 11/10/8.1/8/7,Windows Server 2019/2016/2012/2012(R2)/2008(SP2)/2008(R2)、macOS 11/10.8.5~10.15 ※macOS環境では、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。 ※macOS は Intel CPU 上での動作に限ります、※Windows:日本語OS以外では英語表示されます。 ※macOS:日本語、英語環境のみ対応です。 ※Windows Server 2019/2016/2012/2012(R2)/2008(R2)の制限ユーザーには対応しておりません。インターフェースUSB3.0/2.0/1.1保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー接続容量(GB)64寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)セキュリティ機能パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能![カードリーダー USBハブ付き 48+5種メディア対応 [SD+MS+CF+XD] エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40142961-221003-02.jpg)
カードリーダー USBハブ付き 48+5種メディア対応 [SD+MS+CF+XD]
エレコム(7件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷カードリーダとUSBハブが一緒になった!コンパクトに2つの機能を合わせ持ち、PC周りをスッキリと快適にする”USBハブ付き48+5メディア対応カードリーダ”。用途USBハブ機能を搭載した48+5メディア対応のメモリカードリーダです。 3ポートUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウス、USBメモリなどのUSB機器を3台まで接続可能です。 大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)にも対応しています。 アダプタを使用せずに48種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。 SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 メモリースティックPRO-HG Duoの8bit高速データ転送にも対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。付属品取扱説明書質量(g)約60
ペットカメラ 見守りカメラ USB給電 フレキシブルスタンド フルHD 双方向通話 動体検知 夜撮影 スマホ通知
エレコム¥3,890税込¥4,2791個翌々日出荷「ちょうどいい目線」で安心見守り。AC充電器やモバイルバッテリーに接続して、見たい場所に合わせて簡単に設置できる見守りカメラです。フレキシブルスタンドで高さや角度などを細かく調節可能。音声機能で話しかけられるので、飼い主もペットも安心です。用途AC充電器に接続するだけで簡単に設置可能。モバイルバッテリーに接続すれば、家具の高さや設置場所に合わせて、ペットを見やすいちょうどいい画角に設置できます。 。AC充電器・モバイルバッテリーは付属していません。別途ご用意ください。 。フレキシブルスタンドは簡単に手で曲げられて、見たい場所に合わせて細かく角度や高さ調節が可能。ケージや水槽周辺に設置して、留守中の見守りや鑑賞にもぴったりです。 。スマートフォンから音声機能を使って話しかけることができます。外出先からでもお留守番の寂しさを和らげてあげられるので、飼い主もペットも安心して過ごせます。 。アプリから留守番の様子を写真や動画で撮影できます。のんびりくつろぐ姿やごはんを食べている姿など、かわいい瞬間を残しておけるので、日常の思い出作りにぴったりです。 。microSDカードを入れておけば、約100時間の動画撮影が可能。時系列で保存され、いつどんな行動をしていたかを見返せるので、行動の変化なども確認できて便利です。 。録画可能時間は、64GBのmicroSDカード使用時の目安です。設定や撮影状況により録画時間は変動します。また、microSDカードの空き容量が不足すると、古い録画データから順に上書きされます。 。microSDカードは付属していません。別途ご用意ください。 。アプリを通じて、最大4台のスマートフォンに映像を共有できます。家族みんなで留守中の様子をリアルタイムで見守れます。 。昼間はもちろん、夜や暗い場所でもナイトビジョンモードで、24時間いつでもペットの様子をしっかり見守れます。 。アプリ内のスイッチで簡単にON/OFFできて、スケジュール設定も可能なライト付き。夜など暗い時間帯でも、より鮮明な映像で見守れます。 。動体・音声検知機能を搭載しているので、いたずらや脱走、鳴き声が続いているときなどの動きや音声を検知してアプリに通知します。検知した瞬間の撮影画像をアプリで確認できるので、見たいタイミングを逃さず見守れて安心です。 。Wi-Fi通信環境により、本製品との接続が切れている状態では通知が届かない場合があります。 。Wi-Fi環境下で使用する製品です。購入前に設置場所が2.4GHzのWi-Fiに接続できる環境であることをご確認ください。適合メディア(SDメモリーカード):microSD・microSDHC・microSDXC(最大128GB)材質ABS・熱可塑性ポリウレタン色ホワイト質量(g)約60定格電圧(V)DC5(USB給電入力)コネクタ形状USB-Aプラグ消費電流(mA)約300解像度カメラ:SD動作環境温度保証期間1年間LED灯数:4個周波数(GHz)無線:2.4寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約56×約37×約250
ケーブル固定メモリカードリーダ
エレコム(11件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付き。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなど、主要なメディアがアダプタなしで読み書きできるメモリカードリーダ。用途アダプタを使用せずに43種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできるメモリカードリーダです。 ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付きで持ち運びに便利です。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなどの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードや、メモリースティックマイクロなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 専用ドライバなどのインストール作業が不要ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。付属品取扱説明書コネクタ形状USBタイプAケーブル長(cm)約1.7 ※コネクタ含まず
マウス 有線 3ボタン 光学式 法人向け 小型 EU RoHS指令準拠 Chromebook 対応認定
エレコム(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり持ち、オフィスでの使用に最適。手の小さな方にもフィットする小型サイズ・軽量モデルの光学式マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。サイズS質量(g)約64※ケーブルを含む種類【射出光線】可視波長域定格電圧(V)5ケーブル長(m)1対応OSWindows 11/10 S/10 Home/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Chrome OS、PlayStation(R)3 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)3分解能1000カウント対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.0×92.0×36.4インターフェースUSBLED色レッド保証期間6カ月間ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電源供給方式USBバスパワーホイール数1個読取方式光学センサー方式







![カードリーダー USBハブ付き 48+5種メディア対応 [SD+MS+CF+XD] エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40142961-221003-02.jpg)