カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • MICROCHIP(49)
  • STMicro(22)
  • ルートアール(14)
  • 日本モレックス(molex)(12)
  • エスエスエーサービス(12)
  • JAPANNEXT(8)
  • M5Stack(8)
  • NEC(7)
  • 変換名人(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • JTT(5)
  • unitech(4)
  • StarTech.com(4)
  • 日本トラストテクノロジー(4)
  • Vodaview(4)
  • オーム電機(3)
  • ライン精機(3)
  • ユニテック(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb otg」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C 変換アダプタ USB-A to USB-C 変換 USB2.0 OTG対応 超小型 エレコムUSB Type-C 変換アダプタ USB-A to USB-C 変換 USB2.0 OTG対応 超小型エレコム
1,098税込1,208
1個
当日出荷
USB-Aプラグのパソコン周辺機器をUSB Type-C(TM)ポートに接続して使える、USB2.0準拠のUSB Type-C変換アダプターです。隣り合うポートに2個接続しても干渉しづらい超小型設計です。
ブラック質量(g)約3.5規格USB2.0規格準拠最大出力(W)15(5V/3A)コネクタ形状【プラグ】USB Type-C(TM)、【ポート】USB-A対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載のパソコン・タブレットおよびUSB-Aプラグ搭載の周辺機器対応【USB Power Delivery】×外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×14×7プラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ紙箱
USB変換アダプタ A-microB USB2.0 タブレット エレコムUSB変換アダプタ A-microB USB2.0 タブレットエレコム(3件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷
マウスやキーボード、USBメモリなどのUSB機器をタブレットPCに接続できる[USB Aメス]-[USB micro-Bオス]変換アダプタ。
ブラック対応機種USB(A)メス側:USB(Aタイプ)端子を持つUSB機器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC・スマートフォンなどプラグ金メッキピン主な用途USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなどの機器にマウスやUSBメモリなどのUSB(Aタイプ)端子を持つUSB機器を接続するシールド2重
USB Type-C 変換アダプタ USB-Aポート Type-Cプラグ OTG対応 USB3.2 Gen1 5Gbps 超小型 2個セット エレコムUSB Type-C 変換アダプタ USB-Aポート Type-Cプラグ OTG対応 USB3.2 Gen1 5Gbps 超小型 2個セットエレコム
909税込1,000
1個
翌々日出荷
USB-Aプラグのパソコン周辺機器をUSB Type-C(TM)ポートに接続して使える、USB 5Gbpsに対応したUSB Type-C変換アダプターです。隣り合うポートに2個接続しても干渉しづらい超小型設計です。自宅・職場用と使い分けられる便利な2個入りです。
用途USB-AプラグのデバイスをUSB Type-C(TM)ポートに接続して使える、USB Type-C変換アダプターです。USB OTG対応なので、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンにUSBメモリやカードリーダーなどを接続して効率的にデータ転送できます。 。幅と厚みを抑え、無駄を省いたコンパクトサイズです。パソコンに挿したままでも持ち運びやマウス操作の邪魔にならず、隣り合うUSB Type-Cポートに2個接続しても干渉しづらい超小型設計です。 。筐体ケースには高級感のあるアルミニウム素材を採用しています。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したスマートフォン・タブレットで、動画など大容量のデータを高速転送できます。スマートフォンで撮影した動画をパソコンで編集するために取り込む際などに便利です。 。最大5Gbpsの高速データ転送が可能です。写真や動画など大容量データの移動や同期も快適にできます。 ※理論値 。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。 。※USB Power Delivery非対応です。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。自宅・職場用と使い分けられる便利な2個入りです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様【DisplayPort Alternate Mode対応】×【USB Power Delivery対応】×シルバー外形寸法(mm)幅約14.5×厚さ約7.5×高さ約19.5 ※コネクター含まず規格USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))コネクタ形状USB-Aポート - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・モバイルバッテリーなど対応【転送速度】最大5Gbps ※理論値【電圧/電流】最大5V/3A(15W)保証期間1年間ケーブル【ツイストペア(通信線)】○メッキ【プラグ】金メッキピンパッケージ袋+ステッカー
USBメモリ Lightning USB3.2(Gen1) USB3.0対応 Apple MFI認証 Type-C変換アダプタ付 iPhone iPad エレコムUSBメモリ Lightning USB3.2(Gen1) USB3.0対応 Apple MFI認証 Type-C変換アダプタ付 iPhone iPadエレコム
14,980税込16,478
1個
当日出荷
パソコン・スマートフォン・タブレットをまとめてバックアップ!USB-AコネクタとLightningコネクタに加え、USB Type-C(TM)変換アダプタも付属した、様々な端末でマルチに使えるUSB3.2(Gen1)メモリ。
USB-C - Lightning 変換アダプタ (タイプC ポートtoライトニング プラグ) PD対応 60W 急速充電 コンパクト エレコムUSB-C - Lightning 変換アダプタ (タイプC ポートtoライトニング プラグ) PD対応 60W 急速充電 コンパクトエレコム
1,798税込1,978
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ケーブル1本で、身の回りのあらゆるデバイスを充電可能に。USB Type-CプラグをLightningプラグに変換するアダプターです。MFi正規認証を取得した製品で、iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。
用途USB Type-C(TM)プラグをLightningプラグに変換するアダプターです。USB Type-CケーブルでLightningポート搭載端末の充電やデータ転送を可能にします。 。AppleのMFi(Made for iPhone/iPad)正規認証を取得した製品です。iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器への充電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。Hi-Speed USB(USB2.0)で、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。USB Type-Cケーブルのプラグ部分とほとんど同じ大きさで、接続しても邪魔になりにくいコンパクトデザインです。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※本製品はUSB OTG(USB On-The-Go)非対応です。USBメモリ、USBレシーバーなどの直接接続は正常に動作しない場合があります。 。※すべてのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク適合最大20V/3A(60W)規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)ポート - Lightningプラグ対応機種Lightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPodsなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ紙箱