カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • StarTech.com(57)
  • REGZA(37)
  • ATEN(15)
  • ブロードウォッチ(11)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • BLACK BOX(7)
  • エスコ(6)
  • サンワサプライ(6)
  • Nikon(ニコン)(6)
  • Canon(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • ナカバヤシ(5)
  • ダイヤトレンド(5)
  • M5Stack(5)
  • ブラックボックス(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • マザーツール(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb-p1」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タップ 延長コード 1個口 2P USB付 (コンセント×1 USB A×4) 60cm USBタップ エレコム電源タップ 延長コード 1個口 2P USB付 (コンセント×1 USB A×4) 60cm USBタップエレコム
3,398税込3,738
1個
当日出荷
60cmコード付きのモバイルUSBタップです。AC差込口1口とUSB-Aポート4口を搭載し、スマホ、タブレット、モバイルバッテリーなど複数のUSB機器をまとめて充電できます。コンセントから少し離れた場所でも使いやすく、旅行、出張、デスク周りの充電環境に便利。スイングプラグ、二重被覆コード、絶縁キャップ付きで安全性にも配慮しています。
材質本体:PC樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ×定格125V・14A・1400W適合規格PSE適合コンセント個数1個口定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)対応機種USBポートを利用して1.5A以下の出力で充電できる機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×77.0×27.1※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグ保証期間1年間フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。コード長さ(cm)約60定格出力電圧(V)AC100/DC5ノイズフィルター×マグネット×定格出力電流AC 14A / DC 3.1A(1ポート最大1.5A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
電源タップ 1個口 2P 直挿し USB付 (コンセント×1 Type C×1 USB A×1) コンパクト 雷ガード ほこり防止シャッター エレコム電源タップ 1個口 2P 直挿し USB付 (コンセント×1 Type C×1 USB A×1) コンパクト 雷ガード ほこり防止シャッターエレコム
2,398税込2,638
1個
当日出荷
コンパクトな直挿しUSBタップです。AC差込口1口、USB-Aポート1口、USB Type-C(TM)ポート1口を備え、スマホやワイヤレスイヤホンをACアダプタなしで充電できます。手のひらサイズで旅行や出張の持ち運びにも便利。ほこり防止シャッター、雷ガード、耐トラッキング、スイングプラグ付きで、コンセント周りを安全にすっきり使えます。
用途ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどを同時に充電できるコンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップです。ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。 。USB-Aポート×1、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載。USB Type-Cポートからは最大15Wでの充電が可能です。 。コンパクトな手のひらサイズで、出張や旅行などの持ち運びに便利です。 。差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 。筐体には高い難燃性を備えたPC樹脂、AC差込口周りには熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造で、万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧775Vmax(25A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。2ピン式の電源プラグは、シーンに合わせて設置しやすい180°スイングプラグを採用しており、未使用時は電源プラグを折りたたんで本体に収納可能です。 。※充電に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途お買い求めの上、ご使用下さい。 。※電源プラグを間違ってUSBポートに差し込まないよう十分ご注意ください。ポートの変形や短絡により発熱や発火の原因になる可能性があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様スイングプラグ(180度展開)その他【連動機能なし】ブレーカー、モジュラージャック、変換アダプター、抜け止め機能、極性対応、通電表示ランプ、連動機能付属品取扱説明書材質ポリカーボネート樹脂、ユリア樹脂、黄銅ホワイト質量(g)99備考PSE 特定電気用品 / THINK ECOLOGY対応製品スイッチ×定格【AC側】14A / 125V / 1400Wまで外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×31×79 ※突起部を除く定格出力USB側:【1ポート使用時】USB Type-Cポート:15W(5V/3A)、USB-Aポート:12W(5V/2.4A)、【2ポート使用時】USB Type-Cポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、USB-A 12W(5V/2.4A))プラグAタイプ 2ピン保証期間1年間差込口Aタイプ 2ピン(1個口)ノイズフィルター×対象地域日本国内専用定格入力【USB側】AC100V-125V 50 / 60Hz 0.6A雷ガードUSBUSB Type-C(TM)ポート×1、USB-Aポート×1
電源タップ 延長コード 6個口 2P USB付 (コンセント×6 Type C×2 USB A×1 ) 一括スイッチ マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター エレコム電源タップ 延長コード 6個口 2P USB付 (コンセント×6 Type C×2 USB A×1 ) 一括スイッチ マグネット 雷ガード ほこり防止シャッターエレコム
4,998税込5,498
1個
当日出荷
一括スイッチ付きの6口USB電源タップです。AC差込口6口、USB Type-C(TM)ポート2口(USB Power Delivery)、USB-Aポート1口を搭載し、スマホ、タブレット、ノートPC周辺機器の充電と接続をまとめられます。雷ガード、ほこり防止シャッター付き、強力マグネットも搭載しているためデスク下やスチールラックにもすっきり設置できます。
用途上面と側面に各3個口、計6個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。 。USBポートは、USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1を搭載。タップにUSBケーブルを直接挿して、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなどを充電できます。 。底面には超強力なネオジム磁石を配しています。スチール製の家具や事務用の機器などにしっかりと吸着できます。 。便利な360度回転パーツを搭載。回転パーツを展開することで、重いACアダプターを接続した場合や、ケーブルが引っ張られた場合にタップ本体の横転を軽減します。 。回転パーツには直径約10mmの吊り穴があり、フックやネジで壁などに引っ掛けて使うことも可能です。 。接続機器をまとめてON/OFFすることで待機電力を節約できる一括スイッチが付いています。ONのときは青色に発光するため、ひと目でON/OFFの状態が確認できます。 。USB Type-Cポートを単独で使用する際はUSB Power Delivery 最大30Wの出力が可能。対応するノートパソコンが充電できる他、スマホやタブレットの高速充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。PPS機能を搭載しているので、電圧・電流を変化させることで、対応する接続機器に負担をかけずに充電できます。 。※PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。USB-Aポートは、高性能ICが接続機器を自動で見分けて充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。差込口の間隔は広いところが57mm、狭いところが45mmです。広い間隔で配置された差込口は、大きなアダプターを挿しても隣の差込口に干渉しにくくなっています。 。サージ電流耐量3000A/15回、制限電圧775Vmax(50A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。外側には高い難燃性を備えたPCR樹脂、内側には熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。使用しない際に差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。狭い場所でも配線がしやすい、180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため、柔軟に取り回しがしやすくなっています。 。差込口内側の刃受け金具には、繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑え、安全に使用できます。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁キャップを装備しています。 。※一部の機器で満充電に近づき、電流値が低下した事を認識すると、出力を停止する場合があります。動作異常ではありませんので、あらかじめご了承ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品取扱説明書材質本体:PCR、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC樹脂質量(g)約530外形寸法(mm)幅約225×奥行約45×高さ約38 ※本体のみ(ケーブル突起部を除く)スイッチ◯(一括式)定格AC側:14A/125V 1400Wまで定格出力[1ポート使用時]USB Type-C1/C2ポート:30W(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)、PPS:30W(5V~11V/3A、5V~16V/2A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)、[USB Type-C1+C2ポート接続時]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、[USB Type-C1/C2+USB-A1]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)、[USB Type-C1+USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)プラグAタイプ 2ピン保証期間1年間マグネット雷ガード
電源タップ 1個口 2P 直挿し USB付 (コンセント×1 Type C×2) PD 20W コンパクト 雷ガード ほこり防止シャッター エレコム電源タップ 1個口 2P 直挿し USB付 (コンセント×1 Type C×2) PD 20W コンパクト 雷ガード ほこり防止シャッターエレコム
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
コンパクトな直挿しUSBタップです。AC差込口1口とUSB Type-C(TM)ポート2口(USB Power Delivery)を搭載し、スマホやタブレットなどType-C(TM)機器の充電に便利です。最大20W充電に対応し、ACアダプタなしで持ち物を減らせるため旅行・出張にも最適。ほこり防止シャッター、雷ガード、耐トラッキング、スイングプラグ付きで安全に使えます。
用途ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンやタブレットなどを充電できるコンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップです。ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。 。USB Type-C(TM)ポート×2を搭載。最大20Wでの充電が可能です。 。コンパクトな手のひらサイズで、出張や旅行などの持ち運びに便利です。 。差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。筐体には高い難燃性を備えたPC樹脂、AC差込口周りには熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造で、万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧775Vmax(25A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。2ピン式の電源プラグは、シーンに合わせて設置しやすい180°スイングプラグを採用しており、未使用時は電源プラグを折りたたんで本体に収納可能です。 。※USBを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。 。※電源プラグを間違ってUSBポートに差し込まないよう十分ご注意ください。ポートの変形や短絡により発熱や発火の原因になる可能性があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●モジュラージャック:×●極性対応:×●絶縁キャップ付きプラグ:○●通電表示ランプ:×付属品取扱説明書材質ポリカーボネート樹脂、ユリア樹脂、黄銅ホワイト質量(g)約101外形寸法(mm)幅約40×奥行約31×高さ約79 ※突起部を除く規格法規:◇PSE 特定電気用品、環境配慮事項:THINK ECOLOGY対応製品、USB Power Delivery対応スイッチ×定格AC側:14A 125V 1400Wまで端子形状USB Type-C(TM)ポート×2構造二重:○定格出力USB側/1ポート使用時:USB Type-Cポート:USB Power Delivery 20W(5V/3A、9V/2.22A)USB側/2ポート使用時:USB Type-Cポート+USB Type-Cポート:合計15W(5V/3A)(各USB Type-C 15W(5V/3A))機能抜け止め:×、連動機能:×プラグスイングプラグ:○(180度展開)、Aタイプ 2ピン保証期間1年間ブレーカ×アダプター型式変換アダプター:×適合地域使用可能:日本国内専用差込口Aタイプ 2ピン、1個口ノイズフィルター×定格入力USB側:AC100V-125V 50/60Hz 0.8A雷ガード埃防止シャッター○(AC差込口のみ)
タッチペン iPad用ペンシル 充電式 スタイラスペン Type-C 急速充電 傾き検知 パームリジェクション エレコムタッチペン iPad用ペンシル 充電式 スタイラスペン Type-C 急速充電 傾き検知 パームリジェクションエレコム(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
隙間時間の充電ですぐに使える!約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載した、iPad用アクティブタッチペンです。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめ。ペンの傾き具合で線の太さを変えられる機能や、誤動作を防止するパームリジェクションにも対応しています。
用途純正のApple Pencilに近い描き心地の、iPad用アクティブタッチペンです。 。約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。 。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。 。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 。ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。 。手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。 。タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着ができるので紛失を防ぎます。 。マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約9時間の連続使用が可能です。 。4段階に光るLEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 。操作しない状態が5分間続くとオートオフ機能が働き、電源がオフになるので消し忘れを防ぎます。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。 。交換用のペン先を2個と、USB Type-Cケーブルを付属しています。 。ペン先は、Apple Pencil純正ペン先(第1・第2世代・USB-C・Apple Pencil Pro)やメーカー製品のP-TIPAPシリーズと交換が可能で、お好みの描き味に合わせて替えることができます。仕様【傾き検知】○、【パームリジェクション】○付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先2個材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム・マグネット全長(mm)約166ホワイト直径(Φmm)約8.8質量(g)約13備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。対応機種2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。※2024年12月現在。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/h639をご覧ください。対応【ワイヤレス充電】×機能【筆圧感知】×充電時間約20分 ※使用状況や環境により変化します。電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)20保証期間1年間充電時間(分)約20 ※使用状況や環境により変化します。先端径(Φmm)約1.6使用時間(時間)約9※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。商品タイプ本体ペン先径(Φmm)約1.6対応タッチパネル方式静電容量方式
電源タップ 2個口 2P USB付 (コンセント×1 USB A×2 合計2.4A) ほこり防止シャッター 横向き 直差し USBタップ エレコム電源タップ 2個口 2P USB付 (コンセント×1 USB A×2 合計2.4A) ほこり防止シャッター 横向き 直差し USBタップエレコム
2,698税込2,968
1個
当日出荷
直挿し・横差しタイプのモバイルUSBタップです。AC差込口2口とUSB-Aポート2口を備え、スマホやタブレット、パソコン周辺機器を同時に接続できます。壁コンセントを有効活用しやすく、デスク周りやベッドサイドのコンセント不足を解消。ほこり防止シャッター、耐熱性ユリア樹脂、絶縁キャップ付きで毎日の充電に便利です。
プラグ2ピン・固定式プラグ仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、差込口:ユリア樹脂質量(g)約80スイッチ×定格USB側:5V/合計最大2.4A(1ポート最大2.4A) AC側:125V 14A 1400W適合規格PSE適合コンセント個数2個口コネクタ形状USB Aメス×2定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×90×31コード×保証期間1年間フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。定格出力電圧(V)AC100/DC5ノイズフィルター×マグネット×定格出力電流合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター
電源タップ 3個口 2P 直挿し USB付 (コンセント×3 Type C×1 USB A×2) コンパクト 雷ガード ほこり防止シャッター エレコム電源タップ 3個口 2P 直挿し USB付 (コンセント×3 Type C×1 USB A×2) コンパクト 雷ガード ほこり防止シャッターエレコム
2,598税込2,858
1個
当日出荷
AC差込口3口、USB-Aポート2口、USB Type-C(TM)ポート1口を搭載した直挿しUSB電源タップです。スマホ、タブレット、イヤホンなど最大6台の機器をまとめて接続でき、コンセント不足を解消します。旅行・出張やベッドサイド、デスク周りの充電に便利。ほこり防止シャッター、雷ガードだけでなく、設置時にコンセントカバーと壁との段差でガタつき、プラグが抜けそうになるのを防ぐ「Support Bar」を搭載しています。
用途ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどを充電できるコンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップです。ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。 。USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載。USB Type-Cポートからは最大15Wでの充電が可能です。 。コンパクトな手のひらサイズで、出張や旅行などの持ち運びに便利です。 。差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。設置時にコンセントカバーと壁との段差でガタつき、プラグが抜けそうになるのを防ぐ「Support Bar」を搭載。段差を埋めることでプラグの根元にホコリが溜まりにくくなり、火災のリスクを低減します。可動式のため、未使用時はスッキリ収納できます。 。※全てのコンセントで機能することを保証するものではありません。 。USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 。筐体には高い難燃性を備えたPC樹脂、AC差込口周りには熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造で、万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧775Vmax(25A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。2ピン式の電源プラグは、シーンに合わせて設置しやすい180°スイングプラグを採用しており、未使用時は電源プラグを折りたたんで本体に収納可能です。 。※USBを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。 。※電源プラグを間違ってUSBポートに差し込まないよう十分ご注意ください。ポートの変形や短絡により発熱や発火の原因になる可能性があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【連動機能なし】ブレーカー、モジュラージャック、変換アダプター、抜け止め機能、極性対応、通電表示ランプ、連動機能その他設置時のガタつきを抑えるSupport Barを装備 ※全てのコンセントで機能することを保証するものではありません。付属品取扱説明書材質ポリカーボネート樹脂、ユリア樹脂、黄銅ホワイト質量(g)153備考PSE 特定電気用品 / THINK ECOLOGY対応製品スイッチ×定格【AC側】14A / 125V / 1400Wまで外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×31×87 ※突起部を除く定格出力USB側:【1ポート使用時】USB Type-Cポート:15W(5V/3A)、USB-Aポート:12W(5V/2.4A)、【2ポート使用時】USB Type-Cポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、USB-A 12W(5V/2.4A))、USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(各USB-A 12W(5V/2.4A))、【3ポート使用時】USB Type-Cポート+USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、各USB-A 12W(5V/2.4A))プラグAタイプ 2ピン保証期間1年間差込口Aタイプ 2ピン(3個口)ノイズフィルター×対象地域日本国内専用プラグタイプスイングプラグ(180度展開)定格入力【USB側】AC100V-125V 50 / 60Hz 0.6A雷ガードUSBUSB Type-C(TM)ポート×1、USB-Aポート×2
タッチペン iPad用ペンシル 充電式 スタイラスペン Type-C 急速充電 傾き検知 コネクターカバー付き エレコムタッチペン iPad用ペンシル 充電式 スタイラスペン Type-C 急速充電 傾き検知 コネクターカバー付きエレコム
2,698税込2,968
1個
当日出荷
隙間時間の充電ですぐに使える!約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載した、iPad用アクティブタッチペンです。ポート部分には、ホコリの侵入を防ぐカバーが付き。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。ペンの傾き具合で線の太さを変えられる機能や、誤動作を防止するパームリジェクションにも対応しています。
用途純正のApple Pencilに近い描き心地の、iPad用アクティブタッチペンです。 。約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。 。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。 。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 。ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。 。手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。 。ポート部分には、ホコリの侵入を防ぐカバーが付いています。 。タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着ができるので紛失を防ぎます。 。マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約9時間の連続使用が可能です。 。3段階に光るLEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 。操作しない状態が5分間続くとオートオフ機能が働き、電源がオフになるので消し忘れを防ぎます。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。 。交換用のペン先を2個と、USB Type-Cケーブルを付属しています。 。ペン先は、Apple Pencil純正ペン先(第1・第2世代・USB-C・Apple Pencil Pro)やメーカー製品のP-TIPAPシリーズと交換が可能で、お好みの描き味に合わせて替えることができます。仕様【傾き検知】○、【パームリジェクション】○付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先2個材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム・マグネット全長(mm)約155ホワイト直径(Φmm)約8.8質量(g)約14備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描画設定をしている場合は使用できないことがあります。対応機種2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。※2024年12月現在。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/h640をご覧ください対応【ワイヤレス充電】×機能【筆圧感知】×充電時間約20分 ※使用状況や環境により変化します。電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)0.17保証期間1年間使用時間(時間)約9※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。ペン先径(Φmm)約1.6
電源タップ 3個口 2P 直挿し USB付 (コンセント×3 Type C×2 USB A×1) コンパクト 雷ガード ほこり防止シャッター エレコム電源タップ 3個口 2P 直挿し USB付 (コンセント×3 Type C×2 USB A×1) コンパクト 雷ガード ほこり防止シャッターエレコム(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
AC差込口3口、USB-Aポート1口、USB Type-C(TM)ポート2口(USB Power Delivery)を搭載した直挿しUSB電源タップです。Type-C(TM)対応のスマホやタブレット、USB-A機器をまとめて充電でき、コンセント不足を解消します。旅行・出張、デスク周り、ベッドサイドに便利。雷ガード、ほこり防止シャッターだけでなく、設置時にコンセントカバーと壁との段差でガタつき、プラグが抜けそうになるのを防ぐ「Support Bar」を搭載しています。
用途ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンやタブレットなどを充電できるコンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップです。ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。 。USB-Aポート×1、USB Type-C(TM)ポート×2を搭載。USB Type-Cポートからは最大20Wでの充電が可能です。 。コンパクトな手のひらサイズで、出張や旅行などの持ち運びに便利です。 。差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。設置時にコンセントカバーと壁との段差でガタつき、プラグが抜けそうになるのを防ぐ「Support Bar」を搭載。段差を埋めることでプラグの根元にホコリが溜まりにくくなり、火災のリスクを低減します。可動式のため、未使用時はスッキリ収納できます。 。※全てのコンセントで機能することを保証するものではありません。 。USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 。筐体には高い難燃性を備えたPC樹脂、AC差込口周りには熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造で、万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧775Vmax(25A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。2ピン式の電源プラグは、シーンに合わせて設置しやすい180°スイングプラグを採用しており、未使用時は電源プラグを折りたたんで本体に収納可能です。 。※USBを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。 。※電源プラグを間違ってUSBポートに差し込まないよう十分ご注意ください。ポートの変形や短絡により発熱や発火の原因になる可能性があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【連動機能なし】ブレーカー、モジュラージャック、変換アダプター、抜け止め機能、極性対応、通電表示ランプ、連動機能その他設置時のガタつきを抑えるSupport Barを装備 ※全てのコンセントで機能することを保証するものではありません。付属品取扱説明書材質ポリカーボネート樹脂、ユリア樹脂、黄銅ホワイト質量(g)151備考PSE 特定電気用品 / THINK ECOLOGY対応製品規格USB Power Delivery対応スイッチ×定格【AC側】14A / 125V / 1400Wまで外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×31×87 ※突起部を除く定格出力USB側:【1ポート使用時】USB Type-Cポート:USB Power Delivery 20W(5V/3A、9V/2.22)、USB-Aポート:12W(5V/2.4A)、【2ポート使用時】USB Type-Cポート+USB Type-Cポート:合計20W(5V/4A)(各USB Type-C 15W(5V/3A))、USB Type-Cポート+USB-Aポート:合計20W(5V/4A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、USB-A 12W(5V/2.4A))、【3ポート使用時】USB Type-Cポート+USB Type-Cポート+USB-Aポート:合計20W(5V/4A)(各USB Type-C 15W(5V/3A)、USB-A 12W(5V/2.4A))プラグAタイプ 2ピン保証期間1年間差込口Aタイプ 2ピン(3個口)ノイズフィルター×対象地域日本国内専用プラグタイプスイングプラグ(180度展開)定格入力【USB側】AC100V-125V 50 / 60Hz 0.6A雷ガードUSBUSB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1
電源タップ 3個口 2P 直挿し USB付 (コンセント×3 Type C×2 USB A×1) 67W PD対応 雷ガード USBタップ エレコム電源タップ 3個口 2P 直挿し USB付 (コンセント×3 Type C×2 USB A×1) 67W PD対応 雷ガード USBタップエレコム
5,198税込5,718
1個
当日出荷
AC差込口3口、USB-Aポート1口、USB Type-C(TM)ポート2口を備えた直挿しUSBタップです。ノートPC、スマホ、タブレットをこれ1台で高速充電できます。GaN採用のコンパクト設計で旅行・出張の持ち運びにも便利。PD・PPS対応、雷ガード、ほこり防止シャッター、スイングプラグ付きで充電環境をすっきり整えます。
用途ACタップとUSBポートが一体になった、パソコンやスマートフォンなどを同時に充電できるコンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップです。ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。 。USB-Aポート×1、USB Type-C(TM)ポート×2を搭載。USB Type-Cポートからは最大67Wでの充電が可能です。 。コンパクトな手のひらサイズで、出張や旅行などの持ち運びに便利です。 。GaN II Plus(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しました。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。USB Power Deliveryの機能の一つであるPPS(Programmable Power Supply)規格に対応しています。 0.02V刻みで細かく自動で電圧調整されるので、機器に合った最適な充電が可能です。 。差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 。AC差込口には、万が一の発熱にも融解しにくく、電気火災の防止に有効な耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており安心です。 。誘導雷による雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続した電子機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。電源プラグはシーンに合わせて設置しやすい180度スイングプラグを採用しており、未使用時は電源プラグを折りたたんで本体に収納可能です。 。※USBポートを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。 。※電源プラグを間違ってUSBポートに差し込まないよう十分ご注意ください。ポートの変形や短絡により発熱や発火の原因になる可能性があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。仕様◇PSE 特定電気用品材質本体:PCR 差込口:ユリア樹脂質量(g)約240規格USB Power Delivery対応スイッチ×定格AC側:13A 125V 1300Wまで外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×約38×約84 ※本体のみ、突起部を除く機能ホコリシャッター:○(AC差込口のみ)、抜け止め機能:×、極性対応:×、絶縁キャップ付きプラグ:〇、通電表示ランプ:×保証期間1年間使用地区日本国内専用差込口3個口プラグ形状スイングUSBポートUSB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1差込口形状Aタイプ 2ピン雷ガード
タッチペン iPad用 ペンシル スタイラスペン USB-C急速充電 傾き検知 誤作動防止 磁気吸着 ペン先 極細 エレコムタッチペン iPad用 ペンシル スタイラスペン USB-C急速充電 傾き検知 誤作動防止 磁気吸着 ペン先 極細エレコム
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
金属製のペン先でシャープペンシルのような書き心地の、iPad用アクティブタッチペンです。約1mmのペン先で細部まで書き込めて細かい作業に最適。ペンの傾き具合で線の太さを変えられる機能や、パームリジェクションにも対応しています。USB Type-C(TM) ? USB Type-C(TM)ケーブルで充電ができ、4段階に光るLEDランプでバッテリーの残量が分かります。ペン先は、Apple Pencil (第1世代)、(第2世代)、(USB-C)、Apple Pencil Proやメーカー製交換ペン先(P-TIPAP05・PWTIPAP05)と交換が可能で、お好みの書き味に合わせて替えることができます。
用途金属製のペン先でシャープペンシルのような書き心地の、iPad用アクティブタッチペンです。 。約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。 。約1mmのペン先で細部まで書き込めて細かい作業に最適なペン先です。 。ペン先は摩耗しにくい高感度の銅製素材を採用しています。 。ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。 。ペン先の接地点と実際に描画される位置とのズレを軽減しているので、狙ったところに書き込みやすいです。 。※完全にズレを感じなくなるわけではありません。 。手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。 。タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着ができるので紛失を防ぎます。 。※iPadに装着するケースによってはiPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。 。マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。 。USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM)ケーブルで充電でき、約9時間の連続使用が可能です。 。※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 。4段階に光るLEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 。操作しない状態が5分間続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。 。※iPadの画面を傷付けるおそれがあるため、必ず画面保護フィルムを貼ってご使用ください。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 。交換用のペン先を2個と、USB Type-Cケーブルを付属しています。 。※本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属していないため、出力5V/1A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。ペン先は、Apple Pencil (第1世代)、(第2世代)、(USB-C)、(Apple Pencil Pro)や、メーカー製交換ペン先(P-TIPAP05・PWTIPAP05)と交換が可能で、お好みの書き味に合わせて替えることができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum仕様●パームリジェクション:○●ワイヤレスレンジ:最大30m(環境により異なります)●傾き検知:○●筆圧感知:×付属品USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先2個材質ペン先:ポリカーボネート・銅、本体:アルミニウム・マグネットホワイト質量(g)約13備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。外形寸法(mm)全長:約166、直径:約8.8、ペン先:約1対応機種2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。※2024年発売のiPad mini、2018年以前発売のiPadには対応しません。※2024年12月現在。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/p711" target="_blank">こちらをご覧ください。使用時間約9時間 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)0.125保証期間1年間充電時間(分)約20 ※使用状況や環境により変化します。
Apple Pencil 交換用 ペン先 2個セット 極細 視差改善 高感度 金属製 エレコムApple Pencil 交換用 ペン先 2個セット 極細 視差改善 高感度 金属製エレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
シャープペンシルのようにさらさらとした書き心地で、摩耗しにくい金属製の交換用ペン先です。漫画やイラスト制作のような細かい作業にも使いやすく、接地点とのズレを軽減したスリムタイプのペン先。Apple Pencil (第1世代)、(第2世代)、(USB-C)、(Apple Pencil Pro)や、メーカー製品のアクティブタッチペン(P-TPACSTAP10WH・P-TPACSTAP10WWH)に対応します。
用途シャープペンシルの様なさらさらとした書き心地で、摩耗しにくい金属製の交換用ペン先です。 。漫画やイラスト制作のような細かい作業にも使いやすいスリムタイプのペン先です。 。ペン先は約1mmと細く、接地点とのズレを軽減しているので狙ったところに書き込みやすい形状です。 。※完全にズレを感じなくなるわけではありません。 。ペン先は摩耗しにくい高感度の銅製素材を採用しています。 。Apple Pencil (第1世代)、(第2世代)、(USB-C)、(Apple Pencil Pro)に使用可能です。 。※本製品はApple Pencil専用です。 。2個入りです。 。※iPadの画面を傷付けるおそれがあるため、必ず画面保護フィルムを貼ってご使用ください。 。※画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。セット内容交換ペン先:2個材質本体:ポリカーボネート、ペン先:銅外形寸法(mm)ペン先:約1対応機種Apple Pencil (第1世代)、Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)、Apple Pencil Pro
iPad ペンシル タッチペン USB-C急速充電 傾き検知 磁気吸着 パームリジェクション ペン先交換可能 エレコムiPad ペンシル タッチペン USB-C急速充電 傾き検知 磁気吸着 パームリジェクション ペン先交換可能エレコム
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
隙間時間の充電ですぐに使える!約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載した、iPad用アクティブタッチペンです。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめ。ペンの傾き具合で線の太さを変えられる機能や、誤動作を防止するパームリジェクションにも対応しています。
用途純正のApple Pencilに近い描き心地の、iPad用アクティブタッチペンです。 。約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。 。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。 。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 。ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。 。手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。 。タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着できるので紛失を防ぎます。 。iPadに装着するケースによっては、iPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。 。マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約12時間の連続使用が可能です。 。ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 。本製品はiPad本体からの給電が可能です。充電時間はiPadの機種により異なります。 。4段階に光るLEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 。操作しない状態が5分間続くとオートオフ機能が働き、電源がオフになるので消し忘れを防ぎます。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。 。交換用のペン先を2個を付属しています。本製品にUSB Type-Cケーブルは付属していないため、USB Type-Cケーブルを別途ご用意ください。 。本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属していないため、出力5V/1A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。ペン先は、Apple Pencil純正ペン先(第1・第2世代・USB-C・Apple Pencil Pro)やメーカー製品のP-TIPAPシリーズと交換が可能。お好みの描き味に合わせて替えることができます。 。画面保護フィルムをご使用の際は、タッチペンの跡が残る恐れがあります。 。画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。付属品交換用ペン先×2材質ペン先ホワイト質量(g)約13外形寸法(mm)全長:約166、直径:約9.0、ペン先:約1.6対応機種2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。 ※2018年以前発売のiPadには対応しません。 ※2026年6月現在。対応確認済み機種の一覧はhttps機能パームリジェクション、傾き検知電池リチウムイオン電池保証期間1年間センサー感知方式筆圧感知:×充電時間(分)約20※使用状況や環境により変化します。使用時間(時間)約12 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。ワイヤレス充電対応×