カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- ATEN(1)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- RIGOL(リゴル)(1)
- StarTech.com(3)
- T.SIN(テイシン電機)(1)
- カノマックス(KANOMAX)(1)
- ケニス(1)
- サンワサプライ(3)
- ラトックシステム(1)
- 発紘電機/富士電機(1)
「usb-rsa」の検索結果

USB シリアル変換ケーブル 0.5m USB-A オス to RS232C (D-Sub9ピン) 【Windows11 他対応】
エレコム(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷パソコンのUSB-AポートをRS-232C(D-Sub9pin)プラグに変換し、PDAやモデム・TAなどのRS-232C周辺機器とデータ転送ができる変換ケーブルです。付属のドライバーCDからドライバーをインストールすることで、RS-232C(D-Sub9pin)ポート非搭載のパソコンにCOMポートを割り当て、データ転送が可能です。USB Specification1.1(Full-speed)に準拠しており、データ転送速度は最大12Mbpsまで対応しています。理論値。Windows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XPに対応しています。各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。USBのバスパワーによる電源供給に対応しており、ACアダプターなどの外部電源が不要です。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。接続機器によっては動作しない場合があります。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ドライバーCD、マニュアル(セットアップガイド)仕様THINK ECOLOGYマーク適合機種USB-Aポート搭載のWindowsパソコンおよび、RS-232C(D-Sub9pin)ポート搭載のデバイス(モデム、TA、PDAなど)色グラファイト規格USB Specification1.1準拠出力RS-232Cケーブル長(m)約0.5※コネクター含む対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状【パソコン側】USB-Aプラグ、【デバイス側】RS-232C(D-Sub9pin)プラグ入力USB Type-A消費電流(mA)最大100以下保証期間1年間シールド3重シールド電源供給方式バスパワー方式ケーブル太さ(mm)約4.5オス形状USB Type-Aパッケージ紙箱コネクタ2RS-232C(D-sub9pin)
シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン スリムコネクタ 鉛フリーはんだ
エレコム(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷コンピューター本体とRS-232Cの周辺機器を接続できます。 環境に優しい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。 (対応機種)PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。付属品なしコネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXシリーズ D-Sub9pinメス、【パソコン側】周辺機器 D-Sub9pinメスプラグ金メッキ主な用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。