カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(17)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(1)
  • StarTech.com(116)
  • サンワサプライ(61)
  • ブロードウォッチ(61)
  • ASUS(エイスース)(34)
  • j5 create(32)
  • 富士通(26)
  • ATEN(24)
  • Dynabook(23)
  • Vodaview(22)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(18)
  • JAPANNEXT(18)
  • ナカバヤシ(15)
  • TCL(15)
  • ラトックシステム(15)
  • LG(15)
  • iiyama(イイヤマ)(14)
  • VAIO(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb3.0 hdmi」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Type-C映像変換アダプタ USB TypeC-HDMI エレコムType-C映像変換アダプタ USB TypeC-HDMIエレコム(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
ケーブル長(m)0.15ブラック規格HDCP1.4コネクタ形状Type‐Cオス-HDMIメス対応機種Type‐C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等プラグ金メッキシールド3重シールドケーブル太さ(mm)5対応解像度最大4K×2K(30Hz)ケーブルタイプノーマルタイプ
USBハブ ドッキングステーション Type-C接続 USB3.1×3ポート HDMI×1ポート 4K対応 ブラック エレコムUSBハブ ドッキングステーション Type-C接続 USB3.1×3ポート HDMI×1ポート 4K対応 ブラックエレコム
3,490税込3,839
1個
当日出荷
USBType-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。HDMIで映像出力しながらUSB機器を使用するのに最適な、USBType-C接続ドッキングステーション。 USBType-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。 搭載ポート:HDMI×1ポート、USB3.1Gen1×3ポート パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1Gen1に対応しています。 USB3.1Gen1に対応したUSBポートを3ポート搭載しています。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 USBType-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。 樹脂素材を採用した小型軽量タイプなので、持ち運び使用も可能です。 置き場所を選ばないコンパクトサイズです。
その他パッケージ内容(本体) 、HDCP 1.4対応質量(g)約41.2(ケーブル含む)外形寸法(mm)約88×14×42(ケーブル含まず)対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15、iPadOS 16/15/14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。動作環境5~40℃/10~90%RH保証期間1年間環境環境配慮パッケージ電源供給方式バスパワーUSBポート数【ダウンストリーム】USB3.1 Gen1 Standard-Aメス×3<供給電力値:USB 3.0 standard-A:最大合計2.1A>コネクタ仕様【アップストリーム】USB3.1 Type-C(TM)、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(最大4K@30Hz)×1
USBハブ ドッキングステーション Type-C接続 USB3.1×3ポート HDMI×1ポート LANポート付 スリム シルバー エレコムUSBハブ ドッキングステーション Type-C接続 USB3.1×3ポート HDMI×1ポート LANポート付 スリム シルバーエレコム(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
USBType-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。 HDMIで映像出力しながらUSB機器や有線LANを使用するのに最適な、USBType-C接続ドッキングステーション。 USBType-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。 搭載ポート:HDMI×1ポート、USB3.1Gen1×3ポート、LANポート×1ポート パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1Gen1に対応しています。 USB3.1Gen1に対応したUSBポートを3ポート搭載しています。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) USBType-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。 放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 持ち運びしやすいスリムタイプです。
その他パッケージ内容(本体)シルバー質量(g)約50.5(ケーブル含む)外形寸法(mm)約114.5×22.8×16.8(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約0.18(コネクター含まず)対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15、iPadOS 16/15/14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。動作環境5~40℃/10~90%RH保証期間1年間環境環境配慮パッケージ電源供給方式バスパワーUSBポート数【ダウンストリーム】USB3.1Gen1 Standard-Aメス×3<供給電力値:USB 3.0 standard-A:最大合計2.1A>コネクタ仕様【アップストリーム】USB3.1 Type-C(TM)、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(最大4K@30Hz)×1LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
USBハブ ドッキングステーション Type-C接続 USB3.1×2ポート SD・microSDスロット付 スリム アルミ筐体 シルバー エレコムUSBハブ ドッキングステーション Type-C接続 USB3.1×2ポート SD・microSDスロット付 スリム アルミ筐体 シルバーエレコム
3,698税込4,068
1個
当日出荷
USBType-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。HDMIで映像出力しながらUSB機器やメディアカードを使用するのに最適な、USBType-C接続ドッキングステーション。 USBType-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。 搭載ポート:HDMI×1ポート、USB3.1Gen1×2ポート、SDカード×1、microSDスロット×1 パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1Gen1に対応しています。 USB3.1Gen1に対応したUSBポートを2ポート搭載しています。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。 USBType-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。 放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 持ち運びしやすいスリムタイプです。
その他パッケージ内容(本体)質量(g)約50.0(ケーブル含む)外形寸法(mm)約110×22.5×16(ケーブル含まず)対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15、iPadOS 16/15/14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。動作環境5~40℃/10~90%RH保証期間1年間環境環境配慮パッケージ電源供給方式バスパワーUSBポート数【ダウンストリーム】USB3.1 Gen1 Standard-Aメス×2<供給電力値:USB 3.0 standard-A:最大合計1.8A>コネクタ仕様【アップストリーム】USB3.1 Type-C(TM)、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(最大4K@30Hz)×1
PC切替器 HDMI対応 手元スイッチ付 エレコムPC切替器 HDMI対応 手元スイッチ付エレコム(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応!2台のパソコンで、1セットのHDMI対応ディスプレイとUSBマウス・USBキーボード、スピーカを共有できるHDMIパソコン切替器。 HDMI端子搭載パソコン2台で、1セットのHDMI対応ディスプレイとマウス/キーボードなどのUSB機器、スピーカを共有できるパソコン切替器です。 1920×1200(WUXGA)・1920×1080(フルHD)ワイド解像度に対応しています。 2台のUSB機器を共有可能で、USBハブを接続することにより3台以上のUSB機器を共有することも可能です。 ワイヤレスマウス、ワイヤレスキーボードでも使用可能です。 HDCP機器の接続に対応しています。 ※HDCPコンテンツ視聴中のパソコン切替には対応していません。 パソコンを切り替えても接続機器をすぐに使用できるエミュレーション機能を搭載しています。 エミュレーション機能がオフの場合は、マウス・キーボード以外にUSBプリンタやUSBハブなどを接続可能です。 裏起動に対応し、パソコン起動時に切替器の操作を行わなくても、正しい解像度でディスプレイが表示されます。 Φ3.5mmステレオミニプラグを装備し、スピーカも共有可能です。スピーカだけを単独で切り替えることも可能です。 Windowsパソコンだけでなく、MacintoshやPlayStation(R)3にも対応しています。 手元スイッチで簡単に切替が可能で、ホットキーでも切替が可能です。 一定間隔で自動的に切り替わるオートスキャン・モードを搭載しています。 切替先がすぐにわかる表示ランプを装備しています。 切替時のビープ音が鳴らない静音タイプです。 [Caps Lock] [Num Lock] [Scroll Lock]の各キーのオン/オフは、パソコンを切り替えても保持可能 専用ドライバなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用可能です。
最大接続台数【パソコン】2台仕様【切替音】なし付属品マニュアル質量(g)約410※ケーブルを含む切替方式手元スイッチ、ホットキー/[Ctrl]×2+[Enter]キーまたは[ScrollLock]×2回+[Enter]キー、マウススクロールボタン×2( ※3 ※4) ※3:ホットキーでの設定が必要です。 ※4:マウスエミュレーション機能をONにする必要があります。定格電圧(V)5ケーブル長(m)【本体-HDMIコネクター部】0.9※コネクター含む、【本体-手元スイッチ】1.8※スイッチ含む対応OSディスプレイ端子(HDMIタイプA)を標準で装置したWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows8、Windows7、WindowsVista(~SP1)(32bit、64bit)、WindowsXP(~SP3)(32bit、64bit)が動作するPC/AT互換機、macOS Catalina(10.15)が動作するIntelMac機、PowerPC機 ※ディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)への変換アダプタが必要です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:78.4×62.4×23.5対応機種PlayStation/PlayStationR3(システムソフトウェア・バージョン3.66)、USB機器/USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器、【マウス】USBマウス、HDMIタイプA搭載のディスプレイ ※3D機能には対応しておりません、3.5Φステレオミニプラグ搭載スピーカー、DOS/VUSBキーボード(Macへの接続時にMacの特殊キーも使用可)・MacUSBキーボード([Ctrl]×2+[Return]で切替可)(ソフトのインストール不要) ※2 ※2:Macをご使用のお客様は・[ScrollLock]キーのあるキーボードを別途ご用意ください。最大消費電力(W)2.65インターフェース【パソコン側】HDMIタイプA(オス)×2・USBタイプA(オス)×4・3.5Φステレオミニ(オス)×2、【周辺機器側】HDMIタイプA(メス)×1・USBタイプA(メス)×2・3.5Φステレオミニ(メス)×1最大解像度ワイド解像度/1920×1200(WUXGA)・4:3解像度/1600×1200(UXGA)保証期間1年間電源供給方式バスパワー供給電流(mA)300(合計1500mW)
TypeC ドッキングステーション ハブ 8-in-1 PD 85W出力 【Windows 11 10 macOS iPadOS 対応】 エレコムTypeC ドッキングステーション ハブ 8-in-1 PD 85W出力 【Windows 11 10 macOS iPadOS 対応】エレコム
8,998税込9,898
1個
当日出荷
USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載したドッキングステーションです。全てのポートを本体1面に搭載し、両面テープでデスクに固定できるスタンド付きのため、ピタッと固定し、すっきり使用できます。
用途USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)を2ポート搭載しています。 USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。 USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Standard-Aポートを2ポート搭載しています。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。※USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 持ち運びしやすいスリムタイプです。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約30cmです。 全てのポートを本体1面に搭載しているので、接続したケーブルを配線しやすく、デスクが煩雑になりません。 両面テープでデスクに固定できるスタンド付きです。製品本体はマグネットでスタンドに設置できるので、着脱も簡単です。本体はシンメトリーデザインになっていますので、表裏どちらでもスタンドに設置可能です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品固定用スタンド、固定用両面テープ×2個シルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1:製品本体(固定用スタンド含まず)】約152×35×14 ※ケーブル含まず、【2:製品本体+固定用スタンド】約152×35×21 ※ケーブル、突起部分含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)×2 ※データ通信専用、映像出力には対応していません。、【ダウンストリーム】2:USB Type-C(TM)×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】3:USB Standard-A×2コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDメモリーカード・対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・SDXC(Class10/UHS-I)、【ダウンストリーム】2:microSDメモリーカード・対応メディア:microSD・microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・microSDXC(Class10/UHS-I)
HDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 小型 ブラック エレコムHDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 小型 ブラックエレコム(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
邪魔にならない超小型設計!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。
HDMI規格High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)色深度Deep Color(36bit:12bit/各色)データレート(Gbps)最大7.5
HDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 コンパクト ブラック エレコムHDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 コンパクト ブラックエレコム
2,098税込2,308
1個
当日出荷
邪魔にならない超小型設計!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。
HDMI規格High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)色深度Deep Color(36bit:12bit/各色)データレート(Gbps)最大7.5
HDMI 切替器 USB Type-C×1入力 タイプA×4入力 1出力 4K 60Hz HDMI2.0b ミラーリング ブラック エレコムHDMI 切替器 USB Type-C×1入力 タイプA×4入力 1出力 4K 60Hz HDMI2.0b ミラーリング ブラックエレコム
9,598税込10,558
1個
当日出荷
4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により4KモデルのHDMIポート不足を解消できる4ポートHDMI切替器です。 USB Type-C入力ポート搭載で、パソコン・タブレット・スマートフォン等のUSB Type-C出力機器も接続できます。 付属の専用ACアダプターにより安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です。 放熱効率の良いメタル筐体を採用、また完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます。
ポート数入力:4(HDMI:3/USB Type-C(TM):1)、出力:1(HDMI)最大解像度4K60Hz(4096x2160)対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iHDMI規格HDMI2.0bデータレート(Gbps)18周波数帯域(MHz)【映像】600対応【HDR】HDR10、 Dolby Vision(R)、HLG対応、【映像出力機器(HDMI)】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像出力機器(USB Type-C)】DisplayPort Alt Modeを利用した映像出力に対応しているUSB Type-C(TM)を搭載したパソコン・タブレット・スマートフォン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC(HDMI)】対応、【ARC(HDMI)】非対応、【HEC(HDMI)】非対応コネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×3/USB Type-C(TM)(メス)×1・出力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×1・電源:Micro-Bコネクター(メス)保証期間1年間材質メタル質量(g)約140(本体)定格【ACアダプタ】DC 5V/2A[ ケーブル長約1.45m(コネクター含まず)]適合規格VCCI クラス B入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約139×64×15.9使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-10~60℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長(HDMI)】入出力側共に5m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremiumHDMIケーブルをご使用ください)、【許容ケーブル長(USB Type-C)】USB認証取得済の10Gbps以上の伝送に対応した1m以内のUSB Type-C(TM)ケーブルパッケージ紙箱
USBハブ ドッキングステーション 7-in-1 PD Type-C接続 100W出力 タイプC×2 USB-A×2 HDMI×1 SD+microSD×1 エレコムUSBハブ ドッキングステーション 7-in-1 PD Type-C接続 100W出力 タイプC×2 USB-A×2 HDMI×1 SD+microSD×1エレコム
6,998税込7,698
1個
当日出荷
USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載したドッキングステーションです。全てのポートを本体1面に搭載し、両面テープでデスクに固定できるスタンド付きのため、ピタッと固定し、すっきり使用できます。USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。※データ通信専用、映像出力には対応していません。※USB 10Gbpsでご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 10Gbpsに対応している必要があります。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。※85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Standard-Aポートを2ポート搭載しています。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt mode対応していることを確認してください。SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。※USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。持ち運びしやすいスリムタイプです。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約30cmです。全てのポートを本体1面に搭載しているので、接続したケーブルを配線しやすく、デスクが煩雑になりません。両面テープでデスクに固定できるスタンド付きです。製品本体はマグネットでスタンドに設置できるので、着脱も簡単です。本体はシンメトリーデザインになっていますので、表裏どちらでもスタンドに設置可能です。※USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。※本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)端子に直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)端子に接続した場合、本製品をご利用いただけません。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品固定用スタンド、固定用両面テープ×2個シルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1:製品本体(固定用スタンド含まず)】約152×35×14 ※ケーブル含まず、【2:製品本体+固定用スタンド】約152×35×21 ※ケーブル、突起部分含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間ケーブル長(cm)約30※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)×2 ※データ通信専用、映像出力には対応していません。、【ダウンストリーム】2:USB Type-C(TM)×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】3:USB Standard-A×2コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>
TypeC ドッキングステーション ハブ 5-in-1 PD 90W出力 【Windows 11 10 macOS iPadOS 対応】 エレコムTypeC ドッキングステーション ハブ 5-in-1 PD 90W出力 【Windows 11 10 macOS iPadOS 対応】エレコム
6,398税込7,038
1個
当日出荷
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載したドッキングステーションです。全てのポートを本体1面に搭載し、両面テープでデスクに固定できるスタンド付きのため、ピタッと固定し、すっきり使用できます。
用途USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Standard-Aポートを2ポート搭載しています。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 持ち運びしやすいスリムタイプです。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約30cmです。全てのポートを本体1面に搭載しているので、接続したケーブルを配線しやすく、デスクが煩雑になりません。 両面テープでデスクに固定できるスタンド付きです。製品本体はマグネットでスタンドに設置できるので、着脱も簡単です。 本体はシンメトリーデザインになっていますので、表裏どちらでもスタンドに設置可能です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。付属品固定用スタンド、固定用両面テープ×2個シルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1:製品本体(固定用スタンド含まず)】約118×35×14 ※ケーブル含まず、【2:製品本体+固定用スタンド】約118×35×21※ケーブル、突起部分含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)×1 ※データ通信専用・映像出力には対応していません。【ダウンストリーム】2:USB Type-C(TM)×1<最大出力90W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】3:USB Standard-A×2コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力90W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/30Hz>
HDMI切替器 2 / 3ポート 入力 出力×1 コンパクト HDMIケーブル付 ブラック エレコムHDMI切替器 2 / 3ポート 入力 出力×1 コンパクト HDMIケーブル付 ブラックエレコム
3,298税込3,628
1個
当日出荷
テレビなどのHDMIポート不足を解消!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。
付属品HDMIケーブル(1m)×1本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×46×15対応【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・パソコン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等保証期間6カ月間対応フォーマット【音声】DTS Digital・Dolby Digital対応解像度1080p(1920×1080)60Hzまで、WUXGA(1920×1200)60Hzまでデータレート(Gbps)最大7.5HDMI規格High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)色深度Deep Color(36bit:12bit/各色)
TypeC ドッキングステーション ハブ 5-in-1 PD 90W出力 【Windows 11 10 macOS iPadOS 対応】 エレコムTypeC ドッキングステーション ハブ 5-in-1 PD 90W出力 【Windows 11 10 macOS iPadOS 対応】エレコム
5,798税込6,378
1個
当日出荷
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載したドッキングステーションです。全てのポートを本体1面に搭載し、両面テープでデスクに固定できるスタンド付きのため、ピタッと固定し、すっきり使用できます。
用途USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。 USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Standard-Aポートを2ポート搭載しています。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。 放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 持ち運びしやすいスリムタイプです。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約30cmです。 全てのポートを本体1面に搭載しているので、接続したケーブルを配線しやすく、デスクが煩雑になりません。 両面テープでデスクに固定できるスタンド付きです。製品本体はマグネットでスタンドに設置できるので、着脱も簡単です。 本体はシンメトリーデザインになっていますので、表裏どちらでもスタンドに設置可能です。 USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)端子に接続した場合、本製品をご利用いただけません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック質量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品固定用スタンド、固定用両面テープ×2個シルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1:製品本体(固定用スタンド含まず)】約118×35×14 ※ケーブル含まず、【2:製品本体+固定用スタンド】約118×35×21※ケーブル、突起部分含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)×1 ※データ通信専用・映像出力には対応していません。【ダウンストリーム】2:USB Type-C(TM)×1<最大出力90W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】3:USB Standard-A×2コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力90W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/30Hz>
HDMI 切替器 3入力1出力 4K 60Hz HDMI2.0 手動/自動 切り替え器 セレクター エレコムHDMI 切替器 3入力1出力 4K 60Hz HDMI2.0 手動/自動 切り替え器 セレクターエレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷
HDMIポート不足を解消して、3台のHDMI機器をボタン一つで切り替えできるHDMI切替器です。4K60Hz、HDR、HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。手動切り替えで思わぬ誤作動を防げます。自動切り替え機能も搭載(ON/OFF可能)。メタル筐体で放熱性も高いです。PS5(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K対応。 最大4K(4096×2160)60Hz解像度のディスプレイに対応し、高精細で臨場感のある映像出力が可能です。 HDCP1.4/2.2/2.3対応により、映画などの著作権保護コンテンツにも利用できます。 HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、より鮮明にリアルな映像出力が可能です。 HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤーの他、PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)などゲーム機も接続可能です。(すべての機器の動作を保証するものではありません。)(PlayStation(R) 5の接続時は、4K/60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。8K解像度、及び4K/120Hz解像度には対応しておりません。) パソコン利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でも利用できます。 入出力側共に5m以内のケーブルをご使用ください。(2K解像度までは「High Speed HDMIケーブル」を、4K解像度では「Premium HDMIケーブル」をご使用ください。) HDMIケーブルは付属していません。別途ご購入ください。 放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しております。 HDMI端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。 本体のボタンにより、ワンタッチで簡単に接続機器を切り替えできます。 フロントパネルのLEDには目に優しいオレンジライトを採用しています。 自動切り替えモード・手動切り替えモードの設定が可能です。 USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品本体において、社内基準製品と同等以上の体積でありながら、原料に占めるプラスチック重量の割合を20%以上削減した製品です。 法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめ致します。
付属品給電ケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))1本材質メタル質量(g)約141(本体)ポート数入力:3、出力:1定格DC 5V[ケーブル長 約1.1m ※コネクター含まず](充電ケーブル)適合規格VCCI Class Bコネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×3・出力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×1・電源:USB Type-C(TM)(ポート)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112.3×56.6×14.5※ゴム足含まず対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R)・HLG対応、【HDCP】HDCP1.4/2.2/2.3対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応、【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど消費電流(A)1解像度【最大出力】4K(4096×2160) 60Hz使用温湿度範囲温度0~40℃、湿度10~80%(結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲温度-10~60℃、湿度5~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に5m以内(2K解像度までは「HighSpeedHDMIケーブル」を、4K解像度では「PremiumHDMIケーブル」をご使用ください。)対応フォーマット【音声】Dolby Digital 2.0ch/5.1ch・Dolby Digital Plus 2.0ch/5.1ch/7.1ch・Dolby True HD 2.0ch/5.1ch/7.1ch・DTS5.1ch・DTS HD5.1ch・LPCM2ch(最大24bit 192kHz)対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI2.0パッケージ紙箱
HDMI切替器 ゲーム用 3入力1出力 エレコムHDMI切替器 ゲーム用 3入力1出力エレコム
3,198税込3,518
1個
当日出荷
3台のゲーム機を簡単切替。1つのHDMIポートに3台のHDMI機器を接続できるHDMI切替器。
コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×3/出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1/電源:USB[microB]メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×46×15付属品HDMIケーブル(1m)×1本
USB Type-C ドッキングステーション 4in1 (Qi2 ワイヤレス充電スタンド/USB-C×2/USB-A×1/HDMI×1 搭載) エレコムUSB Type-C ドッキングステーション 4in1 (Qi2 ワイヤレス充電スタンド/USB-C×2/USB-A×1/HDMI×1 搭載)エレコム
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
スマートフォンの充電・パソコンの充電・周辺機器の接続をこの1台に。Qi2対応ワイヤレス充電スタンドを付属した、4in1ドッキングステーションです。デスクで必要な機器をまとめられるから、机がごちゃつかず手元のデバイスをすっきり使えます。
用途Qi2対応ワイヤレス充電スタンドを付属した、4in1ドッキングステーションです。スマートフォンのワイヤレス充電・周辺機器の接続を1台にまとめられます。 マグネットで固定するだけでQi2対応スマートフォンを充電可能。最大出力15WでiPhoneを充電できます。ワイヤレス充電だから、席を立つ際にいちいちケーブルを抜き挿しする手間もありません。 WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。 ※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 マグネットでぴったり固定することで縦・横いずれの向きでも設置でき、充電しながらスマートフォンを使えます。 スタンドは柔軟に角度を調整できます。動画視聴やビデオ通話など、シーンに合わせて好みの角度で使えます。 USB Power Delivery 65Wに対応し、USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))での高速データ転送も可能なUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載。対応するAC充電器を接続して、ノートパソコンの充電が可能です。 USB 10GbpsのUSB Type-Cポート×1、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))のUSB-Aポート×1を搭載し、高速データ転送が可能。サイズの大きなファイルもスムーズに転送できます。 ※データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 スマートフォンやパソコンから外部ディスプレイへ4K/60Hzで映像出力できるHDMIポートを搭載しています。スマートフォンで撮影した写真・動画を大きな画面に映して、家族や友人と一緒に楽しめます。 ※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。 取り回しのしやすいUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを同梱しています。 ※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、出力USB Power Delivery 65W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容USB Type-Cケーブル(規格:USB 10Gbps、 約16cm ※コネクター含まず)グレー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。出力(W)【ワイヤレス充電】Qi2:5/7.5/15対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia15/macOS Sonoma 14、iPadOS 18/17外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【折りたたみ時】約73×118×21、【使用時】約73×118×160(高さは最大値)動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーUSBポート数【ダウンストリーム(1)】1:USB Type-Cポート×1 ※データ通信専用・映像出力には対応していません、【ダウンストリーム(2)】2:USB Type-Cポート<入力65W~100W>×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム(3)】3:USB-Aポート×1 ※データ通信専用、【USBポート(ダウンストリーム)(4)】※USBの各ポートを使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできませんコネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)ポート、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)×1<対応解像度:最大4K/60Hz>
HDMI光ファイバーケーブル 長尺 HDMI-HDMI アクティブオプティカルケーブル ブラック エレコムHDMI光ファイバーケーブル 長尺 HDMI-HDMI アクティブオプティカルケーブル ブラックエレコム
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
脱着可能な変換コネクタ(HDMI D to A)と引込み用サポーターで細い配管への施工をサポート。配線の一部に採用した光ファイバーにより、長距離でも安定した映像伝送が可能なHDMIケーブル。
対応機種入力側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、出力側:HDMI出力端子を持つパソコン等コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン)- HDMI(タイプA・19ピン)伝送速度(Gbps)18対応解像度4K/60Pプラグ金メッキブラック付属品給電用USBケーブル 2本、固定用ねじ(M1.6x3) 2本