カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- 山洋電気(8)
- ローヤル電機(6)
- オリエンタルモーター(3)
- omron(オムロン)(1)
- NMB(ミネベア)(1)
「ut125aw」の検索結果
特価

セキュリティワイヤー 小型 首振り90度 ヘッド部360度回転 ESL-37I セキュリティケーブル パソコン
エレコム¥3,198税込¥3,5181個当日出荷セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。 ノートPCやタブレットに対応。90度の首振りと、360度のヘッド部回転機能で取り回しが良く、取り付けに便利です。 また、パソコンの設置場所を選ばず、パソコン使用時にもワイヤーが気になりません。 デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 キー紛失の心配がない4桁のダイヤル式ロックです。 ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」)用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)適合3×7mmスロット(縦横式)その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。セット内容ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付)材質ヘッド部:亜鉛合金色【ワイヤー】シルバー質量(g)約136タイプ通常種類ダイヤル錠一体型セキュリティワイヤーワイヤー長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:54.5×17×17ワイヤー太さ(mm)4.5シリンダー径(Φmm)17材質(ワイヤー部)スチール+PVCコーティング