カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- モノタロウ(1)
- サンワサプライ(11)
- メディアカバーマーケット(11)
- 光興業(7)
- エムディーエス(3)
- ブルー(3)
- サンワダイレクト(2)
- TRUSCO(1)
- LEPLUS(1)
- JTT(1)
「versapro vs」の検索結果

NEC VersaPro VS 12.3インチ(3:2)用 液晶保護フィルム アンチグレア ブルーライトカット スムース 指紋防止
エレコム¥1,898税込¥2,0881個当日出荷画面を傷や汚れから守る、スムースタイプの抗菌・反射防止フィルムです。用途画面を傷や汚れから守る、スムースタイプの抗菌・反射防止フィルムです。 。光の映り込みを抑え見やすい画面を実現する、反射防止タイプです。 。なめらかな指すべりで快適に操作でき、指紋が目立ちにくいスムースコートを施しています。 。フッ素コートにより、指紋や皮脂をはじき、画面をきれいに保ちます。 。画面が発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。 。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。 。銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。摩擦を軽減した表面仕上げで、指すべりがよい快適な操作を実現します。 。鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 。※硬度3Hは実力値です。 。フィルムのチラつき低減加工により、目に優しく見やすい画面を保ちます。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。 。貼り直しも可能で、吸着力は水洗いで回復します。 。きれいに貼れる専用ヘラ、ホコリ取りシール、クリーニングクロスが付いています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様抗菌加工:SIAAマーク取得 JP0122130A0009T/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0以上セット内容画面保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET寸法(幅W×高さH)(mm)277.4×198対応機種NEC VersaPro VS(12.3インチ(3:2))可視光線透過率(%)91表面硬度3Hブルーライトカット率0.4フィルター厚さ(mm)0.15(他保護シート0.08
タブレットケース 汎用 カバー ソフトレザー フラップ ハンドホールドベルト
エレコム¥2,398税込¥2,6381個当日出荷手帳タイプで装着したままタブレットを使用できる!7.0~8.4インチのタブレットに対応し、高級感のあるソフトレザーを使用したタブレット用ケース。セット内容ケース本体×1
キーボードカバー フリーカットタイプ "ピタッとシートSUPER" PKU-FREEシリーズ
エレコム(20件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚ほか当日出荷どんなキー配列のキーボードにも対応!ピッタリ貼り付けられるフリーカットタイプのキーボードカバー、”ピタッとシートSUPER”材質シリコーン変性熱可塑性ポリウレタンエラストマー機能【抗菌加工】○