カテゴリ
- パソコン/周辺機器(11)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- サンワサプライ(44)
- StarTech.com(22)
- DMM.make(9)
- 長尾製作所(8)
- 山崎実業(7)
- Jabra(7)
- NBROS JAPAN(7)
- エスコ(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- モダンソリッド(5)
- Pixio(5)
- グリーンハウス(4)
- アーキサイト(4)
- JAPANNEXT(4)
- イメージニクス(4)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
- OHSATO(大里)(3)
- ARCHISS(3)
- ブランドをもっと見る
「vesa m6」の検索結果

テレビ裏 モニタ裏 収納 ホルダー HDD ケーブル 配線 ブラック VESA規格対応 隙間収納
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷薄型テレビ・モニタ裏のデッドスペースを収納スペースに!VESA規格対応で簡単に設置可能、HDDの収納に最適なTV裏HDD収納ホルダー。付属品M4ナベネジ×4、M6六角ネジ×2、M4ワッシャー×2、M6ワッシャー×2、M6六角レンチ×1、スパナ×1材質スチール色ブラック質量(g)約235寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×30(最大70)×130総耐荷重(kg)1.2ディスプレイサイズ(目安)VESA規格対応TV(画面サイズ不問)
モニターアーム 17~32インチ 約2kg~約9kg ガス式
エレコム(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム用途■17インチから32インチの液晶ディスプレイに対応した液晶ディスプレイ用アームです。 ■ガススプリング式なので少ない力で画面の上下前後調整をスムーズに行うことができます。 ■液晶ディスプレイ下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 ■液晶ディスプレイの位置を自由に動かして調整できるのでベストポジションにセットできます。 ■可動域の広い5軸可動のアームタイプです。 ■アーム部分が360度回転するので、オフィスや自宅でのレイアウト調整が簡単に行えます。 ■液晶ディスプレイを1台設置できるシングルアームタイプです。 ■VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイに対応しています。 ■グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。 ■液晶ディスプレイからのケーブルをすっきりまとめる事ができるケーブルホルダー付。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【取付画面数】1画面、【ガススプリング】有セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約2.22色ブラック取付【取付画面数】1画面、【ガススプリング】有耐荷重(kg)2~9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×470×465※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法固定方法クランプ式/グロメット式天板厚さ(mm)【取付可能】10~85VESAマウント(mm)75×75、100×100軸数5軸対応インチサイズ17~32インチ調節方式ガススプリング可動範囲(°)パン:左90:右90、チルト:上70:下45、ローテーション:±180
耐震ベルト テレビ用 ネジどめタイプ 2本入 固定器具 長さ調整可能 地震対策 転倒防止 防災用品 取り付け簡単
エレコム(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷震度7相当の振動試験もクリアした、テレビ裏面のVESA穴を利用した、テレビの前方への転倒を防止する”ネジどめタイプの耐震ベルト”用途地震対策にセット内容耐震ベルト2本, ネジ各2個(M4×12、M5×12、M6×12、M8×16サイズ)
モニターアーム 17~32インチ 約1kg~約9kg(×2) デュアル ショート 支柱付 ガス式
エレコム¥7,398税込¥8,1381個当日出荷モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターを2台設置できる、支柱付きのガススプリング式のデュアルモニターアームです。用途■17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアーム、支柱付きです。 ■モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 ■軽い力で動かせるガススプリング式です。 ■モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 ■モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。 ■可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 ■VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 ■デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 ■モニター背面にVESAマウントを取り付けて、モニターアーム取付部に上から差し込み、ネジで固定してからご使用ください。 ■モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 ■モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 ■モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容アーム×1、ポール×1、VESAマウント×2、クランプ×1、ケーブルホルダー×1、クッションパッド×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2・皿ネジ(M6×16)×3・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×8・ネジ(M4×16)×8・ネジ(M5×12)×8・ネジ(M5×16)×8・ワッシャー×8・樹脂スペーサー×8材質スチール、アルミ合金、ABS色ブラックタイプデスク取り付けタイプ耐荷重(kg)約1~9(各アーム)固定方法クランプ式/グロメット式VESAマウント(mm)75×75、100×100軸数5軸液晶モニター2画面アーム【可動方式】ガススプリング式対応インチサイズ17~32インチアームの可動方向水平垂直取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~40可動範囲(°)パン:左90:右90、ローテーション:360、チルト:上35:下35
モニターアーム 17~27インチ 約6kg モニタースタンド 昇降タイプ/10段階 高さ調整可能
エレコム(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷最適な目線に合わせて高さを360~540mmの間で10段階調整できる液晶ディスプレイスタンドです。用途■最適な目線に合わせて高さが調整できる液晶ディスプレイスタンドです。 ■高さを360~540mmの間で10段階調整可能です。 ■17インチから27インチの液晶ディスプレイに対応しています。 ■液晶ディスプレイを水平方向に左30°~右30°、上下方向に上60°~下20°、画面回転360°調整可能です。 ■VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイに対応しています。 ■液晶ディスプレイからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付きです。 ■スタンドの底部にはゴム脚がついているので、机上に設置しても滑りにくく安定してご使用いただけます。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【取付画面数】1画面セット内容ポール×1、 ペース×1、VESAマウント×1、ケーブルホルダー×1、皿ネジ×2、VESAマウント固定ネジ×1、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12ネジ×4、M5×12ネジ×4、M4×16ネジ×4、M5×16ネジ×4、樹脂スペーサー×4、ワッシャー×4材質スチール、ABS、PA色ブラック取付【取付画面数】1画面タイプスタンドタイプ耐荷重(kg)6VESAマウント(mm)75×75、100×100軸数2軸対応インチサイズ17~27インチディスプレイアームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)約360~540可動範囲(°)パン:左30:右30、チルト:上60:下20、ローテーション:360
モニターアーム 13~32インチ 約8kg(×2) デュアル ロング
エレコム¥7,998税込¥8,7981個当日出荷モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのダブルモニターアーム。用途■13インチから32インチのモニターに対応したモニター用アームです。 ■モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 ■モニターの位置を自由に動かして調整できるので最適なポジションにセットできます。 ■モニターを2台設置できるダブルアームタイプです。 ■可動域の広い5軸可動のロングアームタイプです。 ■VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 ■グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。 ■モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアーム取付部に上から差し込みネジで固定してからご使用ください。 ■モニターの使用角度が決まったら、接続部のボルトをしっかりと締めて固定してください。 ■モニターからのケーブルをすっきりまとめる事ができるケーブルホルダー付です。 ■付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 ■環境に配慮した『THINK ECOLOGY』認定製品です。 ■(ECO対応)プラスチック量削減として、社内基準製品よりも容器包装のプラスチック使用重量が20%以上削減または、社内基準製品と同等以上の大きさでありながら、製造使用されるプラスチック重量の構成比が20%以上削減または、製品パッケージが紙またはダンボールとポリ袋のみで構成されています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【取付画面数】2画面、【ガススプリング】-セット内容クランプ×1、ポール×1、アーム×1、VESAマウント×2、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、キャップ×1、クッションパッド×5、皿ネジ×3、VESAマウント固定ボルト×2、VESAマウント固定ネジ×2、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12(×8)、M4×16(×8)、M5×12(×8)、M5×16(×8)、ワッシャー×8、樹脂スペーサー×8、取扱説明書×1材質スチール色ブラック取付【取付画面数】2画面、【ガススプリング】-耐荷重(kg)約8.0(×2)固定方法クランプ式/グロメット式天板厚さ(mm)【取付可能】クランプ:10~88、グロメット:10~75VESAマウント(mm)75×75、100×100軸数5軸対応インチサイズ13~32インチ調節方式ガススプリング可動範囲(°)パン:左90:右90、ローテーション:360、チルト:上45:下45
モニターアーム 13~32インチ 約9kg 取り付けブラケット付属 簡単着脱 ロング ガス式
エレコム¥11,990税込¥13,1891個当日出荷液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム。用途■13インチから32インチの液晶ディスプレイに対応した液晶ディスプレイ用アームです。 ■ガススプリング式なので少ない力で画面の上下前後調整をスムーズに行うことができます。 ■液晶ディスプレイ下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 ■液晶ディスプレイの位置を自由に動かして調整できるのでベストポジションにセットできます。 ■アーム部分が360度回転するので、オフィスや自宅でのレイアウト調整が簡単に行えます。 ■液晶ディスプレイを1台設置できるシングルアームタイプです。 ■可動域の広い5軸可動のロングアームタイプです。 ■VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイに対応しています。 ■VESAマウントを液晶ディスプレイに取り付けて、アームにVESAマウントを差し込むだけの簡単取り付け仕様です。 ■グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。 ■液晶ディスプレイからのケーブルをすっきりまとめる事ができるケーブルホルダー付 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【取付画面数】1画面、【ガススプリング】有セット内容アーム・VESAマウント・クランプ・クランププレート・グロメット上プレート・グロメット下プレート・グロメットノブ・グロメットネジ・ケーブルホルダー・六角レンチ(4mm)/(6mm)・説明書×各1、クッションパッド×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4、サラネジ×5材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約3.4色ブラック適合規格VESA規格(75×75/100×100mm)耐荷重(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×470×465※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法適合サイズ13~32インチ固定方法クランプ式/グロメット式天板厚さ(mm)【取付可能】10~85軸数5軸可動範囲パン:左90度/右90度、チルト:上90度/下90度、ローテーション:±180度調節方式ガススプリング
モニターアーム 17~32インチ 約2kg~約8kg(×2) デュアル ロング
エレコム¥9,798税込¥10,7781個当日出荷モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターに対応するロングアームのメカニカルスプリング式ダブルモニターアームです。用途■17~32インチサイズのモニターに対応するロングアームのメカニカルスプリング式ダブルモニターアームです。 ■モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 ■メカニカルスプリング式なので少ない力でモニターの上下調整をスムーズに行うことができます。 ■モニターの位置を自由に動かして調整できるので最適なポジションにセットできます。 ■モニターを2台設置できるダブルアームタイプです。 ■可動域の広い5軸可動のロングアームタイプです。 ■VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 ■グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。 ■モニター背面にネジをつけ、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してからご使用ください。 ■モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 ■モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付です。 ■モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。仕様上、関節部分を締めて可動の硬さを調節することはできません。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容アーム×2、ポール×2、VESAマウント×2、上プレート×1、ペース×2、クランプ用L字プレート×1、L字プレート×1、クランプ用下プレート×1、グロメット用下プレート×1、M8×20皿ネジ×2、M6×10ネジ×2材質スチール質量(kg)約3.8色ブラック適合規格VESA規格(75mm×75mm/100mm×100mm)耐荷重(kg)約2~8(×2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1002×103×597固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター2画面対応インチサイズ17~32インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度取付可能板厚(mm)【天板】クランプ:10~80、グロメット:10~40
モニターアーム 17~35インチ 約1kg~約15kg 取り付けブラケット付属 簡単着脱 ショート ガス式
エレコム¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~35インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のシングルモニターアームです。用途■17~35インチサイズのモニターに対応するガススプリング式の高耐荷重シングルモニターアームです。 ■モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 ■軽い力で動かせるガススプリング式です。 ■モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 ■モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 ■可動域の広い5軸可動のアームタイプです。 ■VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 ■デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 ■モニター背面にVESAマウントを取り付け、アームにVESAマウントを差し込むだけの簡単取り付け仕様です。 ■モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 ■※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。 ■モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 ■モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容ベース×1、アーム下×1、アーム上×1、VESAマウント×1、プレート×1、グロメット用上プレート×1、クッションパッド×1、クランプカバー×1、クランプ用L字プレート×1、クランプ用下プレート×1、皿ネジ(M6×12)×4・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(中)×1・六角レンチ(大)・ネジ(M4×12)×4・ネジ(M5×12)×4・ワッシャー×4材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約5.3色ブラック適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重約1~15kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×575×750固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター1画面対応インチサイズ17~35インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左90度/右90度、チルト:上45度/下45度調節方式ガススプリング取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~48
モニターアーム 17~32インチ 約2~約8kg ロング
エレコム¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターに対応するロングアームのメカニカルスプリング式シングルモニターアームです。用途■17~32インチサイズのモニターに対応するロングアームのメカニカルスプリング式シングルモニターアームです。 ■モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 ■メカニカルスプリング式なので少ない力でモニターの上下調整をスムーズに行うことができます。 ■モニターの位置を自由に動かして調整できるので最適なポジションにセットできます。 ■モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 ■可動域の広い5軸可動のロングアームタイプです。 ■VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 ■グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。 ■モニター背面にネジをつけ、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してからご使用ください。 ■モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 ■モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付です。 ■モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。仕様上、関節部分を締めて可動の硬さを調節することはできません。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容アーム×1、ポール×1、VESAマウント×1、上プレート×1、ペース×1、クランプ用L字プレート×1、L字プレート×1、クランプ用下プレート×1、グロメット用下プレート×1、M8×20皿ネジ×1、M6×10ネジ×2材質スチール質量(kg)約2.26色ブラック適合規格VESA規格(75mm×75mm/100mm×100mm)耐荷重(kg)約2~8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×513×597固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター1画面対応インチサイズ17~32インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度取付可能板厚(mm)【天板】クランプ:10~80、グロメット:10~40
モニターアーム 17~35インチ 約1kg~約15kg 取り付けブラケット付属 簡単着脱 ショート 支柱付 ガス式
エレコム¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~35インチサイズのモニターに対応する、支柱付きの高耐荷重ガススプリング式のシングルモニターアームです。用途■17~35インチサイズのモニターに対応するガススプリング式の高耐荷重シングルモニターアーム、支柱付きです。 ■モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 ■軽い力で動かせるガススプリング式です。 ■モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 ■モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 ■可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 ■VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 ■デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 ■モニター背面にVESAマウントを取り付け、アームにVESAマウントを差し込むだけの簡単取り付け仕様です。 ■モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 ■※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。 ■モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 ■モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容ベース×1、ポール×1、アーム下×1、アーム上×1、VESAマウント×1、ケーブルホルダー×1、ポールジョイント×1、プレート×1、グロメット用上プレート×1、クッションパッド×1、クランプカバー×1、クランプ用L字プレート×1、クランプ用下プレート×1、皿ネジ(M6×12)×4・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(中)×1・六角レンチ(大)・ネジ(M4×12)×4・ネジ(M5×12)×4・ワッシャー×4材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約6.15色ブラック適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重約1~15kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×625×870固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター1画面対応インチサイズ17~35インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左90度/右90度、チルト:上45度/下45度調節方式ガススプリング取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~48