カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- モノタロウ(2)
- サンワサプライ(7)
- ELPA(1)
- 共立電気計器(1)
- 日東工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 行田電線(1)
- ユニファイブ(1)
- 八幡ねじ(1)
- VOLEX(1)
- アイネックス(1)
「volex js15rs3」の検索結果

電源ケーブル 3P-2P
エレコム(15件のレビュー)¥739税込¥8131本欠品中家庭用のコンセントからコンピュータや周辺機器に電源を。付属品なし仕様【ノイズカット】×長さ(m)1.8定格125V 7A (700W以下でご使用ください。)コネクタ形状【1】パソコン本体・ディスプレイなど周辺機器側 3P ACソケット メス、【2】ACコンセント側 2P ACプラグ オス主な用途パソコン、周辺機器などと家庭用コンセントを接続するケーブルです。コンセント【ロック】×パッケージC
電源ケーブル ACアダプター用 ノートパソコン ストレート 2ピン-2ピン
エレコム(4件のレビュー)¥829税込¥9121個欠品中ACケーブルの交換や予備に、もう1本あると安心。ACアダプタ(2Pタイプ)とコンセントを接続する”ACアダプタ用ACケーブル”。 2Pコネクタを持つACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 ストレートタイプの2Pコネクタを採用しています。 ACケーブルの交換用、あるいは予備にもう1本持っておきたい人に最適です。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×質量(g)112定格125V・7A ただし、日本国内専用とする。適合規格PSE適合(本体)コード長さ(m)2プラグ2ピン・ストレートプラグプラグ形状【スイングプラグ】×差込口形状【本体】2ピン