カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- StarTech.com(24)
- DAIKO(大光電機)(17)
- コーセル(16)
- MSソリューションズ(10)
- サンワサプライ(8)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- ハリケーン(5)
- ケルヒャー(4)
- BELKIN(ベルキン)(4)
- EPSON(3)
- 東芝ライテック(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 曙ブレーキ工業(3)
- BenQ(ベンキュー)(3)
- Vesrah(3)
- エアージェイ(3)
- クラッツィオ(3)
- ELPA(2)
- ブランドをもっと見る
「w085w」の検索結果
特価

Qi2スタンド付 ドッキングステーション 4in1 【USB-A Type-C×2 HDMI】 PD充電 85W 外部モニター出力 4K 60Hz
エレコム¥8,498税込¥9,3481個当日出荷Qi2対応ワイヤレス充電スタンドを備えた4in1ドッキングステーションです。スマートフォン充電、ノートPCへのPD給電、USB-A/USB-C機器接続、HDMI(R)出力を1台に集約できます。デスク周りの充電器やケーブルを減らし、外部モニターを使った作業やテレワーク環境をすっきり整えたい方におすすめです。用途Qi2対応ワイヤレス充電スタンドを付属した、4in1ドッキングステーションです。スマートフォンのワイヤレス充電・周辺機器の接続を1台にまとめられます。 。マグネットで固定するだけでQi2対応スマートフォンを充電可能。最大出力15WでiPhoneを充電できます。ワイヤレス充電だから、席を立つ際にいちいちケーブルを抜き挿しする手間もありません。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。 。※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 。マグネットでぴったり固定することで縦・横いずれの向きでも設置でき、充電しながらスマートフォンを使えます。 。スタンドは柔軟に角度を調整できます。動画視聴やビデオ通話など、シーンに合わせて好みの角度で使えます。 。USB Power Delivery 65Wに対応し、USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))での高速データ転送も可能なUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載。対応するAC充電器を接続して、ノートパソコンの充電が可能です。 。USB 10GbpsのUSB Type-Cポート×1、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))のUSB-Aポート×1を搭載し、高速データ転送が可能。サイズの大きなファイルもスムーズに転送できます。 。※データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。スマートフォンやパソコンから外部ディスプレイへ4K/60Hzで映像出力できるHDMIポートを搭載しています。スマートフォンで撮影した写真・動画を大きな画面に映して、家族や友人と一緒に楽しめます。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。 。取り回しのしやすいUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを同梱しています。 。※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、出力USB Power Delivery 65W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容USB Type-Cケーブル(規格:USB 10Gbps、 約16cm ※コネクター含まず)色グレー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。出力(W)【ワイヤレス充電】Qi2:5/7.5/15対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia15/macOS Sonoma 14、iPadOS 18/17外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【折りたたみ時】約73×118×21、【使用時】約73×118×160(高さは最大値)動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーUSBポート数【ダウンストリーム(1)】1:USB Type-Cポート×1 ※データ通信専用・映像出力には対応していません、【ダウンストリーム(2)】2:USB Type-Cポート<入力65W~100W>×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム(3)】3:USB-Aポート×1 ※データ通信専用、【USBポート(ダウンストリーム)(4)】※USBの各ポートを使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできませんコネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)ポート、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)×1<対応解像度:最大4K/60Hz>
VRゴーグル ヘッドホン一体型 VRリモコン スマホ 4.8~7インチ対応
エレコム¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷スマートフォンで充実したVR体験ができるヘッドホン一体型のVRゴーグルとVRリモコンのセット製品です。 遮音性の高いヘッドホンにより圧倒的な没入感を実現します。 更にVRゴーグルを装着したままスマートフォンの操作が可能なVRリモコンが付属します。付属品サイズ切り替えアダプター1個、動作確認用単4アルカリ乾電池2本、レンズクリーニングクロス、保証規定書。※取扱説明書はダウンロード版になります。仕様【へッドバンド】3方向ゴムバンド式、【コントローラー】リモコン、【コントローラー/動作モード】動画視聴用材質VRゴーグル:本体=ポリカーボネート・ABS、光学レンズ=アクリル、ヘッドバンド=ポリエステル、フェイス・イヤーパッド:合成皮革・ポリウレタン。VRリモコン:ABS、FR-4、スチール色ブラック質量(g)VRゴーグル:約400。VRリモコン:約33(電池含まず)取付方式【スマホ】フロントカバー開閉式電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本適合規格Bluetooth(R) 4.2対応OSiOS10.0以降、Android5.0以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【VRゴーグル】約210×220~250×94(バンド含まず)、【VRリモコン】約36×40×110対応機種VRゴーグル:4.8~7.0インチスマートフォン ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります。/VRリモコン:iPad、iPhone、Androidスマートフォン/タブレットレンズ非球面光学レンズ対応【眼鏡】幅約142mmの眼鏡まで対応※形状により使用出来ない場合があります、【ヘッドホン】○適合サイズ約W59×D6×H115mm~ 約W85×D14×H170mm連続使用時間(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時の目安)機能【目幅調整】○連動可変、【ピント調整】○(独立可変)通信方式Bluetooth(R) 無線方式プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)。※お使いのスマートフォンにΦ3.5のジャックが無い場合は、対応する変換ケーブルを別途購入ください。保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)0~20000軸数2軸(X軸、Y軸)ボタン数7ボタン+1スティック電波到達距離(m)最大約10 ※メーカー環境でのテスト値であり保証ではありませんインピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)20音圧感度(dB/mW)112電波周波数2.4GHz帯