カテゴリ
- 家電(3)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- SONY(ソニー)(16)
- キングジム(1)
- HIDISC(1)
- QTJ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「wf1000xm5」の検索結果
特価

WF-1000XM5 (SONY) ケース ソフト カバー 耐衝撃 装着充電可 ワイヤレス充電可 紛失防止 カラビナ付
エレコム¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つSONY WF-1000XM5用ソフトケースです。用途耐久性と弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインを損なわず、美しさが際立つSONY WF-1000XM5用ソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースを装着したまま、ワイヤレス充電または、ケーブルでの充電が可能です。 。形状によっては接続できないケーブルがあります。 。ケース装着時でもインジケーターランプの確認ができます。 。背面ボタンまでカバーした設計で、操作も可能です。 。持ち運びしやすく、腰やカバンに装着可能なカラビナ付きです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1、カラビナ×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、カラビナ:亜鉛合金色クリア対応機種WF-1000XM5対応【ワイヤレス充電器】○
ワイヤレスイヤホン Bluetooth セミオープン 超小型
エレコム¥4,398税込¥4,8381個当日出荷耳への負担が小さく、周囲の音や話し声を聞き取りやすいセミオープンタイプのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。 高音質コーデックAACに対応し、iPhoneなどのAACに対応したスマートフォンやプレーヤーで高音質な音楽が楽しめます。 持ち運びに便利な小型充電ケース付き。付属品充電ケース、USB充電ケーブル仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】セミオープン型/インナーイヤータイプ質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.4、充電ケース:約25.3外形寸法(mm)ヘッドホン部(片耳):約17.2×18.4×29.6、充電ケース:約44×21.3×45出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T通信方式Bluetooth標準規格、Version5.0保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)約1.5ドライバーユニット(Φmm)14(フルレンジ)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約10(見通し)周波数帯域(GHz)2.4帯イヤホン形状セミオープン型、インナーイヤータイプ再生時間(時間)【連続最大】約4(約4+2回充電=最大約12)連続待受時間最大約70時間対応コーデック【A2DP】SBC・AAC連続通話時間(時間)最大約4(最大約4+2回充電=約12)対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
SONY WF-1000XM6 ワイヤレスイヤホン ケース 耐衝撃 カバー フタ開閉ロック機能 落下防止 カラビナ付き
エレコム¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷落下時の飛び出しを防ぐロック機能と独自設計のエアークッション構造を備えた、軽量で衝撃に強いソニー WF-1000XM6用TOUGH SLIM Lockケースです。シリコンより強度に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材とポリカーボネートの一体成形により、強じんな耐久性としなやかな弾力性を両立し、日常の衝撃や傷から本体をしっかり守ります。用途落下時の飛び出しを防ぐロック機能と、独自設計のエアークッションで守る、軽く、衝撃に強いソニー WF-1000XM6用TOUGH SLIM Lockケースです。 。ロック機能を搭載しているため、ケースの蓋をしっかり固定できます。 。ケースの内側に配置した独自設計のエアークッションで落下時の衝撃を和らげます。 。シリコン素材より強く耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、ポリカーボネート素材と特殊成形することで強じんな耐久性としなやかな弾力性を実現しました。 。ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。 。持ち運びしやすく、腰やかばんに装着できるカラビナ付き。ケース側面に取り付けることができます。 。ケースを装着したまま、各種ケーブルの接続やワイヤレス充電器での充電が可能です。 。※形状によっては接続できないケーブルがあります。セット内容ケース本体×1、カラビナ×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、亜鉛合金対応機種ソニー WF-1000XM6