カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- SHIMANO(シマノ)(17)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- CKD(6)
- MOTTERU(4)
- EARTH MAN(3)
- OWLTECH(オウルテック)(3)
- オーム電機(2)
- SK(新潟精機)(2)
- 富士電機(2)
- オーム電機[配線パーツ](2)
- 雅(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- オーエッチ工業(1)
- 工進(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- サンカ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- DAIKEN(旧:大建工業)(1)
- ブランドをもっと見る
「wh36」の検索結果
特価

メモリカードケース インデックス台紙付き
エレコム(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷保存しているデータの確認に便利なインデックスカード付き。SDカードとmicroSDカードを重ねることでコンパクトに収納できるプラスチックタイプのSD/microSDカードケース。付属品インデックスカード1枚材質ケース本体:ポリプロピレン、収納トレー:EVA
モバイルバッテリー コンセント一体型 10000mAh 大容量 PD 20W 高速充電 2台同時充電可
エレコム¥8,098税込¥8,9081個当日出荷AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプのAC充電器一体型モバイルバッテリーです。USB Power Delivery規格に対応し、20Wの高出力で対応機器を超高速充電できます。本体に搭載されている電源プラグをコンセントに差し込むことで、本製品を直接充電することができます。充電している本製品にスマートフォンを接続することで、AC充電器として使用可能です。電源プラグ部分には回転させて本体に収納可能なスイングプラグ機構を採用しています。持ち運びに便利です。USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。本製品とスマートフォンをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる”低電流モード”を搭載。モバイルバッテリー本体を約4時間30分で充電できます。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。本製品(バッテリー容量10000mAh)でスマートフォンを約3.3回充電可能です。※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。USB-Aポート、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートをそれぞれ1ポートずつ搭載しており、2ポート合計15Wの出力が可能な高出力モデルです。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.質量(g)約275使用温度範囲(℃)0~40適合規格○PSE 特定以外の電気用品対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器入力100-240V/0.6A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×34×90定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5V/9V、USB-Aは5V ※2ポート同時使用時はUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5Vに固定電池充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.6保証期間1年間使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外では使用できません。充電時間(時間)約4.5バッテリー容量(mAh)10000USBポート数2定格出力電流最大出力20WAC充電器として使用時:バッテリーとして使用時共にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))は2.4A/2.22A、USB-Aは2.4A、2ポート同時使用時は合計3.0A使用可能回数500回(くり返し)充電端子AC給電端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート×1バッテリー容量(Wh)36