カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • IKO(日本トムソン)(109)
  • サンワサプライ(8)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • CKD(1)
  • Haier(ハイアール)(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • ファースト(1)
  • セルタン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「whd-1」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMIケーブル microHDMI-HDMI 4K対応 スーパースリム デジカメ用 エレコム

    HDMIケーブル microHDMI-HDMI 4K対応 スーパースリム デジカメ用

    エレコム
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    デジタルカメラやデジタルビデオカメラで撮った映像をテレビで楽しめる。4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Microケーブル(カテゴリー2)”です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)搭載のAV機器と、HDMI-Micro出力端子(TypeD)を持つカメラ機器を接続できます。 取り回ししやすい直径約3.2mmのスーパースリムケーブルを採用しています。 ケーブル接続時、カメラ本体に干渉しにくいコンパクトコネクタを採用しています。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 3D映像(1080p×2画面)、4K×2K(4096×2160ドット)解像度に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
    ブラック規格HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA/19ピン) - HDMI microプラグ(タイプD/19ピン)対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI microプラグ(タイプD/19ピン)側:HDMI micro出力端子を持つデジタルカメラ・デジタルビデオカメラ等プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約3.2対応解像度4K×2K,フルHD(1080p)ケーブルタイプスーパースリムタイプ
  • HDMIケーブル miniHDMI-HDMI 4K対応 スーパースリム デジカメ用 ブラック エレコム

    HDMIケーブル miniHDMI-HDMI 4K対応 スーパースリム デジカメ用 ブラック

    エレコム
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    デジタルカメラやデジタルビデオカメラで撮った映像をテレビで楽しめる。4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Miniケーブル(カテゴリー2)”です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)搭載のAV機器と、HDMI-Mini出力端子(Type C)を持つカメラ機器を接続できます。 取り回ししやすい直径約3.2mmのスーパースリムケーブルを採用しています。 ケーブル接続時、カメラ本体に干渉しにくいコンパクトコネクタを採用しています。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 3D映像(1080p×2画面)、4K×2K(4096×2160ドット)解像度に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
    ブラック規格HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA/19ピン) - HDMI miniプラグ(タイプC/19ピン)対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI miniプラグ(タイプC/19ピン)側:HDMI mini出力端子を持つデジタルカメラ・デジタルビデオカメラ等プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約3.2対応解像度4K×2K,フルHD(1080p)ケーブルタイプスーパースリムタイプ
PCアクセサリーカテゴリ