カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- モノタロウ(1)
- CKD(8)
- WUBEN(ウーベン)(7)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- セーブインダストリー(1)
- マキタ(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- GENTOS(1)
- 宇都宮製作[手袋](1)
- FENIX(フェニックス)(1)
- サンワダイレクト(1)
- Anker(アンカー)(1)
「wuben e05」の検索結果
特価

ミニサウンドバースピーカー”behav”
エレコム¥4,998税込¥5,4981個当日出荷有線・Bluetooth(R)両対応で、縦横どちらでも置ける。 使用シーンや接続機器に問わず使用できるミニサウンドバースピーカー”behav(ビヘイブ)”。仕様【最大登録可能台数】8台付属品専用スタンド2個、取扱説明書形状【出力】Φ3.5ステレオミニジャック(ヘッドホン用) ※4極プラグ非対応質量(g)約370規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T出力Bluetooth power class2適合規格BQB最大出力(W)実用5(2.5+2.5)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×66×66(スタンド装着時85)周波数特性140Hz~20kHz通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0保証期間6カ月間入力端子電源入力:USB-Aオスコネクタ/信号入力:Φ3.5ステレオミニプラグスピーカー密閉型(パッシブラジエーター方式)スピーカーユニットΦ43mmフルレンジ×2ケーブル長(cm)USB(電源)ケーブル:約100/Φ3.5(オーディオ)ケーブル:約100各種認証TELECインピーダンス(Ω)4通信距離(m)最大約10(見通し)周波数帯域(GHz)2.4帯伝送帯域(Hz)【A2DP/伝送】20~20k(44.1kHzサンプリング時)対応コーデックSBCマルチポイント非対応対応プロファイルA2DP