カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(19)
  • ロジクール(7)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(6)
  • Anker(アンカー)(4)
  • GAMESIR(3)
  • マイクロソフト(2)
  • SUNEAST(サンイースト)(2)
  • アバーメディア(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • SanDisk(サンディスク)(1)
  • NZXT(1)
  • Brook(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xbox series s」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゲームパッド PCコントローラー USB接続 Xinput Xbox系ボタン配置 13ボタン 連射 軽量 エレコム

    ゲームパッド PCコントローラー USB接続 Xinput Xbox系ボタン配置 13ボタン 連射 軽量

    エレコム
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    XInput/DirectInput両対応で幅広いゲームが楽しめる! 振動モーターなしで軽量なクロス配置(Xbox系)の有線13ボタンスタンダードゲームパッド。
    用途連射機能、スティックモード切替機能を備えた、クロス配置(Xbox系)の13ボタン有線軽量ゲームパッド。 。XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。 。背面にXInputとDirectInputを簡単に切り替えられるスライドスイッチを搭載しています。 。十字ボタン、アナログスティック2本を含む13ボタンを搭載しています。 。左スティックが操作しやすいクロススティック配置(Xbox系)を採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 。アナログ入力に対応したトリガーボタンを2つ搭載し、レーシングゲームのアクセル/ブレーキなどのアナログ入力が可能です。 。MODEボタンでデッドゾーンゼロ・入力補正なしの「FPSモード」と、8方向を確実に入力しやすくなる補正が有効な「互換性重視モード」を切替ができます。 。振動用モーターを搭載しない軽量タイプで、疲れにくく長時間のプレイにも快適です。 。ボタンごとに連射のON/OFFを設定可能で、RPGやシューティングゲームなど幅広いゲームで活躍します。 。※XInputの場合、アナログトリガーとガイドボタンは連射非対応です。 。モードや連射を知らせてくれるLEDランプがついています。 。Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済み! 。※動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。ボタンやスティックにキーボードやマウスの操作を割り当てる独自ソフトウェア「ゲームパッドアシスタント」に対応し、ゲームパッドに対応しないゲームもプレイ可能になります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【アナログスティック】2本、【スティック配置】クロス(XBOX系)、【スティックカバー交換】対応、【VCCI Class B】対応、【連射機能】あり、【マクロ機能】なし、【ボタン配置切り替え機能(リマップ機能)】なし、【スティックモード切り替え機能】あり、【スティック感度切り替え機能】なしセット内容ゲームパッド本体×1台ブラック適合規格XInput/DirectInputケーブル長(m)約1.8本体質量(g)約184※ケーブル含む対応OSWindows 11/10コネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB有線対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン対応【POV(ハットスイッチ)】あり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約161×65×99 ※ケーブル除く保証期間1年間振動なし動作モードアナログモード軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転)ボタン数13ボタン電源供給方式USBバスパワーボタン仕様【アナログトリガー】2ボタン、【メカニカルトリガーボタン】なし
  • ゲームパッド PCコントローラー USB接続 Xinput Xbox系ボタン配置 FPS仕様 高耐久ボタン 振動 エレコム

    ゲームパッド PCコントローラー USB接続 Xinput Xbox系ボタン配置 FPS仕様 高耐久ボタン 振動

    エレコム
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    射撃に適したメカニカルトリガーボタンとスティックカスタマイズに対応したFPS特化仕様!振動機能にも対応したクロス配置(Xbox系)の有線13ボタンゲームパッド。
    用途メカニカルトリガーとスティックカスタマイズに対応したFPS特化仕様のクロス配置(Xbox系)の13ボタン有線振動対応ゲームパッド。 。XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。 。背面にXInputとDirectInputを簡単に切り替えられるスライドスイッチを搭載しています。 。十字ボタン、アナログスティック2本を含む13ボタンを搭載しています。 。左スティックが操作しやすいクロススティック配置(Xbox系)を採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 。短いストロークで素早い射撃が可能なメカニカルトリガーボタンを4つ搭載。内部には1000万回の試験をクリアした高耐久マイクロスイッチを採用しています。 。※レーシングゲームのアクセル/ブレーキなどのアナログ入力には対応していません。 。十字ボタン、メインボタンには日本メーカー製の高性能ゴム材料を使用し、300万回の耐久試験をクリアした高耐久ボタンを採用しています。 ※メーカー試験基準にて実施。 。スティックの着脱が可能で、市販のエイムリングを装着できます。 。精密な操作がしやすくなる2種類のロングスティックと交換可能です。 。スティックはFPSに最適なデッドゾーンゼロ・入力補正なし設計を採用し、遊びのない精密なエイム操作が可能です。 。スティック感度を左右スティック個別に高感度/標準/精度重視の3モードに切り替えができます。専用のソフトは必要ありません。 。振動機能を搭載しており、臨場感あふれるプレイを体感できます。 ※振動対応ゲームのみ。 。※DirectInputで振動機能を使用する場合は、ドライバーのインストールが必要です。 。マクロ機能、連射機能非搭載で公式大会でも安心して使用可能です。 。モードを知らせてくれるLEDランプがついています。 。Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済み! 。※動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。ボタンやスティックにキーボードやマウスの操作を割り当てる独自ソフトウェア「ゲームパッドアシスタント」に対応し、ゲームパッドに対応しないゲームもプレイ可能になります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【アナログスティック】2本、【スティック配置】クロス(XBOX系)、【スティックカバー交換】対応、【VCCI Class B】対応、【連射機能】なし、【マクロ機能】なし、【ボタン配置切り替え機能(リマップ機能)】なし、【スティックモード切り替え機能】なし、【スティック感度切り替え機能】あり(3段階)セット内容ゲームパッド本体×1台、ノーマルスティック×2本、ロングスティック×1本、ロングドームスティック×1本ブラック適合規格XInput/DirectInputケーブル長(m)約1.8本体質量(g)約245※ケーブル含む※ノーマルスティック装着時対応OSWindows 11/10コネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB有線対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン対応【POV(ハットスイッチ)】あり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約161×65×99 ※ケーブル除く/ノーマルスティック装着時保証期間1年間振動あり(モーター×2個)動作モードアナログモード軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転)ボタン数13ボタン電源供給方式USBバスパワーボタン仕様【アナログトリガー】なし、【メカニカルトリガーボタン】4ボタン
PC周辺機器カテゴリ