カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • 家電(3)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • StarTech.com(36)
  • サンワサプライ(15)
  • 日本シーム工業(12)
  • omron(オムロン)(9)
  • EPSON(8)
  • AFAM(アファム)(7)
  • ALBA(アルバ)(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • Peacock(尾崎製作所)(5)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • MOXA(4)
  • 測範社(JPG)(4)
  • セキセイ(3)
  • Vesrah(3)
  • ラトックシステム(3)
  • TP-LINK(3)
  • XP POWER(3)
  • アックスブレーン(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xp2-2」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 オーバヘッドタイプ(両耳) 双指向性 1.8m 折りたたみ式 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 オーバヘッドタイプ(両耳) 双指向性 1.8m 折りたたみ式 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

    エレコム(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コンパクトに収納できる折りたたみ式で、スピーカと一緒に使用できるUSB接続タイプ!しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセット。 しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。 安定した装着感で、長時間の使用でも疲れにくい、やわらかなクッション素材をイヤーパッドに採用しています。 迫力あるサウンドを楽しめる40mmの大口径ドライバを搭載しています。 ドライバ不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 USB接続なのでスピーカをパソコンに接続して音楽を楽しんでいるときでも、そのままSkypeやチャットをはじめることができます。 ケーブルは、絡みにくく、耐久性にも優れているファブリックを採用しています。 息によるノイズを軽減するウィンドスクリーン付きマイクを採用しています。 マイクを最適な位置に調節可能なフレキシブルアームを採用しています アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 Windowsだけでなく、Macintoshでも使用可能です。 Skype for business(TM)動作検証済です。
    仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)ブラック質量(g)約130(ケーブル含む)ケーブル長(m)1.8対応機種USBインターフェイスを装備し、Windows 7(~SP1)、Windows 8、Vista(~SP2)、XP(SP2~SP3)が動作するWindowsパソコン、macOS Catalina(10.15)が動作するMacintoshシリーズ、PlayStationR3(システムソフトウェアバージョン3.60)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【使用時】125×71×163(マイク含む)、【収納時】95×71×120(マイク含む)アーム長さ(mm)【マイク】155マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径40mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-46±3dbインターフェースUSB保証期間6カ月間指向性【マイク】双指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式オーバヘッドタイプ(両耳)最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】100
  • カードリーダー USBハブ付き 48+5種メディア対応 [SD+MS+CF+XD] エレコム

    カードリーダー USBハブ付き 48+5種メディア対応 [SD+MS+CF+XD]

    エレコム(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    カードリーダとUSBハブが一緒になった!コンパクトに2つの機能を合わせ持ち、PC周りをスッキリと快適にする”USBハブ付き48+5メディア対応カードリーダ”。
    用途USBハブ機能を搭載した48+5メディア対応のメモリカードリーダです。 3ポートUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウス、USBメモリなどのUSB機器を3台まで接続可能です。 大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)にも対応しています。 アダプタを使用せずに48種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。 SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 メモリースティックPRO-HG Duoの8bit高速データ転送にも対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。付属品取扱説明書質量(g)約60
  • USB切替器 PC2台 ケーブル付属 エレコム

    USB切替器 PC2台 ケーブル付属

    エレコム(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    2台のパソコンで1台のUSBプリンタやストレージ機器を切り替えて使用できる切替器。USB2.0準拠。 USB2.0対応。バスパワー動作。 常時PCとの通信を行っているタイプのプリンタでは、切替不良が起きる可能性があります。
    付属品USBケーブル(1.5m ※コネクター含む) 2本ポート数【ダウンストリーム】1ポート、【アップストリーム】4対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/server2003、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×21×43対応【Self power】×、【BUS power】○インターフェースUSB動作環境接続するUSB機器がバスパワー駆動である場合、350mA以下の消費電力であること。保証期間6カ月間通信速度最大480Mbps
  • マウス 有線 3ボタン 光学式 法人向け PS/2対応 標準サイズ EU RoHS指令準拠 エレコム

    マウス 有線 3ボタン 光学式 法人向け PS/2対応 標準サイズ EU RoHS指令準拠

    エレコム(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    リーズナブルながら、マウスの基本性能をしっかりと持ったスタンダードサイズの光学式マウスです。 パソコンのPS/2ポートに接続できるPS/2対応モデルです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 Certified for Windowsロゴを取得しています。 CE規格に適合した製品です。 VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です。 スムーズな動作で快適に操作できる分解能1000カウントです。 軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。 確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。 専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのPS/2ポートに接続するだけですぐに使用可能です。
    ホワイトサイズM質量(g)約77※ケーブルを含む種類【射出光線】可視波長域定格電圧(V)5ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8~8.1、Windows 7(~SP1)、Windows Vista(~SP2)、Windows XP(SP2~SP3)対応機種PS/2ポートを装備したWindows OS搭載機分解能1000カウント対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.0×105.0×40.0インターフェースPS/2LED色レッド保証期間6カ月間ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電源供給方式PS/2バスパワーホイール数1個読取方式光学センサー方式
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 片耳イヤーフックタイプ 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 シルバー エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 片耳イヤーフックタイプ 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 シルバー

    エレコム(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音も聞こえ、コンパクトに装着できるイヤーフックタイプのUSBヘッドセット。 ドライバ不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できるので、初めての人でも簡単に使用可能です。 周囲の音も確認できる片耳タイプです。 コンパクトに装着できるイヤーフックタイプです。 イヤーフックは左右どちらにも付け替えでき、自在に曲げて角度調節も可能です。 周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減高性能マイクを採用しています。 マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルアームを採用しています。 未使用時にノートやポケットなどに留めておくことができるクリップが付いています。 USB接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。スピーカをパソコンに接続し音楽を楽しんでいるときでも、そのまま音声チャットなどを楽しめます。 Macintoshにも対応しています。 Skype for business(TM)動作検証済です。
    仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(モノラル)シルバー質量(g)32(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.8対応機種USBインターフェイスを装備し、Windows10/8.1/8/ 7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)、Mac OS X(~10.9)が動作する機種、PlayStationR3/4 ※PlayStationR3 では、ボリュームコントローラの「ボリューム」、「スピーカミュート」は使用できません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×20×127(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】110マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット14.2mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-58±3dBインターフェースUSB保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式イヤ-フックタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】10マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】無
  • PC切替器 ケーブル一体型 USB パソコン2台切替 手元スイッチ コンパクト エレコム

    PC切替器 ケーブル一体型 USB パソコン2台切替 手元スイッチ コンパクト

    エレコム(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    手元のスイッチを押すだけで簡単切替!色々なUSB機器を2台のパソコンで共有できるUSBパソコン切替器。パソコン側もUSB接続なので、ノートパソコンも切替可能!
    付属品マニュアル仕様【切替音】なし質量(g)305※ケーブルを含む定格電圧(V)5ケーブル長(m)【本体-Dsubコネクター部】0.9※コネクター含む、【本体-手元スイッチ】1.8※スイッチ含む対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP(~SP2)/2000(~SP4)/Me/98SE/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/Server2003/2000Advanced Server/2000Serverが動作するWindowsマシン、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)が動作するPowerPC機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78.4×62.4×24.5最大解像度2048×1536保証期間1年間最大消費電力(mW)130電源供給方式バスパワー
  • 変換ケーブル ヘッドセット用 ステレオミニプラグΦ3.5mm 4極プラグ[メス] - 3極プラグ×2[オス] 変換コネクタ エレコム

    変換ケーブル ヘッドセット用 ステレオミニプラグΦ3.5mm 4極プラグ[メス] - 3極プラグ×2[オス] 変換コネクタ

    エレコム(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    スマートフォン/タブレットPC用マイク付きイヤホンがパソコンで使える。マイク付きイヤホン(Φ3.5mm4極ミニプラグ)をパソコン(Φ3.5mmミニプラグ×2)に接続できる変換ケーブル。
    長さ(m)約0.5コネクタ形状Φ3.5mm4極ステレオミニジャック、Φ3.5mmミニプラグ×2(マイク/イヤホン)対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力及びヘッドフォン出力端子のインターフェイスを搭載し、Windows8.1/8/7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)が動作するPC及びAT互換機(DOS/V機) ※Macintosh及び、iPhone付属のイヤホンには対応いたしません。
  • USB切替器 PC4台 ケーブル付属 エレコム

    USB切替器 PC4台 ケーブル付属

    エレコム
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    最大4台のパソコンで1台のUSBプリンタやストレージ機器を切り替えて使用できる切替器。USB2.0準拠。 USB2.0対応。バスパワー動作。 常時PCとの通信を行っているタイプのプリンタでは、切替不良が起きる可能性があります。
    付属品USBケーブル(1.5m ※コネクター含む) 4本ポート数【ダウンストリーム】1ポート、【アップストリーム】4対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/server2003、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×21×76対応【Self power】×、【BUS power】○インターフェースUSB動作環境接続するUSB機器がバスパワー駆動である場合、合計350mA以下の消費電力であること。保証期間6カ月間通信速度最大480Mbps
  • USBメモリ USB2.0 スタンダード 1年保証 エレコム

    USBメモリ USB2.0 スタンダード 1年保証

    エレコム(7件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    強固な暗号化方式「AES256bit」採用のセキュリティソフトが使えるハイコストパフォーマンスモデル。シンプルなデザインで使いやすい、バリュータイプUSBメモリ。