カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- Yubico(6)
- サンワサプライ(3)
- Google(2)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- プリンストン(1)
- オプトエレクトロニクス(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- サンワダイレクト(1)
- FTDI Chip(1)
- ケンジントン(1)
「yubikey 5」の検索結果

USBメモリ USB2.0 キャップ式 暗号化セキュリティ パスワード自動認証機能 1年保証
エレコム(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷美しいシンプルなデザインで使用シーンを選ばない。2種のセキュリティソフトに対応したシンプルUSB2.0メモリ。
USBメモリ USB3.1(Gen1) ウイルスチェック パスワードロック 1年ライセンス 管理者用
エレコム¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷トレンドマイクロ社製ウイルスチェック機能搭載、管理者用ソフト対応、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。仕様【出荷時フォーマット】FAT32/CDFSその他※TMUSB2.1のライセンス期間は1年間です。対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること色ホワイト質量(g)約10対応OSWindows 11/10, Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012/2012 R2 ※Windows Serverの制限ユーザーには対応しておりません。 ※コピーガード機能が有効な場合,Windows Server OSでは動作しません、macOS 15/14/13/12/11/10.8~10.15 ※macOS環境では,TMUSBによるウイルスチェック機能,ログ機能,ソフトウェア自動アップデート通知機能,Autorun.inf自動削除機能,オプション設定,コピーガード機能を含む管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部が動作しません。※macOSはIntel CPU上での動作に限ります※macOS環境でご利用頂くためには「HUD-SUMA」(別売)での初期設定が必要です※WindowsOSでは日本語OS以外では英語表示されます(macOSは日本語,英語環境のみ対応です)コネクタ形状USB-A対応【管理者用ソフトウェア「HUD-SUMA」】対応インターフェースUSB3.0/2.0/1.1保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー接続寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)セキュリティ機能パスワードロック機能,ハードウェア暗号化(AES256bit)機能,ウィルススキャン機能,管理者用ソフトウェア対応 ※ウイルススキャン機能は「Trend Micro USB Security 2.1(TMUSB2.1)」を採用しています。