カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- PERMA
- モノタロウ(2)
- スズキ(7)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
- プロスター(1)
- ホンダ(1)
- ヨシタケ(1)
- シマテック(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- K-CON(キタコ)(1)
「15410-70030」の検索結果
特価

自動給油器 SF01 12ヶ月 標準グリス 120CC付き
PERMA(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個(120g)当日出荷グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:12カ月間材質容器:プラスチック最大吐出圧力(MPa)0.4グリス容量120g寸法(高さH×幅W)(mm)111×67危険物の類別非危険物
自動給油器 SF01 6ヶ月 標準グリス 120CC付き
PERMA¥5,798税込¥6,3781個(120g)当日出荷グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:6カ月間材質容器:プラスチック最大吐出圧力(MPa)0.4グリス容量120g寸法(高さH×幅W)(mm)99×70危険物の類別非危険物