カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(4)
絞り込み
ブランド
  • PERMA
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(9)
  • ダイキン潤滑機設(8)
  • シマテック(5)
  • ケマーズ(4)
  • TRUSCO(3)
  • FYH(日本ピローブロック)(3)
  • 出光NTG(3)
  • ザーレン(3)
  • 正和(3)
  • AZ(エーゼット)(2)
  • 北川鉄工所(2)
  • パルサールブ(2)
  • KTC(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • マキタ(1)
  • ヤマダコーポレーション(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
  • KWK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nlgi 3」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーマスター モータードライブ式給油器 標準グリス120CC付き PERMA

    パーマスター モータードライブ式給油器 標準グリス120CC付き

    PERMA
    23,980税込26,378
    1個(120g)
    当日出荷
    グリス吐出期間(1、3、6、12カ月)を4段階の単位をスイッチで設定を行います。内蔵LEDディスプレーで給油器の作動状況が表示確認できます。雰囲気温度に影響されず、常に一定量の間欠給油が実現できます。再利用可能なドライブユニットです。-10~50℃の広い使用温度範囲で気温・温度変化の影響を受けず安定した給油が可能です。モータードライブ式の自動給油器です。給油器の作動状態をLED表示で確認できます。
    仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)材質容器:プラスチック保護等級IP65最大吐出圧力(MPa)0.5グリス容量120g寸法(高さH×幅W)(mm)165×71危険物の類別非危険物
  • パーマフューチャー(標準グリース) PERMA

    パーマフューチャー(標準グリース)

    PERMA
    8,298税込9,128
    1個(120mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
    用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-25~130℃(連続)滴点(℃)185危険物の類別非危険物グリース記号SF01石鹸基Li-CaNLGIグレード2稠度265~295
  • パーマフューチャー(耐熱グリース) PERMA

    パーマフューチャー(耐熱グリース)

    PERMA
    8,298税込9,128
    1個(120mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
    用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-20~160℃(連続)滴点(℃)240危険物の類別非危険物グリース記号SF05石鹸基ポリ尿素NLGIグレード1稠度340~370
  • パーマフューチャー(重加重グリース) PERMA

    パーマフューチャー(重加重グリース)

    PERMA
    7,798税込8,578
    1個(120mL)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
    用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-30~120℃(連続)滴点(℃)160危険物の類別非危険物グリース記号SF02石鹸基LiNLGIグレード2稠度265~295
グリース用注入器カテゴリ