カテゴリ

  • 測定用品(4)
    • 光学測定器その他関連用品(2)
  • メカニカル部品(1)
    • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • ハヤシレピック
  • モノタロウ(23)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](6)
  • Kenko(ケンコートキナー)(12)
  • SCHOTT(ショット)(5)
  • MUTOH(2)
  • 中央精機(44)
  • アズワン(31)
  • 林時計工業(1)
  • ミネシマ(1)
  • シグマ光機(3)
  • メディアカバーマーケット(4,532)
  • Panasonic(パナソニック)(3,155)
  • マルヤス電業(504)
  • オーム電機(361)
  • エスコ(296)
  • オーツカ光学(172)
  • ENDO(遠藤照明)(164)
  • ELPA(142)
  • IDEC(和泉電気)(124)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED光源」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED光源 LA-HDFシリーズ ハヤシレピックLED光源 LA-HDFシリーズハヤシレピック
76,980税込84,678
1台
当日出荷から23日以内出荷
ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
種別光源部(白色光)寸法(mm)78×200×144質量(kg)2電源AC100~240V±10%50/60Hz色温度(K)6500調光方式前面調光ボリュームによる連続調光
LED光源 LA-HDFシリーズ ハヤシレピックLED光源 LA-HDFシリーズハヤシレピック
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。 ハロゲン光源75W相当の明るさです。
仕様光源部(白色光)質量(kg)1.7電源AC100~240V±10%50/60Hz消費電力10W冷却方式自然放熱色温度6500K照度(Lx)(平均)200,000サイズ(mm)110×120×110アズワン品番1-1277-33調光方式前面調光ボリュームによる連続調光
実体顕微鏡用白色LED照明 ハヤシレピック実体顕微鏡用白色LED照明ハヤシレピック
63,900税込70,290
1台
翌々日出荷
長寿命・メンテナンスフリーのLED光源(約20000時間)です。直流点灯方式により蛍光灯のようなちらつきがありません。調光しても色温度が変化しないので、見え方が変わりません。発熱量が少なく、被写体に熱の影響を与えません。
寸法(mm)HDR61WJ(照明部)/外径Φ94×内径Φ61×高さ26、LCD-21(電源部)/85×60×30消費電力(W)6コード長さ(m)1.5出力電圧(V)DC21(MAX)定格入力電圧(V)AC100~240出力電流(mA)160点灯方式直流点灯方式アズワン品番1-7374-11光量調節(%)0~100
高輝度LED光源装置 ハヤシレピック高輝度LED光源装置ハヤシレピック
329,800税込362,780
1台
10日以内出荷
従来品よりさらに明るくコンパクトに。 外部制御は0-+5V、RS232C、LAN、10bit。
仕様●発光色:白色●中心照度:2,700,000lx(ライトガイドΦ11 L=500使用でWD=50)●色温度:6500K (typ.)●LED寿命:約30,000時間(参考値)●入力定格:DC24V,6.25A●ACアダプター定格:入力AC100V-240V 50/60Hz,2A 出力DC24V,6.25A●消費電力:120W(ACアダプター)●外形寸法:W110×D185×H145mm(突起部除く)●重量:2.8kg●光量調節(マニュアル):光量調節ボリュームによる連続調光●光量調節(リモート):デジタル(10bit)、RS232C(1024階調)、LAN(1024階調)●使用環境:周囲温度範囲/0℃~ 40℃、周囲湿度/20%~ 80%RH、室内使用、高度2,000m以内アズワン品番67-9341-93
LED光源 LA-HDFシリーズ ハヤシレピックLED光源 LA-HDFシリーズハヤシレピック
76,980税込84,678
1台
10日以内出荷
ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
led丸型特集