カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ハヤシレピック
- TKG(11)
- パナソニックコネクト(1)
「tkg00011」の検索結果

目視検査用LED照明 スポットエース SPA2-10シリーズ
ハヤシレピック¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷から48日以内出荷製品表面のキズ・汚れ等の目視検査に。 ちらつきによる目の疲れがありません。 ファンの無い冷却構造によりホコリ・塵をまき散らしません。 フレキシブルアームですので、照射角度を自由に変えることができます。使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)12定格入力電圧(V)DC12冷却方式ファンレス自然放熱AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60HzDC電源アダプタ(V)出力:12 1.0ALED寿命(時間)約20000アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否前面ボリュームによる連続調光使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)