カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- ハヤシレピック
- 日本バルカー(3)
- エスコ(2)
- DAIKO(大光電機)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- Roxburgh EMC(2)
- Nuvotem Talema(2)
- M&H(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
「v#6500ac」の検索結果
特価

LED光源 LA-HDFシリーズ
ハヤシレピック¥76,980~税込¥84,678~1台7日以内出荷から8日以内出荷ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
高輝度LED光源装置
ハヤシレピック¥329,800税込¥362,7801台10日以内出荷従来品よりさらに明るくコンパクトに。 外部制御は0-+5V、RS232C、LAN、10bit。仕様●発光色:白色●中心照度:2,700,000lx(ライトガイドΦ11 L=500使用でWD=50)●色温度:6500K (typ.)●LED寿命:約30,000時間(参考値)●入力定格:DC24V,6.25A●ACアダプター定格:入力AC100V-240V 50/60Hz,2A 出力DC24V,6.25A●消費電力:120W(ACアダプター)●外形寸法:W110×D185×H145mm(突起部除く)●重量:2.8kg●光量調節(マニュアル):光量調節ボリュームによる連続調光●光量調節(リモート):デジタル(10bit)、RS232C(1024階調)、LAN(1024階調)●使用環境:周囲温度範囲/0℃~ 40℃、周囲湿度/20%~ 80%RH、室内使用、高度2,000m以内アズワン品番67-9341-93